21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一目で確認できるデジタル表示。ボタン電池で配線不要。30mm角のコンパクトボディ。安心のIP65仕様。
電源CR2032リチウム電池 機能電池量低下検知機能 単位kPa 測定表示時間セットボタンを押してから60秒 電池交換可能 サンプリング2Hz(2回/秒) 電池寿命約3年(5回/1日) 適合流体空気、非腐食性ガス、不燃性ガス 使用圧力範囲(kPa)-101~10 耐圧(kPa)300 防水保護等級IP65 バックライト無し
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)60 ケース形状A枠(立型つば無し) 質量(g)180 種類汎用真空計 ねじ径R1/4 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)SPC 材質(株)C3604BD 最小目盛(MPa)-0.002 圧力レンジ(MPa)-0.1~0
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

用途空圧、水、油等の測定 材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC 厚さ(mm)28 種類真空計 測定流体空圧、水、油等の測定
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
精度±1.6%F.S 種類真空計 寸法L(mm)17 寸法H(mm)133.5 寸法a(mm)16 寸法D(Φmm)103 材質(ケース)アルミ金色 寸法b(mm)39 大きさΦ100 寸法h(mm)82 測定流体空圧、油圧、その他 材質(ブルドン管)C2680TW 材質(株)C3604 寸法f(mm)18 適合流体気体または液体 接続形状T 圧力スパン-0.1~0MPa
1台ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)50 ケース形状A枠(立型つば無し) 質量(g)120 種類汎用真空計 ねじ径R1/4 精度±2.5%F.S. 材質(ケース)SPC 材質(株)C3604BD 最小目盛(MPa)-0.005 圧力レンジ(MPa)-0.1~0
1台
1,698 税込1,868
当日出荷

用途空圧、水、油等の測定 材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC 厚さ(mm)47 種類真空計 測定流体空圧、水、油等の測定
1個
919 税込1,011
当日出荷

44645 キャブレターバキュームゲージセット DAYTONA(デイトナ) 動画あり
寸法:全長300×全幅150mmm。ゲージ径 Φ65。測定範囲:-100~100kPa(10~5kPa刻み)。。セット内容。本体(調整バルブ付き)。アタッチメント(真鍮製):169×Φ4×4本(先端部テーパー)。アタッチメント取付ネジ寸法:M5×P0.8、M6×P0.75 。※M6×P1.0はヤマハ純正のものを使用してください。ビニールホース:Φ5×Φ8×950×4本。Oリング(アタッチメント用):M5用M6用×各4個。※使用時は調整バルブを必ず全閉にし、エンジンを始動。調整はサービスマニュアルに従って行なってください。※水平状態ではゼロ点はずれる場合があります。必ず垂直でご使用ください。
セット内容本体(調整バルブ付き)、アタッチメント(真鍮製):169×Φ4×4本(先端部テーパー)、アタッチメント取付ネジ寸法:M5×P0.8、 M6×P0.75(※M6×P1.0はヤマハ純正のものを使用してください。)、ビニールホース:Φ5×Φ8×950×4本、Oリング(アタッチメント用):M5用・M6用×各4個 寸法(mm)全長300×全幅150 測定範囲(kPa)-100~100(10~5刻み) ゲージ径(Φmm)65
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷


通常の圧力計と同じ右まわり(時計まわり)の真空計です。
取付ネジ径1/8NPT 外径(Φmm)60 表示圧力範囲(kPa)0~-100
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

スギヤマゲン正負圧ゲージ
極めて優れた耐高真空性能を持つフルオープンタイプのステンレス缶です。使う場所・入れる物を選びません。 独特な構造の二重パッキンが、缶内の真空度の上昇に従って缶とフタの間にクサビ状にくい込んで行き、しっかりとシールします。-0.1MPa(ゲージ圧)の真空下でも座屈しません。 ガスバリア性が極めて高く、湿気除去や光線遮断もほぼ完璧です。 積み重ねを考慮したデザインで、荷崩れせずに輸送。積載ができます。 ガスケットはシリコンゴム製で、簡単に取外して洗浄・スチーム殺菌ができます。
1個
12,980 税込14,278
12日以内出荷

表示圧力範囲(MPa)0~-0.1 取付ねじ(ゲージ)1/8NPT 仕様ゲージ取付ネジ径1/8NPT水蒸発温度目盛付 外径(Φ)68
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

用途低公害エンジンの点検整備に。 トラスコ品番755-0332 材質本体/硬化ビニール 寸法(mm)(ポンプ)180×56×260 質量(g)295 ゲージ目盛(kPa)負圧0~-100/加圧0~200
1丁ほか
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

第一計器小形真空計
小形軽量のため、限られた小さなスペースにも、取付が可能です。 小形サイズに加え、品質・性能が安定している製品です。
種類真空計 寸法L(mm)14 寸法H(mm)28 寸法D(Φmm)52 材質(ケース)鉄Crメッキ 寸法h(mm)22 材質(ブルドン管)C2680TW 材質(株)C3604 寸法f(mm)14 寸法D4(Φmm)51 圧力スパン-0.1~0MPa
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バキュームポンプの負圧を利用して、EGRバルブの点検や、負圧によって作動するエンジンのコントロール・バルブ装置などを点検することができます。
用途低公害エンジンの点検整備に 材質(本体)硬化ビニール 質量(g)280 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ポンプ】165×56×260 ゲージ目盛(kPa)0~-100 最大負圧(kPa)-85
1丁ほか
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表示圧力範囲(MPa)0~-0.1 仕様ゲージ取付ネジ径1/8NPT水蒸発温度目盛付置針付検査合格証明書(ロット証明)付 外径(Φ)80
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

エスコ真空計
種類真空計 圧力レンジ(MPa)-0.1~0
1個
2,870 税込3,157
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
当日出荷

外径(Φmm)60 ケース形状A枠(立型つば無し) 接続ねじ1/4G(PF) 種類汎用圧力計 精度±1.6%F.S.
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ヘッド分離型デジタル圧力センサ (DPH-100用)コントローラ DPC-100シリーズ
温度特性±0.5%F.S.以内(20℃を基準として使用周囲温度範囲にて)
1個
9,798 税込10,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

正圧・負圧が可能
用途軽量、頑丈、耐久性に優れたプラスチックスチール製 。ゲージ360°回転可能 。正圧:0~200 kPa 。負圧:0~100 kPa 取扱説明書(1.08MB)
1個
19,305 税込21,236
当日出荷