こんなお得な商品も!

鉛フリー鉄製貼付ウエイト 5g刻み
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
材質鉄
幅(mm)20
Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。
鉛を使用していません。
用途乗用車のバランスウエイトとして
タイプ5/10g刻み
材質鉄
幅(mm)約(10g/20×23)、約(5g/20×11)
厚さ(mm)3.0(テープ部含まない)
質量(kg)約3
表面処理クロームメッキ
質量(1本)60g
公差(g)±3%
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(60g×50個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
紫外線に強く、屋外環境用に開発された配線止めマウント
糊残りしない
振動や引っ張りに強い素材なので、垂直方向や逆さへの耐加重も大きい
仕様両面テープ付き
適合バンド幅/4.0mm以下、バンド厚/1.3mm以下
耐熱温度(℃)-20~110
難燃性UL94V-2
1パック(2個)
¥399
税込¥439
当日出荷
Hatco製ウエイトを樹脂ケース入りのロールタイプでスッキリ収納できます。
鉛フリーで環境にやさしい商品です。
用途に合わせてシルバーとブラックをラインナップ
用途乗用車のバランスウエイトとして
材質鉄
厚さ(mm)3.0(テープ部含まない)
寸法(mm)19×11.5
質量(kg)5(ケース除く)
タイプ5g刻み
公差±3%
Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。
用途乗用車のバランスウエイトとして
材質鉛
公差(g)±3%
高品質の鉄製バランスウエイトです。強力両面テープ使用でロール式プラスチックケース入りでスッキリ収納。シルバー色だけでなく、ブラック色も用意。
海外自動車メーカー仕様認定品。塩水噴霧試験1,000時間高耐腐食性試験合格・亜鉛の犠牲保護作用により本体の消耗を抑え高い耐久性を持続・優れた耐熱性(450℃)耐薬品性・水素脆化の心配なし。Cr(クロム)、Pb(水銀)、Hg(水銀)、Cd(カドミウム)等の重金属成分を含まないため、安心して使用可能。水溶性のため非危険物、VOC(揮発性有機化合物)をふくまず作業環境にも影響無し。水洗浄、電解工程が無く廃水による環境への影響を与えない新コーティング方式
質量(kg)5
材質耐塩防蝕加工スチール
厚さ(mm)3.1(シール部含む)
タイプ5g刻み
隅々まで行き届いた塗装
作業しやすいシート設計
材質鉄
タイプ5g刻み
厚さ(mm)4.0(シート含む)
幅(mm)20(シート幅含まず)
多くの自動車メーカー純正品採用のウエイトメーカーなので品質は間違いなし!
材質鉄
厚さ(mm)3.8
表面処理クロメートメッキ
使いやすい大きさにカットされていて、すぐに使える便利なマジックテープセット。
貼る・繋ぐ・固定する。
裏面は強力粘着テープ。しっかりと貼り付きます。
用途ショーウィンドウ・ショッピングモールの横断幕の掲示。
展示商品の固定に。
パネル・写真の貼り付け・パーテーションの接続に。
形状カットタイプ
幅(mm)25
長さ(m)0.05
ノートン社製ノルマウントV2830を採用し-30℃~200℃の耐熱性
寒冷地での使用、激しいブレーキングやコーナーリングでの温度上昇にも安心。
強靭なテープで安心と安全を装着
材質鉛
テープ種類ブチルゴム黒
Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。強力ブチル黒テープを使用。
用途乗用車のバランスウエイトとして
材質鉛
公差(g)±3%
ETCアンテナに合わせたコンパクト設計。 別売品(OPTION)両面テープかM6×15の長穴を利用しボルトで固定します。
調整角度は180度。上下の接合を片持ちにしたことで、組み合わせを変えればオフセットさせることもできます。
BE700/51/31、JBM11/21が取り付け可能。
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
カーメーカー向け同等の品質管理にて製造された製品。打込み易さ、ホイールへの保持力の改善を重ねた最終形状。カーメーカー向け品と同様の塗装仕様の為、錆び発生に対して優れている。鉄製(鉛、6価クロムフリー)で鉛のような環境負荷物質を一切使用しない製品の為、環境にやさしい。ISO 13988、JASO C305-1、ELV、RoHS、REACH 準拠品。JATMA、TRA、ETRTO 適合品。
ウエイト隙間寸法(mm)1.5
材質鉄
穴開けの必要ない簡単貼り付けタイプのスイッチです。20種類の中から好きなデザインが選べるシール付き。ラバーコーティングボタン採用
用途電装品のON-OFFに。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)36×21×13
種類プッシュスイッチ
スイッチON-OFF
コード長さ(mm)300
コード0.2sq相当
使用可能電力DC12V 200mA以下※DC24V車使用不可
プラグが差し込みやすい傾斜角度と抜けにくいオリジナル構造。ストローク調整機構で接触不良が起きにくく、安心して使えます。
用途アクセサリーソケットの増設に。
コード0.75sq相当×約1m
使用可能電力DC12V車/80W以下、DC24V車/80W以下
仕様アクセサリー照明LED(青)付
付属品両面テープ
材質本体/ABS
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ヤマテ金属の貼付けウエイトの便利なバラ売りタイプです。必要な分だけお買い求めいただけます。
材質鉛
テープ種類両面テープ黒
ノートパソコンの底面に張り付け、角度の調整をするためのスタンドです。コンパクト設計で折りたたみができ、持ち運びに便利です。ノートパソコンの底面に空間を作る為、通気性を確保しパソコンの冷却効果を期待できます。
用途ノートパソコンの角度調整
質量(g)29
寸法(cm)39×29×6
取付方式粘着シール
ミラーセット 貼り付け取付タイプ
用途道路、駐車場、工場内、倉庫、店舗、病院など様々な場所で視界確保 安全のため使用されています。
仕様鏡面:飛散防止加工
付属品貼り付け用取付パーツ一式
材質鏡面:ガラス
取付金具貼り付けタイプ
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
ご希望の文字をカッティング文字(切文字)にて記入いたします。貼り付けタイプのシンプルな室名表示用プレートです。
用途室名の表示に
表示内容白無地タイプ
取付け方法貼付タイプ(裏テープ付き)
材質本体:アクリル、粘着剤:アクリル材
縦(mm)80
横(mm)240
厚さ(mm)3
加工カッティング文字
書体明朝体/丸ゴシック/角ゴシック
文字色黒
仕様貼り付けタイプ
サービス分類オーダー・加工
1枚
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
材質鉛
厚さ(mm)3(テープ部は除く)
仕様黒テープ使用
こんなお得な商品も!

鉛フリー鉄製貼付ウエイト 5/10g刻み
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
高品質の鉄製バランスウエイトです。強力両面テープ使用。使い勝手の良い、1.8kgタイプ。
シルバー色だけでなく、ブラック色も用意。
タイプ5/10g刻み
質量(kg)1.8
取付方式裏面テープ付
仕様裏面テープ付
必要な分だけ使用可能な単独タイプ。
材質鉛
厚さ(mm)4
仕様黒テープ使用
こんなお得な商品も!

バランスウエイトハンマー
モノタロウ
¥2,098
税込¥2,308
バランスウエイトの脱着、切断、調整用プライヤーです。
ホイールの傷つきを軽減する樹脂プロテクター付。
グリップエンド部はマイナス形状。
寸法(mm)250×90×28
質量(g)390
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
カーメーカー向け同等の品質管理にて製造された製品。打込み易さ、ホイールへの保持力の改善を重ねた最終形状。カーメーカー向け品と同様の塗装仕様の為、錆び発生に対して優れている。鉄製(鉛、6価クロムフリー)で鉛のような環境負荷物質を一切使用しない製品の為、環境にやさしい。ISO 13988、JASO C305-1、ELV、RoHS、REACH 準拠品。TOYOTA、HONDA、NISSAN、MITSUBISHI、MAZDA、DAIHATSU 適合品。
材質鉄
鉛フリーで環境にも配慮し、高品質の亜鉛コーティングを施した平らな鉄製貼付けウエイトで便利なロールタイプです。
オーバーシール仕様で軍手をしたままでも簡単にシールを剥がせます。
タイプ5g刻み
厚さ(mm)3.8
幅(mm)20
1丁
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
貼るだけで視界が広く、見やすいハイビジミラー。
純正よりも視界が広がる曲率R1000の広角ミラーで後方の死角を減らします。
早朝や夕暮れの薄暗い時間帯でもコントラストが高くはっきり見えるゴールドミラーを採用。
純正ミラーに貼り付けるだけなので、ノーマルのスタイルを崩さずに視界を確保します。
種別左右セット
鉛製の薄型ウェイトです。各グラムごとにカット済みで、そのままご使用いただけます。黒テープ(強力粘着)と白テープ(初期接着に優れる)をご用意しております。
材質鉛
厚さ(mm)3.8(テープ含む)
幅(mm)20
貼るだけで視界が広く、見やすいハイビジミラー。純正よりも視界が広がる曲率R1000の広角ミラーで後方の死角を減らします。早朝や夕暮れの薄暗い時間帯でもコントラストが高くはっきり見えるゴールドミラーを採用。純正ミラーに貼り付けるだけなので、ノーマルのスタイルを崩さずに視界を確保します。【参考適合車種】。GSX-R1000(17-22)。GSX-R125(18-23)。【純正ミラーECE 認証番号】。E11 002091。ミラーハウジングに掲載されているECE 認証番号が一致すれば、参考適合車種以外の車両にも取付が可能です。
用途純正ミラーに貼り付けるだけで視界が広がる曲率R1000の広角ミラー。早朝や夕暮れの薄暗い時間帯でもコントラストが高くはっきり見えるゴールドミラー。純正ミラーECE 認証番号:E11 002091 に適合。新保安基準適合
色ゴールド
タイプSUZUKI2
適合車種GSX-R1000(17-22)、GSX-R125(18-23)
1セット
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
貼るだけで視界が広く、見やすいハイビジミラー。純正よりも視界が広がる曲率R1000の広角ミラーで後方の死角を減らします。防眩効果のあるブルーミラーを採用し、ヘッドライトによる眩しさを軽減。純正ミラーに貼り付けるだけなので、ノーマルのスタイルを崩さずに視界を確保します。【参考適合車種】。GSX-R1000(17-22)。GSX-R125(18-23)。【純正ミラーECE 認証番号】。E11 002091。ミラーハウジングに掲載されているECE 認証番号が一致すれば、参考適合車種以外の車両にも取付が可能です。
用途純正ミラーに貼り付けるだけで視界が広がる曲率R1000の広角ミラー。防眩効果のあるブルーミラーを採用し、ヘッドライトによる眩しさを軽減。純正ミラーECE 認証番号:E11 002091 に適合。新保安基準適合
色ブルー
タイプSUZUKI2
適合車種GSX-R1000(17-22)、GSX-R125(18-23)
1セット
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

バランスウエイトハンマー
モノタロウ
¥2,098
税込¥2,308
トラスコ品番383-1933
1丁
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
貼るだけで視界が広く、見やすいハイビジミラー。純正よりも視界が広がる曲率R1000の広角ミラーで後方の死角を減らします。早朝や夕暮れの薄暗い時間帯でもコントラストが高くはっきり見えるゴールドミラーを採用。純正ミラーに貼り付けるだけなので、ノーマルのスタイルを崩さずに視界を確保します。【参考適合車種】。Ninja H2 SX/SE(18ー19)。Ninja ZX-10R/R SE/RR(11ー24)。【純正ミラーECE 認証番号】。E13 005036。ミラーハウジングに掲載されているECE 認証番号が一致すれば、参考適合車種以外の車両にも取付が可能です。
用途純正ミラーに貼り付けるだけで視界が広がる曲率R1000の広角ミラー。早朝や夕暮れの薄暗い時間帯でもコントラストが高くはっきり見えるゴールドミラー。純正ミラーECE 認証番号:E13 005036 に適合。新保安基準適合
色ゴールド
タイプKAWASAKI2
適合車種Ninja H2 SX/SE(18ー19)、Ninja ZX-10R/R SE/RR(11ー24)
1セット
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
貼るだけで視界が広く、見やすいハイビジミラー。純正よりも視界が広がる曲率R1000の広角ミラーで後方の死角を減らします。早朝や夕暮れの薄暗い時間帯でもコントラストが高くはっきり見えるゴールドミラーを採用。純正ミラーに貼り付けるだけなので、ノーマルのスタイルを崩さずに視界を確保します。【参考適合車種】。GSX-1300 HAYABUSA(22-23)。【純正ミラーECE 認証番号】。E13 009861。ミラーハウジングに掲載されているECE 認証番号が一致すれば、参考適合車種以外の車両にも取付が可能です。
用途純正ミラーに貼り付けるだけで視界が広がる曲率R1000の広角ミラー。早朝や夕暮れの薄暗い時間帯でもコントラストが高くはっきり見えるゴールドミラー。純正ミラーECE 認証番号:E13 009861 に適合。新保安基準適合
色ゴールド
タイプSUZUKI3
適合車種GSX-1300 HAYABUSA(22-23)
1セット
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ