多用途にお使い頂ける丸型のシールのアソートタイプです。赤・青・緑・黄色の4Cが1シートにアソートされています。
タイプミラーコート紙
豊富なカラーで識別に便利な丸型のラベルです。
グラフや分布図の作成、在庫管理など様々な用途でお使いいただけます。
色別マーキングにおすすめの円型ラベル。
裏面強粘着剤付き。
※1309534、1309568、1309543は各品番の詳細をご確認ください。
用途カレンダーやノートにぴったりな、強粘着の円型ラベル。用途で選べるサイズ・色のバリエーション。
寸法(Φmm)8
シールサイズ:25×10・赤(肉)・青(魚)・緑(野菜)・白(無地)のまな板用 シールです。耐水、耐熱、耐油、耐薬品に優れ長期間接着性が持続します。
セット内容赤(肉)、青(魚)、緑(野菜)、白(無地) 各1枚
材質ポリエチレン
シール寸法(mm)25×10
TKG品番9-0360-0401
TKG品番(2017)6-0329-0501
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。
色別マーキングにおすすめの円型ラベル。裏面強粘着剤付き。
寸法(Φmm)15
ラベルサイズ(mm)Φ15
切って貼るだけのフェルトシール10色組!縫製品の飾り付けに便利なフェルトシール10色組(各1枚)。
セット内容フェルトシール(白、黄、ピンク、赤、青、黒、水、黄緑、茶、肌色)各1
材質ポリエステル
寸法(mm)100×100×1
科目図工
1セット(10枚)
¥346
税込¥381
当日出荷
材質アルミ薄板
テープ文字色6mmのゴシック白抜き文字、(矢印)黒
テープ地色白
板厚(mm)0.5
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
コシのあるPET基材に、合掌貼り粘着力の高い粘着剤を使用した袋物の口止め封緘に最適な粘着テープです。 1)合掌貼り粘着力の高い粘着剤を使用しておりますので、袋の口止め用途に最適です特に軽量物の袋詰め梱包の口止めに適しています。2)基材は耐水性に優れており、水物野菜等の袋詰め梱包にも、ご使用頂けます。3)カット性が良いPETフィルムを使用しておりますので、連続した口止め作業においても安定的に、スピーディーに作業頂けます。
用途軽量物から重量のあるものまで、袋詰め梱包の口止め用 (特に水物野菜等の袋詰め)
仕様タック(1/32″):13
伸び(%)168
粘着力(N/10mm)3
引張強度(N/10mm)72
カルテフォルダーやX線フィルム袋に貼って使うシールです。
TDシステムフォルダーにカルテ番号下2桁を明確に表示。また、カラーコード化によりミスファイルがすぐに発見できます。
入数は15シート(180片)入りです。
用途ファイルや書類、資料、備品などの分類分けや見出し表示に
エスコ品番EA956VC-4
形状円型
色赤・青・白・緑・黄
直径(Φmm)20
1個
¥250
税込¥275
当日出荷
セロハン基材で、手切れ性があり、開封も簡単です。
用途袋類のバッグシール用
伸度(%)23
耐熱温度(℃)常温
粘着力(N/10mm)3.29
引張強度(N/10mm)41.9
RoHS指令(10物質対応)対応
整理や分類、表示をスピードアップできます。
色混色(淡赤/淡黄/淡緑/淡青/淡橙/淡紫)
質量(g)14
基材上質紙
粘着剤アクリル系
ラベルサイズ(mm)23×29
剥離紙ノンポリラミ紙
1パック(72片)
¥119
税込¥131
当日出荷
記号の説明 = 火災アクション。ラベル内容 = Fire Action Instructions。材質 = プラスチック。自己粘着性 = なし。高さ = 210 mm。テキスト言語 = 英語。サンテキスト / 記号 = シンボルとテキスト。色 = 青/赤/白。内容量 = 1。幅 = 148mm。標識又はラベル = サイン。。ISO7010. RS Pro 火災処置に関する通知. RS PRO RS Pro ブランドのこの火災アクション通知は、すべての従業員、訪問者、及びお客様に火災組み立て箇所を明確に示すように設計されています。こうすればそれらは緊急事態の場合どこに行く必要があるかわかっている場合もある。. 特長と利点. .あらゆるビジネスやオフィスに適したプロフェッショナルな外観 .硬質 PVC により、機能性が確実になります. 1.2 mm ポリプロピレン .すべての人に明確に見えるサイズ .環境に優しく、耐久性に優れている Durable . ISO 7010 規格.単語の使用を可能な限り少なくして理解を深めることを目的とした安全情報を提供することを目的としています .追加の色.緑 .背景色.赤 / 青 .テキストの色:白 .仕上げ - サテン .方向.縦方向. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
記号の説明 = 火災アクション。ラベル内容 = Fire Action Instructions。材質 = PP。自己粘着性 = なし。高さ = 148 mm。テキスト言語 = 英語。サンテキスト / 記号 = シンボルとテキスト。色 = 青/緑/赤/白。内容量 = 1。幅 = 210mm。標識又はラベル = サイン。。ISO7010. RS Pro 火災処置に関する通知. RS PRO RS Pro ブランドのこの火災アクション通知は、すべての従業員、訪問者、及びお客様に火災組み立て箇所を明確に示すように設計されています。こうすればそれらは緊急事態の場合どこに行く必要があるかわかっている場合もある。. 特長と利点. .あらゆるビジネスやオフィスに適したプロフェッショナルな外観 .硬質 PVC により、機能性が確実になります. 1.2 mm ポリプロピレン .すべての人に明確に見えるサイズ .環境に優しく、耐久性に優れている Durable . ISO 7010 規格.単語の使用を可能な限り少なくして理解を深めることを目的とした安全情報を提供することを目的としています .追加の色.緑 .背景色.赤 / 青 .テキストの色:白 .仕上げ - サテン .方向.縦方向. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
温度管理用示温材
特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。
変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶融性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度を示します。
示温エレメントは耐熱性フィルムで密閉されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。
サーモラベルの裏面には耐熱性粘着剤が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。
用途室内外の発熱・加熱温度管理。電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。熱処理工程管理。流通時の温度管理。
仕様10℃間隔三段階表示タイプ
直径(Φmm)示温エレメント部:5
多重シール:メインシールに異物が付着してもガス漏れを防止する
装着確認の青線(ガス栓側):完全装着の確認ができる
SL自在(ガス栓側):無理な接続を防ぐ
赤線でゴム管の差込み不足を抑止する
保護キャップが外れにくく移動しにくい
JIS S 2152(ガスコード)に適合
使用ガス都市ガス・LPガス
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
空気を入れて閉じるだけのコンパクトなポータブルソファになります。
空気入れが不必要で駆け足や扇風機の風などで集めた空気を利用します。
用途室内だけでなくキャンプやアウトドア、プールサイドやビーチ、海水浴場などに。
質量(g)800
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1900×700×500
最大耐荷重(kg)300
色別マーキングにおすすめの円型ラベル。裏面強粘着剤付き。
用途カレンダーやノートにぴったりな、強粘着の円型ラベル。用途で選べるサイズ・色のバリエーション。
ラベルサイズ(mm)Φ20
寸法(Φmm)20
Cat6パッチケーブル、ジャック、コネクタがCat6配線で使用されていない場合は、全体的な性能が損なわれるおそれがあります。各ケーブルは、優れた技術者によって個別にテストされています。. RS Pro CAT 6 パッチ. これらの RS Pro パッチリード( Ethernet パッチケーブルとも呼ばれます)は、カテゴリ 6 ケーブル( CAT 6 ケーブルとも呼ばれます)を使用して製造されています。これらは、オフィス環境でコンピュータをネットワークハブ、ルータ、またはイーサネットスイッチに接続するためによく使用される電気ケーブルです。 これらは、シールドされたフォイルツイストペア( S/FTP )です。これは、銅線がツイストペアで覆われ、ケーブルの外側層に編組シールド付きのフォイルシールドで覆われていることを意味します。このタイプのシールドは、電磁干渉を防止し、クロストークやシステムノイズから保護します。 RS Pro CAT 6 パッチリードは、長さと色が異なるため、ケーブルを簡単に識別できます。パッチケーブルは銅線の細い線で構成されており、 KINK 保護と柔軟性の両方を提供し、 10 ギガビットイーサネットに対応しています。. 特長と利点. 10 m までのイーサネットケーブルの長さが異なります 青、黄、緑、赤、黒など、さまざまな色が用意されています CAT 6 に PVC 保護ジャケットを採用し、耐久性を向上 成形 KINK は、保護と柔軟性を提供します 高速データ伝送 ケーブルは RJ-45 プラグで作られており、ロックをクリックします. CAT 6 ケーブルを識別するにはどうすればよいですか。. CAT 6 ケーブルは、ケーブルシースに印刷されたマーキングによって識別でき、「 CAT 6 」または「カテゴリー 6 」のマークが表示されます。. 取り扱いに関する注意. CAT 6 パッチリードを保管する場合は、ケーブルをゆるく Coil に軽く巻き付け、自然な曲線になるようにしてください。使用しない場合は、コネクタの端に埃や不純物が入ら GET しないように保護ケースにケーブルを保管することをお勧めします。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼されており、 RS Pro 製品のすべての部品は厳しい業界標準に照らして厳しくテストされています。 RS Pro シールの承認は、その優れた品質に自信がある場合にのみ与えられます。これは、お客様にも安心していただけることを意味します。
仕様LANカテゴリ = Cat6m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = S/FTPコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールド付き外側シース材質 = PVC配線構成 = ストレート スルー代表規格 = EIA/TIA568, RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥819
税込¥901
5日以内出荷
Cat6パッチケーブル、ジャック、コネクタがCat6配線で使用されていない場合は、全体的な性能が損なわれるおそれがあります。各ケーブルは、優れた技術者によって個別にテストされています。. RS Pro CAT 6 パッチ. これらの RS Pro パッチリード( Ethernet パッチケーブルとも呼ばれます)は、カテゴリ 6 ケーブル( CAT 6 ケーブルとも呼ばれます)を使用して製造されています。これらは、オフィス環境でコンピュータをネットワークハブ、ルータ、またはイーサネットスイッチに接続するためによく使用される電気ケーブルです。 これらは、シールドされたフォイルツイストペア( S/FTP )です。これは、銅線がツイストペアで覆われ、ケーブルの外側層に編組シールド付きのフォイルシールドで覆われていることを意味します。このタイプのシールドは、電磁干渉を防止し、クロストークやシステムノイズから保護します。 RS Pro CAT 6 パッチリードは、長さと色が異なるため、ケーブルを簡単に識別できます。パッチケーブルは銅線の細い線で構成されており、 KINK 保護と柔軟性の両方を提供し、 10 ギガビットイーサネットに対応しています。. 特長と利点. 10 m までのイーサネットケーブルの長さが異なります 青、黄、緑、赤、黒など、さまざまな色が用意されています CAT 6 に PVC 保護ジャケットを採用し、耐久性を向上 成形 KINK は、保護と柔軟性を提供します 高速データ伝送 ケーブルは RJ-45 プラグで作られており、ロックをクリックします. CAT 6 ケーブルを識別するにはどうすればよいですか。. CAT 6 ケーブルは、ケーブルシースに印刷されたマーキングによって識別でき、「 CAT 6 」または「カテゴリー 6 」のマークが表示されます。. 取り扱いに関する注意. CAT 6 パッチリードを保管する場合は、ケーブルをゆるく Coil に軽く巻き付け、自然な曲線になるようにしてください。使用しない場合は、コネクタの端に埃や不純物が入ら GET しないように保護ケースにケーブルを保管することをお勧めします。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼されており、 RS Pro 製品のすべての部品は厳しい業界標準に照らして厳しくテストされています。 RS Pro シールの承認は、その優れた品質に自信がある場合にのみ与えられます。これは、お客様にも安心していただけることを意味します。
仕様LANカテゴリ = Cat6m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = S/FTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールド付き外側シース材質 = PVC配線構成 = ストレート スルー代表規格 = EIA/TIA568, RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
Cat6パッチケーブル、ジャック、コネクタがCat6配線で使用されていない場合は、全体的な性能が損なわれるおそれがあります。各ケーブルは、優れた技術者によって個別にテストされています。. RS Pro CAT 6 パッチ. これらの RS Pro パッチリード( Ethernet パッチケーブルとも呼ばれます)は、カテゴリ 6 ケーブル( CAT 6 ケーブルとも呼ばれます)を使用して製造されています。これらは、オフィス環境でコンピュータをネットワークハブ、ルータ、またはイーサネットスイッチに接続するためによく使用される電気ケーブルです。 これらは、シールドされたフォイルツイストペア( S/FTP )です。これは、銅線がツイストペアで覆われ、ケーブルの外側層に編組シールド付きのフォイルシールドで覆われていることを意味します。このタイプのシールドは、電磁干渉を防止し、クロストークやシステムノイズから保護します。 RS Pro CAT 6 パッチリードは、長さと色が異なるため、ケーブルを簡単に識別できます。パッチケーブルは銅線の細い線で構成されており、 KINK 保護と柔軟性の両方を提供し、 10 ギガビットイーサネットに対応しています。. 特長と利点. 10 m までのイーサネットケーブルの長さが異なります 青、黄、緑、赤、黒など、さまざまな色が用意されています CAT 6 に PVC 保護ジャケットを採用し、耐久性を向上 成形 KINK は、保護と柔軟性を提供します 高速データ伝送 ケーブルは RJ-45 プラグで作られており、ロックをクリックします. CAT 6 ケーブルを識別するにはどうすればよいですか。. CAT 6 ケーブルは、ケーブルシースに印刷されたマーキングによって識別でき、「 CAT 6 」または「カテゴリー 6 」のマークが表示されます。. 取り扱いに関する注意. CAT 6 パッチリードを保管する場合は、ケーブルをゆるく Coil に軽く巻き付け、自然な曲線になるようにしてください。使用しない場合は、コネクタの端に埃や不純物が入ら GET しないように保護ケースにケーブルを保管することをお勧めします。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼されており、 RS Pro 製品のすべての部品は厳しい業界標準に照らして厳しくテストされています。 RS Pro シールの承認は、その優れた品質に自信がある場合にのみ与えられます。これは、お客様にも安心していただけることを意味します。
仕様LANカテゴリ = Cat6m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = S/FTPコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オスシールド/非シールド = シールド付き外側シース材質 = PVC配線構成 = ストレート スルー代表規格 = EIA/TIA568 B.2-1, EN50173, ISO/IEC11801, RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
使いきりやすいはがきサイズのインデックスラベル。簡単ラベル印字ソフト〈合わせ名人2〉を使えば位置合わせが簡単に行えます。インターネットでコクヨのホームページにアクセスしていただけば、〈合わせ名人2〉(簡易版)を無償ダウンロードできます。
ラベル厚(mm)0.12
白色度(%)95程度
坪量(g/m2)160
余白四辺余白付
シートサイズハガキ
総厚(mm)0.18
適合プリンタインクジェット(染料・顔料)
ラベル形状角丸四角(インデックス)
Cat6パッチケーブル、ジャック、コネクタがCat6配線で使用されていない場合は、全体的な性能が損なわれるおそれがあります。各ケーブルは、優れた技術者用によって個別にテストされています。. RS Pro CAT 6LSZH パッチ. これらの RS Pro パッチリード( Ethernet パッチケーブルとも呼ばれます)は、カテゴリ 6 ケーブル( CAT 6 ケーブルまたは CAT 6 と呼ばれる)を使用して製造されています。これらは、オフィス環境でコンピュータをネットワークハブ、ルータ、またはイーサネットスイッチに接続するためによく使用される電気ケーブルです。 LSZH または LSOH ケーブルと呼ばれる低煙ハロゲンフリーは、煙や有毒ガスが人体や火災の際に不可欠な機器に害を及ぼす可能性がある場所で使用されます。LSZH ケーブルには、より低いレベルの煙や有毒ガスを発生させる外部シース材があり、酸ガスは発生しません。これらは、火災発生時に安全に避難する作業員に特に有益であり、消火活動の安全性を高めることにもつながります。 RS Pro CAT 6LSZH パッチリードは、長さと色が異なるため、ケーブルを簡単に識別できます。パッチケーブルは銅線の細い線で構成されており、 KINK 保護と柔軟性の両方を提供し、 10 ギガビットイーサネットに対応しています。. 特長と利点. 10 m までのイーサネットケーブルの長さが異なります さまざまな色 ( グレー、赤、黄、緑、青、黒、 Orange ) ハロゲンフリーの低煙データケーブル 高性能データ伝送イーサネットケーブル これらのケーブルは RJ-45 プラグで作られており、ロックをクリックします. 取り扱いに関する注意. CAT 6 パッチリードを保管する場合は、ケーブルをゆるく Coil に軽く巻き付け、自然な曲線になるようにしてください。使用しない場合は、コネクタの端に埃や不純物が入ら GET しないように保護ケースにケーブルを保管することをお勧めします。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼されており、 RS Pro 製品のすべての部品は厳しい業界標準に照らして厳しくテストされています。 RS Pro シールの承認は、その優れた品質に自信がある場合にのみ与えられます。これは、お客様にも安心していただけることを意味します。
仕様長さ = 2m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = U/UTPコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オスシールド/非シールド = シールドなし外被色 = 青配線構成 = ストレート スルー代表規格 = EC1907/2006, IEC61935-2, ISO/IEC11801第2版, RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
Cat6パッチケーブル、ジャック、コネクタがCat6配線で使用されていない場合は、全体的な性能が損なわれるおそれがあります。各ケーブルは、優れた技術者用によって個別にテストされています。. RS Pro CAT 6LSZH パッチ. これらの RS Pro パッチリード( Ethernet パッチケーブルとも呼ばれます)は、カテゴリ 6 ケーブル( CAT 6 ケーブルまたは CAT 6 と呼ばれる)を使用して製造されています。これらは、オフィス環境でコンピュータをネットワークハブ、ルータ、またはイーサネットスイッチに接続するためによく使用される電気ケーブルです。 LSZH または LSOH ケーブルと呼ばれる低煙ハロゲンフリーは、煙や有毒ガスが人体や火災の際に不可欠な機器に害を及ぼす可能性がある場所で使用されます。LSZH ケーブルには、より低いレベルの煙や有毒ガスを発生させる外部シース材があり、酸ガスは発生しません。これらは、火災発生時に安全に避難する作業員に特に有益であり、消火活動の安全性を高めることにもつながります。 RS Pro CAT 6LSZH パッチリードは、長さと色が異なるため、ケーブルを簡単に識別できます。パッチケーブルは銅線の細い線で構成されており、 KINK 保護と柔軟性の両方を提供し、 10 ギガビットイーサネットに対応しています。. 特長と利点. 10 m までのイーサネットケーブルの長さが異なります さまざまな色 ( グレー、赤、黄、緑、青、黒、 Orange ) ハロゲンフリーの低煙データケーブル 高性能データ伝送イーサネットケーブル これらのケーブルは RJ-45 プラグで作られており、ロックをクリックします. 取り扱いに関する注意. CAT 6 パッチリードを保管する場合は、ケーブルをゆるく Coil に軽く巻き付け、自然な曲線になるようにしてください。使用しない場合は、コネクタの端に埃や不純物が入ら GET しないように保護ケースにケーブルを保管することをお勧めします。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼されており、 RS Pro 製品のすべての部品は厳しい業界標準に照らして厳しくテストされています。 RS Pro シールの承認は、その優れた品質に自信がある場合にのみ与えられます。これは、お客様にも安心していただけることを意味します。
仕様LANカテゴリ = Cat6m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = F/UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールド付き外側シース材質 = LSZH配線構成 = ストレート スルー代表規格 = EC1907/2006, IEC61935-2, ISO/IEC11801第2版, RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
Cat6パッチケーブル、ジャック、コネクタがCat6配線で使用されていない場合は、全体的な性能が損なわれるおそれがあります。各ケーブルは、優れた技術者用によって個別にテストされています。. RS Pro CAT 6LSZH パッチ. これらの RS Pro パッチリード( Ethernet パッチケーブルとも呼ばれます)は、カテゴリ 6 ケーブル( CAT 6 ケーブルまたは CAT 6 と呼ばれる)を使用して製造されています。これらは、オフィス環境でコンピュータをネットワークハブ、ルータ、またはイーサネットスイッチに接続するためによく使用される電気ケーブルです。 LSZH または LSOH ケーブルと呼ばれる低煙ハロゲンフリーは、煙や有毒ガスが人体や火災の際に不可欠な機器に害を及ぼす可能性がある場所で使用されます。LSZH ケーブルには、より低いレベルの煙や有毒ガスを発生させる外部シース材があり、酸ガスは発生しません。これらは、火災発生時に安全に避難する作業員に特に有益であり、消火活動の安全性を高めることにもつながります。 RS Pro CAT 6LSZH パッチリードは、長さと色が異なるため、ケーブルを簡単に識別できます。パッチケーブルは銅線の細い線で構成されており、 KINK 保護と柔軟性の両方を提供し、 10 ギガビットイーサネットに対応しています。. 特長と利点. 10 m までのイーサネットケーブルの長さが異なります さまざまな色 ( グレー、赤、黄、緑、青、黒、 Orange ) ハロゲンフリーの低煙データケーブル 高性能データ伝送イーサネットケーブル これらのケーブルは RJ-45 プラグで作られており、ロックをクリックします. 取り扱いに関する注意. CAT 6 パッチリードを保管する場合は、ケーブルをゆるく Coil に軽く巻き付け、自然な曲線になるようにしてください。使用しない場合は、コネクタの端に埃や不純物が入ら GET しないように保護ケースにケーブルを保管することをお勧めします。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼されており、 RS Pro 製品のすべての部品は厳しい業界標準に照らして厳しくテストされています。 RS Pro シールの承認は、その優れた品質に自信がある場合にのみ与えられます。これは、お客様にも安心していただけることを意味します。
仕様LANカテゴリ = Cat6m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = U/UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールドなし外被色 = 青配線構成 = ストレート スルー代表規格 = EC1907/2006, IEC61935-2, ISO/IEC11801第2版, RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,198
税込¥7,918
5日以内出荷
Cat6パッチケーブル、ジャック、コネクタがCat6配線で使用されていない場合は、全体的な性能が損なわれるおそれがあります。各ケーブルは、優れた技術者によって個別にテストされています。. RS Pro CAT 6 パッチ. これらの RS Pro パッチリード( Ethernet パッチケーブルとも呼ばれます)は、カテゴリ 6 ケーブル( CAT 6 ケーブルとも呼ばれます)を使用して製造されています。これらは、オフィス環境でコンピュータをネットワークハブ、ルータ、またはイーサネットスイッチに接続するためによく使用される電気ケーブルです。 これらは、シールドされたフォイルツイストペア( S/FTP )です。これは、銅線がツイストペアで覆われ、ケーブルの外側層に編組シールド付きのフォイルシールドで覆われていることを意味します。このタイプのシールドは、電磁干渉を防止し、クロストークやシステムノイズから保護します。 RS Pro CAT 6 パッチリードは、長さと色が異なるため、ケーブルを簡単に識別できます。パッチケーブルは銅線の細い線で構成されており、 KINK 保護と柔軟性の両方を提供し、 10 ギガビットイーサネットに対応しています。. 特長と利点. 10 m までのイーサネットケーブルの長さが異なります 青、黄、緑、赤、黒など、さまざまな色が用意されています CAT 6 に PVC 保護ジャケットを採用し、耐久性を向上 成形 KINK は、保護と柔軟性を提供します 高速データ伝送 ケーブルは RJ-45 プラグで作られており、ロックをクリックします. CAT 6 ケーブルを識別するにはどうすればよいですか。. CAT 6 ケーブルは、ケーブルシースに印刷されたマーキングによって識別でき、「 CAT 6 」または「カテゴリー 6 」のマークが表示されます。. 取り扱いに関する注意. CAT 6 パッチリードを保管する場合は、ケーブルをゆるく Coil に軽く巻き付け、自然な曲線になるようにしてください。使用しない場合は、コネクタの端に埃や不純物が入ら GET しないように保護ケースにケーブルを保管することをお勧めします。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼されており、 RS Pro 製品のすべての部品は厳しい業界標準に照らして厳しくテストされています。 RS Pro シールの承認は、その優れた品質に自信がある場合にのみ与えられます。これは、お客様にも安心していただけることを意味します。
仕様LANカテゴリ = Cat6m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = S/FTPコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールド付き外側シース材質 = PVC配線構成 = ストレート スルー代表規格 = EIA/TIA568 B.2-1, EN50173, ISO/IEC11801, RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥639
税込¥703
5日以内出荷
Cat6パッチケーブル、ジャック、コネクタがCat6配線で使用されていない場合は、全体的な性能が損なわれるおそれがあります。各ケーブルは、優れた技術者用によって個別にテストされています。. カテゴリ6 PVCパッチリード. この RS Pro パッチリードはイーサネットパッチケーブルとも呼ばれ、カテゴリ 6 ケーブル(一般的に CAT 6 ケーブルと呼ばれます)を使用して製造されています。コンピュータをネットワークハブ、ルータ、又はイーサネットスイッチに接続するためにオフィス環境でよく使用される電気ケーブルです。 これらの RS Pro Cat6 パッチケーブルは、高品質の素材を使用し、機械的及び電気的な信頼性の両方を考慮して設計されています。これらの製品は、高パフォーマンスを提供するパッチコードソリューションを提供します。また、「すべてに適合するワンスタイル」のコードアプリケーションを特徴とした設計になっています。 それらは、互いにツイストしている 2 本のシールドなしワイヤで構成される一般的なタイプの非シールドツイストペア( U/UTP )です。クロストークとシステムノイズの両方のレベルでケーブルが撚り合わされているため、 この RS Pro CAT 6 パッチリードには、さまざまな長さと色の製品が用意されており、ケーブルの識別が容易です。このパッチケーブルは、いくつかの細い銅線から構成され、キンク保護と柔軟性を備え、 10 ギガビットイーサネットに対応しています。. 特長と利点. 最長 10 m までのさまざまな長さのイーサネットケーブル さまざまな色.グレー、赤、黄、緑、青、黒 Cat6 の PVC 保護ジャケットにより、耐久性が向上しています ケーブルには RJ-45 プラグとクリックロックが付いています ブーツ付きストレインリリーフにより、ケーブルの支持とラッチの保護が可能になります 高性能データ伝送パッチケーブル. 取り扱いに関する注意. Cat6 パッチケーブルを保管する場合は、ケーブルを軽く巻いて、ワイヤの曲がりが自然になるようにしてください。使用しないときは、ケーブルを保護ケースに収納し、コネクタの端に埃や不純物 GET が入らないようにしてください。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様LANカテゴリ = Cat6m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = U/UTPコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールドなし外側シース材質 = PVC配線構成 = ストレート スルー代表規格 = EC1907/2006, IEC61935-2, ISO/IEC11801第2版, RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
可逆性のサーモシートを基材にして、その中心部に不可逆性の示温エレメント(サーモラベル)を組み合わせました。不可逆性ラベルで過去の温度履歴を、可逆性シートで現在温度を確認できます。
幅(mm)示温エレメント部(不可逆性):12ベース部(可逆性):30
縦(mm)示温エレメント部(不可逆性):6ベース部(可逆性):15
Cat6パッチケーブル、ジャック、コネクタがCat6配線で使用されていない場合は、全体的な性能が損なわれるおそれがあります。各ケーブルは、優れた技術者用によって個別にテストされています。. カテゴリ6 PVCパッチリード. この RS Pro パッチリードはイーサネットパッチケーブルとも呼ばれ、カテゴリ 6 ケーブル(一般的に CAT 6 ケーブルと呼ばれます)を使用して製造されています。コンピュータをネットワークハブ、ルータ、又はイーサネットスイッチに接続するためにオフィス環境でよく使用される電気ケーブルです。 これらの RS Pro Cat6 パッチケーブルは、高品質の素材を使用し、機械的及び電気的な信頼性の両方を考慮して設計されています。これらの製品は、高パフォーマンスを提供するパッチコードソリューションを提供します。また、「すべてに適合するワンスタイル」のコードアプリケーションを特徴とした設計になっています。 それらは、互いにツイストしている 2 本のシールドなしワイヤで構成される一般的なタイプの非シールドツイストペア( U/UTP )です。クロストークとシステムノイズの両方のレベルでケーブルが撚り合わされているため、 この RS Pro CAT 6 パッチリードには、さまざまな長さと色の製品が用意されており、ケーブルの識別が容易です。このパッチケーブルは、いくつかの細い銅線から構成され、キンク保護と柔軟性を備え、 10 ギガビットイーサネットに対応しています。. 特長と利点. 最長 10 m までのさまざまな長さのイーサネットケーブル さまざまな色.グレー、赤、黄、緑、青、黒 Cat6 の PVC 保護ジャケットにより、耐久性が向上しています ケーブルには RJ-45 プラグとクリックロックが付いています ブーツ付きストレインリリーフにより、ケーブルの支持とラッチの保護が可能になります 高性能データ伝送パッチケーブル. 取り扱いに関する注意. Cat6 パッチケーブルを保管する場合は、ケーブルを軽く巻いて、ワイヤの曲がりが自然になるようにしてください。使用しないときは、ケーブルを保護ケースに収納し、コネクタの端に埃や不純物 GET が入らないようにしてください。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様LANカテゴリ = Cat6m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = U/UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールドなし外側シース材質 = PVC配線構成 = ストレート スルー代表規格 = EC1907/2006, IEC61935-2, ISO/IEC11801第2版, RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
史上最涼の機能性アンダーウェア!
放熱と遮熱を同時に展開することで熱中症リスクを軽減。金属シリコンを主成分とする人工鉱石を生地にプリント。
この人工鉱石は熱伝導性に優れ、人体が発する熱を外部に放出。
同時に太陽からの遠赤外線をブロックする機能も備えており、体温の上昇を防ぎます。
冷感に特化した特殊加工。重ね着しても冷感をキープする機能に優れていますが、空調服のインナーに着用することで一層効果が体感できます。
ファンから取り入れた空気が当たることで、汗によるべたつきを抑え、ひんやり感がさらに持続します。
最高水準の紫外線対策効果により、紫外線から肌を守ります。
弾力性に優れた生地で体にフィット。着心地も抜群です。
用途遮熱、放熱、機能性アンダーウェア、スポーツ、工事・建設現場、農作業、ガーデニング、アウトドア、自転車、空調服、熱中症対策、防臭、吸汗速乾、紫外線対策
タイプ長袖
色グレー
材質ナイロン:90%、ポリウレタン:10%
定格電圧 = 24V dc。ライト出力色 = 青。実装ホールサイズ = 14mm。ランプタイプ = LED。終端タイプ = リードワイヤ。IPレーティング = IP67。ベゼルスタイル = 埋込型。定格電流 = 20mA。強度 = 10mcd。長さ = 30.6mm。。UL. 固定ナット、スプリングワッシャ. RS Pro LEDインジケータ、14 mm取り付け埋込型ベゼル. RS Proがお届けする、こうしたLEDインジケータは、さまざまな用途向けの優れたソリューションです。ボディは、ワイヤ終端で、IP67等級の侵入保護に適合するよう密閉されており、過酷な環境や屋外用途でも使用できるようになっています。RS ProのLEDインジケータは、非常に明るく長寿命なので、様々な機器での使用に適しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. . 10 mm着色拡散エポキシレンズ . 最大パネル厚: 11 mm . ワイヤ終端 . 2色の配線: 赤色(+)アノードと黒色(-)カソードの電圧を逆にすると色を変更可能 . 3色の配線: 赤色(+)及び緑色(+)のアノードと黒色(-)カソード . IP67等級のシール構造. 3色LEDとは.. 3色インジケータには、2個の色の異なるLEDが搭載されています。標準では2つのLEDが対称に発光し、2色の混合光が出力されます。この仕組みを理解する最善の方法は、絵の具を混ぜるのと似ています。たとえば、赤と緑の組み合わせは黄色です。2つのLEDが赤と緑だった場合、インジケータから照射される光の色は、明るい黄色になります。. LEDの利点. LEDの主なセールスポイントには、長寿命と低消費電力がありますが、他にも以下のようなさまざまな理由が考えられます。 . 温度 - LED は、白熱灯やネオンライトと比べて、発熱がはるかに低くなっています。 . 方向性 - LEDは、一方向にのみ発光するため、反射板などの追加のコンポーネントの必要性が低減します。ただし、LEDインジケータが回路基板の信号として使用される場合、これは該当しません。 . コスト - 一般的に、LEDは標準的な電球やパイロットライトに比べて供給量が多いので、購入や運用に関してコスト効果が高いソリューションです。 このLEDインジケータを操作するときは、適切な直列抵抗などの電流制限装置を必ず使用してください。. これらのインジケータはどのような保護機能を備えていますか.. 各LEDインジケータは、IP67の保護等級です。完全防水ではありませんが、埃やその他の小さな粒子から完全に保護されます。また、最大で30分間、水に完全に浸漬(最大水深1 m)することもできます。この機能がどのように使用されるかは、用途によって異なりますが、上記のガイドラインに正しく従えば、LEDはスムーズに動作し続けます。. これらのインジケータに固定具は付属しますか.. 各LEDインジケータには、固定ナット、ワッシャ、ガスケットが付属しています。迅速かつ簡単に取り付けられます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
Cat6パッチケーブル、ジャック、コネクタがCat6配線で使用されていない場合は、全体的な性能が損なわれるおそれがあります。各ケーブルは、優れた技術者用によって個別にテストされています。. RS Pro CAT 6LSZH パッチ. これらの RS Pro パッチリード( Ethernet パッチケーブルとも呼ばれます)は、カテゴリ 6 ケーブル( CAT 6 ケーブルまたは CAT 6 と呼ばれる)を使用して製造されています。これらは、オフィス環境でコンピュータをネットワークハブ、ルータ、またはイーサネットスイッチに接続するためによく使用される電気ケーブルです。 LSZH または LSOH ケーブルと呼ばれる低煙ハロゲンフリーは、煙や有毒ガスが人体や火災の際に不可欠な機器に害を及ぼす可能性がある場所で使用されます。LSZH ケーブルには、より低いレベルの煙や有毒ガスを発生させる外部シース材があり、酸ガスは発生しません。これらは、火災発生時に安全に避難する作業員に特に有益であり、消火活動の安全性を高めることにもつながります。 RS Pro CAT 6LSZH パッチリードは、長さと色が異なるため、ケーブルを簡単に識別できます。パッチケーブルは銅線の細い線で構成されており、 KINK 保護と柔軟性の両方を提供し、 10 ギガビットイーサネットに対応しています。. 特長と利点. 10 m までのイーサネットケーブルの長さが異なります さまざまな色 ( グレー、赤、黄、緑、青、黒、 Orange ) ハロゲンフリーの低煙データケーブル 高性能データ伝送イーサネットケーブル これらのケーブルは RJ-45 プラグで作られており、ロックをクリックします. 取り扱いに関する注意. CAT 6 パッチリードを保管する場合は、ケーブルをゆるく Coil に軽く巻き付け、自然な曲線になるようにしてください。使用しない場合は、コネクタの端に埃や不純物が入ら GET しないように保護ケースにケーブルを保管することをお勧めします。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼されており、 RS Pro 製品のすべての部品は厳しい業界標準に照らして厳しくテストされています。 RS Pro シールの承認は、その優れた品質に自信がある場合にのみ与えられます。これは、お客様にも安心していただけることを意味します。
仕様LANカテゴリ = Cat6m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = F/UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールド付き外側シース材質 = LSZH配線構成 = ストレート スルー代表規格 = EC1907/2006, IEC61935-2, ISO/IEC11801第2版, RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
Cat6パッチケーブル、ジャック、コネクタがCat6配線で使用されていない場合は、全体的な性能が損なわれるおそれがあります。各ケーブルは、優れた技術者によって個別にテストされています。. RS Pro CAT 6 パッチ. これらの RS Pro パッチリード( Ethernet パッチケーブルとも呼ばれます)は、カテゴリ 6 ケーブル( CAT 6 ケーブルとも呼ばれます)を使用して製造されています。これらは、オフィス環境でコンピュータをネットワークハブ、ルータ、またはイーサネットスイッチに接続するためによく使用される電気ケーブルです。 これらは、シールドされたフォイルツイストペア( S/FTP )です。これは、銅線がツイストペアで覆われ、ケーブルの外側層に編組シールド付きのフォイルシールドで覆われていることを意味します。このタイプのシールドは、電磁干渉を防止し、クロストークやシステムノイズから保護します。 RS Pro CAT 6 パッチリードは、長さと色が異なるため、ケーブルを簡単に識別できます。パッチケーブルは銅線の細い線で構成されており、 KINK 保護と柔軟性の両方を提供し、 10 ギガビットイーサネットに対応しています。. 特長と利点. 10 m までのイーサネットケーブルの長さが異なります 青、黄、緑、赤、黒など、さまざまな色が用意されています CAT 6 に PVC 保護ジャケットを採用し、耐久性を向上 成形 KINK は、保護と柔軟性を提供します 高速データ伝送 ケーブルは RJ-45 プラグで作られており、ロックをクリックします. CAT 6 ケーブルを識別するにはどうすればよいですか。. CAT 6 ケーブルは、ケーブルシースに印刷されたマーキングによって識別でき、「 CAT 6 」または「カテゴリー 6 」のマークが表示されます。. 取り扱いに関する注意. CAT 6 パッチリードを保管する場合は、ケーブルをゆるく Coil に軽く巻き付け、自然な曲線になるようにしてください。使用しない場合は、コネクタの端に埃や不純物が入ら GET しないように保護ケースにケーブルを保管することをお勧めします。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼されており、 RS Pro 製品のすべての部品は厳しい業界標準に照らして厳しくテストされています。 RS Pro シールの承認は、その優れた品質に自信がある場合にのみ与えられます。これは、お客様にも安心していただけることを意味します。
仕様LANカテゴリ = Cat6m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = S/FTPコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールド付き外側シース材質 = PVC配線構成 = ストレート スルー代表規格 = EIA/TIA568, RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥819
税込¥901
5日以内出荷
Cat6パッチケーブル、ジャック、コネクタがCat6配線で使用されていない場合は、全体的な性能が損なわれるおそれがあります。各ケーブルは、優れた技術者用によって個別にテストされています。. カテゴリ6 PVCパッチリード. この RS Pro パッチリードはイーサネットパッチケーブルとも呼ばれ、カテゴリ 6 ケーブル(一般的に CAT 6 ケーブルと呼ばれます)を使用して製造されています。コンピュータをネットワークハブ、ルータ、又はイーサネットスイッチに接続するためにオフィス環境でよく使用される電気ケーブルです。 これらの RS Pro Cat6 パッチケーブルは、高品質の素材を使用し、機械的及び電気的な信頼性の両方を考慮して設計されています。これらの製品は、高パフォーマンスを提供するパッチコードソリューションを提供します。また、「すべてに適合するワンスタイル」のコードアプリケーションを特徴とした設計になっています。 それらは、互いにツイストしている 2 本のシールドなしワイヤで構成される一般的なタイプの非シールドツイストペア( U/UTP )です。クロストークとシステムノイズの両方のレベルでケーブルが撚り合わされているため、 この RS Pro CAT 6 パッチリードには、さまざまな長さと色の製品が用意されており、ケーブルの識別が容易です。このパッチケーブルは、いくつかの細い銅線から構成され、キンク保護と柔軟性を備え、 10 ギガビットイーサネットに対応しています。. 特長と利点. 最長 10 m までのさまざまな長さのイーサネットケーブル さまざまな色.グレー、赤、黄、緑、青、黒 Cat6 の PVC 保護ジャケットにより、耐久性が向上しています ケーブルには RJ-45 プラグとクリックロックが付いています ブーツ付きストレインリリーフにより、ケーブルの支持とラッチの保護が可能になります 高性能データ伝送パッチケーブル. 取り扱いに関する注意. Cat6 パッチケーブルを保管する場合は、ケーブルを軽く巻いて、ワイヤの曲がりが自然になるようにしてください。使用しないときは、ケーブルを保護ケースに収納し、コネクタの端に埃や不純物 GET が入らないようにしてください。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様LANカテゴリ = Cat6m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = U/UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールドなし外側シース材質 = PVC配線構成 = ストレート スルー代表規格 = EC1907/2006, IEC61935-2, ISO/IEC11801第2版, RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,898
税込¥7,588
5日以内出荷
Cat6パッチケーブル、ジャック、コネクタがCat6配線で使用されていない場合は、全体的な性能が損なわれるおそれがあります。各ケーブルは、優れた技術者によって個別にテストされています。. RS Pro CAT 6 パッチ. これらの RS Pro パッチリード( Ethernet パッチケーブルとも呼ばれます)は、カテゴリ 6 ケーブル( CAT 6 ケーブルとも呼ばれます)を使用して製造されています。これらは、オフィス環境でコンピュータをネットワークハブ、ルータ、またはイーサネットスイッチに接続するためによく使用される電気ケーブルです。 これらは、シールドされたフォイルツイストペア( S/FTP )です。これは、銅線がツイストペアで覆われ、ケーブルの外側層に編組シールド付きのフォイルシールドで覆われていることを意味します。このタイプのシールドは、電磁干渉を防止し、クロストークやシステムノイズから保護します。 RS Pro CAT 6 パッチリードは、長さと色が異なるため、ケーブルを簡単に識別できます。パッチケーブルは銅線の細い線で構成されており、 KINK 保護と柔軟性の両方を提供し、 10 ギガビットイーサネットに対応しています。. 特長と利点. 10 m までのイーサネットケーブルの長さが異なります 青、黄、緑、赤、黒など、さまざまな色が用意されています CAT 6 に PVC 保護ジャケットを採用し、耐久性を向上 成形 KINK は、保護と柔軟性を提供します 高速データ伝送 ケーブルは RJ-45 プラグで作られており、ロックをクリックします. CAT 6 ケーブルを識別するにはどうすればよいですか。. CAT 6 ケーブルは、ケーブルシースに印刷されたマーキングによって識別でき、「 CAT 6 」または「カテゴリー 6 」のマークが表示されます。. 取り扱いに関する注意. CAT 6 パッチリードを保管する場合は、ケーブルをゆるく Coil に軽く巻き付け、自然な曲線になるようにしてください。使用しない場合は、コネクタの端に埃や不純物が入ら GET しないように保護ケースにケーブルを保管することをお勧めします。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼されており、 RS Pro 製品のすべての部品は厳しい業界標準に照らして厳しくテストされています。 RS Pro シールの承認は、その優れた品質に自信がある場合にのみ与えられます。これは、お客様にも安心していただけることを意味します。
仕様LANカテゴリ = Cat6m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = S/FTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールド付き外側シース材質 = PVC配線構成 = ストレート スルー代表規格 = EIA/TIA568, RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥639
税込¥703
5日以内出荷
Cat6パッチケーブル、ジャック、コネクタがCat6配線で使用されていない場合は、全体的な性能が損なわれるおそれがあります。各ケーブルは、優れた技術者によって個別にテストされています。. RS Pro CAT 6 パッチ. これらの RS Pro パッチリード( Ethernet パッチケーブルとも呼ばれます)は、カテゴリ 6 ケーブル( CAT 6 ケーブルとも呼ばれます)を使用して製造されています。これらは、オフィス環境でコンピュータをネットワークハブ、ルータ、またはイーサネットスイッチに接続するためによく使用される電気ケーブルです。 これらは、シールドされたフォイルツイストペア( S/FTP )です。これは、銅線がツイストペアで覆われ、ケーブルの外側層に編組シールド付きのフォイルシールドで覆われていることを意味します。このタイプのシールドは、電磁干渉を防止し、クロストークやシステムノイズから保護します。 RS Pro CAT 6 パッチリードは、長さと色が異なるため、ケーブルを簡単に識別できます。パッチケーブルは銅線の細い線で構成されており、 KINK 保護と柔軟性の両方を提供し、 10 ギガビットイーサネットに対応しています。. 特長と利点. 10 m までのイーサネットケーブルの長さが異なります 青、黄、緑、赤、黒など、さまざまな色が用意されています CAT 6 に PVC 保護ジャケットを採用し、耐久性を向上 成形 KINK は、保護と柔軟性を提供します 高速データ伝送 ケーブルは RJ-45 プラグで作られており、ロックをクリックします. CAT 6 ケーブルを識別するにはどうすればよいですか。. CAT 6 ケーブルは、ケーブルシースに印刷されたマーキングによって識別でき、「 CAT 6 」または「カテゴリー 6 」のマークが表示されます。. 取り扱いに関する注意. CAT 6 パッチリードを保管する場合は、ケーブルをゆるく Coil に軽く巻き付け、自然な曲線になるようにしてください。使用しない場合は、コネクタの端に埃や不純物が入ら GET しないように保護ケースにケーブルを保管することをお勧めします。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼されており、 RS Pro 製品のすべての部品は厳しい業界標準に照らして厳しくテストされています。 RS Pro シールの承認は、その優れた品質に自信がある場合にのみ与えられます。これは、お客様にも安心していただけることを意味します。
仕様LANカテゴリ = Cat6m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = S/FTPコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールド付き外側シース材質 = PVC配線構成 = ストレート スルー代表規格 = EIA/TIA568, RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
詳細については、テクニカルデータシートを参照してください。. RS Pro PVC絶縁テープ. RS Proの絶縁テープには、商業用途と住宅用途の両方に適したさまざまな色、幅、長さが用意されています。8000 Vの高い破壊電圧容量により、あらゆる用途に優れた絶縁性を発揮します。 難燃性のRS Pro無鉛PVC絶縁テープは、家庭や作業現場でのさまざまなニーズに応える業務用品質のソリューションです。この防水絶縁テープは、BS EN60454-3-1/Type 2だけでなくRoHSにも準拠するよう製造されています。 作業時に色で区別することで安全に作業できます。また、作業の経過とともに、すべての作業が明確に識別できるため、怪我や電気的故障を防止することができます。耐紫外線0.13 mm PVCテープは、耐水性があり、長期間高い信頼性を発揮します。. 特長と利点. 難燃性と自消性による安全な作業 高い破壊電圧容量 UV抵抗 防水 RoHS対応 さまざまな色を用意. 種類. 黒: 12 mm 20 m ; 134-7321 134-7321 、19 mm 33 m ; 134-7319 134-7319 、38 mm 20 m ; 134-7329 134-7329 青: 12 mm 20 m ; 134-7330 134-7330 、19 mm 33 m ; 134-7324 134-7324 緑: 12 mm 20 m ; 134-7334 134-7334 、19 mm 33 m ; 134-7331 134-7331 緑/黄: 12 mm 20 m ; 134-7325 134-7325 、1 mm 33 m ; 134-7328 134-7328 赤: 12 mm 20 m ; 134-7327 134-7327 、19 mm 33 m ; 134-7323 134-7323 白: 12 mm 20 m ; 134-7333 134-7333 、19 mm 33 m ; 134-7320 134-7320 、38 mm 20 m ; 134-7335 134-7335 黄: 12 mm 20 m ; 134-7332 134-7332 、19 mm 33 m ; 134-7326 134-7326
仕様色 = 青幅 = 12mm長さ = 20mバックの材質 = PVC厚さ = 0.13mm動作温度 Max = +70℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥249
税込¥274
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ