103件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大出力10W、チップ先端Φ2.5mm。通常の超音波発生機では飛び散ってしまう微量試料の破砕に適しています。設定は出力調整のみの簡単操作で、ハンディタイプなので手軽に破砕処理を行うことができます。小型軽量で持ち運びが楽で使用後の片付けも容易です。卓上でのプローブの転がり防止、または物との接触を防ぐゴム製の専用ホルダーを付属しています。
寸法(mm)205×255×180 質量(kg)6.5 電源(V)単相AC100(50/60Hz)15A 付属品エクスポーネンシャルホーン(チタン合金)、ゴム製ホルダー
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


強力洗浄から精密洗浄まで、用途に合わせた3つのタイプの周波数をラインナップしています。効率よく洗浄を行うための機能を搭載しています。3種類の洗浄モードを選択可能です。外部信号による超音波洗浄のON/OFF制御が可能な、リモートコントロール機能を標準搭載しています。振動ユニット設置時の負担軽減対策(屈曲性の良いソフトフレキケーブルを採用/設置時の底面保護クッション材を採用)を行っております。信頼性の高いボルト締めランジュバン振動子を採用しています。2つの安全装置付き(漏電遮断器/電子回路過昇温度保護装置)です。発振機内部保護用吸気フィルター付きです。エコ梱包(製品梱包時のプラスチック類をメーカー従来比で約90%削減)です。
付属品専用脱着式電源コード、交換用吸気フィルター 材質発振機外観/SUS304、振動ユニット(本体及び接続防水フレキケーブル)/SUS304 ※振動ユニット接続ケーブルは、防水フレキケーブル部分と非防水ケーブル部分で構成されています。 電源AC100V 50-60Hz ケーブル長(m)振動ユニット接続:5(防水部1.5mと非防水部3.5mの組み合わせ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)振動ユニット:300×210×111 ※振動ユニットサイズには突起部(接続ケーブル部分など)を含みません。●発振機:295×450×180※発振機サイズには突起部を含みません。 安全装置漏電遮断器・電子回路過昇温度保護機能 電源コード(m)約1.8 使用環境温度(℃)振動ユニット:常温~60 振動子BLT(ボルト締めランジュバン) タイマー最大9時間(1~60分:1分刻み、2~9時間:1時間刻みで設定可能)
1式
659,800 税込725,780
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特長1.ジェット気泡水流で米どおしの研ぎを強力にし、 古米でも1粒1粒完全なまでに研ぎあげます。2.水中気泡で超音波を発生させヌカ等をハクリさせ、 炊き上がりのおいしい日持ちのよいごはんができます。3.気泡のクッション作用により割米がほとんどできません。4.使用水量が少なく、洗米時間も大幅な短縮ができ、 設備スペースをほとんど必要としません。5.野菜・果物・穀類の洗浄や食器・調理器具の洗浄にも 威力を発揮します。又、冷凍食品のスピード解凍にも 抜群です。水道蛇口取付:ホース差込口付
材質ステンレス 全長(mm)420 質量(kg)0.86 ホース長さ(m)0.9 TKG品番9-0291-0501 TKG品番(2017)6-0266-0501
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷


1台
429,000 税込471,900
翌々日出荷

小型軽量かつ50Wながら最大振幅40μmの強力な超音波を発生します。ハンドパルサー(手元スイッチ付)のため、発振器の操作なしで超音波の発振・停止が行えます。微量遠心機用のマイクロチューブ、マイクロプレート、試験管等の容器中のサンプル処理に適しています。
付属品チップ:MS-3(チタン合金製) Φ3×L136mm 出力(W)50・コントローラ・モニター付 電源AC100V 50/60Hz 2A 周波数(kHz)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(発振器)182×320×110 機能発振:連続・パルサー(スイッチ切換による) 寸法(Φ×mm)振動子:32×160 出力調整ボリュームにて調整 最大振幅40μm
1個
429,800 税込472,780
7日以内出荷

コンパクト&簡単操作で大量に霧をつくるユニットを水の中に入れて電源を入れるだけで、瞬時に大量のミストを作り出せます。また、発生する霧は熱くないのでヤケドの心配がありません。空焚き防止機能で故障を防ぐ本体に水位センサーを搭載しているので、水位が下がったり、ユニットが水中から取り出されてしまっても空焚き防止機能が働き、振動子の破損を防ぎます。(※空焚きした場合は3秒程度で振動子が壊れてしまいます)。アイデア次第で用途は様々コンパクトで操作も簡単なので、アイデアや工夫次第で様々な用途にお使いいただけます。空間の加湿、霧による演出効果、アロマミスト、気化熱による冷却効果など
1台
特価
8,838 税込9,722
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


サンプルの温度上昇を防止する「温度センサープローブ」です。 設定温度に到達すると運転を停止し、温度が下がってから運転を再開する安心機能です。
仕様●適用機種:超音波発生機UDS-200 アズワン品番67-9298-35
1個
79,980 税込87,978
21日以内出荷


筐体が前製品より小型になり循環ポンプを従来品からさらにパワーアップしました。水を装置に通すだけで容易にナノバブル水を生成し、様々な洗浄効果の実験ができます。各種ガスを容易に溶解及びナノバブル封入し、実験レベルでナノバブル効果を試すことができます(※但し、可燃性及び毒性のある気体は不可)。N2ガスの封入ナノバブル水は、食品の酸化を抑制し鮮度を長持ちさせ、O2ガスの封入ナノバブル水は、魚貝類や植物の生育促進に効果があります。循環タンクを利用し、生成したナノバブル水を繰り返し装置に通すことで、バブル量を増やすことができます。
付属品循環タンク(300×200×200mm/ステンレスSUS304)、循環タンク接続用フレキシブルホース800mm(G1/2)×2本、循環タンク用ACアダプター(入力100~240V 50/60Hz) 材質(筐体)ステンレスSUS304 寸法(mm)220×200×300 サイズホース口:G1/2×2 電源AC100Vアダプター(入力100V~240V 50/60Hz) 外径×内径(Φmm)ガスイントレット:6×4 アズワン品番3-6508-11 採水量最大4L/回
1個
739,000 税込812,900
欠品中

多周波振動子で、低(28kHz)・中(45kHz)・高(100kHz)の3波をタイマーによる交互発振で洗浄ムラを解消します。 任意で単周波ごとに洗浄時間を設定することで、被洗浄物に対応した洗浄が可能です。
1個
3,190 税込3,509
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力洗浄から精密洗浄まで、用途に合わせた3つのタイプの周波数をラインナップしています。効率よく洗浄を行うための機能を搭載しています。3種類の洗浄モードを選択可能です。外部信号による超音波洗浄のON/OFF制御が可能な、リモートコントロール機能を標準搭載しています。振動ユニット設置時の負担軽減対策(屈曲性の良いソフトフレキケーブルを採用/設置時の底面保護クッション材を採用)を行っております。信頼性の高いボルト締めランジュバン振動子を採用しています。2つの安全装置付き(漏電遮断器/電子回路過昇温度保護装置)です。発振機内部保護用吸気フィルター付きです。エコ梱包(製品梱包時のプラスチック類をメーカー従来比で80%以上削減)です。
付属品専用脱着式電源コード、交換用吸気フィルター 材質発振機外観/SUS304、振動ユニット(本体及び接続防水フレキケーブル)/SUS304 ※振動ユニット接続ケーブルは、防水フレキケーブル部分と非防水ケーブル部分で構成されています。 電源AC100V 50-60Hz ケーブル長(m)振動ユニット接続:5(防水部1.5mと非防水部3.5mの組み合わせ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)振動ユニット:230×150×111 ※振動ユニットサイズには突起部(接続ケーブル部分など)を含みません。●発振機:295×450×180※発振機サイズには突起部を含みません。 安全装置漏電遮断器・電子回路過昇温度保護機能 電源コード(m)約1.8 使用環境温度(℃)振動ユニット:常温~60 振動子BLT(ボルト締めランジュバン) 高周波出力(W)200 タイマー最大9時間(1~60分:1分刻み、2~9時間:1時間刻みで設定可能) 電源容量(kVA)0.35
1式
569,800 税込626,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高機能、高コストパフォーマンスの国産超音波洗浄器で、医療や歯科、電子部品業界など幅広く利用されています。 発振周波数は28kHzを採用、付属品も充実しています。
周波数(kHz)28
1台
41,980 税込46,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超音波の振動で、水中に目に見えない細かい気泡が無数に発生します。その気泡のはじける瞬間にでる衝撃波が手のとどかない微細な隙間の汚れを粉砕して布やブラシ、水流では落ちない汚れをスッキリ取り除きます。
用途歯ブラシ・入れ歯・メガネ・貴金属などの洗浄に。 消費電力(W)26 洗浄槽容積(mL)約750、上限(MAX)基準線 約600 付属品洗浄カゴ、時計用金属ベルトホルダー、取扱説明書(保証書付) 質量(g)1000 電圧(V)AC100(50/60Hz) 洗浄槽内寸法(mm)縦148×横125×深さ45【上限(MAX)基準線35】 本体寸法(縦×横×高さHmm)210×135×122 材質(洗浄槽)ステンレス タイマー5段階(300、240、180、120、60秒)
1台
6,398 税込7,038
当日出荷

ソーラー充電式 4タイプで害獣撃退装置 TYPE1:7種類の威嚇音で撃退(犬の鳴き声、銃声、車などの騒音) TYPE2:超音波で撃退(低周波12Hz~高周波35Hzを発生) TYPE3:320lmの強力フラッシュ光で撃退 TYPE4:威嚇音・超音波・フラッシュ光のランダム効果で撃退
用途害獣対策に 有効な害獣:昆虫・鹿・猪・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・犬・猫等 ※環境により効果が無い場合がございます。 対象動物シカ・いのしし・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・イヌ・ネコ 付属品ニッケル水素電池 単3×4、設置用杭×1本、裏フタ止めネジ×8本、取扱説明書・保証書 電圧(V)1.2 消費電力(mA)(使用)800、(待機)0.2h、(動作)80h 適合害虫害虫 動作範囲左右:110度 上下:30度 使用範囲(m)約10×10 アズワン品番64-9675-48 超音波仕様(範囲)12~35Hz 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×170×95
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

球面波発振技術によって、強力で均一な超音波発振を液中に発振させ、ムラのない洗浄が可能です。脱脂、固着物の除去などの洗浄はもちろん、分散や溶解、抽出などのアプリケーションにも利用することができます。装置の信頼性が極めて高く、装置に起因する故障率はわずか0.6%です。負荷変動をフィードバックし、常に安定したパワー均一的なパワーで運転します。均一に発生する超音波キャビテーションを利用した分散、溶解などのアプリケーションにも利用できます。操作部を上部に設置し、発振基板を縦に配置することで、防水効果を一段と高めました。発振周波数を±1000Hzの範囲で周期的に変動させ、均一な洗浄が可能となりました。新しい洗浄液には溶解したガス(主に空気)があり、洗浄液のキャビテーションを妨げます。このガスを洗浄前に除去(DEGAS)することにより洗浄液の超音波効果を高めることができます。洗浄液を取り替えた際、洗浄前に5~10分間超音波を発振させると同等の効果が得られます。独自の振動子を採用し液中に球面波を発生させます。この球面波の効果はタンク全体にいきわたり、均一で強力な洗浄を実現します。下の写真はアルミホイルを用いて球面波と平面波のキャビテーションの分布の差を検証したデータです。洗浄液に弱アルカリ水溶液(40℃)を用い、超音波発振時間は15秒で実施した結果です。ブランソン(ヤマト科学)の商品です。
付属品ステンレス受台、タンクカバー(樹脂製) 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)1.5(3Pプラグ(アース端子)付) 機能メカニカルタイマ(5分刻みで0~60分、連続モード付)、ヒーターON/OFF付 材質(洗浄槽)ステンレス鋼SUS304
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トミー工業フットスイッチ
発振の開始および停止ができるフットスイッチです。 超音波発生機に接続してフットスイッチを押している間だけ設定された条件で発振します。
仕様●適用機種:超音波発生機UDS-200 アズワン品番67-9298-34
1個
19,980 税込21,978
21日以内出荷

超音波で、空気等の漏れを確認できます。窓などの密閉性のテスト、変圧器などの放電の検出、バルブなどの真空漏れの検出、ベアリングの診断等に利用可能です。空気漏れレベルはブザー音の強弱と10段階のバーグラフによって確認可能です。超音波発生器(GS-400)から送信される超音波を検知器(GS-5800)が受信することで、漏洩場所を特定するのに使用します。狭い場所での検知に便利な商品です。
仕様発生周波数:40KHz 寸法(mm)50×26×146 質量(g)122 電源9V電池×1個(別売) アズワン品番4-374-02
1個
11,500 税込12,650
当日出荷

ヴェルヴォクリーア超音波発振機・振動子
デジタル制御方式により液深・液温などの多様な負荷変動に対して最適な周波数と安定した一定出力で超音波発振し、最適な洗浄が可能です。 RS485通信機能により各種設定と動作状況が確認可能です。 同一振動子ユニットに交換する場合は発振機の調整が不要です。 発振機の異常発生時、原因を診断し6種類の異常を正面パネルランプの点灯パターンにより表示します。
用途医科用器具・光学器械・機械部品などの洗浄に。 タップ穴の切削粉、切削油の除去など各種超音波洗浄に。 金属部品の脱脂洗浄、樹脂の脱脂洗浄、頑固な汚れに。 材質/仕上槽:ステンレス(SUS304)、洗浄槽ケース:スチール、洗浄槽:SUS304 セット内容超音波発振機:1台、槽タイプ振動子:1台、洗浄槽フタ:1個、電源コード(3.5m)1本、取扱説明書1部 電源(V)単相200
1セット
599,800 税込659,780
75日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自動車のフロント部分に取り付けて走行中の風圧で超音波を発生させてエゾシカなどとの動物を衝突事故を抑制します。両面テープで簡単に取付けをすることができます。
用途車で走行中の動物よけに 材質ABS 寸法(mm)60×40×25 ブラック
1セット(2個)
999 税込1,099
当日出荷

漏れ箇所の特定や軸受異常を発見できます。 配管などからの気体の漏洩、回転機軸受の傷や循環不良により発生する超音波を高感度にとらえるパラボラ集音器付きの超音波検出器!設備診断の省力化ツール!気体漏洩や機器異常が発する超音波を高感度探知!
仕様【受信超音波】40kHz付近【データ保存】500件 超音波レベル、漏洩量レベル(Leakモード時)、感度設定 セット内容本体、電池パック、充電器、ストラップ、ヘッドホン、専用収納ケース、非接触プローブ 質量(kg)1.3(レーザーポイントキットを含まず) 出力超音波が受信されたときヘッドホンから擬似的な検出音を出力。音量調整可 電源単4ニッケル水素電池6本 表示LED10段階、数値2桁、漏洩量レベル19段階 通信方式シリアル通信(9P D-Sub) 9600bps オートパワーオフ15分
1台
4,698 税込5,168
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超音波を発生させます。SW-808A受信機と併用して使用することで、密閉検査が行えます。
用途配管内のエアー漏れ検知
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷

ねこを傷つけずにフン害を軽減できます。 猫の侵入を熱線センサーで検知し、人に害の無い超音波を発生させます。 乾電池式で簡単に設置でき、防雨型で屋外で使用できます。
用途ネコのフン害の軽減に 仕様1日10回動作で約半年使用可能 トラスコ品番733-7990 セット内容広角アダプター 材質ABS樹脂 保護構造IPX3(防雨形) 電源単1乾電池×2本(別売) 有効面積(m2)約38 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×120×244.5
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

EBM(江部松商事)超音波 米研ぎ機
MJPノズルによる気泡の破裂時、超音波の発生と同時に真空状態が発生するので急激なハクリ現象を起こし糊粉層が除去されます。
1個
86,980 税込95,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動車のフロント部分に取り付けることにより、走行中に発生する超音波でエゾシカなどとの衝突事故を抑制します。
寸法(mm)25×57×30 ブラック
1セット(2個)
1,998 税込2,198
当日出荷

お部屋のコンセントに差し込むだけの簡単設置。電気式だから、薬剤等が使用できない場所にも安心して設置が可能。30‐65KHzの超音波を発生させ、ネズミが近寄りづらい空間を作ります。
種別超音波 材質ABS・鉄 質量(g)約60 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×55×85 有効面積(m2)約80~150 アズワン品番65-1333-03 出力周波数約30~65KHz
1個
1,490 税込1,639
13日以内出荷

バイブラマットの単品です。浴槽の底面の広範囲から無数の気泡を噴出します。バイブラマットが生み出す細かな泡が体を押して刺激を与え、弾けることで超音波を発生させます。耐蝕性、強度等に優れており、錆びにくいSUS製です。
材質SUS304
1台
149,800 税込164,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

バイブラマットの単品です。浴槽の底面の広範囲から無数の気泡を噴出します。バイブラマットが生み出す細かな泡が体を押して刺激を与え、弾けることで超音波を発生させます。耐蝕性、強度等に優れており、錆びにくいSUS製です。
材質SUS304
1台
439,800 税込483,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バイブラマットの単品です。浴槽の底面の広範囲から無数の気泡を噴出します。バイブラマットが生み出す細かな泡が体を押して刺激を与え、弾けることで超音波を発生させます。耐蝕性、強度等に優れており、錆びにくいSUS製です。
材質SUS316
1台
239,800 税込263,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

こて先端から超音波を発生させ、高品質なはんだ付けが可能です。 フラックスを使用する必要がありません。 特殊はんだ「セラソルザー」(別売)との併用で、ガラス・セラミックス・アルミニウム・ステンレス等にも直接はんだ付けすることができます。 発振周波数と実効出力をモニター表示しますので、安定した作業が可能です。
仕様サンボンダ 寸法(mm)発振器:210×235×90 質量(kg)発振器:5 電源(V)100~240(切替必要) 最大出力(W)発振:12 最高温度(℃)500 周波数(kHz)60 チップ径(Φmm)4(標準) アズワン品番1-6859-21 CE-対応品
1セット
589,800 税込648,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

赤外線センサーで動きを感知して光と超音波で害獣を撃退!センサー感知距離を調節可能。
仕様有効角度:左右:120/上下:40、超音波(13.5~19.5KHz):ネズミ、ラット、犬、キツネ、テンなど、超音波(19.5~24.5KHz):猫、あらいぐま、アナグマ、ハクビシンなど、超音波(24.5~45.5KHz):コウモリ、カラス、鳥類、げっ歯類など、フラッシュのみ:あらいぐま、テン、イノシシなど、フラッシュと超音波:LEDライトの点滅とモード1から3を以降しながら超音波を発生します 付属品設置用杭(長さ240mm)1セット、充電用USBケーブル×1本、テスト電池 周波数(kHz)13.5-45.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×58×130 消費電力(mA)待機時:0.3/動作時:35 使用電池単3形ニッケル水素充電池×3本 防塵防水性能防雨IP65相当 有効距離(m)2~7 アズワン品番64-9675-49
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

コンセントに差し込むと超音波・電磁波・マイナスイオンが発生しネズミを寄せ付けません。 人間・イヌ・ネコは感知しない超音波を使用しています。 ご家庭・倉庫・店舗等にも。 ゴキブリも不快にします。 1~2週間に1度、設置場所を変えていただくとより効果がアップします。
用途ネズミ・ゴキブリ対策に。 種別超音波・電磁波 寸法(mm)155×210×60 質量(g)250 有効面積(m2)200
1個
4,290 税込4,719
当日出荷

超音波発信器をワーク内に入れて、超音波で機械配管設備、冷凍冷蔵・空調系統等のエアリーク箇所を特定。 内部にトレーサーガスを用いず超音波を送り込み、その漏れ音波をキャッチできます。 LED表示パネル。
付属品パイプ、ゴム栓、ハードケース、006P(9V)電池×2、取扱説明書、保証書 電源006P(9V)電池×各1 感度最高3(×10-4mL/s):40kHz時 使用環境0~50℃、0~80%RH 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(検出器)354×84×33、(超音波発生器)151×55×28 検知方式超音波式 応答周波数(kHz)20~100(GS-5800)
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷

ジェット気泡水流で米同士の研ぎを強力にし、古米でも1粒1粒完全なまでに研ぎ上げます。 超音波を発生させヌカなどを剥離させ、炊きあがりのおいしい日持ちの良い御飯ができます。 気泡のクッション作用により割米がほとんどでません。 使用水量が少なく、洗米時間も大幅な短縮ができ、設備スペースをほとんど必要としません。 野菜・果物・穀類の洗浄や食器・調理器具洗浄にも威力を発揮します。又、冷凍食品のスピード解凍にも抜群です。
全長(mm)420 ホース長さ(mm)900
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

環境ホルモンの疑いがある物質を含んでおりません。試験器具類の洗浄には浸漬するだけで洗浄効果を示します。 重金属イオンによる排水汚染の心配がありません。任意に希釈(10~50倍)でき、繰り返し使用できますので経済的です。 不燃性で、使用時にガスの発生がなく安心です。腐食性がなく、衣類や皮膚に無害で取り扱いが簡単です。 加温するか超音波を用いると、浸漬時間が短縮できます。硬水でも使用できます。廃液は活性汚泥により短期間に分解できます。 【取扱い方法】普通の汚れ:50倍に希釈(2%水溶液)、ひどい汚れ:20倍に希釈(5%水溶液)、極端な汚れ:10倍に希釈(10%水溶液)
用途一般試験室の汚れ(無機物・グリス・オイル・蒸留残渣)に。 ガラス実験器具・リンの定量測定を行う器具等に。 成分有機酸・非イオン界面活性剤・植物油・生分解性キレート剤・純水 pH値6.5~8.5(中性)
1個
2,950 税込3,245
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアリークなどに起因して発生する超音波をアレイセンサーで検出して音圧マップを表示することにより超音波の音源方位を特定できます。
仕様【超音波センサー】中心周波数 40kHz、【検出性能】圧力 70kPa、0.2mmΦ穴からのリークを距離5mで検出可(メーカー試験設備による)、【表示更新回数】約5回/秒 セット内容本体(ベルト/SDカード/バッテリー付)、充電器、取扱説明書、収納ケース 質量(g)約1200(充電池含む) 電源リチウムイオン充電池 内容【記録】カメラ画像、音圧マップ重ね合せ画像、音圧マップデータ 表示カメラ画像、音圧マップ(55×31)、音圧ピーク値 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×60×210 連続使用時間(時間)約2 画面サイズ5インチ液晶、800×480画素 記録メディアSDカード(1GB) データ記録件数4000件以上 検出範囲50°×30° サービス分類レンタル
1台
5,990 税込6,589
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジェット気泡水流で米同士の研ぎを強力にし、古米でも1粒1粒完全なまでに研ぎあげます。水中気泡で超音波を発生させヌカ等をハクリさせ、炊き上がりのおいしい日持ちのよいごはんができます。気泡のクッション作用により割米がほとんどできません。使用水量が少なく、洗米時間も大幅な短縮ができ、設置スペースをほとんど必要としません。野菜・果物・穀類の洗浄や食器・調理器具の洗浄にも威力を発揮します。又、冷凍食品のスピード解凍にも抜群です
全長(mm)420 ホース長さ(mm)900(水道蛇口取付ホース差込口付) EBM品番4226200
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷

プロが認めた完全な洗米器。 世界的特許MJPポンプ使用。 超音波による完全なる米研ぎ。 MJPノズルによる気泡の破裂時、超音波の発生と同時に真空状態が 発生するので、急激なハクリ現象を起し、糊粉層が除去されます。 標準価格米でも銘柄米(古米でも新米)のようなおいしさになります。 どんな古米でも1粒1粒完全なまでに研ぎあげます。 日持ちが良くジャーに入れても臭くなりません。 泡のクッション作用により割米はほとんどでません。 水道料は従来品に比べ1/3~1/5です。 従来の水の量と勢いで洗う方法とは根本的に違います。 (洗米時間も大幅な短縮です。) 使用可能水圧 0.06MPa以上 (推奨圧力0.12~0.17MPa)
材質ステンレス 使用圧力(MPa)水圧/0.06以上 (推奨圧力0.12~0.17)
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)