20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UNiCON(ユニコン)足付け洗浄剤 116 ECO
足付けに最適な研削力。濯ぎ性の向上で作業時間の短縮。作業環境への配慮(有機溶剤不使用、水性・中性タイプ、PRTR法非該当、がん原生物質不使用)
用途旧塗膜(塗装面)、バンパー、樹脂パーツなどの足付け、洗浄剤 成分研磨剤、界面活性剤 危険物の類別非危険物
1本(1kg)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウォッシュコンパウンド足付け洗剤
危険物の類別非危険物
1本(600g)
2,198 税込2,418
当日出荷

ハジキの原因となるシリコンやポリマー型ワックスが簡単に除去でき、同時に塗装の足づけができる塗装前処理剤です。 超微粒子の研磨剤を使用しているため、塗装後に足づけの目が出にくく特にタッチアップのボカシ目には最適です。
用途塗装の前処理としてのシリコン・ワックスの除去・足づけ ホワイト系塗装車の水垢落とし ウレタンバンパー・モールなどの汚れ落とし ウインドガラスの油膜落とし
1缶(4kg)ほか
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパウンド、油分分解成分を配合した脱脂、足付け剤です。 補修塗装時、ボカシ際の付着性をアップさせることができます。 フェザーエッジ部に旧塗膜との差異ができません。 塗膜の酸化皮膜、油脂分、汚れをラビングで簡単に除去できます。 塗膜の水アカ、ピッチの除去が出来ます。
危険物の類別非危険物
1本(1kg)
5,398 税込5,938
当日出荷

スコッチブライトとスポンジの積層タイプで、塗装前の足付けぼかし作業専用。なじみも良く均一でソフトなペーパー目。 水研ぎ・空研ぎ可能。
用途品番7397(パーツ交換時の電着塗装に足付けする場合に適しています) 品番7398(通常のウレタン塗料を使用した塗装前の足付けに適しています) 品番7400(塗装時のボカシ際などに足付けする場合に適しています) 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm25×85×150
1箱(10枚)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

足つけの目が均一で確実に目消しができる。泡切れがよく洗浄、拭き取りが簡単である。
用途塗装前のよごれをとり塗料の密着性を向上します。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.7kg
1本(700g)
3,598 税込3,958
当日出荷

シリコンオフ300 SOFT99 動画あり
ペイント補修に欠かせない脱脂作業の定番品。
トラスコ品番475-7467 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量240mL 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
959 税込1,055
当日出荷

スポンジの両側にケンマロンスーパーを貼り合わせたサンドウイッチ構造です。 保水性、なじみ性に優れ湿式、乾式両方で使用できます。
用途塗装前の足付け、ウレタンバンパーの研磨。樹脂製品の研磨。 寸法(縦×横)(mm)150×85 適合材樹脂など
1枚
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

足付け剤。泥汚れ油分を取り、塗料の密着を良くする。
種類艶出し剤 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(400g)
2,698 税込2,968
3日以内出荷

ワックス、シリコン、オイルなどの汚れを簡単なふき取り作業で取り除けます。ワックス、オイルなどへの溶解性とふき取り乾燥性とのバランスが良く、脱脂作業を容易に確実に行うことが出来ます。トルエン・キシレンフリー、特定化学物質障害予防規則の該当物質を非含有で安全です。
用途被塗物(素材)の汚れ、油分等の洗浄作業用 成分メチルシクロヘキサン、イソプロピルアルコール、ジメチルエーテル 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量135mL 化学物質等安全データシート(SDS)(1.0MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
699 税込769
当日出荷

界面活性剤を一切含まず、無臭で強力な脱脂能力を保持。有機溶剤の代替品。食品添加物からできているため手肌にやさしく、生分解性も高いので環境への負荷が少ない。工場や事務所内、トイレなど多目的にいろんな掃除に使用可能。泡立たないので拭き掃除に便利。洗浄と同時に高い除菌消臭力を発揮。医療や介護の現場でも活躍。
用途各種金属樹脂の脱脂洗浄、フラックスの除去、フィルターやマット洗浄、車やOA機器などあらゆる掃除、じゅうたんの汚れ取り。 希釈倍率標準/5~10、落ちにくい脱脂/原液~5
1缶(4L)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

淡色車の最終仕上げに、光沢の復元力に優れ、鏡面に仕上げます。
用途細かい線キズのみがき補修に最適です。 タイプ液性 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量500mL 危険物の性状水溶性
1本(500mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

静電防止機能を持った強力脱脂剤。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
6,498 税込7,148
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミッチャクロン マルチ 染めQ(旧テロソン) 動画あり
多種多様な素材に使用可能(PP にも対応) ペーパー研ぎが不要で、作業工程の短縮が可能(一部を除く) 原液のまま使用できる一液タイプ ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆適合・RoHS2 対応品 上塗り塗装も幅広く対応し、塗装機器を選ばず実用的 鉛やクロムなど 有害重金属類は一切不使用 黄変無し(上塗りにクリヤー塗装可)
用途焼付塗装の塗り替え。ウレタン・二液型アクリル・ストレートアクリル・硝子面塗料等による塗り替えの密着性アップ。吸い込み防止。交換パーツ(ボンネット・トランク・ドア)等の塗り替え クリヤー 成分トルエン、キシレン 乾燥時間(分)夏/15~20春・秋/20~30冬/60~120 比重0.88 適合材スチール鋼板、ステンレス、一般用アルミ、生アルミ、化成被膜(ボンテ)、亜鉛メッキ、溶融亜鉛、ポリプロピレン、ABS樹脂、焼付塗装塗膜、電着塗膜 指触乾燥時間(分)約3分(20℃) 標準塗布量6~10μ 60~80g/m2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(420mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来製品に比べ、均質で蜜な研磨目を作ることが出来ます。また、先端がとがった形状をしており、細かな溝や隙間までしっかり足付けができます。
用途足付け仕上げ、旧塗膜クリアのぼかし際足付け等に 粒度2000番相当 寸法(mm)150×85 質量(g)110 危険物の類別非危険物
1箱(10枚)
3,998 税込4,398
当日出荷

日本製製品として40年近くの実績があり、多くの方からご支持を頂いている研磨パットです。高いリピート率で抜群の信頼性・安心感があります。サビ取りなどあらゆる用途に使用されているスタンダード商品です。
用途サビ取り すり傷ぼかし(万能型) 粒度#320 寸法(mm)150×230 赤茶 砥材A(酸化アルミニウム) グレードVF
1枚ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パテやサフェーサーなどの研磨作業の前に、ドライガイドコートの粉末をパッドに含ませ、研ぎ面をこすると研ぎながらひずみや研磨目のチェックが簡単にでき、作業の効率が向上します。空とぎにも、水とぎにも使えます
危険物の類別非危険物
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テープの片側に芯を入れ、浮きをつくることで理想的なぼかし塗装を実現。 テープ、芯とも柔軟な素材で、曲線のきつい部分もスムースに、きれいに貼ることが可能。
用途プレスラインのアール部やドア等の狭い部分のぼかし塗装 幅(mm)約13 長さ(m)16 材質(テープ)ポリエチレン不織布、(芯)紙 太さ(Φmm)約1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷

天然皮革(ツヤ革・起毛革)を使用したスニーカーをクリーニングするシャンプーです。爽やかな洋梨の香りです。スニーカーをよく水で湿らせて靴にシャンプーをかけ汚れが気になる部分を中心にブラシ、またはスポンジをしようして泡立てながら擦ってください。汚れのひどい部分は繰り返し擦ってください。洗い終わったら、すすぎの水が泡立たなくなるまで濯いでください。
成分界面活性剤(6%、ココイルグルタミン酸TEA) 液性弱酸性 使用の目安1足あたり3~4mL
1個
799 税込879
当日出荷

毛羽立った繊維の転写や、後工程の塗料等に影響を与えることがありません。 シートは適当な粘着力が持続し、粘着剤が乾ききることがありません。 不織布中にはホコリや異物を良く取り込み、取り込んだ異物が新たに傷を作ることがありません。
用途静電気で付着したホコリの除去 ウエスで拭き取れないホコリの除去 エアーブローできない舞い上がりやすいホコリの除去 1枚の寸法(mm)175×235 トラスコ品番756-5933 厚さ(mm)約0.7
1箱(10枚)
3,098 税込3,408
当日出荷