22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スコッチブライトとスポンジの積層タイプで、塗装前の足付けぼかし作業専用。なじみも良く均一でソフトなペーパー目。 水研ぎ・空研ぎ可能。
用途品番7397(パーツ交換時の電着塗装に足付けする場合に適しています) 品番7398(通常のウレタン塗料を使用した塗装前の足付けに適しています) 品番7400(塗装時のボカシ際などに足付けする場合に適しています) 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm25×85×150
1箱(10枚)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スポンジの両側にケンマロンスーパーを貼り合わせたサンドウイッチ構造です。 保水性、なじみ性に優れ湿式、乾式両方で使用できます。
用途塗装前の足付け、ウレタンバンパーの研磨。樹脂製品の研磨。 寸法(縦×横)(mm)150×85 適合材樹脂など
1枚
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本製製品として40年近くの実績があり、多くの方からご支持を頂いている研磨パットです。高いリピート率で抜群の信頼性・安心感があります。サビ取りなどあらゆる用途に使用されているスタンダード商品です。
用途サビ取り すり傷ぼかし(万能型) 粒度#320 寸法(mm)150×230 赤茶 砥材A(酸化アルミニウム) グレードVF
1枚ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来製品に比べ、均質で蜜な研磨目を作ることが出来ます。また、先端がとがった形状をしており、細かな溝や隙間までしっかり足付けができます。
用途足付け仕上げ、旧塗膜クリアのぼかし際足付け等に 粒度2000番相当 寸法(mm)150×85 質量(g)110 危険物の類別非危険物
1箱(10枚)
3,998 税込4,398
当日出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質硬質PVC 長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
86 税込95
当日出荷

スポンジの弾力性が優れた研磨力を発揮します。 柔軟性があるので、曲面にフィットします。 湿式・乾式研磨が可能です。
用途塗装はがしやサビ落とし、木工の研磨、自転車のサビ落とし、陶器・ガラスの汚れ落としに 厚さ(mm)5 寸法(mm)140×115 砥材A(酸化アルミニウム) 研磨材の構造スポンジ 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ウォッシュコンパウンド足付け洗剤
危険物の類別非危険物
1本(600g)
2,198 税込2,418
当日出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質硬質PVC 長さ(mm)1000 仕上木目柄シート貼り RoHS指令(10物質対応)対応
1本
149 税込164
当日出荷

研磨パッド #320 モノタロウ 定期注文
もっとも標準的なタイプで、あらゆる用途に使われている万能型の製品です。鋼板やパイプのサビ取り、汚れ取り、アルミ製品のすり傷のぼかしはもちろんヘアライン、塗料コート、ラミネート前の粗面化などにも広く使われています。
用途サビ落とし すり傷ぼかし(万能型) 粒度320 寸法(mm)150×230 厚さ(mm)約8 赤茶 砥材酸化アルミニウム 適合材鋼板、アルミなど 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1箱(10枚)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

曲面によくなじむ柔軟性、クッション効果によるなじみ性。 目づまりしにくく、水洗いも可能です。 適度な弾性を持ったスポンジに研磨粒子を塗布・接着した弾力性のある研磨材です。優れた研磨能力。
用途木工家具等の仕上げ研磨 金属塗装肌研磨 塗膜の剥離作業 ヘアライン 陶器等の汚れ落とし 寸法(mm)114×140 厚さ(mm)5 砥材A(酸化アルミニウム) 適合材木材、プラスチック、陶器、金属など
1枚ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質6063アルミ 長さ(mm)1000 幅(mm)15 厚さ(mm)1.2 高さ(mm)13 仕上アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
489 税込538
当日出荷

ホビーやDIYなどに適した平板です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れています
寸法(mm)14×3
1本
249 税込274
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

母材がスポンジなので、平面・曲面のどちらにも使えます。
用途金属研磨、古いペンキ落とし、サビ落とし 全長(mm)100 全幅(mm)70 厚さ(mm)25 材質(サンド)エメリー 形状 質量(g)20 適合材銅・アルミ、硬質ゴム、プラスチック、木材等
1個
268 税込295
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗装前の足付けや仕上げ研磨に使用することで、研磨目が細かく仕上がる。 中間スポンジの厚みで使い分け可能(5t:ハード、10t:ソフト) アール部分への追従性がありエッジ部分でのキズの防止にも効果を発揮!
用途ダブルアクション用
1枚
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パッドの中では最も細かい仕上げが得られるタイプです。ネームプレートの仕上げ、電子部品のメッキ前の仕上げ、木工塗面のツヤ消し、ステンレス、アルミ、銅のスリ傷のぼかしなどに使われています。
用途極細仕上げ 粒度#800 寸法(mm)150×230 トラスコ品番126-6390 砥材S(シリコンカーバイト) グレードUF
1枚ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボデーペン(ソリッド) SOFT99 動画あり
焼付け塗装に迫る性能を持つ、ストレートアクリル樹脂塗料。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
989 税込1,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

サンドペーパー・研削砥石とも違う次世代の研磨材として、化学繊維を織らずに、繊維を接合した布(=不織布)に研磨砥粒を接着させた製品です。不織布を基材としているため弾力性があり、オープン構造のため目づまりしません。作業環境に厳しいニーズにも十分対応できます。
用途金属塗装の足つけ ステンレス、アルミなどのヘアーライン加工 木工関係のシーラー研磨及び仕上げ 銅製品の仕上げ サビ取り及びクリーニング 車両の下地処理 寸法(mm)150×230 厚さ(mm)約8 研磨材の構造不織布 適合材金属、ステンレス、アルミ、木工、銅など
1箱(20枚)
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

他素材との間の見切り、段差調整など内床の仕上げ材としてお使いいただけます。 後から被せる簡単施工で、すっきりと納められます。
幅(mm)14 高さ(mm)6.87 寸法(mm)2700
1本
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パッドホルダー961にセットできるスポンジです。 傷をつけずクリーニング。ナイロンとポリエステルの不織布のたわしです。
種類スポンジたわし 適合用途厨房機器掃除(コゲ・油汚れ落とし)
1枚
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000 材質硬質ABS 幅(mm)30 厚さ(mm)2 仕上木目柄シート貼り RoHS指令(10物質対応)対応
1本
459 税込505
当日出荷

目詰まり少なく、研削力が持続します。プラモデル製作時の小キズ消しや、塗装前の足付け作業に使え、また、金属・樹脂・木材などの研削作業にもお使い頂けます。KOVAX製のスーパーアシレックスをスポンジに貼り付けることで、紙ヤスリタイプよりも柔らかい使用感になります。シートの柔軟性が高く、折れ・曲がりに強く、脱粒がしにくいです。目詰まりのしにくいシートですので、研削力が持続し、空研ぎ・水研ぎの両方で使用できます。平面作業はもちろん、凹凸部や曲面などにもフィットします。
用途プラモデル制作時の小キズ消しや足付け作業に。 材質シート部:スーパーアシレックス
1セットほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ヒザ部立体裁断とベルクロにより足にぴったりフィット。ウェーダーの上から着用する事によりヒザ・すね・ふくらはぎ等の穴の開き易い部分をしっかりガード。2mm厚CRスポンジ使用で保温力抜群。ウェーディング時の水の抵抗も軽減できる。
仕様上部囲:40~50cm●足首囲:20~36cm●寸法:580(W)×550(D)mm●厚み:2mm●材質:ジャージ+CRスポンジ(2mm厚)+ジャージ●重量(g):330●左右一組 ブラック サイズフリー(ベルクロで調整可能) アズワン品番65-9344-25 靴タイプ長靴
1組
6,200 税込6,820
翌々日出荷

関連キーワード