細街路の出口を目立たせる、人にやさしい車両用ガードパイプ弾性端末です。
用途歩行者・自転車接触時の衝撃緩和
材質EVA樹脂
厚さ35mmの発泡素材使用により優れたクッション性
用途ガレージ・駐車場での車のボディ保護に
サイズ75×450mm 厚さ35mm
材質(本体)発泡ポリエチレン、(粘着剤)ブチルゴム
1パック(2本)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
材質がエラストマーの為、ゴムの2~3倍の耐久性
自由な位置に穴あけができる。
内底に硬いポリエチレン板が入っている為、あて板不要でコストの大幅削減をしました。
用途駐車場の外壁、カーブに最適
色黒(ライン-黄色)
形状D形
ソフトな感触でロッカー・机・駐車場のかどあてクッション。
カッター、はさみでカットできます。
形状L字型
材質(本体)軟質塩化ビニール
長さ(m)1
仕様適合ハンドル外径:約28~34mm
付属品ねじ×4本、ナット×4個
材質ABS樹脂
色赤
質量(g)約89
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×20×100
アズワン品番64-7982-62
入数2個
1組(2個)
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
大型車でも安心、衝撃吸収力の安全設計なD型ゴム製の衝撃吸収材!
触事故による建物や車輛の破損を防ぎ、衝撃ショックを和らげる合成ゴム製で中空形状の為、クッション効果は抜群です。
カーストッパーと呼ばれることもあります。合成ゴム製で、耐候性、耐水性、耐久性に優れています。
用途倉庫・物流センター・配送センター・商品発着場・工場等の荷受荷捌所のクッション、トラックの後部クッションやカーゴ車、パレットの当り止めに最適、駐車場の車止めや船舶やハーバー用の防舷材にも使用可能。
材質(本体)合成ゴム
断面タイプ(ゴム)D型
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工場内の柱やぶつかりやすい箇所に。
寸法(幅W×厚さ)(mm)50×26
全長(mm)400
質量(g)85
材質ニトリルゴム(NBR)
形状半円型
取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
D型中空構造のため、衝撃吸収性に優れています
車両及び壁面の保護
駐車場での車の出入りの安全対策に最適です
ドアエッジを傷から護るクリアタイプのプロテクター
両面テープと挟み込み式でガッチリ固定
耐候性に優れた軟質アクリル樹脂を使用(ロング×2)(ショート×2)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(小)11×85×15、(大)11×150×15
半月型なので衝撃吸収力大。駐車場の側壁に設置してドアエッジの保護に最適です。自動車のドアエッジ、代用バンパー、搬入口のぶつかり防止に
用途工場、倉庫の突起部分に。台車,作業テーブルのエッジ部分に。頭上の設備の危険箇所に。駐車場やエレベーターの出入り口に。
材質NBR(発泡ゴム)
全長(mm)900
質量(g)195
寸法(幅W×厚さ)(mm)50×26
RoHS指令(10物質対応)対応
カーエアコンのルーバーに取り付けるだけで吹き付ける直風を柔らかな自然風に変える車用エアコンガード[カゼコヌ]です。冷暖房の直風による目の乾きや不快な肌感を軽減し、車内を快適にします。
正方形(70×70mm)と長方形(135×70mm)の2サイズ展開。横長、縦長、丸形など様々な形状のエアコン吹き出し口にあわせられ、ほぼ全ての車種に取付可能です。(一部装着できない車種があります)。
セット内容本体×2、マグネットクリップ×2
材質ステンレス
取付車のエアコンルーバーに専用マグネットで取付(自動スイング機能付きルーバーには使用できません)
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエチレンフォームの持つクッション性・耐候性などの特長を生かして工場・倉庫・駐車場等の屋外や家庭内の柱・梁・段差等の緩衝用品として、また注意喚起として活躍。
用途駐車用など
材質ポリエチレン
タイプ山形
色(柄)グレー
両面テープあり
アーチ型の車止めです。
幅(mm)1500
地上高さ(mm)650
材質スチール
質量(kg)14.1
タイプ固定式
ポール径(Φmm)60.5
こんなお得な商品も!

安全クッション L字型
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
やわらか素材で衝撃吸収!危険な角や柱をソフトにカバー!。非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。耐摩耗性にも優れています。
用途家の中の柱や角に、柱や角のぶつかり防止に。危険箇所への注意喚起、衝突事故の防止に。
使用温度範囲(℃)-10~+50
材質NBR(発泡ゴム)
形状L字型
全長(mm)約900
こんなお得な商品も!

安全クッション L字型
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。
長さ(m)0.9
材質ニトリルゴム(NBR)
形状L字型
取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
工場や事務所のぶつかり事故の防止と衝撃吸収材として最適です。
両面テープ(別売)で貼り付けできます。
用途工場、倉庫の突起部分に。台車、作業テーブルのエッジ部分に。頭上の設備の危険箇所に。駐車場やエレベーターの出入り口に。
全長(mm)約900
材質NBR(発泡ゴム)
形状L字型
こんなお得な商品も!

ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現!
安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
「新原料シラン」の配合技術により、従来の被膜強度は維持しつつ、今までにない拭き上げの軽さを実現。
撥水効果は6ヶ月、被膜は1年以上持続し、日頃のお手入れはシャンプー洗車のみでOK。
形状液体
タイプ中~大型車用
セット内容本体(95ml)、拭き上げ用クロス、塗り広げスポンジ、保護手袋
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量95mL
特性撥水
危険物の性状非水溶性
1本(95mL)
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
車・一般家庭・事務所等のドアをはじめ、あらゆる金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。
見て分かる標示タイプです。
用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。
材質特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース)
タイプ両面テープ貼付
表面抵抗率(Ω)10×109-10
巻き込みガード付きです。
ストッパー付は旋回、車輪回転を同時に止めるダブルストッパー仕様です。
自在旋回部には二層ベアリングを使用しています。
固定車のPC-185/PC-185Sと取付寸法高さが同じです。
材質(車輪)ウレタン
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
RoHS指令(10物質対応)対応
電動自転車の手元スイッチを、雨、汚れ、キズからガードするメーカー別専用スイッチカバー
透明度の高いシリコン素材を採用し、スイッチ表示が見やすい設計
キズが付きにくく破れにくい柔らかい質感で、ソフトタッチでスイッチ操作もスムーズ
カバーの四方側面に3mm厚の凸部を設け、スイッチ側面からの衝撃を緩和
安心の日本製
材質シリコン
巻き込みガード付きです。
自在車のPC-184/PC-184Sと取付寸法高さが同じです。
材質(車輪)ウレタン
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
車輪幅(mm)45
金具仕上亜鉛メッキクロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪タイプ単輪
巻き込みガード付きです。
ストッパー付は旋回、車輪回転を同時に止めるダブルストッパー仕様です。
自在旋回部には二層ベアリングを使用しています。
固定車のPC-185/PC-185Sと取付寸法高さが同じです。
材質(車輪)ゴム
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
車輪幅(mm)45
金具仕上亜鉛メッキクロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪タイプ単輪
触媒硬化型ガラス状透明被膜で1年間ノーワックス!反応型シラン化合物で形成された、厚くて硬い強密着のガラス状透明被膜が1年以上持続!さらに、ガラス状被膜に撥水基を組み込み、長期間の撥水持続を可能にしました。厚くて硬いガラス状被膜が、キズつき・汚れ・水アカをシャットアウトし1年間ノーワックスを実現しました。
対応ボディー色ダークカラー
特性撥水、耐傷、防汚
セット内容A液ビン(140mL)×1、B液ビン(4.5mL)×1、塗り広げ用スポンジ×1個、粗拭き用タオル×1枚、仕上げ用クロス×1枚、保護手袋×1双
種別ガラス系
形状液体
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量144.5mL
危険物の性状非水溶性
1セット
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
触媒硬化型ガラス状透明被膜で1年間ノーワックス!反応型シラン化合物で形成された、厚くて硬い強密着のガラス状透明被膜が1年以上持続!さらに、ガラス状被膜に撥水基を組み込み、長期間の撥水持続を可能にしました。厚くて硬いガラス状被膜が、キズつき・汚れ・水アカをシャットアウトし1年間ノーワックスを実現しました。
特性撥水、耐傷、防汚
セット内容A液:70mL、B液:4.5mL
種別ガラス系
形状液体
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.0745L
危険物の性状非水溶性
1セット
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
巻き込みガード付きです。
自在車のPC-184/PC-184Sと取付寸法高さが同じです。
材質(車輪)ゴム
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
車輪幅(mm)45
金具仕上亜鉛メッキクロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪タイプ単輪
融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。チキソトロピック粘性により、厚塗りが出来ます。レッド、オレンジと混ぜてお好みの色に変える事ができます。
用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量14.1L
危険物の性状非水溶性
触媒硬化型ガラス状透明被膜で1年間ノーワックス!反応型シラン化合物で形成された、厚くて硬い強密着のガラス状透明被膜が1年以上持続!さらに、ガラス状被膜に撥水基を組み込み、長期間の撥水持続を可能にしました。厚くて硬いガラス状被膜が、キズつき・汚れ・水アカをシャットアウトし1年間ノーワックスを実現しました。
特性撥水、耐傷、防汚
セット内容A液:110mL、B液:4.5mL
種別ガラス系
形状液体
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.1145L
危険物の性状非水溶性
1セット
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
触媒硬化型ガラス状透明被膜で1年間ノーワックス!
反応型シラン化合物で形成された、厚くて硬い強密着のガラス状透明被膜が1年以上持続!
さらに、ガラス状被膜に撥水基を組み込み、長期間の撥水持続を可能にしました。
厚くて硬いガラス状被膜が、キズつき・汚れ・水アカをシャットアウトし1年間ノーワックスを実現しました。
対応ボディー色ホワイト&ライトカラー
特性撥水、耐傷、防汚
セット内容A液ビン(140mL)×1、B液ビン(4.5mL)×1、塗り広げ用スポンジ×1個、粗拭き用タオル×1枚、仕上げ用クロス×1枚、保護手袋×1双
種別ガラス系
形状液体
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量144.5mL
危険物の性状非水溶性
1セット
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
カゴ車運搬時の手挟み対策に便利です。発砲ポリエチレンを使っていますのでクッション性に優れています。
用途カゴ車運搬時の手挟み対策に。
仕様カゴ車用
トラスコ品番665-7571
長さ(mm)125
幅(mm)60Φ
材質/仕上発泡ポリエチレン
質量(g)52
1組(4個)
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
触媒硬化型ガラス状透明被膜で1年間ノーワックス!反応型シラン化合物で形成された、厚くて硬い強密着のガラス状透明被膜が1年以上持続!さらに、ガラス状被膜に撥水基を組み込み、長期間の撥水持続を可能にしました。厚くて硬いガラス状被膜が、キズつき・汚れ・水アカをシャットアウトし1年間ノーワックスを実現しました。
特性撥水、耐傷、防汚
セット内容A液ビン(70mL)×1、B液ビン(4.5mL)×1、塗り広げ用スポンジ×1個、粗拭き用タオル×1枚、仕上げ用クロス×1枚、保護手袋×1双
種別ガラス系
形状液体
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量74.5mL
危険物の性状非水溶性
1セット
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
1個
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
サイドビューを一新させるマッドガードカバー!!被せ式で簡単取付け!!。’07エルフ後期型・標準型ハイキャブ車/ローキャブ車共用!!
用途ボデーパーツ
材質樹脂/クロームメッキ
取付方式被せ式
適合車種いすゞ2t'07エルフハイキャブ後期型標準車(H26.12~ON)/’07エルフローキャブ後期型ワイドトレッド車(H26.12~ON)
1セット
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
台車ハンドル曲げ加工部に取り付けることができます。ストレートのハンドル(Φ28~34mm)にはハンドガード(EA983FM-51)をお使いください。台車のハンドル幅ギリギリに設置できるので操作性に支障をきたしません。付属のネジで簡単に取り付けられます。台車ハンドル径25~30mmに取り付けることが可能です。危険表示色の赤色で危険ゾーンの握りを防止します。
仕様●メーカー:カーボーイ●型番:HGR-100RE●ハンドル径:25~30mm●サイズ:約100(W)×40(D)×70(H)mm●入数:2個●重量(g):約69●材質:ABS樹脂●付属品:ネジ4本、ナット4個
アズワン品番65-9337-56
1組(2個)
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
こんなお得な商品も!

静電気除去シート 多言語表記タイプ
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
車・一般家庭・事務所などのドアの金属部分に貼り付け、取りはがし、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。(ステンレスなど磁石の付かない金属には貼り付ける事はできません)見て分かる標示タイプです。
用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。
材質特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース)
表面抵抗値(Ω)10×109~10
ホワイトボードでキーを管理!
玄関ドア、ロッカー等鉄製のドアに貼り付けできます。
磁力が強力なので多くのキーを付けても保持できます。
鉄製の自転車錠に吸着しますので、車輪に巻き込まれる事がなく安全です。
ステンレス製キーリングを使用しているので錆びに強い!
ストーンペーパーを使用しています、ストーンペーパーは石からできており水に濡れません、CO2の発生もなく温暖化防止に貢献!
材質【本体】樹脂、【紙】ストーンペーパー、【キーリング】ステンレス、【磁石】ネオジ磁石/メッキ仕上
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ