362件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブースターケーブル モノタロウ 動画あり
アルミ線の周囲に銅を被覆したCCAケーブルを採用。 純粋な銅線と比較して質量は約40%と軽量。 クリップ部は安全のためのカバー付き。
材質CCA(アルミ線+銅被覆) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.6MB)
1セット
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一級品のみをそろえる素材選びに始まり、高度な設備と技術を駆使しての加工、組立、検品を経て生産された安全・高品質で信頼性に優れた商品です。
材質
1組
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

USB-A - Lightningケーブル:コイル型のケーブルで38cmから最大1mまで伸縮。丈夫で柔軟性のあるTPEジャケットにより、巻き取りやすく、車のコンソールボックスやグローブボックスに収納可能。高耐久性:アラミド繊維で補強した高品質Lightning - USB-Aケーブル。頑丈で引っ張りに強く、1万回以上の挿抜耐久テスト、および、180度の角度で5千回以上の屈曲耐久テストをクリア。耐久性に優れたTPE素材の採用でストレインリリーフ。TPEは非毒性、ハロゲンフリー。Apple MFI認証取得:USB-A充電ポートからiPhone 13/12 Pro/Max/Mini、iPhone 8/11/11 Pro、iPhone XR、iPad Air、iPad、iPad MiniなどLightningデバイスへ高速で確実な充電/同期を実現。Lightningコネクタ内蔵デバイスの充電:AirPods、Magic Keyboard、Magic Trackpad、Magic Mouse、Siri Remoteなど、Lightningポートを搭載した機器の充電に最適。仕様:長さ:1m|色:ブラック|ケーブルタイプ:コイル型|コネクタ:Lightning & USB-A|性能:USB 2.0 480Mbps|補強:アラミド繊維|ジャケットタイプ:TPE |シールド:アルミニウム マイラー箔|高耐久iPhone用充電ケーブル
ケーブル長(m)383 ブラック ケーブル種類カール 取得規格MFi認証 適合用途充電用 質量(g)42 最大伸長(mm)1000 保証期間2年間 ケーブルタイプコイル型 コネクタLightning & USB-A 材質補強:アラミド繊維、ジャケットタイプ:TPE、シールド:アルミニウム マイラー箔 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

DC12V/24V・500Aの業務用ブースターケーブルです。
用途ブースターケーブル 電圧(V)12/24 材質CCA(銅約64%) 仕様生産物賠償責任(PL)保険付
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

初心者や女性の方にも迷わずお選び頂けるよう、 車両サイズでの分類表示やパッケージカラーを用い、 「アイドリングストップ車」バッテリーにも対応可能な『Cシリーズ』が誕生しました。 素材には銅を100%利用した安心の芯線構造で、いざというバッテリーあがりに強力サポート。 横積みディスプレイにも対応。店頭スペースを有効に活用できます。 ブースターケーブル専門メーカーならではの商品設計は、あらゆるユーザーに必ずご満足いただけます。
材質銅100%
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車で簡単にUSB Type-C接続のスマートフォン・タブレットを充電できる車載充電器。 2ポート合計最大2.4A(1ポート最大2.4A)の高出力。 暗い車内でも使いやすいブルーに光るUSB電源ポートを搭載。 トラックなどでも使用できる、DC12V/24V対応。 付属のUSB Type-Cケーブルはパソコンとスマートフォン・タブレット間のデータ転送に対応。
定格入力電圧(V)DC12/24 ブラック コネクタ形状USB Type-C 定格(USB Type-C変換アダプタ)DC5V/3A ポート数2 材質(本体)PC+ABS、PC 質量(g)(本体)約22、(USB Type-C変換アダプタ)約32 ケーブル長(m)約1.2 定格出力電流(A)2.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)約28×28×62 材質(レンズ)PC 定格出力電圧(V)DC5 通信速度480Mbps USBタイプUSB2.0
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

軽自動車から大型トラッククラスまで対応。銅線酸化防止絶縁カバータイプ! 安全なフルカバーグリップ採用! 大型クランプ使用。
長さ(m)5 電圧(V)12/24 寸法(mm)430×410 材質(ケーブル)銅100% 被覆合成ゴム(クロロスルフォン化ポリエチレン) 材質(クランプ)鉄板に銅メッキ
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB-A - Lightningケーブル:コイル型のケーブルで32cmから最大50cmまで伸縮。丈夫で柔軟性のあるTPEジャケットにより、巻き取りやすく、車のコンソールボックスやグローブボックスに収納可能。高耐久性:アラミド繊維で補強した高品質Lightning - USB-Aケーブル。頑丈で引っ張りに強く、1万回以上の挿抜耐久テスト、および、180度の角度で5千回以上の屈曲耐久テストをクリア。耐久性に優れたTPE素材の採用でストレインリリーフ。TPEは非毒性、ハロゲンフリー。Apple MFI認証取得:USB-A充電ポートからiPhone 13/12 Pro/Max/Mini、iPhone 8/11/11 Pro、iPhone XR、iPad Air、iPad、iPad MiniなどLightningデバイスへ高速で確実な充電/同期を実現。Lightningコネクタ内蔵デバイスの充電:AirPods、Magic Keyboard、Magic Trackpad、Magic Mouse、Siri Remoteなど、Lightningポートを搭載した機器の充電に最適。仕様:長さ:50cm|色:ブラック|ケーブルタイプ:コイル型|コネクタ:Lightning & USB-A|性能:USB 2.0 480Mbps|補強:アラミド繊維|ジャケットタイプ:TPE |シールド:アルミニウム マイラー箔|高耐久iPhone用充電ケーブル
ケーブル長(m)0.5 ブラック ケーブル種類カール 取得規格MFi認証 適合用途充電用 質量(g)28 保証期間2年間 ケーブルタイプコイル型 コネクタLightning & USB-A 材質補強:アラミド繊維、ジャケットタイプ:TPE 、シールド:アルミニウム マイラー箔 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

Apple社MFi認証品。Lightningコネクタ対応、充電と同期が可能なUSBケーブル。
コネクタ形状Lightning
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

突然のバッテリーあがりに安心!。 誰でも安心・安全に使用できる。 ブースタークリップに付いているタグの番号順につなぐだけ!。 安全な絶縁カバー付!
用途ブースターケーブル 材質(ケーブル)CCA(アルミ線+銅被膜)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1セット
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

突然のバッテリー上がりに安心。フルカバーグリップ。
用途車のメンテナンス 材質電線DCCA 材質(ケーブル)CCA(銅約5~8%)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

突然のバッテリーあがりに安心!。誰でも安心・安全に使用できます。ブースタークリップに付いているタグの番号順につなぐだけ!。安全な絶縁カバー付!
材質(絶縁体)PVC
1個
989 税込1,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オープンバッテリー、シールド(密閉型)バッテリー、ドライセル/ディープサイクルバッテリー、アイドリングストップ車用バッテリーに対応。 バッテリーターミナルを外さず充電できます。充電完了後、充電器をつないだままでも過充電の心配がありません。充電クリップと充電ケーブル、電源コードを本体裏面のフックに巻き付けが可能。電流/電圧/容量をデジタルで表示。充電電流選択ボタンで0.8A・2A・5A・8Aに充電電流の設定が可能。 スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。オートバイから農機・建設機械まで、幅広いバッテリーの容量に対応。充電クリップ逆接続時の警告ランプなど、各種保護回路を搭載した安全設計。
適合バッテリー12V 質量(kg)1.25 消費電力(W)145 出力電圧(V)DC14.7(8Aモード時)DC14.7(8Aモード時)、DC15.7(iSHモード時)、DC15.7(iSHモード時) 出力電流(A)(最大)8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×174×130 入力電圧AC100V50/60Hz
1台
6,698 税込7,368
当日出荷

ASAGAOACC充電ケーブル
エコ商品
AS2K-JP用車載ACCコネクタ走行充電ケーブル 走行充電も可能 AS2K-JPを車のACCアクセサリ電源から充電できます。移動時間を利用して、効率的に充電できます。 ケーブル長1m バックシートの後ろやトランクでも十分届きます。 15A・600V対応で様々な車種で使用できます。
電流(A)15 電圧(V)600 ケーブル長(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
6日以内出荷

Jackeryポータブル電源を車のシガーソケットで充電できるケーブルです。PVC難燃性素材を採用し、長期間使用しても熱くなりません。最大電圧12V、最大電流10Aとなっており、JackeryのPlus、Proの全シリーズと1500に対応しています。
トラスコ品番667-5884 最大電流(A)10 最大電圧(V)12
1本
4,098 税込4,508
当日出荷

SHIMANO 充電ケーブル EW-EC300。・RD-R9250/FC-R9200-P用充電コネクター。・FC-R9200-Pパワーメーターの充電に対応。・ケーブルの長さ:1.5 m
1個
5,598 税込6,158
9日以内出荷

充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載。12V/24V車に対応するUSB Type-C(USB-C)ケーブル一体型の車載充電器。 最大15W(5V/3A)出力でスマホ・タブレットを充電できます。 約150cmの長いケーブルで取り回しがしやすく後部座席などでも使用可能です。
対応機種USB Type-C(USB-C)コネクタ(オス)から最大15W(5V/3A)までの出力で充電可能な機器 使用電源アクセサリソケット コネクタ形状USB Type-C(USB-C)コネクタ(オス) 定格入力電圧(V)DC12/24 定格出力電圧DC5V 定格出力電流3A 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×65×28(突起部含まず) ケーブル長(cm)約150 質量(g)約39 適合ソケットΦ20.8mm~Φ22.0mm 保証期間1年 使用地区日本 仕様充電状況お知らせLED機能 発光色赤・青 付属品無し
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

車からスマホ・タブレットが充電可能な micro USBコネクタ 巻き取り式車載用DC充電器です。長さ0.6mのmicro USBコネクタケーブルは、ワンプッシュ巻き取り機能つきで楽々収納。 USBポートを1つ搭載しているので、お手持ちの充電ケーブルを使って2台同時に充電できます。合計出力2.4A。 乗用/大型車どちらでも使えるDC12-24V。
入力DC12-24V コネクタ形状microUSB USBポート数1 適合機種microUSB搭載ののスマートフォン、タブレット、オーディオプレイヤーなど 質量(g)45 出力2.4A ケーブル長(m)0.6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×91×27
1個
1,398 税込1,538
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB Type-Cポート搭載の充電器やパソコンからUSB Type-Cポート搭載のスマートフォン/タブレットを充電可能。 USB Type-Cポート搭載のパソコンとUSB Type-Cポート搭載のスマートフォン/タブレット間で、データの相互転送が可能。 USB-PD 最大60W(20V3A)充電器に対応。 断線防止、ロングブッシュ構造。 USB2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。(※理論値) UL規格に合格した難燃性材料の採用。
コネクタ形状USB2.0[Type-C]オス - USB2.0[Type-C]オス 保証期間18ヶ月 接点最大許容電力(VA)20V3A
1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最大約2.1mまで伸ばせる、コードリールmicroUSBケーブルです。 余裕を持った長さのため、室内や電車内など、離れた場所のコンセントやUSBポートと接続して スマートフォンやタブレットの充電や通信が可能です。
ブラック 長さ(m)2.1(コードリール部:1.8、延長ケーブル部:0.3) 規格USB2.0準拠 コネクタ形状USB A(オス)-microUSB B(オス) 対応DC5.0V 2.4A QuickCharge2.0
1個
899 税込989
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 電気自動車充電ケーブル, 2, 3極, 250A, 1000V, オス
エコ商品
仕様シリーズ = HVPコネクタタイプ = アッセンブリコンタクト数 = 2, 3定格電流 = 250A動作電圧 = 1000Vコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = オス動作温度 Min = -40℃AK 4.3.3、LV215-1、RoHS. 808-6683は端子キットです。. AMP+ HVP800高電流ヘッダ. TE ConnectivityのタッチプルーフHVP800シリーズ高電流ヘッダは、AK 4.3.3、LV215-1の仕様を満たすように設計されています。 この電気自動車用コネクタは、50 mm2ワイヤで電流容量が最大250 A (連続)となっており、十分な温度範囲、及び幅広いワイヤ範囲に対応しています。このAMP+高電流ヘッダは、電気自動車のさまざまな用途に使用することができます。 内蔵HVILには各種配線オプションが用意されているため、パッケージサイズを最適化し、柔軟性を高めることができます。 インバータ、バッテリコネクタ、車両用電気モータなどの用途に適しています。. 定格電圧: 1000 V 定格電流: 最大250 A 温度範囲: -40 → 140 ℃ シールド: 360 °ワイヤツーデバイス 幅広いワイヤ範囲 タッチプルーフ IP6K9K等級 取り外しに工具は不要 HVIL内蔵 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
7日以内出荷

microUSBコネクタのスマートフォンやタブレットをパソコン等のUSB端子から充電する為のmicroUSBケーブルです。 クアルコム社クイックチャージ2.0対応/急速充電2対応機器充電のための独自設計。 抜き差ししやすいコネクタデザイン採用、難燃材使用でより安全。
ブラック コネクタ形状USB-A/micro-B 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480
1個
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レックス(車用品)スタンド付三つ葉ライト
2,000ルーメンの明るさで全方位を照らせる。 屋内でもアウトドアでも使える万能照明器具。 3面のLEDライトはそれぞれ角度を調整可能。 底面には強力なマグネット付 高さが調節できるスタンド付
仕様●サイズ:(約)幅610×奥行610×高さ1294mm●質量:(約)1.8kg●使用環境温度:(約)-20~40℃●連続点灯時間:HIGH:2時間●定格光束:HIGH/2000lm●色温度:切替式●点灯パターン:HIGH・MID・LOW・白色・昼光色●電源:リチウムイオンバッテリー 3.7V 4000mAh●充電電源:DC5V2A(USB)●充電時間:(約)2A:3.5時間●付属品:三脚スタンド・USBケーブル・収納バッグ アズワン品番67-8042-37
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷

Apple社 MFi認証品。 コード部分は高耐久を維持しながら、細い構造を実現。 コネクタカバーもスリムで、スマホケースと干渉しにくい。 USB-Aポート搭載の充電器やパソコンからLightningコネクタのiPhone/iPadを充電可能。 USB-Aポート搭載のパソコンとLightningコネクタのiPhone/iPad間で、データの相互転送が可能。 ※Dockコネクタには対応しておりません。
材質コード:PVC ブラック コネクタ形状Lightningコネクタ,USB-Aコネクタ コード長さ(cm)50 電力(V/A)許容:5V/3A
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

Type-Cコネクタで裏表のどちらでも抜き挿しできる。ナイロンメッシュ素材で断線に強い。 既存のUSB-Aポート(充電器&パソコン)でType-C端末を充電&同期が可能。 より安全な難燃性材料の採用。
ブラック コネクタ形状USB2.0[(USB-A)オス/USB2.0(Type-C)オス 許容電流(A)3 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480
1個
929 税込1,022
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

USB-Aから充電&同期が出来るスマホ/タブレット用タイプC型端子ケーブル。断線防止。高耐久。
用途携帯の充電 幅(mm)85 高さ(mm)180 奥行(mm)30 出力5V3A 長さ(cm)120 端子タイプC
1個
779 税込857
当日出荷

断線防止、ロングブッシュ構造。 USB-Aポート搭載の充電器やパソコンからType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレットを充電可能。 USB-Aポート搭載のパソコンとType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレット間で、データの相互転送が可能。 USB2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。 UL規格に合格した難燃性材料の採用。
ホワイト コネクタ形状USB2.0[USB-A]オス - USB2.0[Type-C]オス 保証期間18ヶ月 接点最大許容電力(VA)5V 3A
1個
799 税込879
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コードをスッキリ収納できる巻き取り式USBケーブル。USB-Aポート搭載の充電器やパソコンから、USB-Type-Cポート搭載のスマホ・タブレットを充電できます。屈曲耐久30000回 、断線に強い高耐久ケーブル。折り曲げに強いロングブッシュ。端子周りにスペースが無いスマホケースも装着したまま充電可能なスリムコネクター。スマートフォンの充電&データ通信対応。
材質(本体)ABS、(コード)TPU 幅(mm)57 ブラック 高さ(mm)180 質量(g)25 奥行(mm)45 コネクタ形状USB-A - Type-C コード長さ(cm)約80 許容電流5V3A
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

Apple社 MFi認証品。 防弾性特殊繊維内蔵で、折曲や断線に強い。 断線防止、ロングブッシュ構造。 見た目にも美しい強化メッシュケーブル採用。 USB-Aポート搭載の充電器やパソコンからLightningコネクタのiPhone/iPadを充電可能。 USB-Aポート搭載のパソコンとLightningコネクタのiPhone/iPad間で、データの相互転送が可能。 UL規格に合格した難燃性材料の採用。
材質アルミ、PVC 規格Apple社MFi認証品 コード長さ(m)1.2 コネクタ形状Lightningコネクタ、USB-Aコネクタ 対応5V/3A ケーブル種類メッシュ
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Apple社 MFi認証品。コードをスッキリ収納できる巻き取り式USBケーブル。USB-Aポート搭載の充電器やパソコンから、LightningポートのiPhone/iPadを充電できます。屈曲耐久30000回 、断線に強い高耐久ケーブル。折り曲げに強いロングブッシュ。端子周りにスペースが無いスマホケースも装着したまま充電可能なスリムコネクター。電&データ通信対応。
材質(本体)ABS、(コード)TPU 幅(mm)57 ブラック 高さ(mm)180 質量(g)25 奥行(mm)45 コネクタ形状Lightning - USB-A コード長さ(cm)約80 許容電流5V3A
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

USB-C - Lightningケーブル:伸縮可能なコイル型ケーブル。丈夫で柔軟性のあるTPEジャケットにより、巻き取りやすく、車のコンソールボックスやグローブボックスに収納可能。高耐久性:アラミド繊維で補強した高品質Lightning - USB-Cケーブル。頑丈で引っ張りに強く、1万回以上の挿抜耐久テスト、および、180度の角度で5千回以上の屈曲耐久テストをクリア。耐久性に優れたTPE素材の採用でストレインリリーフ。TPEは非毒性、ハロゲンフリー。Apple MFI認証取得:USB-C充電ポートからiPhone 13/12 Pro/Max/Mini、iPhone 8/11/11 Pro、iPhone XR、iPad Air、iPad、iPad MiniなどLightningデバイスへ高速で確実な充電/同期を実現。Lightningコネクタ内蔵デバイスの充電:AirPods、Magic Keyboard、Magic Trackpad、Magic Mouse、Siri Remoteなど、Lightningポートを搭載した機器の充電に最適。仕様:色:ブラック|ケーブルタイプ:コイル型|コネクタ:Lightning & USB-C|性能:USB 2.0 480Mbps|補強:アラミド繊維 |ジャケットタイプ:TPE|シールド:アルミニウム マイラー箔|高耐久iPhone用充電ケーブル
ブラック ケーブル種類カール 適合用途充電用/データ転送用 幅(mm)12 高さ(mm)6 保証期間2年 コネクタAApple Lightning コネクタBUSB Type-C 適合規格USB 2.0 被覆材熱可塑性エラストマー シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480 各種認証MFi認証
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

microUSBを持つスマートフォン専用の車載用充電器です。 車のシガーソケットを利用し、DC12V~DC24V車に対応しています。 通電表示ランプ付き、伸縮するカールケーブルタイプです。 2011年以降に発売された、microUSBを持つスマートフォンに対応しています。(2013年7月現在)
ホワイト 質量(g)41 ケーブル長(m)1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)85×24×28 定格電流(A)最大:1.0 出力電圧(V)DC5.2 入力電圧(V)DC12/24 ケーブル種類カール
1個
799 税込879
8日以内出荷

Apple社MFi認証品。 コード部分は高耐久を維持しながら、細い構造を実現。 コネクタカバーもスリムで、スマホケースと干渉しにくい。 USB-Aポート搭載の充電器やパソコンからLightningコネクタのiPhone/iPadを充電可能。 USB-Aポート搭載のパソコンとLightningコネクタのiPhone/iPad間で、データの相互転送が可能。
材質(コード)PVC コネクタ形状Lightningコネクタ、USB-Aコネクタ 対応5V/3A ホワイト ケーブル種類スリム 規格Apple社MFi認証品
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

45~70sqと極太! 450~700Aまで対応しているため、大型車での仕様でも安心! 通常のPVCのケーブルに比べ、軟質PVCコードのため曲げに強い。 クリップ部は安全のためのカバー付き。 持ち運びに便利なケース入り。
用途バッテリーあがり時などの接続に 材質CCA(銅約20%) クリップストレートクリップ 付属品専用ケース 被覆軟質PVC 取扱説明書(0.6MB)
1セット(2本)
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

17000ccまでの24Vディーゼルエンジンをジャンプスタート。(スターター出力 24V/6kw以下)。8つの保護機能で出力を制御・遮断。(短絡保護/逆接続保護/過放電保護/過電流保護/逆電流保護/温度保護/過充電保護/故障検知)。シガー出力で、市販の24V機器を使用可能。USB出力で携帯端末の充電などに使用可能。ケーブルなどの付属品を、本体ハードケース内に収納可能。市販のソーラーパネルでも本体の充電が可能。IP67の防塵・防水仕様。(ケースを完全に閉じた状態)。バッテリー交換時のメモリーバックアップが可能。(別売の24V車用バックアップケーブルが必要)
質量(kg)7.6(付属品含む) 電流(A)600(ピーク1200)※600:3秒以下、 ピーク:1200(新品、満充電、電池温度25℃以上) 出力ジャンプスタート出力端子:DC24V/600A(ピーク1200A)、シガー出力端子:DC24V/10A、USB出力端子A/B:DC5V/2.4A 対応排気量17000cc以下の24Vディーゼルエンジン、スターター出力 24V/6kw以下のエンジン 保護等級IP67(ケースを完全に閉じロックした場合) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)407×342×193 充電時間約10時間(906 AC充電器の場合) 電池リチウムイオンバッテリー(リン酸鉄) 寿命約2000回(目安) バッテリー容量(mAh)64000(3.2V)、8000(25.6V)/ 204.8Wh 充電方式専用充電器(906 AC充電器)、市販のソーラーパネル(出力電圧25V以下) 入力範囲DC14V~DC25V/2A(充電用入力端子) インジケータLCD上に5段階の電池マークを表示
1台
249,800 税込274,780
3日以内出荷

USB Type-Cポート搭載の充電器やパソコンからUSB Type-Cポート搭載のスマートフォン/タブレット/ノートPC/Nintendo Switchなどを充電可能。 USB Type-Cポート搭載のパソコンとUSB Type-Cポート搭載のスマートフォン/タブレット間で、データの相互転送が可能。 eMarker内蔵。最大100W(20V5A)の超高速充電に対応。 断線防止、ロングブッシュ構造。 USB2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。(※理論値) UL規格に合格した難燃性材料の採用。
ホワイト 長さ(m)1 コネクタ形状USB2.0[Type-C]オス - USB2.0[Type-C]オス 保証期間18ヶ月 接点最大許容電力(VA)20V5A
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

背もたれ等にファンが当たりにくい、サイドファンタイプの空調ベスト(R)。ファンの位置がウェアの脇部分にあるのでシートの背もたれなどにあたりにくい。胸スイッチ式なのでON/OFF/風量切替が胸スイッチで簡単に行えます。ファンの取り付けも簡単!ウェアのメッシュポケットに入れるだけ。ファンを分解してウェアを挟み込む手間がありません。買ってすぐに使える、ウェアとデバイス(PSE取得済み)のフルセット商品です。
用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策 セット内容ウェア×1着、7.4Vバッテリー×1個、ファン×2個、7.4V用胸スイッチケーブル×1個、充電器×1個 寸法(mm)バッテリー:約72×22×92 質量(g)バッテリー:約220 タイプフルセット 出力強7V、中6V、弱5V 混率(%)ポリエステル100 バッテリー容量(mAh)5200 使用時間(時間)目安:強約8、中約12、弱約15
1セット
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電波障害に強い2.4GHzデジタル帯でノイズの少ない安定した音声通信が可能です。ツアーガイドや工場見学、社内業務でのソーシャルディスタンス確保にも最適です。1台の子機からの音声発信も可能な双方向通信タイプです。バッテリー内蔵で繰り返し充電が可能です。装着や持ち運びに便利な小型・軽量タイプです。最大3グループまで範囲内で使用できます。1グループ/親機1台に対して子機は100台まで使用できます。
セット内容ガイドシステム本体、ヘッドホン、ストラップ、充電用USBケーブル、取扱説明書、保証書充電ケーブル(本体側:Type-C/充電側:Type-A)本体の充電コネク]タは、Type-Cです。 電源リチウムポリマーバッテリー 連続使用時間(時間)最大約25 充電時間(時間)充電時間:約3 通信距離(m)屋内:最大約30/屋外:最大約50 周波数帯域(GHz)2.403~2.48(伝送方式:2.4)
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷