34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
あったカーケトル 1L Meltec(大自工業) 動画あり
お湯が沸くと自動で止まる! オートストップ、空焚き防止機能付! 水量がひと目でわかる透明目盛り!
質量(g)約550 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約180(H)×190(W)×150(D) 入力電圧(V)DC12V 容量(mL)1000 最大容量(L)1 コード長さ(m)約1.3 沸騰時間目安約60分(満水時)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CK-754 あったカーケトル DC24V専用 おれのカーケトル Meltec(大自工業) 動画あり
お湯が沸くと自動で止まる! オートストップ、空焚き防止機能付! 水量がひと目でわかる透明目盛り!
用途カーケトル 材質(本体)ポリプロピレン 質量(g)約550 コード長さ(m)約1.3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約180(H)×190(W)×150(D) 入力電圧(V)DC24 消費電流(A)10 最大容量(L)1
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)トラック用ケトル 沸ク太郎
24V車専用のカーケトル。 最大容量800ccのお水を約98℃の熱湯になるまで、シガー電源でお手軽に沸騰させます。 小窓から残量の確認ができ、お湯が沸くと電源は自動的にOFFになるオートストップ機能を搭載。 また、空焚き機能を有し安心してご利用いただけます。
材質PP/SUS304 ブルー 電源シガーソケット(耐熱仕様) コード長さ(m)約1.4 入力電圧(V)DC24 消費電流(A)9 ヒューズ容量(A)10 最大容量(mL)800 取扱説明書取扱説明書(0.7MB)
1個ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコン部を折りたたみできるのでコンパクトに収納できます。 収納時は使用時の約2/3に折りたためます。 電圧切替式(手動)だから、日本国内はもちろん、海外でも使うことができます。 カップラーメンやコーヒーなど、十分湯沸かしできるミニサイズです。 一人使いにも便利なサイズです。 大きなヒートパネルで素早く沸騰。 200mlなら約2分30秒、500mlなら約4分で沸騰します。 ボタンを押すとフタが開きます。 ケトルへの給水時に片手がふさがっていても大丈夫です。 冷めると自動で再沸騰する保温機能搭載。 本製品を収納する際には、シリコン部の溝を押さえるようにするとうまく折りたたむことが可能です。
容量(L)(最大)0.5 材質シリコン・PPほか 電源(V)AC100~127/220~240(50/60Hz) 規格PSE 消費電力(W)AC100~127:570~920/220~240:690~890 本体質量(g)約540 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約129×202×152(突起部除く) 機能再沸騰機能 保証期間お買い上げから6ヶ月 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約129×202×100(突起部除く) 沸騰時間目安500mL:約4分~、200mL:約2分30秒~
1個
2,998 税込3,298
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グレー 質量(g)【本体】468【全体】612 容量(L)1.0 定格電圧AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)0.7 本体寸法(mm)206×183×151(ベース含む) 定格消費電力(W)800 最大容量(L)1
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

お湯が沸くと自動で止まるオートストップ機能、空焚き防止機能、透明目盛付。 車の中でお湯が沸かせ、ホットドリンクやカップ麺などが作れます。
容量(L)1 エスコ品番EA763AR-51A 材質ポリカーボネート 寸法(mm)190×180×150 質量(g)550 電源(V)DC12 電源コード(m)1.3 機能自動電源オフ、空焚き防止 消費電流(A)12
1個
4,760 税込5,236
当日出荷

飲みたいときにワンタッチレバーですぐにお湯が沸く。レバー式のスイッチでだれでも簡単操作。沸騰したら自動で電源がオフになる安全機能。フタは完全に取り外せて給水も簡単、中身も見えて安心。フタ、フィルターは取り外し可能でお手入れもらくらく。ベーシックな見た目とシンプルな機能性。空焚き防止機能、着脱式フタ付き。
用途電気ケトル、ケトル、湯沸かし器、湯沸し機、電気ポット、湯沸しポット、やかんとして。一人暮らしに。 質量(g)830 容量(L)1 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1200 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×150×185
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

沸とうタイプの電気ポット。 広口容器でお手入れカンタン。 クリアコートステンレスボディ。 4つの安全設計。
材質本体ステンレス 質量(kg)1.2 消費電力(W)430(湯沸し時) コード長さ(m)1.4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×210×235 TKG品番9-0000-0000 TKG品番(2017)6-0789-0801
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

上質な空間に共感をよぶ佇まい
質量(kg)0.85 容量(L)0.8 定格消費電力(W)1300 寸法(cm)14.3×25.0×20.4 機能スピード沸騰、蒸気レス、転倒お湯漏れ防止、本体二重構造、ドリッププロジック構造、ワンタッチ着脱ふた 沸騰時間目安カップ1杯:45秒、満水:4分
1台
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

速い、パワフル、長寿命:新・リン酸鉄ポータブル電源「Anker Solix」シリーズ誕生。Ankerならではの長寿命性能はそのままに、充電速度、出力が大幅に進化しました。世界最速の急速充電:Anker独自の急速充電技術により、100%充電までわずか58分。キャンプの朝に充電忘れに気づいたり、突然の雷雨や台風で停電の可能性があっても、充電の不安がなくなります。(。2023年9月時点 700Wh帯において、20℃のテスト環境下におけるAnker調べ。専用アプリで超急速充電モード設定時)。業界最高水準。の高出力:768Whの中容量帯ながらAC定格出力は1200Wと超パワフル。電気ケトルやドライヤーなどの家電にも給電可能で、アウトドアから停電時まであらゆるシーンで活躍します。2023年9月時点 700Wh帯において、Anker調べ。屋外で充電が減っても心配不要:電気がない屋外でもソーラーパネルからは最短2.8時間で100%満充電できます (最大300W入力)。車での移動中もシガーソケットから充電できます。実用的な防災機能 : 一般的なポータブル電源と異なり、本製品は充電100%で長期保管できるだけでなく、主電源のOFF機能を新たに搭載することで、自然放電も抑制 (半年で約12%)。いざという時に最大限の電力を残すことができます。スマホから遠隔操作:従来のBluetoothにによるアプリ接続に加え、Wi-Fiでの接続機能も搭載。同じ部屋にいなくても充電・給電情報の確認・操作が可能になりました。持ち運びは、これ一つ:天面の蓋を開けると収納スペースになっており、紛失しがちな充電ケーブル等の小物を入れて、一緒に持ち運べます。
セット内容Anker Solix C800 Portable Power Station、AC充電ケーブル、シガーソケット充電ケーブル、安全マニュアル、18ヶ月保証 + 42ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート 質量(kg)約10.5 寸法(cm)約37.1×25.0×20.5 バッテリー容量(Wh)768
1個
90,980 税込100,078
当日出荷

LEDポケッタブルライト モノタロウ 動画あり
可動クリップで角度を自在に動かせ、ポケットに引っ掛けたりハンズフリーで作業を行うことが出来ます。 クリップには磁石内蔵で金属面に取り付けが出来ます。 日亜製ハイパワーLEDを8個搭載し、最大180lmの全光束。
用途作業灯として 電球の種類LED 材質ABS、PC、TPR 質量(g)32 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×18×160 保護等級IP32 色温度(K)7500-8500 使用電球SMD型LED8個 使用電池単4アルカリ乾電池×3本(別売) 使用環境-10~40℃ 光束(Lm)180 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 照射距離(m)12 連続点灯時間(時間)4
1台
特価
879 税込967
当日出荷

充電などに便利なUSBポート付フレキイルミ。 ホワイトLED3灯と、先端がブルーLED1灯のスポットライトをスライドスイッチで切り替えられます。 自由自在に角度調整可能な10cmのフレキシブルコード。 フレキΦ4mm、イルミ部分Φ9mm、コンパクト/スリム設計。 USBポートは最大出力1.8A。
定格電圧 DC V12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×230×22 フレキ長(mm)100 定格出力(A)1.8(5V)
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷

T-fal(ティファール)ジャスティン ロック 1.2L
お料理にも使えて用途が広がる1.2L大容量の電気ケトル。転倒お湯もれロック機能付き。倒れてもお湯がこぼれにくいから万が一のときも安心。注ぎやすく、ほこりが入りにくい注ぎ口。一気に給湯したい時も、コーヒーを淹れる際の繊細な給湯も思いのままに。注ぎ口からほこりが入りにくいカバー付きで、いつでも清潔。握りやすく手になじむ人間工学に基づいたハンドル形状。安心の自動電源オフ、空焚き防止機能付き。
用途電気ケトル 質量(g)約1180 容量(L)1.2 電圧(V)100 コード長さ(m)1.3 定格消費電力(W)1250 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×161×222 機能自動電源オフ、水量目盛付き窓、空焚き防止機能、転倒お湯もれロック機能
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シルバーの大きな給湯ボタンは一目でわかりやすく、しっかり押しやすい。 注ぎ口が手前に出ているのでお湯の出口が見えやすい。注ぎこぼしややけどを防ぐ安心設計。 シンプルなデザインと機能性。プラスチックボディだからいつまでもさびずにきれい。
ホワイト 消費電力(W)湯沸し時700 機能空だき防止、マグネット式プラグ、上ぶた着脱式、カルキとばし、再沸とう、電動給湯、360°回転、プラスチックボディ
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

折りたたみ式で持ち運びや収納に便利なアルミ製のラダーレールです。バイク等を積載車へ積み込む際に便利です。階段などのちょっとした段差のバイクや自転車の移動にも便利です。
用途軽トラなどへの積み込み作業に 全長(mm)1820 全幅(mm)293 材質アルミニウム 質量(kg)6.5 全高(mm)60 最大積載荷重(kg)200 有効幅(mm)250 取扱説明書(1.6MB)
1本
10,980 税込12,078
当日出荷

安心・安全が備わった「省スチーム設計」を搭載!マイコン電動タイプ。 6時間の節電タイマーで電気代お得 98℃・90℃・70℃の3段階で保温温度が選べる 蒸気量約1/3カットの省スチーム沸とう
仕様省スチーム沸騰、6時間節電タイマー、自動ロック電動給湯、ワイドパネル水量計、クエン酸洗浄機能、内容器フッ素加工 ホワイト(W) 消費電力(W)湯沸かし時 700 機能3段階保温設定選択(98・90・70)、,カルキぬき・節約再沸とう、傾斜湯漏れ防止機能、カラだき防止機能 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安心・安全設計蒸気を外に出さない蒸気レス構造を搭載。蒸気を外に出さない「蒸気レス」ふた内部に蒸気キャッチャー構造を搭載しました。蒸気孔から出る高温の蒸気にふれてやけどをするおそれがありません。「転倒お湯もれ防止構造」:万一傾いた場合でもお湯もれを最小限に。本体が熱くなりにくく保温効果も高い「本体二重構造」:ステンレス製内容器と鋼板ケース本体の二重構造で本体が熱くなりにくい設計です。沸かしたお湯も冷めにくく保温性にもすぐれています。沸とうすれば「通電自動オフ」:沸とうすればスイッチが自動的にオフして電源が切れます。カラだきを検知して自動オフ「カラだき防止」:お湯がない状態でのカラだきを防ぎます。ワンタッチで開閉する「給湯ロックボタン」:「注ぐときは給湯ロックボタンを押すだけ。片手でらくらく操作できます。ロックしておけば万一倒れても注ぎ口からのお湯もれをおさえます。カチットロック:「カチッ」としっかり閉まります。ロックしておけば万一倒れても注ぎ口からのお湯もれをおさえます。業界最速、沸とう完了までカップ1杯分が約45秒!:飲みたいときに、飲みたい分だけ、サッと沸く!スイッチを入れてから自動で沸とうがとまるまで、カップ1杯分(140mL)がたったの約45秒のスピード沸とう。注ぎやすい整流設計:飛び散りを抑え、細くてきれいに出る水流で注ぎやすい。外国からのお客様にわかりやすい多言語表記の説明シール:(5か国語対応)別途付属。QRコードを読み取れば「5カ国語対応マニュアル」で確認もできます。イラストを使って使用方法や禁止事項をわかりやすく表示した「説明シール」を本体に貼付しています。 説明シールに掲載しているQRコードを、スマートフォンやタブレットなどで読み取ると、使用方法や禁止事項の説明を記述した「5カ国語対応マニュアル」を見ることができます。 対応言語:日本語・英語・中国語(簡体字・繁体字)・韓国語さらにこれをホームページから出力して、客室に設置してお客様にご覧いただく説明書としても使用することができます。節電沸とう:湯わかし電力を約22%カットカップ1杯分の湯わかし電力を約22%カットした節電沸とうを行います。少しだけすぐに沸かしたいときに沸とうをすばやく検知して無駄な加熱を行なわずストップさせます。ワンタッチ着脱ふた:つまみやすくらくに着脱できるワンタッチで簡単にふたがはずせるので、給水やお手入れらくらく。広口12cmのフッ素加工容器:お手入れしやすい広口12cmフッ素加工容器カルキなどの汚れが目立ちにくいグレーフッ素を採用しているのでお手入れも簡単です。
質量(kg)1 機能蒸気レス
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PTB071 Jackery ポータブル電源 708(容量708Wh/定格出力500W) Jackery(ジャクリ) 動画あり
191400mAh/708Whと大容量なので、キャンプや車中泊、災害時の緊急電源として2~3日程度使用することができます。スマートフォン(18W)を約40回、ノートパソコン(30W)なら約9回のフル充電が可能。またその他の使用時間の目安としては液晶テレビが約10時間、電気毛布が約10時間、5Wライトなら約58時間、車載冷蔵庫約10時間です。AC100Vコンセント×2口 、USB-A端子×2口、シガーソケット×1口、PD 60W出力のUSB-Cポート×1口の合計6口の出力ポートを搭載。コンセントからの充電は約5時間、別売りのソーラーパネル100Wを使用した場合は約11時間でフル充電が可能です。
付属品車載用充電シガーアダプター、ACアダプター、取扱説明書 幅(mm)299.7 質量(kg)6.8 高さ(mm)190.5 使用温度範囲(℃)-10~40(充電0~40) 奥行(mm)191.5 定格出力(W)500 バッテリーNCM バッテリー容量(Ah)31.9 充電時間(時間)コンセント約5、コンセント+USB-C:約4.5、シガーソケット約11、100Wソーラーパネル(別売り)約13(天気次第) 波形純正弦波 バッテリー容量(mAh)191400 保管温度範囲(℃)-20~25(1年)、-20~45(3ヶ月)、-20~60(1ヶ月) 出入力ポート【出力】2 × AC出力: 100V~ 60Hz, 5A, 合計500W (瞬間最大1000W)、USB-A 出力: 5V 2.4A シガーソケット: 12V 10A、USB-C出力: 5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20V 3A、Qualcomm Quick Charge 3.0出力:5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A【入力】DC入力: 24V 7.5 A Max (12-30V対応)、USB-C入力 : PD 5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20V 3A、ダブル入力 : DC + USB-C 240W Max バッテリー容量(Wh)708.18 入力ポートAC/シガーソケット/ソーラー 出力ポートAC/USB-A/USB-A急速充電/USB-C/シガーソケット
1台
76,818 税込84,500
当日出荷

安全性の高さと電池寿命の長さが特徴のリン酸鉄リチウムイオン電池の中でも特に高品質なセルを採用し、一般的なポータブル電源の約6倍の長寿命バッテリーを実現。 アウトドアでも安心して使える高い耐衝撃性能 前面と背面への強化パネルの使用に加え、8つの角およびバッテリーパック構造を強化し、高さ50cmからコンクリート床への落下テストもクリアしています。
セット内容Anker 757 Portable Power Station (PowerHouse 1229Wh) 、AC充電ケーブル、ソーラー充電ケーブル、シガーソケット充電ケーブル、カバー、取扱説明書、18ヶ月保証 + 42ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート 寸法(mm)約463×288×237 質量(kg)19.9 ブラック 出力AC:100V(50/60Hz)15A/最大1500W(瞬間最大2400W)、USB-C(上部):5V/3A・9V/3A・15V/3A・20V/3A・20V/5A(最大100W)、USB-C(下部):5V/3A・9V/3A・15V/3A・20V/3A(最大60W)、USB-A:5V/2.4A(各ポート最大12W・USB-Aポート合計最大48W)、シガーソケット:12V/10A(最大120W) 入力100~120V(50/60Hz)12A Max、本体充電時の最大入力電力:1000W、パススルー充電時の最大入力電力:1200W バッテリー容量(mAh)384000 バッテリー容量(Wh)1229
1台
149,800 税込164,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AS2000-JP リン酸鉄ポータブル電源 AS2000-JP ASAGAO 動画あり
安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池採用 セルが破損しても発火、環境汚染が殆ど無く、高い安全性から世界のEV車電池として採用の進むリン酸鉄リチウム電池を搭載。万一災害時に破損しても二次災害の発生を大幅に軽減します。 2000Wの高出力、αBOOSTで2800Wまでの消費電力に対応 冷蔵庫、電子レンジ、電気ケトルも動作可能な2000W出力に対応。2000Wを超える消費電力でも、独自のαBOOST機能で動作継続可能。複数のデバイスを同時に使用可能。 1920Whの大容量、僅か1.5時間で急速充電 独自の急速充電技術により1.5時間で急速フル充電が可能。 入力しながらの出力、パススルー搭載し停電時には僅か10ms(ミリ秒)で内部電源に自動切替。 長寿命のリン酸鉄電池は、充電サイクル2000回80%・3500回70%を実現。 離れた場所からWiFiネットワーク経由で本体をコントロール可能。 100V/110V/120V切替、AC出力待機時間、充電AC入力血など詳細の設定や、リアルタイムの入出力状態など様々な機能を提供。 メーカーによる国内サポートを提供。出荷・修理・問合せも国内対応です。業界最長クラス3年保証付帯。
付属品製品本体×1、専用電源ケーブル×1、 ACC充電ケーブル×1、ソーラーパネル接続ケーブル×1、マニュアル×1、 WiFiリセットピン×1 幅(mm)360 質量(kg)20.5 高さ(mm)345 使用温度範囲(℃)-10~45 奥行(mm)227 温度(℃)充電:0~40 定格出力(W)最大2000(サージ5000)αBOOSTにより最大2800出力可能 寿命サイクル:2000回 80%、3500回 70%以上 充電時間(時間)ACアダプターの充電時間:1.5 (0-100%)、ソーラーパネル充電時間:6-10 (0-100%) 波形純正弦波 充電池タイプLiFePO4 保管温度(℃)0~40 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証防災製品等推奨品 バッテリー容量(Wh)1920 入力ポートAC 入力:100~120V 50/60Hz Max1300W、急速充電/パススルー切替機能搭載、自動電源切替(約10ms)機能搭載、MPPT 入力:10~50V 10A以下 Max500W、ACC入力:12V/8A 24V/10A 出力ポートAC 出力:ACコネクタx2 100V 50/60Hz(自動切替)AC出力100V、110V、120Vに設定可能、DC 出力:USB-A 急速ポート×2 28W、12Wx1 USB-C 急速ポート×2 100W(20V/5A) ACC 出力×1 132W(13.2V/10A) Qi ポート×1 10W DC 5525x2 132W(13.2V/10A センター+)
1台
229,800 税込252,780
5日以内出荷

イチネンアクセスP1800 ポータブル電源
59分で本体を100%充電。大容量1024.6Wh & 高出力1800W(サージ3600W)本体921Whに加え、U20バッテリー(74Wh×1個)+U4バッテリー(14.8Wh×2個)付属。便利な2種類のモバイルバッテリー搭載(U20&U4)。充放電回数3000回以上。発熱が少なく、安全性・耐久性が高い。14台同時給電可能.AC×4、USB Type-C×2 など豊富なポート構成。本体921Whに加え、U20バッテリー(74Wh×1個)+U4バッテリー(14.8Wh×2個)付属。便利な2種類のモバイルバッテリー搭載しており、取り外して単体モバイルバッテリーとしても使える。EPS機能(緊急電源切替)を搭載。スマホアプリによる管理対応。
用途アウトドア・キャンプ→ 電気毛布・ケトル・LED照明などを同時に使える。防災・停電対策→ EPS機能により、非常時の電源確保に。工事現場・DIY作業→ 高出力工具(電動ドリル・丸ノコなど)も安定駆動。移動販売・イベント出店→ 調理機器・照明・レジ端末の電源確保に。リモートワーク・車中泊→ ノートPC・冷蔵庫・ポータブルエアコンなどを長時間使用可能。 付属品AC電源ケーブル、シガーソケット充電ケーブル、USB Type-C充電ケーブル、U20バッテリー、U4バッテリー(×2)、U4バッテリー充電ケース、取扱説明書、製品保証書 寸法(mm)452×223×279 質量(kg)約16.1 温度範囲(℃)充電:5~45 動作温度範囲(℃)ー10~45 バッテリー容量(Wh)921.6 入力ポートACコンセント、ソーラーパネル、シガーソケット 出力ポートACコンセント ×4、シガーソケット ×1、Type-C(急速)×2、Type-C ×2、USB-A ×4
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷

Anker初の充電式ライト付きモデル:ポータブル電源に収納可能な充電式ライトを二つ搭載。収納すれば自動的に充電されるため、充電忘れの心配もなく、いざという時もすぐにご利用可能です。 付属のポールでスタンドライトとしてもお使いいただけます。世界最速の急速充電:Anker独自の急速充電技術により、100%充電までわずか58分。キャンプの朝に充電忘れに気づいたり、突然の雷雨や台風で停電の可能性があっても、充電の不安がなくなります。(※2024年3月時点 700Wh帯において、20℃のテスト環境下におけるAnker調べ。専用アプリで超急速充電モード設定時)。業界最高水準※の高出力:768Whの中容量帯ながらAC定格出力は1200Wと超パワフル。電気ケトルやドライヤーなどの家電にも給電可能で、アウトドアから停電時まであらゆるシーンで活躍します。※2023年9月時点 700Wh帯において、Anker調べ。屋外で充電が減っても心配不要:電気がない屋外でもソーラーパネルからは最短2.8時間で100%満充電できます (最大300W入力)。車での移動中もシガーソケットから充電できます。実用的な防災機能:一般的なポータブル電源と異なり、本製品は充電100%で長期保管できるだけでなく、主電源のOFF機能を新たに搭載することで、自然放電も抑制 (半年で約5%)。いざという時に最大限の電力を残すことができます。スマホから遠隔操作:従来のBluetoothにによるアプリ接続に加え、Wi-Fiでの接続機能も搭載。同じ部屋にいなくても充電・給電情報の確認・操作が可能になりました。
セット内容Anker Solix C800 Plus Portable Power Station、キャンプライト×2、伸縮ポール、AC充電ケーブル 、シガーソケット充電ケーブル、安全マニュアル、18ヶ月保証 + 42ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート 質量(kg)約10.9 寸法(cm)約37.1×25.0×20.5 バッテリー容量(Wh)768
1個
99,909 税込109,900
欠品中

あらゆる生活臭対策に抜群の効果を発揮! 万能タイプのフィルターです。 アセトアルデヒド・プロピオンアルデヒド・n-ブチルアルデヒド・iso-ブチルアルデヒド・n-バレルアルデヒド・iso-バレルアルデヒドに特に有効ですが、硫化水素・メチルメルカプタン・硫化メチル・二硫化メチル・メチルイソブチルケトン・アンモニア・トリメチルアミン・トルエン・キシレン・スチレンにも効果があります。 生活臭としては、キッチンなどの生ゴミ臭・タバコの臭い・ペットの臭い・トイレの臭い・車の臭いなど一般的な様々な臭いに効果を発揮します。
1セット(2枚)
9,190 税込10,109
5日以内出荷

塗膜に標準的な柔軟性を付与するフレックスと、より柔らかくするハイフレックスの二種類があります。従来品(プラスチック用硬化剤、スポイラー用硬化剤)のエコタイプです。各種法令(PRTR法、改正特化則)対応の環境配慮型塗料です。トルエン、キシレン、エチルベンゼン、メチルイソブチルケトン、スチレン非含有です。各種主剤に応じて決められた配合比で混合して使用します。(以下、「配合比一覧表」をご参照下さい。)
主な用途プラスチック 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 上塗塗装可能時間約10(20℃) 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)
11,980 税込13,178
5日以内出荷


塗膜に標準的な柔軟性を付与するフレックスと、より柔らかくするハイフレックスの二種類があります。従来品(プラスチック用硬化剤、スポイラー用硬化剤)のエコタイプです。各種法令(PRTR法、改正特化則)対応の環境配慮型塗料です。トルエン、キシレン、エチルベンゼン、メチルイソブチルケトン、スチレン非含有です。各種主剤に応じて決められた配合比で混合して使用します。(以下、「配合比一覧表」をご参照下さい。)
主な用途プラスチック 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 上塗塗装可能時間約10(20℃) 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)
9,898 税込10,888
5日以内出荷






予期せぬ停電時にも心強い、超大容量×ハイパワーを実現。AC・DC・USB出力対応の2560Wh ポータブル電源です。安全性が高く長寿命のリン酸鉄リチウムイオンセル電池を採用。災害用の予備電源として活用できます。
用途電源のない場所でも家電製品の使用やデバイスの充電などを可能にする、AC・DC・USB出力対応の2560Wh ポータブル電源です。 。USB-A出力ポートを4口、USB Type-C(TM)出力ポートを2口、ACコンセントを3口、ACコンセント(回転)を1口搭載しており、スマートフォンやノートパソコンはもちろん、炊飯器や電子レンジ、液晶テレビなどの家電の使用を複数同時に行える超大容量モデルです。 。災害時にも家族全員が安心して使える超大容量・高出力を実現。防災用としていざというときに活躍します。 。急速充電技術を採用。AC入力での充電時は急速/通常の2つのモードを選択でき、急速充電モードでは最大1500Wの入力により本体を約113分でフル充電できます。 。AC入力での通常充電モード時は、静音での充電が可能。屋内や夜間も周囲を気にせず使用できます。 。従来のリチウムイオンセル電池より発火がしにくく、電気自動車などにも採用されている安全性の高いリン酸鉄リチウムイオンセル電池を採用しています。 。本製品が採用するリン酸鉄リチウムイオンセル電池は従来のリチウムイオンセル電池の約8倍の長寿命(約4000サイクル)の電池となっています。 。ACコンセントを3口、ACコンセント(回転)を1口、USB Type-Cポートを2口、USB-Aポートを4口、カーアクセサリーソケットを1口、アンダーソンポートを1口搭載しています。複数ポートを同時に接続しての利用が可能です。 。ACコンセントは3ポート合計2000Wを出力できます。3ピンプラグにも対応しています。 。ACコンセント(回転)は2500Wを出力可能。ACコンセントとACコンセント(回転)で合計2500Wを出力できます。 。USB Type-C1ポートとUSB Type-C2ポートはUSB Power Deliveryに対応しています。給電する機器がUSB Power Deliveryに対応している場合、最大100Wで給電できます。 。USB-A1ポートとUSB-A2ポートは最大18Wで、USB-A3ポートとUSB-A4ポートは最大12Wで出力可能です。 。カーアクセサリーソケットは最大126Wでの出力が可能です。 。アンダーソンポートは最大378Wでの出力が可能です。 。AC入力電力がAC出力電力より大きい場合には、家庭用コンセントからの電力をそのままAC出力させるバイパスモードを搭載しています。 。本製品を家庭用コンセントと家電との間に接続しておくことで、停電時に自動的に本製品からの給電に切り替わります。常時通電したい家電を稼働し続けることができるので安心です。 。※本製品からの給電に切り替わるのに最大10ミリ秒が必要となります。そのためUPS(無停電電源装置)としては使用できません。 。室内で保管しておく場合、コンセントに挿したままの状態にしておくことで、満充電に近い状態(※)を維持できます。急に使う予定ができた際にも、すぐに使えて安心です。 ※95%で自動充電を開始し100%で停止 。ボタンや接続ポートは2ヶ所にまとまっていて、操作しやすいシンプルな設計。初めて使用する際もあわてず簡単に使えます。 。電池残量や本製品の充電にかかる時間など、必要な情報はLCDディスプレイで確認できます。使用状況がひと目で分かるため、計画的に使えて安心です。 。LEDライト付き。暗い場所でも手元や周囲を照らすことができる他、災害時にSOSを発信できる点滅モードも搭載しています。 。ACコンセントは正弦波で出力されます。自宅で使用している家電を同じように使える仕様です。 。内蔵の充電式リン酸鉄リチウムイオンセル電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。過充電・過放電・過電圧・過電流防止機能および短絡保護機能を備えた安心の回路設計です。 。※工場出荷時に60%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、はじめてお使いになるときは、本製品を十分に充電してからご使用ください。 。※充電が空の状態で長期保管すると、性能が劣化したり、充電ができなくなったりする場合があります。本製品を長期保管するときは、定期的に60%~80%程度の充電をしてください。 。タイヤとバーハンドル付きで、一人での持ち運びも楽に行えます。バーハンドルは高さを2段階に調整可能。また、バーハンドルは本体に収納でき、場所を取りません。 。本体の両側ハンドルを使えば二人で持ち上げて運ぶことも可能です。 。本製品への入出力が可能なカーアクセサリーソケットアダプター(シガーチャージャー)を付属しています。 。本製品は、防災必要性・安全性・機能性において一般社団法人防災安全協会の評点をクリアし、防災製品等推奨マークを取得しています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 仕様●入力口数:AC 3PIN インレット×1、ACコンセント(瞬間):2500(0.2秒)、ACコンセント(瞬間)(回転):5000(0.2秒)●出力口数:ACコンセント×3、ACコンセント(回転)×1、DC:カーアクセサリーソケット×1、アンダーソンポート×1、USB Type-C(TM)ポート×2、USB-Aポート×4 その他本製品からデバイスへ給電するためのケーブルは付属していませんので別途ご用意ください。 付属品専用電源コード、専用カーアクセサリーソケットアダプター、取扱説明書、ポータブル蓄電池リサイクルシール 質量(kg)約34 ブラック 備考※充電可能回数・連続使用可能時間は計算上の参考値です。使用する機器の状態や使用状況により変わります。 外形寸法(mm)幅約303×奥行約536×高さ約343 ※ハンドルを含む、収納型バーハンドルを除く 定格電圧(V)充電池:51.2 (3.2×16) 定格周波数(Hz)AC:50/60 定格入力電圧(V)AC:90~110 50Hz/60Hz、DC:ソーラーパネル入力:13~45、カーアクセサリーソケット入力:12/24 ※対応するメーカー製ソーラーパネルはMPA-SP100Dシリーズとなります。 定格容量充電池:定格容量 色温度3000K(電球色) 定格出力電圧AC:100V、DC:カーアクセサリーソケット:12.6V、アンダーソンポート:378W、USB Type-C1/2ポート:5V/9V/12V/15V/20V、USB-A1/2ポート:5V/9V/12V、USB-A3/4ポート:5V 充電時間AC急速充電(AC 1500W入力時):約113分、AC通常充電(AC 300W入力時):約9時間、DC充電(DC 800W入力時):約3時間16分 定格入力電流(A)AC:本体充電モード:15、バイパスモード:15、DC:ソーラーパネル入力:10、カーアクセサリーソケット入力:8 連続使用可能時間【AC出力】LEDライト(消費電力12W):約149.3時間、扇風機(消費電力35W):約51.2時間、ポータブル冷蔵庫(消費電力50W):約35.8時間、電気毛布(消費電力60W):約29.9時間、液晶テレビ(消費電力80W):約23.4時間、冷蔵庫(消費電力90W):約39.0時間、小型炊飯器(消費電力210W):約10.4時間、【AC出力】炊飯器(消費電力530W):約4.4時間、電子レンジ(消費電力1000W):約2.4時間、電気ケトル・ポット(消費電力1100W):約2.1時間、ドライヤー(消費電力1300W):約1.8時間 保証期間18カ月間 定格入力電力AC:本体充電モード:1500W、バイパスモード:1500W、DC:ソーラーパネル入力:400W×2、カーアクセサリーソケット入力:192W 充電池タイプリン酸鉄リチウムイオン電池 最大出力電力(W)ACコンセント(瞬間):2500(0.2秒)、ACコンセント(瞬間)(回転):5000(0.2秒)、合計:3250 ※給電する機器の充電制御や充電状況、周囲の環境の影響などにより給電できない、または記載の出力や性能が得られない場合があります。ご注意ください。 動作温度(℃)0~40 適合地域日本国内専用 充電可能回数【USB出力】iPhone 8(バッテリー容量6.7Wh):約305.7回、iPhone 15(バッテリー容量12.4Wh):約165.2回、10.9インチiPad(第10世代)(バッテリー容量28.6Wh):約71.6回、Chromebook (バッテリー容量50.3Wh):約40.7回、M2チップ搭載13インチMacBook Air(バッテリー容量52.6Wh):約38.9回 明るさ(Lm)約560~800 ※理論値 灯数LED:20個 調光方式4段階 ※弱、中、強、SOS(点滅) 定格出力電流ACコンセント:20A ※ACコンセント×3 合計、ACコンセント(回転):25A、ACコンセント全体:25A、DC:カーアクセサリーソケット:10A、アンダーソンポート:30A、USB Type-C1/2ポート:3A/3A/3A/3A/5A、USB-A1/2ポート:3A/2A/1.5A、USB-A3/4ポート:2.4A 入力電力(W)合計最大:2300 ※DC入力優先 繰り返し使用4000回 発光方式広域発光(点灯)
1個
209,800 税込230,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

予期せぬ停電時にも心強い、大容量×ハイパワーを実現。AC・DC・USB出力対応の1228.8Wh ポータブル電源です。安全性が高く長寿命のリン酸鉄リチウムイオンセル電池を採用。災害用の予備電源として活用できます。
用途電源のない場所でも家電製品の使用やデバイスの充電などを可能にする、AC・DC・USB出力対応の1228.8Wh ポータブル電源です。 。USB-A出力ポートを4口、USB Type-C(TM)出力ポートを2口、ACコンセントを4口搭載しており、スマートフォン・ノートパソコンの充電はもちろん、炊飯器や電子レンジ、液晶テレビなどの家電も幅広く使用可能な大容量モデルです。 。もしもの際にさまざまな場面で活用できる、防災用にぴったりの大容量・高出力を実現しています。 。急速充電技術を採用。AC入力での充電時は急速/通常の2つのモードを選択でき、急速充電モードでは最大1200Wの入力により本体を約90分でフル充電できます。 。AC入力での通常充電モード時は、静音での充電が可能。屋内や夜間も周囲を気にせず使用できます。 。従来のリチウムイオンセル電池より発火がしにくく、電気自動車などにも採用されている安全性の高いリン酸鉄リチウムイオンセル電池を採用しています。 。本製品が採用するリン酸鉄リチウムイオンセル電池は、従来のリチウムイオンセル電池の約6倍の長寿命(約3000サイクル)の電池となっています。 。ACコンセント、USB-Aポートをそれぞれ4口、USB Type-Cポートを2口、カーアクセサリーソケットを1口搭載しています。複数ポートを同時に接続しての利用が可能です。 。ACコンセントは4ポート合計1500Wを出力できます。3ピンプラグにも対応しています。 。USB Type-C1ポートとUSB Type-C2ポートはUSB Power Deliveryに対応しています。給電する機器がUSB Power Deliveryに対応している場合、最大100Wで給電できます。 。USB-A1ポートとUSB-A2ポートは最大18Wで、USB-A3ポートとUSB-A4ポートは最大12Wで出力可能です。 。カーアクセサリーソケットは最大126Wでの出力が可能です。 。AC入力電力がAC出力電力より大きい場合には、家庭用コンセントからの電力をそのままAC出力させるバイパスモードを搭載しています。 。本製品を家庭用コンセントと家電との間に接続しておくことで、停電時に自動的に本製品からの給電に切り替わります。常時通電したい家電を稼働し続けることができるので安心です。 。※本製品からの給電に切り替わるのに最大10ミリ秒が必要となります。そのためUPS(無停電電源装置)としては使用できません。 。室内で保管しておく場合、コンセントに挿したままの状態にしておくことで、満充電に近い状態(※)を維持できます。急に使う予定ができた際にも、すぐに使えて安心です。 ※95%で自動充電を開始し100%で停止 。ボタンや接続ポートは2ヶ所にまとまっていて、操作しやすいシンプルな設計。初めて使用する際もあわてず簡単に使えます。 。電池残量や本製品の充電にかかる時間など、必要な情報はLCDディスプレイで確認できます。使用状況がひと目で分かるため、計画的に使えて安心です。 。LEDライト付き。暗い場所でも手元や周囲を照らすことができる他、災害時にSOSを発信できる点滅モードも搭載しています。 。ACコンセントは正弦波で出力されます。自宅で使用している家電を同じように使える仕様です。 。内蔵の充電式リン酸鉄リチウムイオンセル電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。過充電・過放電・過電圧・過電流防止機能および短絡保護機能を備えた安心の回路設計です。 。※工場出荷時に60%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、はじめてお使いになるときは、本製品を十分に充電してからご使用ください。 。※充電が空の状態で長期保管すると、性能が劣化したり、充電ができなくなったりする場合があります。本製品を長期保管するときは、定期的に60%~80%程度の充電をしてください。 。二人で持ち運ぶ時に便利な両側ハンドル付きです。 。本製品への入出力が可能なカーアクセサリーソケットアダプター(シガーチャージャー)を付属しています。 。本製品は、防災必要性・安全性・機能性において一般社団法人防災安全協会の評点をクリアし、防災製品等推奨マークを取得しています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum その他本製品からデバイスへ給電するためのケーブルは付属していませんので別途ご用意ください。 付属品専用電源コード、専用カーアクセサリーソケットアダプター、取扱説明書、ポータブル蓄電池リサイクルシール 質量(kg)約19.4 ブラック 備考※充電可能回数・連続使用可能時間は計算上の参考値です。使用する機器の状態や使用状況により変わります。 外形寸法(mm)幅約270×奥行約432×高さ約330 ※ハンドルを含む 定格電圧(V)充電池:51.2 (3.2×16) 定格周波数(Hz)AC:50/60 定格容量充電池:定格容量 色温度3000K(電球色) 定格出力電圧AC:100V、DC:12.6V、USB Type-C1/2ポート:5V/9V/12V/15V/20V、USB-A1/2ポート:5V/9V/12V、USB-A3/4ポート:5V 充電時間AC急速充電(AC 1200W入力時):約90分、AC通常充電(AC 300W入力時):約4時間、DC充電(DC 400W入力時):約4時間30分 定格入力電流(A)AC:本体充電モード:12、バイパスモード:15、DC:ソーラーパネル入力:10、カーアクセサリーソケット入力:8 連続使用可能時間【AC出力】LEDライト(消費電力12W):約71.7時間、扇風機(消費電力35W):約24.6時間、ポータブル冷蔵庫(消費電力50W):約17.2時間、電気毛布(消費電力60W):約14.5時間、液晶テレビ(消費電力80W):約11.2時間、冷蔵庫(消費電力90W):約18.7時間、小型炊飯器(消費電力210W):約5.0時間、【AC出力】炊飯器(消費電力530W):約2.1時間、電子レンジ(消費電力1000W):約1.1時間、電気ケトル・ポット(消費電力1100W):約1.0時間、ドライヤー(消費電力1300W):約0.9時間 保証期間18カ月間 定格入力電力AC:本体充電モード:1200W、バイパスモード:1500W、DC:ソーラーパネル入力:400W、カーアクセサリーソケット入力:192W 定格出力電力(W)AC:1500 ※ACコンセント×4 合計、DC:126、USB Type-C1/2ポート:USB Power Delivery 3.0 100W×2、USB-A1/2ポート:18W×2、USB-A3/4ポート:12W×2 充電池タイプリン酸鉄リチウムイオン電池 最大出力電力(W)AC(瞬間):1950(0.2秒)、合計:1750 ※給電する機器の充電制御や充電状況、周囲の環境の影響などにより給電できない、または記載の出力や性能が得られない場合があります。ご注意ください。 動作温度(℃)0~40 適合地域日本国内専用 充電可能回数【USB出力】iPhone 8(バッテリー容量6.7Wh):約146.7回、iPhone 15(バッテリー容量12.4Wh):約79.3回、10.9インチiPad(第10世代)(バッテリー容量28.6Wh):約34.4回、Chromebook (バッテリー容量50.3Wh):約19.5回、M2チップ搭載13インチMacBook Air(バッテリー容量52.6Wh):約18.7回 明るさ(Lm)約560~800 ※理論値 灯数LED:20個 調光方式4段階 ※弱、中、強、SOS(点滅) 定格出力電流AC:15A ※ACコンセント×4 合計、DC:10A、USB Type-C1/2ポート:3A/3A/3A/3A/5A、USB-A1/2ポート:3A/2A/1.5A、USB-A3/4ポート:2.4A 入力電力(W)合計最大:1200 ※DC入力優先 繰り返し使用3000回 発光方式広域発光(点灯)
1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)