手軽にドレスアップできる、柔らかな柔軟素材PVC樹脂製のラインテープ。
耐候・耐水性に優れたテープを採用。
外装・内装に貼付け可能。
パッケージをそのままテープリールとして使えるので、テープがばらけません。
エンジンルームで使用してもベトつきません。
タイプナシジタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
コストパフォーマンスに優れた製品です。
サイドモール・バンパーモール・各種アクセサリー等の接着に対応しています。
用途内外装部品の接着固定用
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
主なワーク大面材、パーツ
こんなお得な商品も!

アクリルフォーム粘着テープ 両面タイプ
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
自動車メーカー各社のラインで使用されている両面粘着テープです。
高い信頼性と安全性、作業性の良さが際立っています。
用途自動車各種内外装部品の接着固定用。
サイドモールの接着。
バンパーモール、バンパープロテクターの接着。
各種アクセサリー等の接着。
伸度(%)680
主なワークパーツ
外装部品や内装品の脱着作業時に、交換部品や車への傷を防止します。
特に部品の合わせ目近くへ事前に貼り付ける事によって、交換時の作業を安全に行えます。
エンジンまわりの作業を行う場合に、フェンダー部分の保護にも便利です。
用途フェンダー、バンパー、ヘッドライトまわり、オーディオ交換等、部品交換作業時の表面保護に
材質ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
持ち運びに便利!手のひらサイズのゴリラテープ!手で簡単に切れる!
全天候型
破れにくい超厚手耐久タイプ
すぐれた耐水性
平滑面・粗面・凹凸面OK
高密度ポリエステルクロス採用
コンクリートやレンガにも強力に接着
用途屋内、屋外、水周り、スポーツ・アウトドア用品、自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護
材質基材:ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム、接着剤:天然ゴム系
質量(g)130
主な用途補修、補強、梱包、結束、固定、保護
特性手で簡単に切れる、全天候、厚手、耐久、耐水、強力
関連資料(2.63MB)
1本
¥829
税込¥912
当日出荷
こんなお得な商品も!

アクリルフォーム粘着テープ 両面タイプ
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
自動車メーカ各社のラインで使用されている両面粘着テープです。
高い信頼性と安全性、作業性の良さが際立っています。
用途オートボディ用両面接着テープ
自動車各種内外装部品の接着固定用
サイドモール、エンブレム、バイザー、スポイラーなど。
伸度(%)680
主なワークパーツ
クレープ(ちぢみ)加工されていますので曲面、曲線をキレイにトレースできます。
弾力性が高いので、はがす時にも一気にキレイにはがせます。
テープ幅(mm)18
テープ長さ(m)8
危険物の類別非危険物
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
長期間にわたり車体を傷や錆びから守るガードフィルムです。
耐ガソリン性・耐摩耗性にすぐれた基材に、透明なアクリル系粘着剤を使用した、車体用の片面粘着フィルムです。
密着性にすぐれ、単純な三次曲面にもよくなじみます。
耐ガソリン性にも優れ、ガソリンタンク回りにも使用可能。
車体外装の防錆や、塗装面の保護に効果的です。
基材と粘着剤は共に透明で、貼ったあとの違和感もありません。
基材にポリウレタンを使用。
耐チッピング性、耐候性、耐摩耗性にすぐれ、車外外装の防錆や塗装面の保護に効果的です。
用途ガソリンタンク等の衣服の金具による小キズ防止に!
石ハネ等によるチッピング対策に!
こすれキズの付きやすい外装面に!
ワイヤーやハーネス等の接触箇所に!
傷つきで錆びやすいメッキ処理面の保護に!
厚さ0.2mmのアルミ箔基材の片面に耐候性に優れた合成樹脂系の粘着剤を塗布した粘着テープです。
耐熱・耐寒・防湿性、さらに強度耐摩擦性に優れています。
防音・防振性に優れます。
切断にはカッターが必要。
用途飛行機、エレベーター、精密機器、音響機器の防音、防振用。
無人車レール用。
サーモヒーター固定用。
引張強度(N/25mm)392
特性耐熱、耐寒、防湿性、高強度、耐摩擦性、防音、防振性
自動車のワイヤーハーネスの結束用のPVCテープです。表面に梨地加工がされています。
用途ワイヤーハーネス結束用
主な用途結束用
連続耐熱温度(℃)105
引張強度(N/cm)10.3
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1袋(10巻)
¥899
税込¥989
当日出荷
重ね貼り性がよく、曲線でもしっかり付き、厚塗り、クリアー塗装でも安心。また手切れ性がよく作業効率アップ。
夏場でも糊残りがなく、加熱しても浮きがありません。
用途車両補修用マスキングテープ。
塗装現場のニーズをいかし開発された、より高度な仕上げに最適のマスキングテープです。
伸度(%)6
テープ厚さ(mm)0.091
タック(ボールNo.)15
耐熱温度(℃)120(30分)
引張強度(N/10mm)32.3
巻戻し力(N/18mm)低速2.5高速7.2
粘着性、低温特性がよく、スタンダード商品です。
用途マスキング作業全般。
伸度(%)5
テープ厚さ(mm)0.09
タック(ボールNo.)25
耐熱温度(℃)60(30分)
引張強度(N/10mm)40.4
巻戻し力(N/18mm)1.62
ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。
従来の反射テープよりも広い観測角・入射角で、優れた再帰反射性能を発揮します。
JIS 1-A-aの反射性能を有しております。(JIS Z 9117)
屋外耐久性は約7年です。
エンジニアグレードです。
柔軟性が高いため曲面にも使用できます。
粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。
門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。
運搬用のパレットや台車など。
自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。
その他、屋外にて長期で使用する箇所に。
すぐれた耐水・耐熱性。
手できれいに切れる。
破れにくい超厚手耐久タイプ。高強度ポリエステルクロスを採用。
平滑面・粗面・凹凸面OK。全天候型
用途屋内、屋外、水まわり、スポーツ・アウトドア用品・自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護
材質ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム
手で切れる。薄くて丈夫な不織布テープ
用途配線の結束・保護に
テープ幅(mm)19
テープ長さ(m)5
テープ厚さ(mm)0.3
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
耐摩耗性に優れた特殊フィルムです。
耐候性に優れているので、屋外に貼っても黄変が少ないです。
曲面にもなじみやすく、貼った後も透明で目立ちません。
用途屋内・屋外用
トラスコ品番787-5584
材質基材:透明ポリウレタンフォーム、粘着剤:アクリル系
幅(mm)50
厚さ(mm)0.21
質量(g)65
長さ(m)1
引張強度33N/10mm
使用可能温度範囲-20~80℃
特性耐摩耗性、耐候性、屋外使用可
1巻
¥889
税込¥978
当日出荷
自動車のドアトリム、モール、インパネ、シフトバー回りやステップなどの各内装保護に
用途内装
主な用途自動車内装用
粘着力(g/25mm)350
テープ厚さ(μm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着力が強く糊残りも少ないので、車両はもちろん一般塗装用にも使える高品質タイプ。
巻き出しが軽く手切れ性も良いので、作業効率が上がります。
用途一般塗装全般。車両マスキング。建築・内装。
テープ厚さ(mm)0.083
耐熱温度(℃)120
引張強度(N/10mm)32.4
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
重ね貼り性に優れ、R部においてもテープ浮きによる塗料の進入がありません。
強粘着力タイプでしっかりと貼り付きますが、はがした際の粘着剤の残留はほとんどありません。
丈夫で柔軟な和紙を使用しているため、解きほぐしや作業後のはがしの際に切断する事がほとんどありません。
耐熱性が高く、加熱時においてもテープ浮きがありません。
用途車両補修・塗装時のマスキング
伸度(%)6
テープ厚さ(mm)0.096
耐熱温度(℃)120(30分)
引張強度(N/10mm)32.3
巻戻し力(N/18mm)高速5.4
粘着タイプ強粘着
こんなお得な商品も!

マスキングテープ 高品質
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
手切れ性能はそのままに縦裂けしにくい。
直線、曲線とも貼りやすい。軽く引き出せます。
幅広製品での作業がしやすい。貼りやすさはそのままに、糊残り性能を向上。
用途自動車塗装に。
シーリング用。
テープ厚さ(mm)0.08
引張強度(N/10mm)28.6
位置決めや長さを測るのに便利な目盛りの入ったマスキングテープです。テープなので凹凸面や曲面にも使いやすいです。
用途部品やステッカーなどの取り付け位置決め、マスキングに。長さの計測に。
テープ幅(mm)20
テープ長さ(m)15
基材平面紙
目盛0~10cm(繰り返し印刷)
粘着剤アクリル系粘着剤
危険物の類別非危険物
1巻
¥349
税込¥384
当日出荷
すぐれた耐水・耐熱性。手できれいに切れる。破れにくい超厚手耐久タイプ。高強度ポリエステルクロスを採用。平滑面・粗面・凹凸面OK。全天候型
用途屋内、屋外、水まわり、スポーツ・アウトドア用品・自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護
こんなお得な商品も!

反射テープ トラ柄
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。
JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117)
プロモーショナルグレードです。
柔軟性が高いため曲面にも使用できます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。
門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。
運搬用のパレットや台車など。
自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。
150℃30分の加熱に耐えるテープを使用しておりますので被着体に糊残り、変色を起こしません。再剥離時にテープ切れが起きず、手切れ性も良好です。テープが薄いので見切り線が綺麗に出ます。塗料のフレーキングが起きないようテープ背面を処理しています。
テープ幅(mm)15
耐熱温度(℃)150℃(30分)
種別車両用
材質(シート)片艶クラフト紙30g/m2
テープ種類和紙(黄色)+アクリル系粘着剤
シート長さ(m)35
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
安定した重ね貼り性で美しい仕上がり。優れた手切れ性で作業効率アップ。コストパフォーマンスに優れています。
用途車輌塗装のマスキングに。
テープ厚さ(mm)0.086
耐熱温度(℃)120(30分)
引張強度(N/10mm)34.1
芯径(inch)1
こんなお得な商品も!

マスキングテープ
モノタロウ
¥289~
税込¥318~
「カブキ」の扱いやすさはそのままでさらにテープの浮きが少なく重ね貼りにも強くなりました。
用途車輌・建築塗装用
耐熱温度(℃)100(30分)
RoHS指令(10物質対応)対応
車内用
柔軟な基材でシボ面によくなじみ、耐候性・耐熱性・振動吸収性にも優れたテープ
【効果的に接着できる素材】PP(ポリプロピレン)・鉄・アルミニウム・PC(ポリカーボネイト)・ABS樹脂・アクリル・軟質塩化ビニール・硬質塩化ビニール
用途スマホホルダー・ETCなどの取り付けに
色白
使用温度範囲(℃)-20~150
基材アクリルフォーム
テープ厚さ(mm)1.1
粘着剤アクリル系
特性超強力/両面/耐候性/耐熱性/振動吸収性
こんなお得な商品も!

マスキングテープ 高品質
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
しっかりと重ね貼りができて、テープの見切りが綺麗にとれます。従来品(カブキS)と比較して粘着力・引張強度が向上しています。(※一方、カブキSは巻き出しと手切れ性に優れています。)
用途車両塗装用のマスキング作業に。
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

補修テープ センターシート用
モノタロウ
¥16,980~
税込¥18,678~
ウイングトラック車の屋根中央開閉部の補修に最適です。裏面の剥離紙を剥がしてそのまま貼り付けます。丈夫で耐久性抜群です。
用途ウイングトラック車の屋根開閉部の補修に。
タイプ帆布
粘着剤アクリル系
材質(基布)ポリエステル基布
全天候型・車のネームプレートやアクセサリーの接着に!
用途各種車体のネームプレートの接着に。
カーアクセサリーの固定に。
内装材(化粧合板)などの仮止めに。
保持力(mm/h)0.4(10mm×20mm 500g)
粘着タイプ強力
主なワーク大面材、パーツ
耐熱性、耐候性、耐水性に優れており、糊残りしにくいタイプ。初期接着が良く、重ね貼りにも 適しております。100℃・30分間の乾燥に耐えます。
用途車両塗装用
テープ厚さ(mm)0.08
RoHS指令(10物質対応)対応
トラックやトレーラー向けに設計されています。
ECE104、ClassC適合・Eマーク入。
単層構造により、端部シーリングが不要。
初期再剥離可能・高圧洗浄可能・耐候性8年。
質量(g)970
寸法(幅Wmm×長さLm)50.8×50.2
材質(表面)アクリル、マイクロプリズム
こんなお得な商品も!

ブチルテープ 自動車板金用
モノタロウ
¥489~
税込¥538~
未加硫のブチルゴムをベースとしたテープ状(紐状)のシーリング剤です。脱着を必要とする箇所や、防水を必要とする箇所のシートや接着に適しています。
粘着方式による接着のため、常時、大きい力や、大きい重量が掛かるような箇所の接着には不適当です。
用途テールライト、コンビランプ取り付け部の防水シール剤として。
ドア内張の防水用ポリエチレンフィルムシート等の接着。
ボデー各部の隙間のシール剤として。
振動音発生箇所の振動吸収材として。
色黒
長さ(m)5
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
こんなお得な商品も!

反射テープ
モノタロウ
¥199
税込¥219
昼間は蛍光 夜間は反射
用途門柱、フェンスなどへの危険標示に
自転車、三輪車などの安全目印に
ランドセル、バック、傘などの目印に
材質【基材】ポリエステル、ガラス球【粘着剤】アクリル系粘着剤
幅(mm)20
長さ(m)1
車外用。振動する場所でも安定した接着力、耐候性・凹凸追従性にも優れたテープ。【効果的に接着できる素材】鉄・アルミニウム・ステンレス・PC(ポリカーボネイト)・ABS樹脂・アクリル・FRP・硬質塩化ビニール
用途ミラーカバー・エアロアンテナなどの取り付けに
使用温度範囲(℃)-30~200
テープの片側に芯を入れ、浮きをつくることで理想的なぼかし塗装を実現。
テープ、芯とも柔軟な素材で、曲線のきつい部分もスムースに、きれいに貼ることが可能。
用途プレスラインのアール部やドア等の狭い部分のぼかし塗装
幅(mm)約13
長さ(m)16
材質(テープ)ポリエチレン不織布、(芯)紙
太さ(Φmm)約1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ