表面処理三価クロメートメッキ
表面処理三価クロメートメッキ
ピッチ1.25
メッキクロメート
種別全ねじ
材質ステンレス
表面処理ブラック
頭部形状フランジ付き
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質鉄
表面処理亜鉛黒
頭部形状フランジ付き
ねじ山種類メートル並目
メッキ三価クロメート
セレート無し
種別全ねじ
材質ステンレス
頭部形状フランジ付き
ねじ山種類メートル並目
メッキ三価クロメート
タイプトロ車型
RoHS指令(10物質対応)対応
種別全ねじ
材質鉄
表面処理ユニクロ
頭部形状フランジ付き
強度区分4T
ねじ山種類メートル並目
オートバイに多用されている、頭部が8mm、ネジ部は直径6mmのフランジボルト。ステンレス製。
ねじの呼びM6
材質ステンレス
頭部寸法(mm)8
材質鉄(または標準)
表面処理三価ホワイト
ねじ山種類メートル並目
セレート無し
種別全ねじ
頭部形状フランジ付き
ねじ山種類メートル並目
メッキクロメート
軸受部に含油焼結合金を使用しています。
用途テント扉や軽量扉などの角材枠を挟み込んで使用。
トラスコ品番849-6758
材質本体:スチール、戸車:鋳物
質量(kg)0.8
品名複車ロングボルト仕様2
耐荷重(kg)75
適合レール3号
2018年トラスコ掲載ページ2 1093
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
軸受部に含油焼結合金を使用しています。
用途テント扉や軽量扉などの角材枠を挟み込んで使用。
トラスコ品番849-6757
材質本体:スチール、戸車:鋳物
質量(kg)0.7
品名複車ロングボルト仕様1
耐荷重(kg)75
適合レール3号
2018年トラスコ掲載ページ2 1093
1個
¥3,500
税込¥3,850
欠品中
軸受部に含油焼結合金を使用しています。
用途テント扉や軽量扉などの角材枠を挟み込んで使用。
トラスコ品番849-6786
材質本体:スチール、戸車:鋳物
質量(kg)1.2
品名複車ロングボルト仕様1
耐荷重(kg)150
適合レール4号
2018年トラスコ掲載ページ2 1093
1個
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
軸受部に含油焼結合金を使用しています。
用途テント扉や軽量扉などの角材枠を挟み込んで使用。
トラスコ品番849-6738
材質本体:スチール、戸車:鋳物
質量(kg)0.4
品名複車ロングボルト仕様1
耐荷重(kg)35
適合レール2号
2018年トラスコ掲載ページ2 1093
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
レールホルダーを使用しているレールには本製品をご使用ください。各車の軸受部には、自社製ベアリングを使用しています。
用途重量シートや防球ネットなどの吊り下げ開閉に。
トラスコ品番242-1348
材質【本体・戸車】スチール
適合レール2号
耐荷重(kg/個)20
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
壁、柱等に直接ボルトで取り付け可能です。
用途壁、柱等
車輪径(Φmm)32
質量(g)180
材質(車輪)ステンレス(SUS304)
種類滑車
使用荷重(kg)100
使用ロープ径(mm)~12
材質(枠)ステンレス(SUS304)
車幅(mm)15.5
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉・重量扉
タイプ平型
付属品ボルト、ナット付
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉・重量扉
タイプVH兼用型
仕様ボルト・ナット付
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
溝R車は丸パイプのように角のないレールに対して回転がスムーズで軽くご使用になれます。
用途各種門扉・重量扉
タイプ溝R型
仕様ボルト・ナット付
RoHS指令(10物質対応)対応
さびにくいステンレス製
材質ステンレス
トラックレール(ハンガーレール)用のロングボルト仕様のプレス(含油合金入り)複車
用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。
材質本体:SPHC+オイルレスメタル/車:SPHC
仕上クロメートメッキ
設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
吊車複車
ホイールボルト車専用 ホイールセットボルト 2本入り。輸入車ホイールボルト採用車専用のアイテムです。 ホイール脱着時に大変、便利!。ホイールをラクラク脱着!。2箇所のホイールベルトを取り外し本製品を取り付けるだけでホイールの交換が簡単に!。ホイール取り付け時の位置合わせ。ボルト穴が素早く揃い、ホイールやキャリバーの損傷を防ぐ。ホイールの脱落を防止。2点で支えられることでホイールが安定。取り外す際もより早く安全に作業ができる。ボルトサイズ:M14xP1.5。長さ:約150mm
材質(本体)スティ―ル
寸法(mm)14x150
質量(g)135(1本あたり)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
タイプ山R型
仕様ボルト・ナット付
RoHS指令(10物質対応)対応
トラックレール(ハンガーレール)用のロングボルト仕様のベアリング入複車
用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。
材質本体:鋼製/車:総焼入ベアリング
仕上クロメートメッキ
設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
吊車複車
タイプH型
付属品ボルト、ナット
RoHS指令(10物質対応)対応
GHB-2214ハブボルトインサーターセットの構成品です。
用途ハブボルト交換時に使用
寸法D(Φmm)40
寸法T(mm)14.5
適合径(Φmm)10~14
軸受部にベアリングを使用しています。吊りボルトに傾きが生じても車軸がフレキシブルに動き、常に4輪が均等に負荷を受けます。
用途テント扉や軽量扉などの角材枠を挟み込んで使用。
トラスコ品番849-6760
材質本体、戸車:スチール
質量(kg)1
品名ベアリング複車フレキシブルタイプ ロングボルト仕様2
耐荷重(kg)75
適合レール3号
2018年トラスコ掲載ページ2 1093
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ