315件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダクト材等の厚手の鉄板のハゼを倒すのに使用します。
トラスコ品番174-6821 長さ(mm)240 幅(mm)30 質量(kg)1.24 高さ(mm)50 危険物の類別非危険物
1セット
6,698 税込7,368
当日出荷

両端に下向きのリップが付いているので、アンカー代わりになります。
用途ガイドローラ用の軌道として。 全長(mm)976.5 トラスコ品番381-4637 材質スチール(SGCC) 質量(kg)1.6 耐荷重(kg)100 カーブ内R(mm)600
1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷

レールを簡単に継げるようにジョイントピンホールを採用。 内側を吊り車が走行するための軌道。
用途間仕切りビニールカーテン吊り下げ用。 材質アルミ製
1本ほか
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高品質の鋼材に、電解めっき処理を施したカーブレールです。極めて高い耐久性を誇ると同時に、経年劣化によるコーティング等の剥離の心配がありません。 肉厚の鋼材でありながら、大きさはコンパクトなハンガーレールです。 吊り車の軌道上に、ほこり等が溜まりにくい構造となっています。
用途ハンガー車の吊り下げ運搬に 材質スチール(電解めっき処理) 規格欧州規格EN1527適合品
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

両端に下向きのリップが付いているので、アンカー代わりになります。
用途ガイドローラ用の軌道として 材質スチール(SGCC) 耐荷重(kg)100 適合レールN10-HR、N20-HR、N40-HR
1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
8,998 税込9,898
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(2本)ほか
6,798 税込7,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

レールを簡単に継げるようにジョイントピンホールを採用。 内側を吊り車が走行するための軌道。
用途治具・工具の吊り下げ。半製品の運搬。工場などのビニールカーテンの吊り下げ。 材質アルミ製
1本ほか
1,998 税込2,198
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柔軟に曲折できるプラスチックのレールで、さまざまな軌道を作ることができる製作セットです。 付属の鋼球を転がして運動エネルギーや位置エネルギーについて調べることができます。 レールは接続できるため、連続ループを作ることもできます。 レール接続部は付属の木片に両面テープで簡単に固定できます。
寸法(mm)(木片)70×170×18(2個) 直径(Φmm)(鋼球)16(3個) レール(mm)12×7×1000(一面両面テープ付 5本)
1セット
4,698 税込5,168
翌日出荷

車軸部にオイルレスメタルを使用しているため、注油の手間がいりません。
用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に タイプ複車(直線移動用) 吊車複車
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高強度な表面処理鋼板を採用し、強度と軽量化を実現しました。 新型レール形状により軽く開閉できます。
用途ハンガー車の吊り下げ運搬に。 全長(mm)981 トラスコ品番381-4599 材質スチール(SGH) 質量(kg)2.3 耐荷重(kg)100 板厚(mm)1.6 取付ピッチ(mm)450~500
1本
39,980 税込43,978
翌々日出荷

形状は非常に理想的に設計され使用上大変便利です。
用途つぶし釘、鉋刃裏の叩き出し等に使用します。 角の丸みを利用した叩きも可能です。 種別鋳鉄製 材質FC250
1台
4,398 税込4,838
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (277種類の商品があります)

ボックスタイプのレールのため、ホコリが溜まりにくい。ヘアライン仕上げ 内側を吊り車が走行するための軌道。
1本
17,980 税込19,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
用途ミニガイドキャリッジMR-20CS用 種類リニア形 材質(レール)アルミニウム合金 表面処理(レール)シルバーアルマイト処理 寸法A(mm)20 寸法C(mm)25 寸法D(mm)50 寸法F(mm)7.2 寸法E(mm)12.4 仕上シルバーアルマイト処理 材質アルミ合金 推奨ねじ六角穴付ボタンボルトM4
1本ほか
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガイドレールランナーブロック、プリロード2 %、標準シリーズR1651及びR1622。Bosch Rexroth製精密ガイドレール及びランナーブロックは、ボール軌道付近の精度が極めて高く、コンポーネント部品をいつでも交換できます。全方向に対する高負荷容量、高剛性 優れた動的特性、最大速度5 m/s、最大加速500 m/s ^2 全側面に金属性ねじ付き潤滑ポート 2 %のプリロードによる全方向への高剛性 内蔵潤滑システム 一体型全周シール 精度やプリロードグレードに関係なく無制限に交換可能なブロックとレール スチール製
長さ(mm)キャリッジ:75 幅(mm)キャリッジ:44 シリーズメーカー:R1622 番号コード:409-652 定格荷重(N)動的:18800 アズワン品番68-4150-09 最大静許容荷重(N)24400 レール幅(mm)20
1個
51,980 税込57,178
7日以内出荷

高強度な溶融亜鉛めっき鋼板を採用し、天井直付けを可能にしました。(N40は除く)
用途吊り車用の軌道レール トラスコ品番787-0370 材質スチール(SGC400) 質量(kg)4.6 2018年トラスコ掲載ページ2 1095
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

高強度な溶融亜鉛めっき鋼板を採用し、天井直付けを可能にしました。(N40は除く)
用途吊り車用の軌道レール トラスコ品番787-0361 材質スチール(SGC400) 質量(kg)3.1 2018年トラスコ掲載ページ2 1095
1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷

断面形状は直線のハンガーレールと同じです。
用途吊り車用のカーブ軌道レール トラスコ品番787-0388 材質スチール(SGC400) 質量(kg)1.5 2018年トラスコ掲載ページ2 1095
1本
33,980 税込37,378
3日以内出荷

アクリル電着塗装仕上のため、取り付け後の仕上塗装が不要で経費が節約できます。
用途照明の移動に、トラックの開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に
1本ほか
3,588 税込3,947
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

ベンダーレール 岡田装飾金物 動画あり
現場でカーブに合わせ手で曲げられます。
用途マテハン・保温・保冷・防風・防塵・防音・防虫対策に。 適合ベンダー 材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ 許容荷重(kg)30kg 耐荷重片開きで30kg RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.5MB)
1本
5,198 税込5,718
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

板金ハンマーでたたく際、鉄板をのせて、受けとして使用します。
トラスコ品番174-6812 長さ(mm)58 幅(mm)108 質量(kg)1.75 高さ(mm)108 危険物の類別非危険物
1個
7,198 税込7,918
当日出荷

STATUSUNI(ステータスユニ)腕章10枚組 (交通/警備/指導員)
装着する者が周囲にその役割を意思表示するための腕章になります。 交通腕章の緑色(よもぎ色)は道路を表し、白色はレール(軌道)を意味し、交通安全の意識を高めるために古くは大正12年2月に、警察に制度として導入されたものになります。 併せて現場で要望の高い「警備」と「指導員」の腕章もご用意しました。
用途地域パトロール、交通安全、コスプレ セット内容腕章10枚組 材質PVC サイズフリー 取付方式安全ピン
1セット(10枚)
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レールを簡単に継げるようにジョイントピンホールを採用。 内側を吊り車が走行するための軌道。
用途間仕切りビニールカーテン吊り下げ用。 材質スチール製
1本ほか
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・リニアウェイLWUは、断面がU字形のトラックレールの内側に軌道を設け、その内側にスライドユニットを配置した構造の直動案内機器です。・U字形のトラックレールを採用することで、トラックレールのモーメントやねじりに対する剛性が大幅に向上しています。新発想のU字形トラックレールを採用・リニアウェイUは、U字形トラックレールの採用により、モーメントやねじりに対するトラックレールの剛性が高いリニアウェイ(直動案内機器)です。構造部材としての使用により設計の自由度が拡大・リニアウェイLWUは、トラックレールの剛性が高いため、トラックレールを片持ちや両端支持で使用したり、機械・装置の構造部材として使用することも可能で、設計の自由度が広がります。使用用途に合わせた追加工が可能・炭素鋼製の製品は、トラックレールに追加工が可能なため、駆動機構などの周辺機器をトラックレールに直接固定することができます。
材質炭素鋼 サイズ40 タイプスタンダード 寸法H(mm)アッセンブリ:24 寸法L1(mm)スライドユニット:55 構造ボール非保持式 寸法L2(mm)スライドユニット:18 寸法N(mm)アッセンブリ:33 寸法W2(mm)スライドユニット:26 寸法W3(mm)スライドユニット:18 寸法W4(mm)スライドユニット:4 ユニット数3
1個
39,501 税込43,451
69日以内出荷

・リニアウェイLWUは、断面がU字形のトラックレールの内側に軌道を設け、その内側にスライドユニットを配置した構造の直動案内機器です。・U字形のトラックレールを採用することで、トラックレールのモーメントやねじりに対する剛性が大幅に向上しています。新発想のU字形トラックレールを採用・リニアウェイUは、U字形トラックレールの採用により、モーメントやねじりに対するトラックレールの剛性が高いリニアウェイ(直動案内機器)です。構造部材としての使用により設計の自由度が拡大・リニアウェイLWUは、トラックレールの剛性が高いため、トラックレールを片持ちや両端支持で使用したり、機械・装置の構造部材として使用することも可能で、設計の自由度が広がります。使用用途に合わせた追加工が可能・炭素鋼製の製品は、トラックレールに追加工が可能なため、駆動機構などの周辺機器をトラックレールに直接固定することができます。
材質炭素鋼 サイズ50 タイプスタンダード 寸法H(mm)アッセンブリ:30 寸法L1(mm)スライドユニット:70 構造ボール非保持式 寸法L2(mm)スライドユニット:25 寸法N(mm)アッセンブリ:42 寸法W2(mm)スライドユニット:34 寸法W3(mm)スライドユニット:25 寸法W4(mm)スライドユニット:4.5 ユニット数2
1個
46,398 税込51,038
69日以内出荷

・リニアウェイLWUは、断面がU字形のトラックレールの内側に軌道を設け、その内側にスライドユニットを配置した構造の直動案内機器です。・U字形のトラックレールを採用することで、トラックレールのモーメントやねじりに対する剛性が大幅に向上しています。新発想のU字形トラックレールを採用・リニアウェイUは、U字形トラックレールの採用により、モーメントやねじりに対するトラックレールの剛性が高いリニアウェイ(直動案内機器)です。構造部材としての使用により設計の自由度が拡大・リニアウェイLWUは、トラックレールの剛性が高いため、トラックレールを片持ちや両端支持で使用したり、機械・装置の構造部材として使用することも可能で、設計の自由度が広がります。使用用途に合わせた追加工が可能・炭素鋼製の製品は、トラックレールに追加工が可能なため、駆動機構などの周辺機器をトラックレールに直接固定することができます。
材質炭素鋼 サイズ50 タイプスタンダード 寸法H(mm)アッセンブリ:30 寸法L1(mm)スライドユニット:70 構造ホール保持式 寸法L2(mm)スライドユニット:25 寸法N(mm)アッセンブリ:42 寸法W2(mm)スライドユニット:34 寸法W3(mm)スライドユニット:25 寸法W4(mm)スライドユニット:4.5 ユニット数2
1個
40,356 税込44,392
69日以内出荷

・リニアウェイLWUは、断面がU字形のトラックレールの内側に軌道を設け、その内側にスライドユニットを配置した構造の直動案内機器です。・U字形のトラックレールを採用することで、トラックレールのモーメントやねじりに対する剛性が大幅に向上しています。新発想のU字形トラックレールを採用・リニアウェイUは、U字形トラックレールの採用により、モーメントやねじりに対するトラックレールの剛性が高いリニアウェイ(直動案内機器)です。構造部材としての使用により設計の自由度が拡大・リニアウェイLWUは、トラックレールの剛性が高いため、トラックレールを片持ちや両端支持で使用したり、機械・装置の構造部材として使用することも可能で、設計の自由度が広がります。使用用途に合わせた追加工が可能・炭素鋼製の製品は、トラックレールに追加工が可能なため、駆動機構などの周辺機器をトラックレールに直接固定することができます。
材質炭素鋼 サイズ86 タイプスタンダード 寸法H(mm)アッセンブリ:48 寸法L1(mm)スライドユニット:130 構造ホール保持式 寸法L2(mm)スライドユニット:46 寸法N(mm)アッセンブリ:71 寸法W2(mm)スライドユニット:56 寸法W3(mm)スライドユニット:46 寸法W4(mm)スライドユニット:5 ユニット数2
1個
155,240 税込170,764
69日以内出荷

・リニアウェイLWUは、断面がU字形のトラックレールの内側に軌道を設け、その内側にスライドユニットを配置した構造の直動案内機器です。・U字形のトラックレールを採用することで、トラックレールのモーメントやねじりに対する剛性が大幅に向上しています。新発想のU字形トラックレールを採用・リニアウェイUは、U字形トラックレールの採用により、モーメントやねじりに対するトラックレールの剛性が高いリニアウェイ(直動案内機器)です。構造部材としての使用により設計の自由度が拡大・リニアウェイLWUは、トラックレールの剛性が高いため、トラックレールを片持ちや両端支持で使用したり、機械・装置の構造部材として使用することも可能で、設計の自由度が広がります。使用用途に合わせた追加工が可能・炭素鋼製の製品は、トラックレールに追加工が可能なため、駆動機構などの周辺機器をトラックレールに直接固定することができます。
材質炭素鋼 サイズ60 タイプスタンダード 寸法H(mm)アッセンブリ:35 寸法L1(mm)スライドユニット:83 構造ボール非保持式 寸法L2(mm)スライドユニット:28 寸法N(mm)アッセンブリ:49 寸法W2(mm)スライドユニット:38 寸法W3(mm)スライドユニット:28 寸法W4(mm)スライドユニット:5 ユニット数3
1個
66,149 税込72,764
69日以内出荷

・リニアウェイLWUは、断面がU字形のトラックレールの内側に軌道を設け、その内側にスライドユニットを配置した構造の直動案内機器です。・U字形のトラックレールを採用することで、トラックレールのモーメントやねじりに対する剛性が大幅に向上しています。新発想のU字形トラックレールを採用・リニアウェイUは、U字形トラックレールの採用により、モーメントやねじりに対するトラックレールの剛性が高いリニアウェイ(直動案内機器)です。構造部材としての使用により設計の自由度が拡大・リニアウェイLWUは、トラックレールの剛性が高いため、トラックレールを片持ちや両端支持で使用したり、機械・装置の構造部材として使用することも可能で、設計の自由度が広がります。使用用途に合わせた追加工が可能・炭素鋼製の製品は、トラックレールに追加工が可能なため、駆動機構などの周辺機器をトラックレールに直接固定することができます。
材質炭素鋼 サイズ86 タイプスタンダード 寸法H(mm)アッセンブリ:48 寸法L1(mm)スライドユニット:130 構造ホール保持式 寸法L2(mm)スライドユニット:46 寸法N(mm)アッセンブリ:71 寸法W2(mm)スライドユニット:56 寸法W3(mm)スライドユニット:46 寸法W4(mm)スライドユニット:5 ユニット数2
1個
91,875 税込101,063
69日以内出荷

・リニアウェイLWUは、断面がU字形のトラックレールの内側に軌道を設け、その内側にスライドユニットを配置した構造の直動案内機器です。・U字形のトラックレールを採用することで、トラックレールのモーメントやねじりに対する剛性が大幅に向上しています。新発想のU字形トラックレールを採用・リニアウェイUは、U字形トラックレールの採用により、モーメントやねじりに対するトラックレールの剛性が高いリニアウェイ(直動案内機器)です。構造部材としての使用により設計の自由度が拡大・リニアウェイLWUは、トラックレールの剛性が高いため、トラックレールを片持ちや両端支持で使用したり、機械・装置の構造部材として使用することも可能で、設計の自由度が広がります。使用用途に合わせた追加工が可能・炭素鋼製の製品は、トラックレールに追加工が可能なため、駆動機構などの周辺機器をトラックレールに直接固定することができます。
材質炭素鋼 サイズ86 タイプスタンダード 寸法H(mm)アッセンブリ:48 寸法L1(mm)スライドユニット:130 構造ホール保持式 寸法L2(mm)スライドユニット:46 寸法N(mm)アッセンブリ:71 寸法W2(mm)スライドユニット:56 寸法W3(mm)スライドユニット:46 寸法W4(mm)スライドユニット:5 ユニット数2
1個
134,083 税込147,491
69日以内出荷

・リニアウェイLWUは、断面がU字形のトラックレールの内側に軌道を設け、その内側にスライドユニットを配置した構造の直動案内機器です。・U字形のトラックレールを採用することで、トラックレールのモーメントやねじりに対する剛性が大幅に向上しています。新発想のU字形トラックレールを採用・リニアウェイUは、U字形トラックレールの採用により、モーメントやねじりに対するトラックレールの剛性が高いリニアウェイ(直動案内機器)です。構造部材としての使用により設計の自由度が拡大・リニアウェイLWUは、トラックレールの剛性が高いため、トラックレールを片持ちや両端支持で使用したり、機械・装置の構造部材として使用することも可能で、設計の自由度が広がります。使用用途に合わせた追加工が可能・炭素鋼製の製品は、トラックレールに追加工が可能なため、駆動機構などの周辺機器をトラックレールに直接固定することができます。
材質炭素鋼 サイズ60 タイプスタンダード 寸法H(mm)アッセンブリ:35 寸法L1(mm)スライドユニット:83 構造ホール保持式 寸法L2(mm)スライドユニット:28 寸法N(mm)アッセンブリ:49 寸法W2(mm)スライドユニット:38 寸法W3(mm)スライドユニット:28 寸法W4(mm)スライドユニット:5 ユニット数2
1個
67,042 税込73,746
69日以内出荷

・リニアウェイLWUは、断面がU字形のトラックレールの内側に軌道を設け、その内側にスライドユニットを配置した構造の直動案内機器です。・U字形のトラックレールを採用することで、トラックレールのモーメントやねじりに対する剛性が大幅に向上しています。新発想のU字形トラックレールを採用・リニアウェイUは、U字形トラックレールの採用により、モーメントやねじりに対するトラックレールの剛性が高いリニアウェイ(直動案内機器)です。構造部材としての使用により設計の自由度が拡大・リニアウェイLWUは、トラックレールの剛性が高いため、トラックレールを片持ちや両端支持で使用したり、機械・装置の構造部材として使用することも可能で、設計の自由度が広がります。使用用途に合わせた追加工が可能・炭素鋼製の製品は、トラックレールに追加工が可能なため、駆動機構などの周辺機器をトラックレールに直接固定することができます。
材質炭素鋼 サイズ40 タイプスタンダード 寸法H(mm)アッセンブリ:24 寸法L1(mm)スライドユニット:55 構造ホール保持式 寸法L2(mm)スライドユニット:18 寸法N(mm)アッセンブリ:33 寸法W2(mm)スライドユニット:26 寸法W3(mm)スライドユニット:18 寸法W4(mm)スライドユニット:4 ユニット数2
1個
44,489 税込48,938
69日以内出荷

・リニアウェイLWUは、断面がU字形のトラックレールの内側に軌道を設け、その内側にスライドユニットを配置した構造の直動案内機器です。・U字形のトラックレールを採用することで、トラックレールのモーメントやねじりに対する剛性が大幅に向上しています。新発想のU字形トラックレールを採用・リニアウェイUは、U字形トラックレールの採用により、モーメントやねじりに対するトラックレールの剛性が高いリニアウェイ(直動案内機器)です。構造部材としての使用により設計の自由度が拡大・リニアウェイLWUは、トラックレールの剛性が高いため、トラックレールを片持ちや両端支持で使用したり、機械・装置の構造部材として使用することも可能で、設計の自由度が広がります。使用用途に合わせた追加工が可能・炭素鋼製の製品は、トラックレールに追加工が可能なため、駆動機構などの周辺機器をトラックレールに直接固定することができます。
材質炭素鋼 サイズ60 タイプスタンダード 寸法H(mm)アッセンブリ:35 寸法L1(mm)スライドユニット:83 構造ボール非保持式 寸法L2(mm)スライドユニット:28 寸法N(mm)アッセンブリ:49 寸法W2(mm)スライドユニット:38 寸法W3(mm)スライドユニット:28 寸法W4(mm)スライドユニット:5 ユニット数1
1個
61,646 税込67,811
69日以内出荷

・リニアウェイLWUは、断面がU字形のトラックレールの内側に軌道を設け、その内側にスライドユニットを配置した構造の直動案内機器です。・U字形のトラックレールを採用することで、トラックレールのモーメントやねじりに対する剛性が大幅に向上しています。新発想のU字形トラックレールを採用・リニアウェイUは、U字形トラックレールの採用により、モーメントやねじりに対するトラックレールの剛性が高いリニアウェイ(直動案内機器)です。構造部材としての使用により設計の自由度が拡大・リニアウェイLWUは、トラックレールの剛性が高いため、トラックレールを片持ちや両端支持で使用したり、機械・装置の構造部材として使用することも可能で、設計の自由度が広がります。使用用途に合わせた追加工が可能・炭素鋼製の製品は、トラックレールに追加工が可能なため、駆動機構などの周辺機器をトラックレールに直接固定することができます。
材質ステンレス鋼 サイズ25 タイプスタンダード 寸法H(mm)アッセンブリ:9 寸法L1(mm)スライドユニット:31 構造ホール保持式 寸法L2(mm)スライドユニット:12 寸法N(mm)アッセンブリ:19.4 寸法W2(mm)スライドユニット:14 寸法W4(mm)スライドユニット:7 ユニット数2
1個
35,407 税込38,948
69日以内出荷

・リニアウェイLWUは、断面がU字形のトラックレールの内側に軌道を設け、その内側にスライドユニットを配置した構造の直動案内機器です。・U字形のトラックレールを採用することで、トラックレールのモーメントやねじりに対する剛性が大幅に向上しています。新発想のU字形トラックレールを採用・リニアウェイUは、U字形トラックレールの採用により、モーメントやねじりに対するトラックレールの剛性が高いリニアウェイ(直動案内機器)です。構造部材としての使用により設計の自由度が拡大・リニアウェイLWUは、トラックレールの剛性が高いため、トラックレールを片持ちや両端支持で使用したり、機械・装置の構造部材として使用することも可能で、設計の自由度が広がります。使用用途に合わせた追加工が可能・炭素鋼製の製品は、トラックレールに追加工が可能なため、駆動機構などの周辺機器をトラックレールに直接固定することができます。
材質ステンレス鋼 サイズ25 タイプスタンダード 寸法H(mm)アッセンブリ:9 寸法L1(mm)スライドユニット:31 構造ホール保持式 寸法L2(mm)スライドユニット:12 寸法N(mm)アッセンブリ:19.4 寸法W2(mm)スライドユニット:14 寸法W4(mm)スライドユニット:7 ユニット数1
1個
11,429 税込12,572
69日以内出荷

・リニアウェイLWUは、断面がU字形のトラックレールの内側に軌道を設け、その内側にスライドユニットを配置した構造の直動案内機器です。・U字形のトラックレールを採用することで、トラックレールのモーメントやねじりに対する剛性が大幅に向上しています。新発想のU字形トラックレールを採用・リニアウェイUは、U字形トラックレールの採用により、モーメントやねじりに対するトラックレールの剛性が高いリニアウェイ(直動案内機器)です。構造部材としての使用により設計の自由度が拡大・リニアウェイLWUは、トラックレールの剛性が高いため、トラックレールを片持ちや両端支持で使用したり、機械・装置の構造部材として使用することも可能で、設計の自由度が広がります。使用用途に合わせた追加工が可能・炭素鋼製の製品は、トラックレールに追加工が可能なため、駆動機構などの周辺機器をトラックレールに直接固定することができます。
材質炭素鋼 サイズ60 タイプスタンダード 寸法H(mm)アッセンブリ:35 寸法L1(mm)スライドユニット:83 構造ホール保持式 寸法L2(mm)スライドユニット:28 寸法N(mm)アッセンブリ:49 寸法W2(mm)スライドユニット:38 寸法W3(mm)スライドユニット:28 寸法W4(mm)スライドユニット:5 ユニット数1
1個
38,029 税込41,832
69日以内出荷

・リニアウェイLWUは、断面がU字形のトラックレールの内側に軌道を設け、その内側にスライドユニットを配置した構造の直動案内機器です。・U字形のトラックレールを採用することで、トラックレールのモーメントやねじりに対する剛性が大幅に向上しています。新発想のU字形トラックレールを採用・リニアウェイUは、U字形トラックレールの採用により、モーメントやねじりに対するトラックレールの剛性が高いリニアウェイ(直動案内機器)です。構造部材としての使用により設計の自由度が拡大・リニアウェイLWUは、トラックレールの剛性が高いため、トラックレールを片持ちや両端支持で使用したり、機械・装置の構造部材として使用することも可能で、設計の自由度が広がります。使用用途に合わせた追加工が可能・炭素鋼製の製品は、トラックレールに追加工が可能なため、駆動機構などの周辺機器をトラックレールに直接固定することができます。
材質炭素鋼 サイズ86 タイプスタンダード 寸法H(mm)アッセンブリ:48 寸法L1(mm)スライドユニット:130 構造ホール保持式 寸法L2(mm)スライドユニット:46 寸法N(mm)アッセンブリ:71 寸法W2(mm)スライドユニット:56 寸法W3(mm)スライドユニット:46 寸法W4(mm)スライドユニット:5 ユニット数1
1個
67,042 税込73,746
69日以内出荷

・リニアウェイLWUは、断面がU字形のトラックレールの内側に軌道を設け、その内側にスライドユニットを配置した構造の直動案内機器です。・U字形のトラックレールを採用することで、トラックレールのモーメントやねじりに対する剛性が大幅に向上しています。新発想のU字形トラックレールを採用・リニアウェイUは、U字形トラックレールの採用により、モーメントやねじりに対するトラックレールの剛性が高いリニアウェイ(直動案内機器)です。構造部材としての使用により設計の自由度が拡大・リニアウェイLWUは、トラックレールの剛性が高いため、トラックレールを片持ちや両端支持で使用したり、機械・装置の構造部材として使用することも可能で、設計の自由度が広がります。使用用途に合わせた追加工が可能・炭素鋼製の製品は、トラックレールに追加工が可能なため、駆動機構などの周辺機器をトラックレールに直接固定することができます。
材質炭素鋼 サイズ40 タイプスタンダード 寸法H(mm)アッセンブリ:24 寸法L1(mm)スライドユニット:55 構造ホール保持式 寸法L2(mm)スライドユニット:18 寸法N(mm)アッセンブリ:33 寸法W2(mm)スライドユニット:26 寸法W3(mm)スライドユニット:18 寸法W4(mm)スライドユニット:4 ユニット数2
1個
38,931 税込42,824
69日以内出荷