硬式急に近い感覚でプレーできる低バウンド&飛距離アップの実現
バウンドの高さは約15%抑える一方、変形しにくくすることで空気抵抗を減らし、飛距離アップを実現。
衝撃値は約1%増と安全性はそのままに、打球感などより硬式ボールに近づけました。
色白
直径(Φmm)72±0.5
質量(g)138±1.8
高さ(cm)反発:80±10
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
軽くてソフトで安心して遊べます
材質PU
色ホワイト
直径(Φmm)約68
質量(g)約30 (1個)
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
ティーボールに適したビニールボール
材質PVC
色青、赤、黄
質量(g)30
直径(Φcm)約7.5
アズワン品番64-9536-71
1組(6個)
¥829
税込¥912
当日出荷
一般・中学生用の軟式野球ボール。試合球の手触り感・バウンド・打球感を徹底追求した練習球。
材質ラバー
色ホワイト
直径(Φmm)約72
1箱(12個)
¥5,898
税込¥6,488
6日以内出荷
空気注入型のボール。
材質PVC(非フタル酸系可塑材)
寸法(mm)70
質量(g)(1球)30
1セット(2個)
¥549
税込¥604
当日出荷
多くのプレーヤーに支持されて国内シェアは50%
19世紀後半にアメリカで生まれ、1921(大正10)年に日本で初めて紹介されたソフトボール競技。メーカーでは1947(昭和22)年の軟式野球ボールに続き、 競技人口の増加を見据えて、1950(同25)年にソフトボールの生産を始めました。
当初、芯の製作は外部に発注しており、コルク粒のバインダーにはエマルジョン系の接着剤を使用。しかし、1984(同59)年に内作化プロジェクトが発足し、 社内生産に切り替えるに当たり、より強度で変形しない芯に改良することに成功しました。
国内シェアは約50%。検定球(1~3号)の他、トレーニングボールがあります。
上下のロ-ラ-で発射するので球筋も安定。発射角度3段階調節式。ボ-ル飛距離約7~約11m。
付属品ボ-ル4球・ボ-ルホルダー1本・ACアダプタ-付
材質本体:ABS、レ-ル:ポリプロピレン、ボ-ル:ポリウレタン。
質量(kg)約2
色ホワイト×ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30×48×48
1台
¥6,898
税込¥7,588
5日以内出荷
小学生用の軟式野球ボール。試合球の手触り感・バウンド・打球感を徹底追求した練習球。
材質ラバー
色ホワイト
直径(Φmm)約69
1箱(12個)
¥5,898
税込¥6,488
6日以内出荷
材質ナイロン
ノンプレッシャーボール
材質ラバー、フェルト
1セット(2個)
¥399
税込¥439
当日出荷
材質ポリエチレン
質量(g)約5
径(Φmm)(約)65
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
玉軸受(ボールベアリング)で自動車、家電機器、二輪車、一般機械の回転部分に使われます。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル
材質高炭素クロム軸受鋼鋼材 SUJ-2(JISG4805)
耐蝕性ポンプ・分注器・バルブ等の弁やラッシリング等に使用できます。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
超軽量、ダブルカップ仕様・裏メッシュでべたつき解消、(J.S..B.B全日本軟式野球連盟公認)。
寸法(cm)約37×約67
材質ポリエチレン・PU合皮
適応身長(cm)約155~約180
ノンプレッシャーボール
材質ラバー、フェルト
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼鋼材 SUJ-2(JISG4805)
抜群の飛距離と安定したコントロ-ル機能。発射角度3段階調節式。ボ-ル飛距離約7~約9m。
付属品ボ-ル8球・レール2個付
材質本体:ABS、レ-ル:ポリプロピレン、ボ-ル:ポリウレタン。
質量(kg)約1.6
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約25×24.5×48.5~66
1台
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
サリナスタイプの早生品種です。
形状は扁円形で揃い、生育停滞・生育過剰が少ないです。
外葉はやや立性で、隣り合う株同士での勝ち負けが出にくく球揃いが良いです。
結球性は良好で、過大軟球などの変形球の発生が少ないです。
葉肉は厚めで、収穫後のしおれが少ないです。
仕様コート種子
栽培の要点初期の生育速度がゆっくりな品種です。良苗を適期に定植し、順調な生育を心がけます。トンネル被覆が結球初期となる場合は、被覆時から数日間両裾を開放して、急激な温度変化を避けてください。
1セット(5000粒×5袋)
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
先端が交換できます。
一切金属を使用していないので「燃えるゴミ」として処分できます。環境に配慮した商品です。
ハンドルに缶エンドフックが付いているので、ペール缶などにかけることができます。
持ちやすい構造のグリップです。
先端が交換できる刷毛のハンドルと先端刷毛のセットになります。
用途水性塗料、油性塗料、ラッカーなどの塗装用。水性接着剤の塗布用。
種類刷毛
毛丈(mm)45
材質(柄部)ポリプロピレン(PP)
材質(毛)ポリエチレン、テレフタレート(PET)、ポリプロピレン(PP)
主な用途水性用、油性用
毛色白色
材質(スペア上部)ポリプロピレン(PP)
機器のボタンなどを指で操作する部位の圧縮測定に最適です。測定対象への傷つきを防ぎ、出荷前の最終検査にも使用できます。半球状のウレタン素材の圧縮治具で、サンプルを指で押さえた際の感触に近づけられます。測定条件に合わせて2 種類の硬さから選択できます。サンプルや測定条件に合わせて、寸法や材質、耐荷重の変更などの特注対応もが可能です。
用途URシリーズは最大荷重50Nまで対応のウレタン製球面圧縮治具です。半球状のウレタン素材の圧縮治具で、サンプルを指で押さえた際の感触に近づけられます。機器のボタンなどを指で操作する部位の圧縮測定に最適です。
本体質量(g)5
最大荷重(N)50
取付ネジ径M6
関連キーワード