材質SK4
硬度53~58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下)
各種ヒンジ等の軸として幅広くご使用できます。
用途鉄製ヒンジピンの防錆対策・機構部品の回転軸・その他一般用
材質SUSXM7
RoHS指令(10物質対応)対応
切断後センターレス研削し、真直度、真円度、外径寸法を仕上げています。ステンレス製ですので、家電、医療、食品関連に向いています。
用途回転軸、ヒンジ軸に使用します。
材質ステンレス
タイプ硬質
種類平行ピン
寸法R約0.2
表面粗さ0.2a以下
各種ヒンジ等の軸として幅広くご使用できます。
用途配電盤・分電盤・その他各種ヒンジ等
RoHS指令(10物質対応)対応
オリジナル復刻版のシートマウント用ピン。前後2本のピンに、Rピンを加えたオールインパッケージ。素材は高強度でしかも錆びないステンレス製。
ユニクロームメッキ仕上げの車軸です。
穴加工した軸に挿入し抜け止めに使用します。
材質ステンレス
種類スナップピン
材質SK4
硬度53~58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下)
公差D(mm)0-0.05
種類平行ピンB種h7
材質SUS303
タイプB種
質量(g)43
寸法L1(mm)100
寸法t(mm)3
材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
寸法D1(Φmm)8
寸法D2(Φmm)14
寸法L2(mm)97
寸法d(Φmm)7
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード11586
1個
¥100
税込¥110
当日出荷
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上ステンレス(SUS304CSP)
仕様軸用
形状軸用スナップリング
三価クロメートメッキは、RoHS指令対応で、見た目はユニクロに近いです。
材質/仕上鉄/三価クロメート
種類スナップピン
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
種類スプリングピン ストレート
表面処理ACP
主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
材質SK4
硬度53~58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下)
対応(対応ホーロー)M22-P1.5 h12
対応サイズ(Φmm)(バネ外径)18
軸穴に挿入し先端を曲げ抜け止めに使用します。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ユニクロ)
タチカワ&日光の全種に対応したペン軸。グリップ部分に長時間使用しても疲れにくい、ラバーグリップを採用したフリーペン軸です。タチカワ&日光の丸ペン、Gペン、サジペン(クローム色&ニューム色)、スクールペン、日本字ペンの専用ペン軸です。フリーサイズペン軸を採用。1本のペン軸で丸ペン・Gペン・サジペンを共通に使える新機構(PAT.P)を採用したタチカワこだわりの新技術を搭載しています。グリップの色も白とピンクの2種類を用意しております。木の材質は、桜。グリップ部分の材質はエラストマーです。
用途タチカワ&日光の全種に対応したペン軸
繰り返し・詰め替え対応
タチカワ&日光の全種に対応したペン軸。グリップ部分に長時間使用しても疲れにくい、ラバーグリップを採用したフリーペン軸です。タチカワ&日光の丸ペン、Gペン、サジペン(クローム色&ニューム色)、スクールペン、日本字ペンの専用ペン軸です。フリーサイズペン軸を採用。1本のペン軸で丸ペン・Gペン・サジペンを共通に使える新機構(PAT.P)を採用したタチカワこだわりの新技術を搭載しています。グリップの色も白とピンクの2種類を用意しております。木の材質は、桜。グリップ部分の材質はエラストマーです。
用途タチカワ&日光の全種に対応したペン軸
1本
¥639
税込¥703
翌々日出荷
タチカワ&日光の全種に対応したペン軸。グリップ部分に長時間使用しても疲れにくい、ラバーグリップを採用したフリーペン軸です。タチカワ&日光の丸ペン、Gペン、サジペン(クローム色&ニューム色)、スクールペン、日本字ペンの専用ペン軸です。フリーサイズペン軸を採用。1本のペン軸で丸ペン・Gペン・サジペンを共通に使える新機構(PAT.P)を採用したタチカワこだわりの新技術を搭載しています。グリップの色も白とピンクの2種類を用意しております。木の材質は、桜。グリップ部分の材質はエラストマーです。
用途タチカワ&日光の全種に対応したペン軸
繰り返し・詰め替え対応
インバーター発電機 GV-9ig-AAA-0 部品
用途部品の交換に
関連資料(5.04MB)
つけペンを始める初心者セット。インク沼ユーザー向けに進化したつけペン先セット。特上品研磨加工したペン先で通常品よりも滑らかな書き心地を実感できる「進」商品です!。染料インクをより保持できるニュームメッキ加工と滑らかさを追及した特上研磨ペン先のセットはこれだけ!。。1.特上研磨加工したつけペン先4種(サジペン・Gペン・日本字ペン・丸ペン)& カリグラフィーペン1種( C型3mm)。2.全てのペン先をセットできる木製フリーペン軸。3.お試しにちょうど良いミニサイズの染料系カラーインク(藍色)。4.ペン先見本帳&カリグラフィー入門読本。5.染料系カラーインクに適した試筆用紙
用途カラーインクでつけペンを始めたい方に・贈り物など、お気軽につけペンを試せるセットです。
1セット
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
標準的な割りピンです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
用途ボルトや軸などの回転・抜け・脱落防止に。
材質スチール、表面処理:なし
従来の押さえより折れにくく、とても丈夫です。鋭い先端で硬いシートや地面にもささり易い!
用途寒冷紗・不織布・防草シート・マルチシートの押さえ
幅(mm)88
長さ(mm)142
太さ(mm)返し:約16.4軸部:約10.8
種類T形
材質POM
色黒
こんなお得な商品も!
ピンバイス 両頭式
モノタロウ
¥759
税込¥835
種類ピンバイス
材質(本体)特殊鋼
主な用途穴あけ作業
仕様コレットチャック 本体一体型貫通タイプ
材質チャック・キャップ:真鍮、本体:特殊鋼
こんなお得な商品も!
ピンポンチ セット
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
ピン抜き、ピン差込みに使用するポンチをコンパクトにセットしました。テーパーピン、平行ピン、ロールピン、ストレートピン等に対応します。プラスチック筒ケース入り。
寸法(mm)2、3、4、5、6、7、8、10
1セット(8本)
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
脱着が容易に行えます。
はめ込む軸径が呼び寸法になります。
穴をあけたボルトや軸に差し込むことで抜け止め効果があります。
材質ステンレス(SUS304-WPB)
標準的な割りピンです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
用途ボルトや軸などの回転・抜け・脱落防止に。
材質ステンレス
丸ナット及び軸受け用ナットの取り付け、取り外し作業に最適。
寸法は丸ナットの直径を示す。
用途丸ナットの丸穴用に
種別引掛ピンスパナ
材質/仕上Cr-V・カチオン電着塗装
爪形状ピン穴形
商品構成単品
5本組です。
軸固定用ネジ1本付です。
用途時計用バンドピン抜きの軸の交換に
全長(mm)20
質量(g)1
材質(軸)鉄
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
スタンダードな並行ピンポンチセット
全長(mm)150
セット内容(mm)2・3・4・5・6・7
六角軸二面幅(mm)10
軸穴に挿入し先端を曲げ抜け止めに使用します。購入しやすい少量パックです。
材質ステンレス(SUS304)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ