7,565件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HALDER(ハルダー)軸ピン
エコ商品
材質リテーナー・リング:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当) 表面処理軸ピン:熱処理 材質(軸)ピン:ステンレス鋼1.4021(SUS420J1相当) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959 税込1,055
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1本
369 税込406
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (262種類の商品があります)

各種ヒンジ等の軸として幅広くご使用できます。
用途鉄製ヒンジピンの防錆対策・機構部品の回転軸・その他一般用 材質SUSXM7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
91 税込100
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


各種ヒンジ等の軸として幅広くご使用できます。
用途配電盤・分電盤・その他各種ヒンジ等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
35 税込39
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

タバタ(畜産)軸ピン5個入
便利な組立式回転柵キットの部品売りです。組立式回転柵キット【T型】の部品売りです。
用途組立式回転柵キット【T型】の部品としてお使いください。 内容【木・鉄用】G:軸ピン(長さ:180mm重量:約0.7kg直径:22mm) 塗装溶融亜鉛メッキ(ドブ漬け)
1セット(5個)
3,698 税込4,068
4日以内出荷

切断後センターレス研削し、真直度、真円度、外径寸法を仕上げています。ステンレス製ですので、家電、医療、食品関連に向いています。
用途回転軸、ヒンジ軸に使用します。 材質ステンレス タイプ硬質 種類平行ピン 寸法R約0.2 表面粗さ0.2a以下
1パック(20個)ほか
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

オリジナル復刻版のシートマウント用ピン。前後2本のピンに、Rピンを加えたオールインパッケージ。素材は高強度でしかも錆びないステンレス製。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


穴加工した軸に挿入し抜け止めに使用します。
材質ステンレス 種類スナップピン
1パック(34個)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
339 税込373
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (242種類の商品があります)

1.6mmまでの極細ドリル刃を確実にキャッチします。六角軸で充電ドリルでも使用できます。極細(0.1mmドリル)~1.6mmまでキャッチング出来ます。軸径6.35mmハンドドリルにも使えます。
用途精密穴あけ作業。 材質(本体)真鍮 使用範囲(mm)0.1~1.6 材質(コレット)鋼(焼入れなし) シャンク径(mm)6.35
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

イマオコーポレーションヒンジピン8×60
質量(g)25 材質(キャップ)ポリアミド 材質(ピン)スチール 材質(ブッシュ)ポリアミド 材質(ワッシャー)ステンレス 表面処理(ピン)亜鉛三価クロメート
1個
519 税込571
3日以内出荷

インバーター発電機 GV-9ig-AAA-0 部品
用途部品の交換に 関連資料(5.04MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (215種類の商品があります)

HALDER(ハルダー)偏心レバー、軸ピン付/鋼
エコ商品
種類カムレバー 形状ノブ付形 取付部丸穴 材質プラスティック・キャップ:PVC/赤、リテーナー・リング:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当)、偏芯カム部:スチール1.0570(SM50YB相当) 材質(軸)ピン:ステンレス鋼1.4021(SUS420J1相当) 表面処理軸ピン:熱処理、偏芯カム部亜鉛リン酸塩処理 最高温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HALDER(ハルダー)両サイド偏心レバー、軸ピン付
エコ商品
材質リテーナー・リング:バネ鋼 形状ノブ付形 材質(本体)焼入れ鋼 質量(g)334 種類クランプレバー 回し半径(mm)100 表面処理軸ピン:浸炭焼入れ 材質(軸)ピン:スチール 取付部丸穴 表面処理(本体)浸炭焼入れ/黒染 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径(mm)Φ12
1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷

種類カムレバー 形状ノブ付形 取付部丸穴 材質プラスティック・キャップ:PVC/赤、リテーナー・リング:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当) 材質(軸)ピン:ステンレス鋼1.4021(SUS420J1相当) 表面処理軸ピン:熱処理、偏芯カム部:ステンレス鋼1.4301(SUS304相当) 最高温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
189 税込208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ピン(Φ8×L100)
質量(g)43 寸法L1(mm)100 寸法t(mm)3 材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH) 寸法D1(Φmm)8 寸法D2(Φmm)14 寸法L2(mm)97 寸法d(Φmm)7 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード11586
1個
100 税込110
当日出荷

1個ほか
特価
359 税込395
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

1パック(34個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

種類ピンバイス 材質(本体)特殊鋼 主な用途穴あけ作業 仕様コレットチャック 本体一体型貫通タイプ 材質チャック・キャップ:真鍮、本体:特殊鋼
1本
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

5本組です。 軸固定用ネジ1本付です。
用途時計用バンドピン抜きの軸の交換に 全長(mm)20 質量(g)1 材質(軸) 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット(5本)
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ジョー・プリンス竹下ダイカスト大型キャッチ
エコ商品
・バネ、軸ピンはステンレス製です。
用途振動機器 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
7日以内出荷


ジョー・プリンス竹下樹脂製大型キャッチ
エコ商品
・バネ、軸ピンはステンレス製です。
用途振動機器 材質ポリアセタール(POM) 仕上白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
7日以内出荷

材質SK4 硬度53~58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下) 対応(対応ホーロー)M22-P1.5 h12 対応サイズ(Φmm)(バネ外径)18
1本
999 税込1,099
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

材質SK4 硬度53~58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下) 対応(対応ホーロー)M27-P1.5 h12 対応サイズ(Φmm)(バネ外径)22
1本
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

材質SK4 硬度53~58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下) 対応(対応ホーロー)M12-P1.5 h10 対応サイズ(Φmm)(バネ外径)13
1本
619 税込681
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

材質SK4 硬度53~58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下) 対応(対応ホーロー)M12-P1.5 h10 対応サイズ(Φmm)(バネ外径)10
1本
559 税込615
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

ドリルチャックの長さを選ばない貫通タイプです。
用途彫金・金属板・模型・ビーズ・基盤製作などの穴あけ作業に 材質キャップ・チャック部:鉄、本体:真鍮
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピン抜き、ピン差込みに使用するポンチをコンパクトにセットしました。テーパーピン、平行ピン、ロールピン、ストレートピン等に対応します。プラスチック筒ケース入り。
寸法(mm)2、3、4、5、6、7、8、10
1セット(8本)
5,998 税込6,598
当日出荷

細かなサイズの穴あけやバリ取りに最適なピンバイスです。 精密加工・ホビーなど、細かなサイズの穴あけやタップホルダとして多用途に使えます。
種類ピンバイス 材質(本体)真鍮 主な用途精密加工作業/穴あけ作業 仕様ハンドルすじ目加工/細軸片頭式 質量(kg)0.023 全長(mm)97 適合サイズ(mm)0.1~1.0 材質(本体・チャック・キャップ)真鍮、PP+アクリル トラスコ品番437-4207
1本
629 税込692
当日出荷

スタンダードな並行ピンポンチセット
全長(mm)150 セット内容(mm)2・3・4・5・6・7 六角軸二面幅(mm)10
1セット(6パック)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、コンクリート用ドリルとして手軽にご使用いただけます。プラグアンカー、ノープラグビスの下穴に最適です。先端のチップは研磨加工しており、より一層の切れ味を追及しています。6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。
用途コンクリート・ブロック・モルタル・石こうボードの穴あけ用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
829 税込912
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
最高回転速度(min-1)1800 形状2軸突合わせ 質量(kg)1.5 サイズ3 タイプシグナルピン付 慣性モーメント(kg・m2)3.33×10-3 ねじ径M12-M6 ねじ径M22-M6 取付誤差偏心(mm)0.2 取付誤差偏角(°)0.5
1個
46,980 税込51,678
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
最高回転速度(min-1)1800 形状2軸突合わせ 質量(kg)1.5 サイズ3 タイプシグナルピン付 慣性モーメント(kg・m2)3.33×10-3 ねじ径M12-M6 ねじ径M22-M6 取付誤差偏心(mm)0.2 取付誤差偏角(°)0.5
1個
46,980 税込51,678
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (378種類の商品があります)