後部のラゲッジスペースに装着し、荷物等を積む際の汚れや傷から内装を守る。
軽自動車からミニバンまで、さまざまな車種に対応する汎用サイズ。
マジックテープ付きのスリットは、座席の幅やタイプに合わせてシートを分けることが可能。いろいろ座席アレンジに対応。
全席と後席に間に装着し、愛犬等の毛や、汚れ、傷等から内装を守る。
ヘッドレストに引っ掛けるだけの簡単装着。使用しない時は折りたたんで、物入れとして活用できる。
材質ポリエステル、ナイロン
寸法(mm)約1200×約1620
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ツッパリ効果のストッパーでガッチリ固定!
ラバークッションがガタツキを抑えます。
用途ラックとして
材質スチール(焼付塗装)
品番SV-5523
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×1100×300~600
1個
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
自由な組み合わせで 車内を整理整頓 バンキャビネットシリーズ
メタルラック専用のパーツです。メタルラックを天井に突っ張らせることができます。
ポール径(Φmm)約25
適合メタルラック・メタルシェルフ全般、メタルラックパソコンデスクMRP-615
トラスコ品番404-7761
材質スチール(クロームメッキ)、ABS樹脂、ナイロン
質量(g)1400
関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)47×60×1015
1セット(2本)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
アルミ繊維が熱を遮断。
強力マグネットで取付簡単。
紫外線約90%カット。
直射日光をカット。
生地両面に消臭・抗菌加工仕様。
強力マグネット6個内蔵でしっかり取付け。
軽自動車~ミニバンに最適。
用途車用カーテン
材質ポリエステル
天井張り作業や荷台の荷崩れ防止に!
用途養生用シートの固定や仮設柱として。
天井張り作業にも!
パイプ径(Φmm)29
材質(パイプ)(本体):スチール、(グリップ):スポンジ、(先端パーツ):合成ゴム
色アイボリー
静止荷重(kg)(垂直)50
横枠が無く、脚部がフレームパイプの下にある為幅広の荷物などをフラットの
状態で積載できます。
キャリアの高さ調節を3段階(最大5cm)まで調節可能!
ルーフの高さや用途に合わせて微調節ができます。
回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。
用途長尺物・回転灯用
種類ベーシックキャリア
最大積載荷重(kg)60
汎用トラック荷台マット。
本体成分の約90%にリサイクル材を使用し、ゴムの使用量・排出量を減らしています。
滑り止めの凹凸付。
用途トラックの荷台カバーマット
材質再生ゴム90%(NR+SBR)、添加剤
色黒
径(丸)(Φ)23mm
伸び(%)250
引張強度(MPa)3
模様丸型
硬度(ショア A)65
比重(g/cm3)1.5
軽トラ、軽バンなど働く軽自動車用に設計・配合しましたエンジンオイル・強化・復活剤です。
全国の働く軽自動車オーナー様から高い評価をいただいております。
日本の宝である軽自動車は、小排気量で高パワーの優れた車です。
しかし、そのためには絶えずエンジンを高速回転させる必要があります。
エンジンオイルを強化し、エンジンへの負担を下げることは、乗り心地の向上はもちろん、エンジンを健康で長持ちさせることができます。
キャップを開け、そのままエンジンオイルに添加してください。
オイル交換時に添加するのがベストですが、古いエンジンオイルにそのまま添加しても大丈夫です。
復活剤が入っているので、加速がスムーズになります。
この製品の効果を最大限引き出すには、中もしくは中より上のグレードのエンジンオイルへの添加をおすすめします。
用途軽自動車、2輪車、小排気量の車両及び発電機など4サイクルエンジンの使用に最適
材質プラ
当商品は、スタッドレスタイヤとホイールの組み込み・バランス調整済みです。タイヤ性能 : 氷上ブレーキ性能と、経済性に直結するロングライフ性能において大きな進化を遂げた、運びのプロが選ぶVAN用スタッドレスタイヤです。
用途軽トラ・軽バン
色ホイール:メタリックグレー
タイヤタイプGOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI(アイスナビ) CARGO
タイヤサイズ145R12 6PR
ホイールD,O,S(ディーオーエス) SE-10R plus
適合車種軽トラ・軽バン
タイヤ幅(mm)145
リム径(inch)12
偏平率(%)80
ホイールサイズ12インチ 4.0J 4-100 +42
適合ボディタイプ軽トラ
1セット(4本)
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
当商品は、スタッドレスタイヤとホイールの組み込み・バランス調整済みです。タイヤ性能 : 氷上ブレーキ性能と、経済性に直結するロングライフ性能において大きな進化を遂げた、運びのプロが選ぶVAN用スタッドレスタイヤです。
用途軽トラ・軽バン
色ホイール:シルバー
タイヤタイプGOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI(アイスナビ) CARGO
タイヤサイズ145R12 6PR
ホイールウィンターエース(S-354N)
適合車種軽トラ・軽バン
タイヤ幅(mm)145
リム径(inch)12
偏平率(%)80
ホイールサイズ12インチ 3.5J 4-100 +45
適合ボディタイプ軽トラ
1セット(4本)
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
軽量、軽施工キャビネット
材質鉄板製
保護等級IP2X
使用ハンドルKH-84F(キー付平面ハンドル小)
使用場所屋内用、露出形、換気スリット付
ドア片扉
キャビネット板厚(mm)ドア0.5、本体枠0.5、底板0.5
取付基板木製基板 12mm/方眼目盛付
当商品は、サマータイヤとスチールホイールの組み込み・バランス調整済み商品です。【タイヤ性能】 : 商用車に求められる基本性能を追求し、コストパフォーマンスに優れたブリヂストンの軽トラック・軽商用車用スタンダードラジアルタイヤ
用途軽トラ・軽バン用
タイヤタイプBRIDGESTONE(ブリヂストン) K370
タイヤサイズ145/80R12 80/78N LT
ホイールウィンターエース(S-354N)
タイヤ幅(mm)145
リム径(inch)12
偏平率(%)【タイヤ】80
ホイールサイズ12インチ 3.5J 4-100 +45
1セット(4本)
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
軽トラックの荷台部分に敷くゴム製のマットです。フラット面、イボ付きの面があり、用途に合わせて使い分けできます。荷物のスベリ防止効果を施しています。耐候性、弾力性、耐油性、耐久性に優れています。
用途軽トラックの荷台カバー、荷台への傷防止に。
限られたスペースを有効活用で快適空間向上
ハイエースやキャラバンに最適な220cmサイズのバー採用。
車中泊の際に軽量な荷物を車輌上方の空間に入れて有効活用できます。
サーフボードなどの長尺物も車内にすっきり収納できます。
色シルバー
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)2200×25×25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
・小型カメラのため取付位置を選ばない。・ダッシュボードにスッキリ設置できる4インチ小型モニター。・軽自動車、乗用車、商用車にも最適
用途・軽自動車、乗用車、商用車にも最適。・モニターとカメラセット
仕様●信号コネクタ:RCA●出力信号形式:NTSC●画像:鏡像
付属品モニター・モニタースタンド(2種)・延長ケーブル・バックカメラ・バックカメラスタンド固定用ビス・両面テープ・電源直結コード(2本)
質量(g)約120、約40(ケーブル・スタンド含む)
電源(V)DC12-24
電源DC12V/1A
本体寸法(mm)約23×23×25(ケーブル・スタンド除く)
信号形式CVBS
本体サイズ(mm)約120×75×20(ケーブル部除く)
解像度【カメラ】480TV/LINE、480×272
LCD仕様【モニター】TFT 4.3 インチ
動作温度(℃)ー10~50、0~50
防水仕様IP67相当
画角レンズ:約120°(対角)
最低照度(Lux)0.1
1セット
¥8,500
税込¥9,350
3日以内出荷
・100万画素カメラは小型で取付位置を選ばない。・ダッシュボードにスッキリ設置できる5インチ小型モニター&。・軽自動車、乗用車、商用車にも最適
用途・軽自動車、乗用車、商用車にも最適。・モニターとカメラセット
仕様●信号コネクタ:RCA●出力信号形式:AHD●画像:正像
付属品モニター・モニタースタンド(2種)・延長ケーブル・バックカメラ・バックカメラスタンド固定用ビス・両面テープ・電源直結コード(2本)
質量(g)約150、約40(ケーブル・スタンド含む)
電源(V)DC12-24
電源DC12V/1A
本体寸法(mm)約23×23×25(ケーブル・スタンド除く)
信号形式AHD
本体サイズ(mm)約125×85×20(ケーブル部除く)
解像度【カメラ】1280×720 ピクセル、800×480
LCD仕様【モニター】TFT 5 インチ
動作温度(℃)ー10~50、0~50
防水仕様IP67相当
画角レンズ:約150°(対角)
最低照度(Lux)0.01
1セット
¥15,300
税込¥16,830
3日以内出荷
取付が簡単に行える運転席側と助手席側のシートカバーがセットになった商品です。材質は丈夫なポリエステル(PE)で、裏面にはPVC加工を施しているので防水性にも優れています。
用途軽トラック専用シートカバー
セット内容座面用×2枚、背もたれ用×2枚、ヘッド用×2枚
材質PE(表面防水加工)
厚さ(mm)約0.4
色黒
適合車種スズキ/キャリイ(H11.1~H23.7)、ダイハツ/ハイゼット(H16.12~H22.8)、ミツビシ/ミニキャブ(H12.11~H23.11)、スバル/サンバー(H17.11~H24.3)、ホンダ/アクティ(H11.5~H21.12)、マツダ/スクラム(H17.9~H23.5)、ニッサン/クリッパー(H15.9~H24.1)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.5MB)
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
当商品は、バン用サマータイヤ4本(1台分)セット販売です。・ 軽トラック、軽バン向けのスタンダードラジアルタイヤ。・ 商用車に求められる基本性能を追求。「K305」の後継モデル。・ タイヤパターンの回転方向、IN/OUTの指定はともにない。
用途軽トラ・軽バン
品番BRIDGESTONE(ブリヂストン) K307 (軽トラ・軽バン用タイヤ)
本数4
タイヤサイズ145/80R12 80/78N LT
タイヤ幅(mm)145
リム径(inch)12
偏平率(%)80
商品タイプタイヤのみ
適合ボディタイプ軽トラ
1セット(4本)
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
形状ラダー(ハシゴ型)
種類シングル
【タイヤ性能】:。基本機能に加えて、使い切り感(耐偏摩耗性)を向上させた軽トラック・バン用ベーシックタイヤです
用途軽トラ・軽バン用サマータイヤ
本数2本
タイヤタイプBRIDGESTONE(ブリヂストン) K370
タイヤサイズ145/80R12 80/78N LT
タイヤ幅(mm)145
リム径(inch)12
偏平率(%)80
商品タイプタイヤのみ
適合ボディタイプ軽トラ
1セット(2本)
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
当商品は、タイヤ4本(1台分)セット販売です。耐久性・耐摩耗性を追及し オフロードを堪能したい方へ
用途軽トラ・軽バン
タイプブラックレター
タイヤタイプYOKOHAMA(ヨコハマ) GEOLANDAR M/T G003 (軽トラ・軽バン用タイヤ)
タイヤサイズ145/80R12 80/78N LT
タイヤ幅(mm)145
リム径(inch)12
偏平率(%)80
適合ボディタイプ軽トラ
1セット(4本)
¥28,980
税込¥31,878
翌日出荷
軽負荷タイプより許容負荷レベルが約3.7倍アップしたタイプです。
仕分け・組立ライン等の大型搬送機構の分野に多用されています。
金属心材にバンコランを接着させ、心材に金属ベアリングを挿入した形状です。
用途空港手荷物運搬装置、郵便物自動仕分装置、事務書類輸送装置、チェーンコンベア装置、自動車組立ライン装置、小荷物連続垂直搬送装置、立体駐車場、クリーンルーム搬送装置、カルテ等搬送
仕様重負荷
形状BB
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
タイヤ(ホイール)をロックするタイプの車輌盗難防止用品です。タイヤをロックする事で盗難を困難にするだけでなく、赤色の本体が視覚に入り盗難の抑制効果にもつながります。アーム部は樹脂コーティング加工(黒色)しております。
用途普通乗用車、軽乗用車、バン、バイク等
仕様ホイールサイズ13~17インチ用
付属品専用鍵(2個)
材質鉄
質量(kg)3.1
適合タイヤ幅(mm)175~285
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
『エアマット』を使用することで、フカフカな肉厚クッションで睡眠の質を上げることができます。5cmの厚みでクッション性に優れ快適に過ごせます。バルブを開くだけで約3~5分という短時間で自動で膨らみます。サイドにあるスナップボタンで本商品同士を連結することもできます。また、車中泊にもピッタリです。ミニバンや軽バンにシンデレラフィットし、シートの柔らかさも相まってストレスフリーでフカフカ熟睡できます。たたむときも空気を押し出しながら丸めるだけなのでカンタンです。収納はコンパクトになるので場所も取らずに持ち運びも便利です。
用途睡眠の質の向上に。車中泊の際に。
色ブラック x グレー
散らかりがちな工具や資材などの仕事道具をすっきりと収納することができる専用ラックです。
2台のラックは高さを自由に変えることができるので、収納する物に合わせて調整することができます。
2台のラックの間には通路があるので、収納物の出し入れもスムーズです。
落下防止のパーツを組み合わせることでより安全に走行することができます。
車載ラックシリーズの収納ツールを使用することでより使いやすくなります。
トラスコ品番855-6972
寸法(mm)(全体)1446×1444×1219、(棚)1400×400
1個
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
ブリヂストンの働く軽トラック・バン専用タイヤ。
長持ちと低燃費性能を高次元で実現
用途タイヤ・足回り
タイヤ幅(mm)145
偏平率(%)80
リム径(inch)12
タイヤ外径(mm)539
本数1本
商品タイプタイヤ
適合ボディタイプ軽トラック・バン
ブリヂストンの働く軽トラック・バン専用タイヤ。
長持ちと低燃費性能を高次元で実現
用途タイヤ・足回り
コンパクトにすっきり整理。
用途に合わせて便利に使い分け。
厚さ(mm)0.03
サイズS
寸法(縦×横)(mm)150×165
アズワン品番64-7756-68
1個(100枚)
¥699
税込¥769
当日出荷
扉を開くと自動的に90°でロックします。
閉方向にロックは働きません。
90°以上開く場合は、ロック部を押しながら扉を開いてください。
軽車両用として最適です。
左右兼用型
用途軽トラック・小型バン
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
コンパクトにすっきり整理。
用途に合わせて便利に使い分け。
厚さ(mm)0.03
軽商用車・バン・1tクラス小型トラック用。ロングライフ性能を追求した”はたらくラジアル”
用途軽商用車・バン・1tクラス小型トラック用四輪
タイプ軽商用車・バン・1tクラス小型トラック
ジーベックの新ブランド「クロスゾーン」シリーズ ワーク・カジュアル・アウトドア・スポーツ・新素材等、様々な要素をクロスさせた新たなワークスタイルを展開。
摩耗に強いコーデュラナイロンを使用した2WAYストレッチのワークウェアを展開。
軽さ、動きやすさ、丈夫さ、ひんやりとした着心地を教ね備えた素材と、パンツは大容量収納を兼ね備えたデザインで、
夏のワークスタイルは収納性が少なくなるというデメリットを解消品バンツとコンプレッション・ワークボロなどの組み合わせにも最適なシリーズです。
股下(cm)80
材質(ボタン)樹脂(ドットボタン)
混率(%)コーデュラナイロン2WAYストレッチ ナイロン91、ポリウレタン9
機能ストレッチ、軽量、冷感
種別カーゴパンツ
関連キーワード
1
2
次へ