103件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。 吐出流量が大きくなり、大型農機への給油時間が短縮されます。 水の流出を防止する「水流出防止プレート」が付き、水混入によるトラブルが防げます。 軽油に対応しています。
使用温度範囲(℃)-20~80 材質(フィルター)ステンレス 使用流体JIS1号灯油(白灯油)、軽油 最高許容圧力(MPa)0.1 材質(カップ部)PC
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

ストレーナーの吸入抵抗は、最大流量作動油粘度150SSUにおいて6.65kpa以下です。 ストレーナーを含めて、全吸入抵抗が16.6kpaHg以上にならないように取り付けて下さい。 目づまりによって吸入抵抗が増したときは、ストレーナーを取り外し、軽油中で振り洗いした後、内側より清浄な圧縮空気を吹き込めば完全に復元し再使用できます。
メッシュ150
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。 エアー抜きビス付。
最高許容圧力(MPa)0.1
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

総軽合金製ですから酸化促進に依る油の劣化がありません。 総軽合金製のため、極めて堅固で然も軽量で断線、目開きがありません。 累積目詰まりし抵抗を急増することがありません。 隙間の形状が特殊で表面滑らかなため、ダストがろ面に付着した場合、隙間に挟まれることがないので柔らかい布、又は油、水等に依り極めて簡単に拭い去ることができます。 (復元性 90%~100%) 理想的なろ過孔形状のため抵抗が非常に小さく、容量が大きくとれます。 平面板の間を流出入するので乱れた液内に設置してもストレーナ通過後は層流となります。 キャビテーションの発生がありません。 消泡性が高く、ポンプや付属機器へ悪影響を与えず常に最高の機能を発揮します。
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ハンディポンプと組合すことで吐出ホース・吸水ホース(ストレーナー付)のセットとなり、容器・タンクから液体移送が可能です。ハンディポンプと組合すことで耐油性のドラム缶セットになります。
用途ハンディポンプシリーズ専用灯油・軽油・オイル用ホースセットです。(ACH-20AL・AMH1-20FC・AMVH-20FC・EMH-20FC)灯油、軽油、オイルの移送に。 トラスコ品番820-2482 材質ホース:NBR 質量(kg)3 使用流体オイル、軽油 2018年トラスコ掲載ページ7 0760
1台
77,980 税込85,778
翌々日出荷

タンク内装のサクションフィルタです。 ろ材はステンレス金網で圧力損失が低く、目詰まりした場合は洗浄することにより、反復使用ができて経済的です。 一般鉱物油のほかに難燃性作動油にもお使いになれます。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)


1個
679 税込747
当日出荷

灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。 エアー抜きビス付。
使用温度範囲(℃)-20~80 材質(フィルター)ステンレス 使用流体A重油、JIS1号灯油 最高許容圧力(MPa)0.1 材質(カップ部)ADC12
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

アズワン液体ろ過筒
円筒ストレーナーを掛架台にセットして、ろ過物の性質に応じて液体をろ過します。 掛架台は0.5~2Lビーカーに対応します。
寸法(mm)(掛架台)三角形170 構成三角掛架台、円筒ストレーナー
1個
5,390 税込5,929
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

青銅製Y形ストレーナ モノタロウ 動画あり
種別青銅 形状ねじ込み形 使用温度範囲(℃)170以下 使用流体水、油、ガス 材質(キャップ)Bronze CC491K 材質(ガスケット)P.T.F.E 材質(スクリーン)SUS304(24メッシュ) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NTB製フューエルフィルターはガソリン漏れを防ぐ為に、差込み口を二次研摩しております。又、エアーリークテストにより、耐圧値は純正同等です。
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

110~185μのメッシュフィルターを採用しており、素早くろ過を行うことが出来ます。 メッシュ部には2本の支柱で補強をしているため、カップ内にストレーナーが落ち込みにくい構造です。
用途塗料などゴミ・固形物除去にご利用ください。 材質(本体)紙、(メッシュ部分)ナイロン 寸法(Φ×高さH)(mm)115×85 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(100枚)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

灯油・軽油を高速移送。連続運転可能。流量計やオートストップガン仕様のラインナップが揃っています。
適合機種200Lクローズドラム缶用 型式200Lクローズドラム用 使用温度範囲(℃)0~60 電流(A)5.5 電力(W)550 使用圧力(MPa)0.15 ホース内径(Φmm)25 電源コード(m)2 使用流体灯油、軽油 駆動方式電動式
1個
289,800 税込318,780
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

灯油・軽油を高速移送。連続運転可能
付属品吐出側【計量手動ガンノズル、耐油ゴム(Φ25×2m)、カプラ付】吸入側【ドラム缶用吸入パイプ、カプラ、ストレーナ付】 トラスコ品番509-5832 適合機種200Lクローズドラム缶用 材質本体:FC、Bs パッキン:NBR、FKM 型式200Lクローズドラム用 使用温度範囲(℃)0~60 電流(A)5.5 電力(W)550 使用圧力(MPa)0.15 ホース内径(Φmm)25 電源コード(m)2 使用流体灯油、軽油 駆動方式電動式
1個
269,800 税込296,780
欠品中

灯油・軽油用の電動100Vドラム缶用ポンプです。リリーフ弁内蔵で安心、連続運転も可能です。
用途灯油・軽油。 付属品吐出側【手動ガンノズル、耐油ゴム(Φ25×2m)、カプラ付】吸入側【ドラム缶用吸入パイプ、カプラ、ストレーナ付】 トラスコ品番410-0441 適合機種200Lクローズドラム缶用 材質本体:FC、Bs パッキン:NBR、FKM 型式200Lクローズドラム用 使用温度範囲(℃)0~60 電流(A)10.5 電力(W)550 使用圧力(MPa)0.15 ホース内径(Φmm)25 電源コード(m)2 使用流体灯油、軽油 駆動方式電動式
1台
409,800 税込450,780
欠品中

灯油・軽油を高速移送。連続運転可能
型式両端ホース付 使用温度範囲(℃)0~60 電流(A)5.5 電力(W)550 使用圧力(MPa)0.15 ホース内径(Φmm)25 電源コード(m)2 使用流体灯油、軽油 駆動方式電動式
1個
279,800 税込307,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

灯油・軽油を高速移送。連続運転可能。流量計やオートストップガン仕様のラインナップが揃っています。
型式両端ホース付 使用温度範囲(℃)0~60 電流(A)5.5 電力(W)550 使用圧力(MPa)0.15 ホース内径(Φmm)25 電源コード(m)2 使用流体灯油、軽油 駆動方式電動式
1個
299,800 税込329,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

灯油・軽油用のポンプ・メーター・オートストップガンが一つのセットになり、量を計りながら吐出します。ガンノズルを収納すると自動でポンプの電源もOFFになる。
付属品吐出側【オートストップガンノズル、耐油ゴム(Φ19×4m)】吸入側【耐油PVC(Φ25×2m)、ストレーナ付】流量計 トラスコ品番509-5638 材質本体:FC パッキン:NBR、FKM 使用温度範囲(℃)0~60 電流(A)5.5 電力(W)550 使用圧力(MPa)0.15 ホース内径(Φmm)19 電源コード(m)2 使用流体灯油、軽油 駆動方式電動式
1個
279,800 税込307,780
3日以内出荷

金属製のストレーナーです。吸水ホース先端に取り付けてゴミよけにご使用ください。
用途ポンプパーツ。 材質金属
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

灯油・軽油用のポンプ・メーター・オートストップガンが一つのセットになり、量を計りながら吐出します。ガンノズルを収納すると自動でポンプの電源もOFFになる。
付属品吐出側【オートストップガンノズル、耐油ゴム(Φ19×4m)】吸入側【耐油PVC(Φ25×2m)、ストレーナ付】流量計 トラスコ品番509-5620 材質本体:FC パッキン:NBR、FKM 使用温度範囲(℃)0~60 電流(A)5.5 電力(W)550 使用圧力(MPa)0.15 ホース内径(Φmm)19 電源コード(m)2 使用流体灯油、軽油 駆動方式電動式
1個
399,800 税込439,780
3日以内出荷


ストレーナ付、ねじ込形のPS-43型シリーズ電磁弁桃太郎Ⅱは、従来品PS-13型シリーズより既にご好評を頂いている各特長はそのまま継承し、面間寸法を同値として改修時の取替えを容易にしたと共に、耐久性能が格段に向上しました。 また、省電力化、RoHS指令規制値をクリアするなど環境にも配慮し、より完成度が高い電磁弁となりました。
材質(本体)CAC408 種類ピストン式 使用温度範囲(℃)5~60 電圧(V)AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用 保護構造防塵・防沫形・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用してください) 使用圧力範囲(MPa)0~1.0 定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み形 使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 絶縁種別H種 ストレーナー60メッシュ 流体温度(℃)5~180(温水の場合100℃以下) 取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く) 適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)C3604、PTFEディスク入 許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時) 作動通電開 流体粘度(cSt)20以下 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料新旧比較表(0.05MB)
1台
36,980 税込40,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ストレーナ付、ねじ込形のPS-43型シリーズ電磁弁桃太郎Ⅱは、従来品PS-13型シリーズより既にご好評を頂いている各特長はそのまま継承し、面間寸法を同値として改修時の取替えを容易にしたと共に、耐久性能が格段に向上しました。 また、省電力化、RoHS指令規制値をクリアするなど環境にも配慮し、より完成度が高い電磁弁となりました。
材質(本体)CAC408 種類ピストン式 電圧(V)AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用 保護構造防塵・防沫形・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用してください) 使用圧力範囲(MPa)0~1.0 定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用 最高使用圧力(MPa)0~1.0 絶縁種別H種 ストレーナー60メッシュ 流体温度(℃)5~180(温水の場合100℃以下) 取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く) 適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)C3604、PTFEディスク入 許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時) 作動通電閉 流体粘度(cSt)20以下 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料新旧比較表(0.05MB)
1台
63,980 税込70,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ストレーナ付、ねじ込形のWS-43型シリーズ電磁弁桃太郎Ⅱ は、従来品WS-13型シリーズより既にご好評を頂いている各特長はそのまま継承し、面間寸法を同値として改修時の取替えを容易にしたと共に、耐久性能が格段に向上しました。 また、省電力化、RoHS指令規制値をクリアするなど環境にも配慮し、より完成度が高い電磁弁となりました。
材質(本体)CAC408 種類ダイヤフラム式 電圧(V)AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用 保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用してください) 使用圧力範囲(MPa)0~1.0 定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用 最高使用圧力(MPa)0~1.0 絶縁種別B種 ストレーナー60メッシュ 流体温度(℃)5~60 取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く) 適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続JIS Rcねじ 材質(ダイヤフラム)NBR 許容漏洩量なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa時) 作動通電開 流体粘度(cSt)20以下 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料新旧比較表(0.05MB)
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ストレーナ付、ねじ込形のWS-43型シリーズ電磁弁桃太郎Ⅱ は、従来品WS-13型シリーズより既にご好評を頂いている各特長はそのまま継承し、面間寸法を同値として改修時の取替えを容易にしたと共に、耐久性能が格段に向上しました。 また、省電力化、RoHS指令規制値をクリアするなど環境にも配慮し、より完成度が高い電磁弁となりました。
材質(本体)CAC408 種類ダイヤフラム式 使用温度範囲(℃)5~60 電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用してください) 使用圧力範囲(MPa)0~1.0 定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み形形 使用流体水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度) 絶縁種別B種 ストレーナー60メッシュ 流体温度(℃)5~60 取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く) 適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続JIS Rcねじ 材質(ダイヤフラム)NBR 許容漏洩量なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa時) 作動通電閉 流体粘度(cSt)20以下 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料新旧比較表(0.05MB)
1台
59,980 税込65,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

メッシュの隙間が真四角なので塗料のろ過が早い。 ろ過部分のナイロンメッシュの支柱が2本あるので形状がしっかりしている。 腰のある上質紙を使用しているので2回目以降の使用時も使いやすい。 ろ過後にストレーナーの底部から塗料がしたたり落ちない形状です。
種別ナイロン 材質紙、ナイロン(メッシュ部分) 寸法(Φ×高さH)(mm)155×110
1箱(100枚)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1回転1リットルの吐出量!200Lドラム缶1本をわずか2分で吸い上げます。A重油ご使用の際はメーカー・添加剤などで異なりますが、目安として、油温10℃以上で使用可能です。灯油・軽油・A重油などの低粘度油の移送給油に最適です。灯油・軽油・A重油などの低粘度油。吸入ストレーナー:60メッシュ
用途ドラムポンプ缶からの小分けに 付属品吐出ホース・バンド トラスコ品番112-2282 種別手動ドラムポンプ 吐出口径(Φmm)32 吐出ホース(mm)32×1275 ストレーナー60メッシュ(ポリエチレン) 吸入パイプ32mm×1.6t アズワン品番64-6358-26
1台
35,980 税込39,578
当日出荷


電動ドラムポンプ ラクオート FPシリーズ 工進 動画あり
お手頃価格で便利な電動ドラムポンプシリーズ! 家庭でのドラム缶からの小分けに使用可能。 AC-100V、DC-12Vよりお選びください。 ドラム缶なら10分以内、ポリ缶なら1分以内に給油できます。 使いやすい給油ガンノズル・吸入パイプ部にはメッシュストレーナー付。
用途ドラムポンプ缶からの小分けに タイプ電動 ねじ径M28(吐出部) 電源コード(m)4 ノズルガンタイプ 吐出口径(mm)25 ヒューズ筒型ヒューズ(4A) 吐出ホース長(m)1.5
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1回転で1Lの最大吐出量があるため、スピーディーかつ簡単に灯油、軽油を輸送給油できます。ハンドルを逆回転させればホースから油を吸い上げる事が出来ます。
用途灯油、軽油の輸送給油に。 付属品給油ホース、ホースバンド、ストレーナー 材質本体/アルミダイキャスト、吸入パイプ/鉄、給油ホース/PE 全長(mm)1365 パイプ径(Φmm)31.8 吐出ホース(mm)1320 ストレーナー60メッシュ(ポリエチレン) 吸入パイプ1080 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷

日本油化工業YUNIC 750LS-F
低硫黄軽油・A重油に添加することで、次のような効果を発揮します。 潤滑性の向上効果による、燃料系統の各種ポンプ、および燃料噴射ポンプの異常摩耗や膠(こう)着防止。 カビ菌糸の増殖抑制効果によるストレーナ・パイプラインの閉塞防止、および燃料タンク内のカビ菌糸滞留防止。
液色淡黄色~淡褐色透明 動粘度(mm2/s)15~30(50℃) 密度(kg/m3)870~910(15℃) 引火点(℃)約67(PM密閉式) 主成分脂肪酸、窒素化合物、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)ほか
42,980 税込47,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい 形状ストレート 材質(本体)CAC408(青銅鋳物) 種類電磁弁 形式準直動式 使用温度範囲(℃)5~180(温水の場合100以下) 電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください) 定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み形 使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 絶縁種別H種(シリコンモールド) ハンドル形状なし 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20] 取付姿勢コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用 適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)SUS(ステンレス鋼) 材質(ディスク)PTFE 許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min以下(0.05~1.0MPa{0.5~10kgf}時) 作動通電時開形 適合圧力(MPa)0~1.0 流体粘度(cSt)20以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アクアシステム電動式ドラムポンプ
灯油・軽油用の電動100Vドラム缶用ポンプです。リリーフ弁内蔵で安心、連続運転も可能です。
1個
259,800 税込285,780
欠品中
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アクアシステム電動式ハンディポンプ
灯油・軽油用の電動100Vのホース接続タイプのポンプです。リリーフ弁内蔵で安心、連続運転も可能です。
用途灯油・軽油。 付属品吐出側【手動ガンノズル、耐油ゴム(Φ25×2m)、カプラ付】吸入側【耐油ゴム(Φ25×2m)、カプラ、ストレーナ付】 トラスコ品番410-0450 材質本体:FC、Bs パッキン:NBR、FKM 型式両端ホース付 使用温度範囲(℃)0~60 電流(A)10.5 電力(W)550 使用圧力(MPa)0.15 ホース内径(Φmm)25 電源コード(m)2 使用流体灯油、軽油 駆動方式電動式
1台
249,800 税込274,780
欠品中

オーティ・マットーOT-95S VB 壁ピタタイプ
屋外用灯油・軽油タンクです。 手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。
用途屋外用灯油・軽油タンク 内容積(L)99 容量(L)89 仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/4B仕様) トラスコ品番761-2583 セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム 材質溶融亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)25 タイプ壁ピタ 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)898×312×1180 板厚(mm)1.2
1台
44,980 税込49,478
5日以内出荷

オーティ・マットーOT-95S 1/4B 壁ピタタイプ
屋外用灯油・軽油タンクです。 手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。
内容積(L)99 容量(L)89 仕様送油バルブの仕様はボールバルブ(1/2B)とフレアバルブ(1/4B)の2タイプを用意 トラスコ品番761-2575 セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム 材質溶融亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)25 タイプ壁ピタ 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)898×312×1180 板厚(mm)1.2
1台
40,980 税込45,078
翌々日出荷