シリコーンゴムでできた輪ゴムのため、一般的な天然ゴムの輪ゴムより紫外線や熱に強く劣化しにくいです。ゴムアレルギーの心配も少なく、気になるゴムの臭いもありません。屋外でも劣化しにくく継続的に長期間使用できます。移行性:製品を汚染せず、長期間の結束・保管が可能で劣化の心配がありません。耐熱性:高温環境での使用が可能です。装飾性:透明感のある綺麗な色が華やかな装飾を実現します。耐候性、耐熱性に優れています。
用途結束用。
厚さ(mm)1.1
材質/仕上シリコーンゴム
質量(g)300
包装形態チャック付袋
番手#16
折径(mm)60
切り幅(mm)1.1
天然輪ゴムではないポリウレタン製なので、薄くて丈夫・長持ちします(-20~80℃位まで使用可)。
結束物に貼り付きにくく傷めません。
天然輪ゴムを使用できない銀・銅製品や電子精密部品のトレー等の結束に最適です。
厚さ(mm)0.3
色白
質量(g)100
使用温度範囲-20~80℃
材質シリコーンゴム
厚さ(mm)1.1
色レッド
内径(Φmm)38
折径(mm)60
切り幅(mm)1.1
アズワン品番64-7903-95
1袋(300g)
¥6,840
税込¥7,524
翌日出荷
天然輪ゴムではないポリウレタン製なので、薄くて丈夫・長持ちします(-20~80℃位まで使用可)。
バーコードを透かして読取可能な商品です。
結束物に貼り付きにくく傷めません。
天然輪ゴムを使用できない銀・銅製品や電子精密部品のトレー等の結束に最適です。
厚さ(mm)0.3
色透明
質量(g)100
使用温度範囲-20~80℃
1セット(1135本)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ヘッドバンド幅25mm用シリコンバンド
トラスコ品番817-9640
適合機種GTR-943H/HLX-339/HLX-449/HW-777H/HW-888H/HW-999H/HW-000X/HW-933XG/DPX-343H/DPX-433H/DPX-533H/TX-540XM/GB-33TFT/GB-43ETE/GB-77TTR
セット内容バンド×1、バックル×4
長さ(mm)800
質量(g)15
適合サイズヘッドバンド幅25mmヘッドライト用
1セット
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
純ゴムバンドと同等の結束力を備えた全天候型のゴムバンドです。
高温多湿の屋外作業、工業用、産業用に幅広く利用できます。
トラスコ品番254-9263
セット内容約1400本入
材質天然ゴム
厚さ(mm)1.1
質量(kg)1
色白
内径(Φmm)63.5
番手#260
折径(mm)100
切り幅(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。
用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV)
機能耐熱、耐寒、耐油
耐熱温度(℃)200
硬さ(デュロメータA)70(±5)
RoHS指令(10物質対応)対応
くり返し使える
色アソート
材質シリコーンゴム
使用温度範囲(℃)-20~180
アメ色ゴムバンドとして親しまれてきた純ゴム使用の、便利で幅広い用途をもつ、おなじみの結束材。食品衛生法、食品添加物の規格にも適合しています。
厚さ(mm)1.1
色アメ色
切り幅(mm)1.1
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
材質シリコーンゴム
厚さ(mm)1.1
色クリア
内径(Φmm)38
折径(mm)60
切り幅(mm)1.1
アズワン品番64-7903-93
1袋(300g)
¥6,840
税込¥7,524
翌日出荷
耐熱性・耐久性に優れています。
通常時の3~4倍の伸縮性があります。
可塑剤や加硫剤を含まず、無臭です。
材質ポリウレタン
1個(5本)
¥229
税込¥252
当日出荷
材質シリコーンゴム
厚さ(mm)1.1
色ライトグリーン
内径(Φmm)38
折径(mm)60
切り幅(mm)1.1
アズワン品番64-7903-94
1袋(300g)
¥6,840
税込¥7,524
翌日出荷
長尺物ができるため、パッキング等に適しています。耐熱性に優れ一般に200℃まで使用可能です。耐オゾン性、耐候性に優れています。
用途圧力釜のパッキング(丸紐)。Oリングの素材(丸紐)
材質シリコン
硬度50度
天然ゴム不使用、100%ポリウレタンで薄くても丈夫で長持ちします。サルファ―フリーで電子部品トレーや銀・銅製品等の結束に最適です。貼り付きが起こりにくく結束物を傷めません。透明なのでバーコード等の上に架けても読み取ることができます。
仕様ナチュラルラテックス・硫黄不使用/食品衛生法・RoHS指令・欧州REACH規則適合品/マイナス20℃~+80℃で使用可能
材質熱可塑性ポリウレタン100%
色透明
質量(g)33
RoHS指令(10物質対応)対応
デコレリーフ社が送る新提案シュガーモルド〈使用方法〉1.シリコンモルドを輪ゴム等で固定し材料を流し込みます。2.5・6分冷ました後、残った材料を鍋に戻します。3.シリコンモルドを外し、スプレーやハケで色を付けて出来 上がりです。
材質シリコン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×225×155
品名・タイプフレキシブルモルド・天板型
TKG品番9-1160-0201
TKG品番(2017)6-1038-0201
1個
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
デコレリーフ社が送る新提案シュガーモルド〈使用方法〉1.シリコンモルドを輪ゴム等で固定し材料を流し込みます。2.5・6分冷ました後、残った材料を鍋に戻します。3.シリコンモルドを外し、スプレーやハケで色を付けて出来 上がりです。
材質シリコン
全高(mm)135
品名・タイプフレキシブルモルド・天板型
TKG品番9-1160-0101
TKG品番(2017)6-1038-0101
1個
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
デコレリーフ社が送る新提案シュガーモルド〈使用方法〉1.シリコンモルドを輪ゴム等で固定し材料を流し込みます。2.5・6分冷ました後、残った材料を鍋に戻します。3.シリコンモルドを外し、スプレーやハケで色を付けて出来 上がりです。
材質シリコン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×50×180
品名・タイプフレキシブルモルド・天板型
TKG品番9-1160-0801
TKG品番(2017)6-1038-0801
1個
¥50,980
税込¥56,078
3日以内出荷
使い勝手のよいチャック式ポリ袋入りです。
厚さ(mm)1.1
番手#16
折径(mm)60
切り幅(mm)1.1
こんなお得な商品も!

ゴムバンド スライダー式チャック付袋入り
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
アメ色ゴムバンドとして親しまれてきた純ゴム使用の、便利で幅広い用途をもつ、おなじみの結束材。食品衛生法、食品添加物の規格にも適合しています。
色アメ色
切り幅(mm)1.1
RoHS指令(10物質対応)対応
貼り付けたり、引っ掛けたりできるマグネットピン。
用途メモの貼付や、輪ゴムの引っ掛けたり、鍵を吊るす等
仕様最大保持荷重:70g
材質(本体)シリコーンゴム、ネオジム磁石
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×10×130
虫よけリング。アクセサリー感覚で使える!殺虫成分不使用。手首や足首につけるだけ。伸縮性のあるシリコーン製リング。天然製油配合。水にぬれてもOK!30個(5種類×6個)入。●シリコーンの輪ゴムで、お子様でも大人でも手首や足首にピッタリフィット。●かわいい5種類の色と形状のリングが入っています。●分かりやすい1日使用で、効果は約12時間持続します。効果がなくなった後も、アクセサリー感覚で使えます。●殺虫成分は含みません。●30個入りで、家族や友達とみんなで一緒に使えます。●水にぬれても効果は変わりません。●皮ふアレルギーテスト済み(すべての方にアレルギーが起きないというわけではありません)。●特定外来生物に指定されているヒアリでも効果を確認しています。
用途【適用害虫】ユスリカ、チョウバエ、アリ、ヒアリ【有効期間】約12時間
海外製キッチンペーパーにも対応。ラップやポリ袋などキッチン消耗品をまとめて収納。高さ20cmのコンパクトサイズ。付属のフックでキッチンツールや輪ゴムなども収納可能。直径約15cm×高さ約28cm以内、芯の直径約3.6cm以上のキッチンペーパーロール。付属品 フック×2
色ホワイト
材質本体:スチール(粉体塗装)・マグネット、キャップ:シリコーン
質量(g)約1000
耐荷重(kg)約2、フック1つあたり:約0.25
対応直径約15cm・高さ約28cm以内・芯の直径約3.6cm以上のキッチンペーパーロールに対応
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約29×8×20
1個
¥2,800
税込¥3,080
当日出荷
大迫力の完成サイズ!好きな色に着色して完成!ゴムの力でシュート!
セット内容ダンボールパーツ一式、輪ゴム1本
材質紙、シリコンゴム
寸法(mm)完成サイズ:340×235×20
包装形態ヘッダー付OPP袋入
1セット
¥837
税込¥921
3日以内出荷
関連キーワード