こんなお得な商品も!
タイヤストッパー 2トン車用 取手付
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
用途大型車用
トラック用のタイヤストッパー。タイヤ接触面Rに合わせて形状を決めることでタイヤの収まりが向上しました。!。ストッパートップの高さを低くし、タイヤ接触時の収まりと飛出しを軽減!
質量(g)1550
ゴム製なので、滑りにくいです。取っ手付で持ち運びが便利です。連結して使用できます。
用途ゆるやかな斜面や平地での車止めに最適です。
用途車の転がり防止に。4t車用。
ロープ径(Φmm)7
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
こんなお得な商品も!
タイヤストッパー 2トン車用 取手付
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
大型車用。サイドブレーキだけではなく、ゴム製タイヤ止めを同時に使用することで、安全対策上、より効果的です。
用途工事車両等が駐停車して作業する場合、もしくは坂道でのパンク修理、チェーン着脱
色黒
こんなお得な商品も!
タイヤストッパー PPCP樹脂製
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
ゆるやかな斜面や平地での車止めに最適です。
材質ポリプロピレン(PP)
間口(mm)87
奥行(mm)162
高さ(mm)103
ゴム製の車止めです。
用途工事現場の駐車場などで使用。
材質ラバー
RoHS指令(10物質対応)対応
トラック、自動車の駐車時の必須アイテムのタイヤ止め。
軽くて耐久性に優れています。
用途駐車・停車時の、車の転がり防止に最適
仕様1.2mロープ付
トラック用の軽量樹脂製タイヤストッパー。
タイヤが乗ることでくさび効果を発揮し、裏面の滑り止めと相まって滑りにくい安心のタイヤストッパーです。
ワンタッチで連結できるので保管時のハンドリングが向上。
連結した状態で使用することで大きなタイヤもしっかりと固定できます。
国内有名メーカーと協業した日本製。
※特許・意匠出願・登録済
用途トラック用タイヤの輪止めとして。
色オレンジ
便利なひも付き。強力すべり止め形状。
2t車までの乗用車、小型トラックなどに使用できます。
用途車の転がり防止に。2t車までの乗用車、小型トラックなどに。
ロープ径(Φmm)6
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
車の転がり防止に。
乗用車、小型トラックなどに使用できます。
樹脂製なので軽くて持ち運びが楽です。色がオレンジで目立つのでわかりやすいです。
用途坂道での駐車時。ジャッキアップ時の補助。
適合車種乗用車・小型トラックなど
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×86×100
材質PP
質量(kg)約0.29(1個)
色オレンジ
耐油性、耐溶剤に優れています。鉱山安全保健管理局の基準をクリアしています。キャタピラタイプの車輌やダンプカー、ブルトーザー等に最適です。
用途大型の運搬トラックや建設機械用の大型車(キャタピラ)、クレーン、マイニング用のトラックに。
取付穴径(Φmm)15
ゴム製なのでグリップ力が強くズレにくい、大型車用の輪止めです。取っ手が付いているため、持ち運びに便利です。
用途一般車両や工事用車両の安全確保に。
仕様取っ手付き
トラスコ品番147-8234
色黒
耐荷重(t)10
日本緑十字社品番120003
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
軽自動車~普通乗用車まで使用できるゴム製のタイヤストッパーです。ゴム製なので設置時はタイヤが滑りにくいです。
用途坂道での駐車時。ジャッキアップ時の補助。
適合車種乗用車
材質合成ゴム
色黒
質量(g)330(1個)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)127×70×62
1セット(2個)
¥629
税込¥692
当日出荷
こんなお得な商品も!
タイヤストッパー 4t車用 ゴム製
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
ゴム製のタイヤストッパーです。便利なロープとフックが付いたセットです。
用途トラック2t車用
ロープ長さ(m)1
アズワン品番64-5128-89
1セット
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
こんなお得な商品も!
タイヤストッパー PPCP樹脂製
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
材質廃プラスティック
幅(mm)93
高さ(mm)115
奥行(mm)195
適合品番78881BKS
こんなお得な商品も!
タイヤストッパー 2トン車用 取手付
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
便利な取っ手付き!
強力すべり止め付き!
耐油性、耐薬品性に優れます。重量トラック・ トレーラーに最適です。ロープチェーン取付穴付き。
用途重量トラック トレーラー用
仕様汎用タイプ
色オレンジ
大型車でも安心、衝撃吸収力の安全設計なD型ゴム製の衝撃吸収材!
触事故による建物や車輛の破損を防ぎ、衝撃ショックを和らげる合成ゴム製で中空形状の為、クッション効果は抜群です。
カーストッパーと呼ばれることもあります。合成ゴム製で、耐候性、耐水性、耐久性に優れています。
用途倉庫・物流センター・配送センター・商品発着場・工場等の荷受荷捌所のクッション、トラックの後部クッションやカーゴ車、パレットの当り止めに最適、駐車場の車止めや船舶やハーバー用の防舷材にも使用可能。
材質(本体)合成ゴム
断面タイプ(ゴム)D型
トラックターミナルで車止めに使用するためのカーストッパーです。肉厚のある合成ゴム製で建物と車両をしっかりガードします。
NCDタイプは中空タイプですので、クッション性に優れております。
カーストッパーは、駐車場や工場・倉庫の壁に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、衝突による衝撃から車両や壁を守ります。
取付下地材を、アンカーでしっかりと固定するタイプなので、耐久性に優れています。
用途船舶、港湾、防舷材、工場、倉庫、プラットホーム、物流センター、トラックターミナル、台車が通る通路部、大型貨物自動車、空港、車止め、百貨店、ショッピングモール、スーパーマーケット、バックヤード、ゴルフ場等
材質本体:合成ゴム製 (中空)/取付下地材:スチール
色ブラック
形状D型(かまぼこ型)
長さ(mm)2000
取付穴数5
穴タイプ長穴
衝撃吸収材 カーストッパーNCDタイプの出隅コーナー部材です。
用途船舶、港湾、防舷材、工場、倉庫、プラットホーム、物流センター、トラックターミナル、台車が通る通路部、大型貨物自動車、空港、車止め、百貨店、ショッピングモール、スーパーマーケット、バックヤード、ゴルフ場等
材質合成ゴム
色黒
寸法(mm)284×284
再生ゴム(工場廃材)を使用したリサイクル弾性車止めです。33°以上の屈曲にも耐えられる断面構造です。
用途歩道への車両の乗り入れ抑止
仕様反射体:大型反射シート(マイクロプリズムレンズ型)
材質再生ゴム(工場廃材)
質量(kg)12
高さ(mm)800
設置方式脱着式
色(本体)ダークグレー
1本
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
再生ゴム(工場廃材)を使用したリサイクル弾性車止めです。31°以上の屈曲にも耐えられる断面構造です。
用途歩道への車両の乗り入れ抑止
仕様反射体:大型反射シート(マイクロプリズムレンズ型)
材質再生ゴム(工場廃材)
質量(kg)9.8
高さ(mm)800
設置方式固定式
色(本体)ダークグレー
1本
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
再生ゴム(工場廃材)を使用したリサイクル弾性車止めです。30°以上の屈曲にも耐えられる断面構造です。
用途歩道への車両の乗り入れ抑止
仕様反射体:大型反射シート(マイクロプリズムレンズ型)
材質再生ゴム(工場廃材)
質量(kg)9.8
高さ(mm)800
設置方式固定式
色(本体)ダークブラウン
1本
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
再生ゴム(工場廃材)を使用したリサイクル弾性車止めです。32°以上の屈曲にも耐えられる断面構造です。
用途歩道への車両の乗り入れ抑止
仕様反射体:大型反射シート(マイクロプリズムレンズ型)
材質再生ゴム(工場廃材)
質量(kg)12
高さ(mm)800
設置方式脱着式
色(本体)ダークブラウン
1本
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
再生ゴム(工場廃材)を使用したリサイクル弾性車止めです。34°以上の屈曲にも耐えられる断面構造です。夜間LEDが発光し視認性向上に寄与します。
用途歩道への車両の乗り入れ抑止
仕様反射体:大型反射シート(マイクロプリズムレンズ型)
材質再生ゴム(工場廃材)
トラックターミナルで車止めに使用するためのカーストッパーです。肉厚のある合成ゴム製で建物と車両をしっかりガードします。
NCD-Mタイプは耐久性に優れた無垢タイプです。
カーストッパーは、駐車場や工場・倉庫の壁に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、衝突による衝撃から車両や壁を守ります。
アンカーでしっかりと固定するタイプなので、耐久性に優れています。
用途船舶、港湾、防舷材、工場、倉庫、プラットホーム、物流センター、トラックターミナル、台車が通る通路部、大型貨物自動車、空港、車止め、百貨店、ショッピングモール、スーパーマーケット、バックヤード、ゴルフ場等
材質本体:合成ゴム製 (無垢)
色ブラック
形状D型(かまぼこ型)
トラックターミナルで車止めに使用するためのカーストッパーです。肉厚のある合成ゴム製で建物と車両をしっかりガードします。
NCD-Yタイプは中空タイプで、クッション性に優れており、イエローライン入りで、視認性を高めた仕様です。
カーストッパーは、駐車場や工場・倉庫の壁に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、衝突による衝撃から車両や壁を守ります。
取付下地材を、アンカーでしっかりと固定するタイプなので、耐久性に優れています。
用途船舶、港湾、防舷材、工場、倉庫、プラットホーム、物流センター、トラックターミナル、台車が通る通路部、大型貨物自動車、空港、車止め、百貨店、ショッピングモール、スーパーマーケット、バックヤード、ゴルフ場等
材質本体:合成ゴム製 (中空)/取付下地材:スチール
長さ(mm)2000
形状D型(かまぼこ型)
色ブラック/イエローライン入り
取付穴径Φ40-Φ30
寸法A(mm)取付下地材幅:50
寸法B(mm)取付下地材穴:Φ18×30
取付穴数5
穴タイプ長穴
適合アンカーM12
トラックターミナルで車止めに使用するためのカーストッパーです。肉厚のある合成ゴム製で建物と車両をしっかりガードします。
NCD-MKタイプはスリットが入った無垢タイプで、躯体への衝撃を緩和し、固定用アンカーへの負荷を軽減します。
カーストッパーは、駐車場や工場・倉庫の壁に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、衝突による衝撃から車両や壁を守ります。
アンカーでしっかりと固定するタイプなので、耐久性に優れています。
用途船舶、港湾、防舷材、工場、倉庫、プラットホーム、物流センター、トラックターミナル、台車が通る通路部、大型貨物自動車、空港、車止め、百貨店、ショッピングモール、スーパーマーケット、バックヤード、ゴルフ場等
材質本体:合成ゴム製 (無垢)スリット入り
色ブラック
形状D型(かまぼこ型)
世代を超えて愛され続けるベストセラー。発売以来7年間、住宅設置件数No.1の製品であり、多くのお客様に愛されています。様々な住空間にマッチする砂型鋳物ならではの自由で立体的な造形と優雅なデザインをお楽しみください。
用途本製品の高さは85mmと高く、一般車からミニバンや大型SUVまで対応できる優れモノ。
付属品ステンレス製ボルトM16×150mm 2本
質量(kg)3.5
色カーボンブラックメタリック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×150×85
耐荷重(t)2
関連資料(0.58MB)
1台
¥31,980
税込¥35,178
15日以内出荷
高級車ブランドが採用した最高傑作。車種のタイプを意識してデザインされた、様々な住空間にマッチするアルミ鋳物製のカーストッパーC600。鋳物の伝統技術を受け継いだ若きクラフトマン たちが製作、砂型鋳物ならではの自由で立体的な造形と優雅なデザインをお楽しみください。
用途本製品は、高さ80mmと低く設計。大型マフラーやリアディフューザー、フロントリップスボイラーを特徴とする、低車高、高性能車にお乗りのオーナー様に最適です。
付属品ステンレス製ボルトM16×150mm 2本
質量(kg)3.5
色カーボンブラックメタリック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×150×80
耐荷重(t)2
関連資料(0.58MB)
1台
¥31,980
税込¥35,178
15日以内出荷
「停まる・停める」を科学した万能選手。大型SUVのタイヤサイズ[285/75/16(直径860mm)]を基準値として設計しました。車量がかかるステップ部分はバイアス模様によりタイヤがしっかりグリップ。ボルト位置をステップ部側に設定したことでストップ部分にタイヤが乗り上げた場合でもテコの原理が働かない構造です。全体の肉厚は7ミリですが、高さ100mmのストップ部分の厚みは特に強靭性を高めるため30mmに設計しました。「自然な踏み心地・停め心地の良さ」を実現。ステップ部分は、薄く設計し「自然な踏み心地」を実現。裏面には、無数の溝を施すことで強度を高め、さらに全体に3ミリのくぼみを設け、施工時の接着剤塗布を容易にしています。シンプルなフォルムが街にとけこむデザイン。強強靭性が際立つC400シリーズですが、全体のフォルムは、流線型でシンプルなデザイン。美しく街の中にとけこみます。
用途回転モーメントゼロ。絶対停止の「ゼッティ」。鋳造型で強靭性、耐食性に優れ直下圧6 トンの耐荷重性能を実装。高さ100mmと高く一般車からSUVまで幅広く対応。軽量、コンパクトで施工しやすく商業店舗や病院、マンションのような多台数駐車場向けの商品です。
付属品ステンレス製ボルトM16×150mm 2本
質量(kg)2.5
色カーボンブラックメタリック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×260×85
耐荷重(t)2
関連資料(0.57MB)
1台
¥23,980
税込¥26,378
15日以内出荷
低速車両の踏倒しにも速やかに復元します。
用途車輛の歩道への乗上抑止に。
付属品スワレンズ付・大型反射シート付
材質ウレタン樹脂
高さ(mm)805
奥行(mm)96
トラロープと強力マグネットにより携帯性が向上しているため、輪留めの取り外し忘れに効果を発揮できるタイヤストッパーです。トラロープの長さが2mもあり4tまでの使用を想定しているので、トラックでも乗用車でも各種車両に対応できます。マグネットを利用することで、連結ひもを足に引っ掛ける心配がなくなっています。マグネット裏面にはシート加工が施されているので、車体への傷つき防止効果も備えています。
用途坂道での駐車時。ジャッキアップ時の補助。
材質SBR
長さ(mm)170、トラロープ:2000
幅(mm)100
高さ(mm)150
適合車種4tまで
質量(kg/個)2
耐荷重(t)4
1セット(4個)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
人気のデザインで高耐久なプラットホームストッパー!。イエローフレームが上部(PCE-6018Y-1(N))、上下部(PCE-6018Y-2(N))に付属した補強版、視認性も向上!。中~大型車両まで幅広く対応!トラックの横づけにも◎!!
用途倉庫・物流センター・配送センター・商品発着場・工場等のトラックヤード・荷受荷捌所のプラットフォームクッション、トラックの後部クッションやカーゴ車、パレットの当り止め・緩衝材に最適、船舶やハーバー用の防舷材にも使用可能。
材質(本体)合成ゴムSBR
全長(mm)2000
高さ(mm)180
奥行(mm)60
公差(mm)±3
適合アンカー推奨サイズ:M10
材質(金具)押さえ金具:Steel(2.3t焼付け塗装)
適応下地(コンクリート/スチール/木)○/◎/○
こんなお得な商品も!
ターミナルラバー D型
モノタロウ
¥3,198~
税込¥3,518~
大型車でも安心、衝撃吸収力の安全設計なD型ゴム製の衝撃吸収材!
触事故による建物や車輛の破損を防ぎ、衝撃ショックを和らげる合成ゴム製で無垢タイプで中が詰まっている為、衝撃の頻度の高い場所にオススメ。
機能性、耐久性にすぐれております。カーストッパーと呼ばれることもあります。合成ゴム製で、耐候性、耐水性、耐久性に優れています。
用途倉庫・物流センター・配送センター・商品発着場・工場等の荷受荷捌所のクッション、トラックの後部クッションやカーゴ車、パレットの当り止めに最適、駐車場の車止めや船舶やハーバー用の防舷材にも使用可能。
色黒
材質(本体)合成ゴム
タイプ無垢、穴アキ
金具(当て板)無
取付穴ピッチ(mm)450
断面タイプ(ゴム)D型
クッション性+ストッパー性を併せ持つハイブリットタイプ!。従来の衝撃吸収材の弱点であるゴム本体亀裂が発生しずらくなりました!。大型トラックのエアサスペンションにも対応!。押さえ金物が不要で、取り付け&取替えやすく!を実現。取り付けボルトも傷みにくい!
用途倉庫・物流センター・配送センター・商品発着場・工場等のトラックヤード・荷受荷捌所のプラットフォームクッション、トラックの後部クッションやカーゴ車、パレットの当り止め・緩衝材に最適、駐車場の車止めや船舶やハーバー用の防舷材にも使用可能。
材質(本体)合成ゴムSBR
全長(mm)2000
適合ワッシャー平ワッシャー:Φ34
関連キーワード
1
2
次へ