20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
農機具のスパークプラグの交換に最適です。奥まった部分にも届くロングサイズです。 ソケット内にはラバーキャッチが内蔵しているため、プラグをつかんで着脱が楽に行なえます。
用途スパークプラグの取り外し。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外径が薄口になっているため、細い場所に使用しやすくなっています。 マグネット式になっているのでプラグをしっかりと保持しながら取り外す事ができます。 またマグネットタイプはラバータイプと比較して保持能力の低下が少ないです。 9.5mm(3/8)サイズの差込角で、先端が12角になっているので12角/6角のスパークプラグにご使用頂けます。
用途スパークプラグ専用の工具です。 材質CR-V 全長(mm)65 タイプ12角 差込角(mm[inch])9.5(3/8)
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面に適度な凹凸を付加しグリップ力が向上。手に油分がついても滑らずにしっかりと握れる。
用途自動車のスパークプラグの取り付けと取り外しに。T字型グリップで回しやすい。 サイズ全長約245mm
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラグレンチ T型 フレキシブルタイプ モノタロウ 動画あり
フレキシブルタイプのプラグレンチなので狭い場所でのプラグの取り外しに大変便利にご使用頂けます。 プラグが落下しにくい脱落防止仕様なので安心です。 T型ハンドルなので回転がスムーズです。
全長(mm)230
1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

代表的な3種類(B・D・C)のスパークプラグをこれ1本で脱着させることができます。
適合Bタイプ(六角対辺20.8mm)、Dタイプ(六角対辺18.0mm)、Cタイプ(六角対辺16.0mm)
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刈払機やチェーンソーのメンテナンスに!
用途点火プラグの交換、刈払刃取付けネジの取り外し等に。
1個
659 税込725
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フレキシブルで狭いところも楽々!!また、レンチ部は9.5sqのドライブ角となっておりますので、他の工具(ラチェット類)が使用できます。頭は六角となっているのでメガネ類も使えます。
差込角(mm)9.5
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スパークプラグ脱着専用の工具です。 ゴムキャップ付きでスパークプラグをキャッチします。
用途スパークプラグの脱着に 全長(mm)65 材質クロムバナジウム鋼(CR-V) タイプ6角 差込角(mm[inch])9.5(3/8)
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ディープソケットとの見分けが容易な新形状を採用しました。 スパークプラグが落下しないマグネット付です。
差込角(mm)9.5
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マグネット式になっているのでプラグをしっかりと保持しながら取り外す事ができます。 またマグネットタイプはラバータイプと比較して保持能力の低下が少ないです。 9.5mm(3/8)サイズの差込角で、先端が12角になっているので12角/6角のスパークプラグにご使用頂けます。
用途スパークプラグの着脱に 材質CR-V 全長(mm)65 タイプ12角 差込角(mm[inch])9.5(3/8)
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エンジンチェーンソーのプラグ交換、丸鋸の替刃やチェーン(替刃)交換・チェーンの締付け等に大変便利なツールです。 エンジンチェーンソーの調整やメンテナンスに欠かせないサイズを1丁でまとめました。
全長(mm)160 質量(g)100
1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

交換用のスパークプラグです。チェンソー・刈払機・農機具・発電機・汎用エンジン用にお使いいただけるスパークプラグです。
用途交換用スパークプラグ。 適合型番:NGK/BPM7A・チャンピオン/CJ6Y・デンソー(ND)/W22MP-U 適合機種マキタチェンソー(E3030A・E3035A・E3435A),日立チェンソー(CS40EB2/E・CS45E2/E),マキタ刈払機(EM260・EM233/A・EM222・EM252・EM253・EM280・EM310),タスチェンソー(ECS415・ECS506)
1個
529 税込582
翌々日出荷

代表的な3種類(B・D・C)のスパークプラグをこれ1本で脱着可能!
用途プラグ交換 適合Bタイプ(六角対辺20.8mm)、Dタイプ(六角対辺18.0mm)、Cタイプ(六角対辺16.0mm)
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本で2種類のスパークプラグに適用できます。
寸法S1(mm)16(六角) 寸法L(mm)115 トラスコ品番823-0837 質量(g)130 寸法S2(mm)20.8(六角)
1個
999 税込1,099
当日出荷

用途プラグホールの小さいエンジンの整備に最適な3PWと、独自のリングバネ+鋼球による保持機構を採用したプラグソケットHPW-3Bのセットです。 セット内容3PW-14DM・16DM、HPW-3B-18・20.8、ソケットレール 質量(g)342
1セット
9,998 税込10,998
欠品中

刈払機等のプラグ交換に最適です。ソケットは、付属のバーを使用、ドライブ角3/8インチのラチェットハンドル等を使用、19mmスパナを掛けて使用の3通りの使用方法が可能です。
用途スパークプラグの着脱作業。 材質クロームバナジウム鋼 仕上クロームメッキ鏡面仕上 二面幅(mm)19
1個
899 税込989
当日出荷

ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し 仕様マグネットなし 差込角(mm)9.5 差込角(inch)3/8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


高度な塑性加工技術が可能にしたスリム設計。高さ外径ともにコンパクト。 スパークプラグに近づけた形状により、限られた狭い場所で威力を発揮します。 口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。 17mmに統一した六角形状部を設定、スパナ・めがねレンチでの作業も容易です。(NB3-13SP,14SPを除く) 奥深い個所でも作業できるマグネット付きです。 ゴムリングの採用により、手回しや引抜き時の作業性を大幅に向上。
差込角(sq.)9.5
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)