手をはなすと閉じる為、バイスがわりに使用できます。
用途はんだ付け作業等に便利です。
手をはなすと閉じるため、バイスがわりに使用できます。
はんだ付け作業等に便利です。
逆動作モデル。
用途小物つまみ作業。
材質SUS430
握ると開き、放すと閉じる逆作動型。長時間保持する作業に便利。サビに強いステンレス製。
用途ハンダ・ロウ付け時などの保持に。
寸法(mm)165
材質(本体)ステンレス鋼
バネ作用で部品をつかむ自閉型。はんだ付け作業時の部品保持に最適。素材が非磁性のステンレスです。
材質ステンレス
1個
¥2,350
税込¥2,585
当日出荷
先端精度にこだわった逆作用ピンセット
本体を握ると先端が開き、離すと閉じる逆作用ピンセット。
高い先端精度で小さく、薄い対象物もしっかりと保持・固定が可能。
全長(mm)118
トラスコ品番830-4204
材質ステンレス
質量(g)13
開き幅(mm)(最大)15
先端幅(mm)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
1個
¥15,700
税込¥17,270
翌日出荷
精密加工技術に支えられぴったり合った先端。
適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。
本体を握ると先端が開くセルフロックのピンセット。
部品の保持、固定に最適です。
材質ステンレス(SUS304)
全長(mm)165
仕様すべり止めのローレット付
トラスコ品番370-8331
質量(g)24
最大口開き(mm)約20
先端幅(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
先端は超精密加工で非磁性、耐酸性、耐触性を兼ね備えています。ボディー部のばね性は柔らかく仕上げてあり、長時間の作業でも手が疲れません。
用途非磁性なので、コンピュータ、エレクトロニクス分野の精密作業に最適。
全長(mm)170
先端形状平
仕様先端ギザ付
トラスコ品番778-1491
材質SU304
質量(g)44
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
つまむと開き、放すと閉じる逆作用ピンセットです。精密作業の必需品です。半田付けやロウ付けでの固定作業に便利です。
用途各種精密作業やプラモデル・工作・手芸用。
材質ステンレス(SUS410)
全長(mm)160
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
握ると開き、放すと閉じる逆作動型 。長時間保持する作業に便利 。サビに強いステンレス製
用途ハンダ・ロウ付け時などの保持に
仕様●SUS420J1
1個
¥469
税込¥516
4日以内出荷
使用頻度の多いサイズをセット。
全長(mm)125(TSP-21)125(TSP-25)125(TSP-26)120(TSP-32)120(TSP-34)
先端直/ギザ付(TSP-21)直型(TSP-25)先曲り型(TSP-26)8mm(TSP-32)1mm(TSP-34)
仕様5本組
トラスコ品番270-9180
セット内容5本組(TSP-21、TSP-25、TSP-26、TSP-32、TSP-34)
材質SUS430
幅(mm)10(TSP-21)10(TSP-25)10(TSP-26)11(TSP-32)8(TSP-34)
質量(g)124
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
使用頻度の高いピンセット5本組。便利な収納ケース入。
セット内容逆作動(小)、切手用、125mm直、ベビー用、AA125mm直
トラスコ品番774-0433
質量(g)150
1セット(5本)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
先端精度にこだわった逆作用ピンセット。本体を握ると先端が開き、離すと閉じます。小さく薄い物もしっかりと保持・固定可能。最大開幅15mm。完全非磁性。
材質ステンレス
先端幅(mm)0.2
耐食性に優れたステンレス製です。
用途小物などのつまみ作業。
材質ステンレス 13クローム
RoHS指令(10物質対応)対応
超精密ピンセットは医療用に開発されたものを、エレクトロニクス関連・通信・電子機器・パソコン・コンピューターなど、精密機器の組立や補修用に転用した優れたピンセットです。
1本1本丹念に磨き上げられた特殊機能付き。
はんだこての熱から部品を守ります。
狭いところにはL型が便利です。
材質アルミ
クリップにはさんで固定すれば、両手を自由に使うことが出来て便利です。
用途はんだ作業時の便利ツールとして。
幅(mm)125
微小なパーツや小物を容易につかむ事ができます。先の細いピンセットです。
用途小物つまみ作業。
材質SUS430
精密加工技術に支えられぴったり合った先端。
適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。
滑り止めのローレット付き。
仕様直
寸法B(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

マイクロスイッチ
モノタロウ
¥699
税込¥769
しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です)
マイクロスイッチの基本タイプ。
PTI(トラッキング特性)175
こんなお得な商品も!

スピードコントローラー メーターアウト
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。
取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途ねじとチューブの接続
こんなお得な商品も!

スピードコントローラー ユニオンストレートタイプ
モノタロウ
¥419~
税込¥461~
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途チューブとチューブの接続(同径)
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体空気
つかみ面は滑り止めの細かい横すじ入り。
握ると口先が開く逆作用タイプで、部品を保持する際に力を加える必要がありません。
全長(mm)160
切り替えレバーにより容易に正逆の切り替えが可能です。ラチェットめがね側は13°オフセットです。レバーはヘッドの厚みから突き出していないため邪魔にならず誤作動もおきません。12角部のCリングによりスタッドボルトなどのナットの締付時もナットから抜けてしまわず固定可能です。グッドデザイン賞受賞品です。薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。手になじみやすい柔らかい曲線デザインです。
用途配管のフレアナットや狭い場所での締め付け作業に。
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。プッシュロック式ツマミで設定・操作が片手で可能。1回転中30段階の位置でロック可能。(ただし、目盛りが確認できる位置は0.5回転毎となります。)
用途チューブとチューブの接続
逆止弁作動圧力(MPa)0.05
使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用流体空気
材質樹脂本体:PBT
形状ユニオンストレート
こんなお得な商品も!

スピードコントローラー メーターイン
モノタロウ
¥359~
税込¥395~
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。
取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途ねじとチューブの接続
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体空気
給油の信頼性が向上
このLVー100形分配弁は完全進行作動形で、潤滑剤を供給するとピストンが順次作動し、
それぞれの吐出口に、自動的に定量分配いたします。
最高使用圧力を21MPaに上げるとともに、吐出口には逆作動防止用のチェック弁を内蔵しています。
DV、DW形分配弁と組合せ親子システムを採用することによって、給油箇所の集中管理ができます。
高圧化により、給油の信頼性が高まり、より広範囲の給油ができます。
完全進行作動形です。この分配弁は進行作動形機構のため給油の保証が得られます。
吐出口にチェック弁を内蔵しているので軸受の背圧、給油管の長さなどに関係なく確実な給油ができます。
DV、DW形分配弁の作動確認をすることにより数多い給油箇所も集中管理ができます。
用途GW分配弁からさらにこの分配弁を取り付け親子システムとすれば、口数を倍増し多くの給油部へ給油可能です。
最高使用圧力(MPa)21
耐圧力(MPa)31.5
付属品十字穴付ナベ小ネジM6×60、バネ座金、六角ナット
質量(kg)1.7
管接続口径(供給)1/4、(吐出)1/8
ねじの種類Rc
グリス種類集中潤滑用グリース NLGI ちょう度#0~1
吐出量(cm3)0.16(1口)
最低作動圧力(MPa)1.2
バルブ種類方向制御弁
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。
取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途ねじとチューブの接続
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体空気
M型の構造に「温度感知遮断弁」をプラスした二重安全機能を備えた最新の乾式安全器です。この特徴は、ガス漏れによる燃焼が発生した場合、器体の内部温度が95℃以上に上昇した時に、温度感知遮断弁が働きガスの供給をストップさせ、燃焼を止めます。
逆流防止機構:ガスの逆流発生時は、瞬時に逆止弁が働きガスの逆流を阻止します。更に、逆流圧が異常に高くなった場合は、逆止弁と連動している遮断弁が作動し、ガスの供給を遮断します。
逆火防止機構:逆火が発生した場合、火炎は消炎フィルターで消炎され、逆火圧力で遮断弁が働きガスの供給を遮断します。この時、遮断弁はその位置でロックされます。
ガス供給遮断機構(二次災害防止):逆火・逆流時の異常圧力膨張の衝撃波で、本体内部の遮断弁が作動し、ガスの供給を停止させ再燃焼の危険を防止します。
リセット機構:逆火・逆流で作動した場合、ロックピンが突出し、赤のシグナルが表示されます。再使用する場合、逆火の原因を究明し除去してから、スライドリングを押し下げて、ロックピンを押し込むことでリセット(復帰)ができます。
全長(mm)72
質量(g)210
機能リセット復帰機能:シグナル表示式(赤)、ピンロック、ワンタッチ方式異常温度遮断機能:95℃でガス遮断
RoHS指令(10物質対応)対応
モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。
インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。
レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。
電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
付属品取付ネジ4本
商品タイプギアヘッド単体
モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。
インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。
レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。
電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
正逆は切替爪式です。
爪の切替部の開口が大きく泥水、砂等が入ってもすぐ排除されるため過酷な条件でも極めて安定したラチェット作動が得られます。
柄部のシノは鉄骨の穴合わせに便利です。
安全ロープ取り付け穴を設けています。
用途ボルト・ナットの締め緩めに。
シノの有無あり
ごみ噛みを防止するためのストレーナを内蔵した水道用減圧弁です。
KRMJは逆止弁機構部の水抜きを手動で容易に操作できます。
材質(本体)CAC406
使用圧力(MPa)0~0.75
使用温度(℃)不凍0~60
使用流体上水
適合流体上水
設定圧力(kPa)80
水(液体)に使用可能です。
トラスコ品番560-3136
使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)1.0 (at 0~20℃)
使用流体水
使用真空圧力(kPa)-100
最小差圧(MPa)作動差圧:5 (at 25℃)/逆止差圧:0.01
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
シリンダ等アクチュエータの速度制御継手です。
流量特性に優れ、低流域での微調整が容易です。
形状スピードコントローラ ミニタイプ エルボ形
使用流体空気(真空には使えません)
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
取付方式シリンダ直付け
逆止弁作動圧力(MPa)0.05
推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。プッシュロック式ツマミで設定・操作が片手で可能。1回転中30段階の位置でロック可能。(ただし、目盛りが確認できる位置は0.5回転毎となります。)
用途ねじとチューブの接続
逆止弁作動圧力(MPa)0.05
使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用流体空気
制御方向メータアウト
形状エルボ
制御方式メータアウト
逆流防止の必要な装置に使用します。100℃まで対応で、給湯配管に便利。給水栓おねじ、テーパめねじ(PJ×Rc)。
材質青銅
使用温度範囲(℃)0~100
使用流体冷温水
最高許容圧力(MPa)1
作動圧力(kpa)逆止弁:(最低)4
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ