78件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホルダーがついているので、ヒモやボールチェーンを通して吊り下げて展示することが可能!
材質PS 質量(g)13 寸法(Φmm)60 包装形態PP袋
1個
73 税込80
欠品中

アーテック[学校教材・教育玩具]透明カプセルホルダー付
ホルダーがついているので、ヒモやボールチェーンを通して吊り下げて展示することが可能!
セット内容本体×1 材質PS
1個
128 税込141
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]透明カプセル ホルダー付 Φ60mm 10個入
キャッチコピー:透明カプセル10個入りで工作やクリスマス飾りに最適!。商品説明:10個セットでお得に使える!
仕様(1個梱包形態)袋入り セット内容本体×10 材質PS 寸法(Φmm)60
1セット
537 税込591
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]透明カプセル ホルダー付 球 Φ30mm 5個
ホルダーがついているので、ヒモやボールチェーンを通して吊り下げて展示することが可能!
セット内容本体×5 材質PS 寸法(Φmm)30
1セット(5個)
300 税込330
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]透明カプセルホルダー付 Φ100mm 10個入
キャッチコピー:透明カプセル10個入りで工作やクリスマス飾りに最適!。商品説明:10個セットでお得に使える!
仕様(1個梱包形態)袋入り セット内容本体×10 材質PS 寸法(Φmm)100
1セット
1,446 税込1,591
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]透明カプセルホルダー付(ヘッダー袋入)
キャッチコピー:推しの持ち運びに便利な透明カプセル!。商品説明:推しのアクスタやぬいぐるみの持ち運びに便利で可愛い透明カプセルです。キーホルダーやボールチェーンは付属しません。
仕様(1個梱包形態)ヘッダー付き袋入 セット内容本体×1 材質PS
1セット
119 税込131
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

太陽の通り道を観察できます。
付属品棒付吸盤2本 寸法(Φmm)200
1組(2個)
1,498 税込1,648
当日出荷

カプセルなら飲みやすい!。食品用ゼラチンカプセルです。無色透明なので、内容物をどれだけ入れたか、中に何を入れたかがキャップを開けなくてもよく分かります。
用途粉末・顆粒を飲むとき、液体を飲むとき、苦いものや臭うものを飲むときに。 原材料ゼラチン
1箱(100個)
499 税込539
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]透明カプセルホルダー付 ハート型
かわいいハート形!
セット内容本体×1 材質PS 寸法(mm)80×80
1個
155 税込171
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]透明カプセルホルダー付 スター
キャッチコピー:好きなマスコットなどを入れて飾ることができる!。商品説明:好きなマスコットやビーズ、ぬいぐるみなどを入れて飾ることができる透明カプセルです。ホルダー付きなのでチェーンなどを通すとキーホルダーにすることもできます。クリスマスツリーなどの飾り付けにも最適!
仕様(1個梱包形態)袋入 セット内容本体×1 材質PS 寸法(mm)75×75×35
1個
119 税込131
当日出荷

中空成形ボールですので、穴がありません。 耐薬品性に優れ、各種の液面に使用できます。 ガス・臭気の拡散を防ぎ、長期間使用できます。
用途ウォーターバスなどの保温に 連続使用温度(℃)110 材質PP(ポリプロピレン)
1箱(500個)ほか
6,475 税込7,123
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]透明カプセルホルダー付 しずく
キャッチコピー:好きなマスコットなどを入れて飾ることができる!。商品説明:好きなマスコットやビーズ、ぬいぐるみなどを入れて飾ることができる透明カプセルです。ホルダー付きなのでチェーンなどを通すとキーホルダーにすることもできます。クリスマスツリーなどの飾り付けにも最適!
仕様(1個梱包形態)袋入 セット内容本体×1 材質PS 寸法(mm)50×110×50
1個
119 税込131
3日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]透明カプセル ホルダー付 ハート Φ30mm 5個
かわいいハート形!
セット内容本体×1 材質PS 寸法(Φmm)30
1セット
319 税込351
3日以内出荷

粉末・液体・顆粒および錠剤・半固形剤の充填が可能です。 安全性に優れた天然成分を使用しています。 内容物の苦味や刺激性、においをマスキングします。 サイズ等もバリエーションに富み、内容物の特性に応じて使用する事が可能です。
使用方法粉末:押し付けて、顆粒:そのまま入れて、液体:スポイトで 原材料ゼラチン
1個(100個)
特価
199 税込215
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
109 税込120
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]透明カプセルホルダー付 ツリー
キャッチコピー:好きなマスコットなどを入れて飾ることができる!。商品説明:好きなマスコットやビーズ、ぬいぐるみなどを入れて飾ることができる透明カプセルです。ホルダー付きなのでチェーンなどを通すとキーホルダーにすることもできます。クリスマスツリーなどの飾り付けにも最適!
仕様(1個梱包形態)袋入 セット内容本体×1 材質PS 寸法(mm)90×110×45
1個
146 税込161
3日以内出荷


アーテック[学校教材・教育玩具]透明カプセルホルダー付 Φ80mm 10個入
キャッチコピー:透明カプセル10個入りで工作やクリスマス飾りに最適!。商品説明:10個セットでお得に使える!
仕様(1個梱包形態)袋入り セット内容本体×10 材質PS 寸法(Φmm)80
1セット
1,173 税込1,290
3日以内出荷

1セット(10個)
2,500 税込2,750
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]透明カプセルホルダー付ハート(ヘッダー袋入)
キャッチコピー:推しの持ち運びに便利な透明カプセル!。商品説明:推しのアクスタやぬいぐるみの持ち運びに便利で可愛い透明カプセルです。キーホルダーやボールチェーンは付属しません。
仕様(1個梱包形態)ヘッダー付き袋入 セット内容本体×1 材質PS 寸法(mm)80×76×48.5
1セット
200 税込220
3日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]透明カプセルホルダー付 ハート型 10個入
キャッチコピー:透明カプセル10個入りで工作やクリスマス飾りに最適!。商品説明:10個セットでお得に使える!
仕様(1個梱包形態)袋入り セット内容本体×10 材質PS 寸法(mm)80×76×48.5
1セット
1,355 税込1,491
10日以内出荷

手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。クリスマス用としてもおすすめです。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 材質プラスチック クリア 分類デコレーション 寸法(Φcm)8、口部分:1.7
1袋(6個)
1,898 税込2,088
4日以内出荷



WL-TMRW THT丸形LED - 3 mm. WL-TMRW THTシリーズの、無色透明カプセル付き3 mmスルーホール丸型LEDです。 これらのLEDは、非常に高い発光効率と高い信頼性、そして長い動作寿命を特徴としています。 標準の2.54 mm (0.1インチ)ピッチのリードには基板スタンドオフが統合され、取り付けと組み立てが容易です。 これらのLEDは紫外線 / 赤外線を放射しません。また、スルーホールデバイスが必要な様々な用途に最適です。
仕様LED色 = 黄パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.6 V光度 = 2.1 cdピン数 = 2ビュー角 = 30°レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 589 nmシリーズ = WL-TMRWmm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
9,498 税込10,448
7日以内出荷

WL-TMRW THT丸形LED - 3 mm. WL-TMRW THTシリーズの、無色透明カプセル付き3 mmスルーホール丸型LEDです。 これらのLEDは、非常に高い発光効率と高い信頼性、そして長い動作寿命を特徴としています。 標準の2.54 mm (0.1インチ)ピッチのリードには基板スタンドオフが統合され、取り付けと組み立てが容易です。 これらのLEDは紫外線 / 赤外線を放射しません。また、スルーホールデバイスが必要な様々な用途に最適です。
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 3.8 V光度 = 15 cdピン数 = 2ビュー角 = 30°レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 530 nmシリーズ = WL-TMRWmm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

目詰まりしやすい石こうボード粉もサイクロンで連続吸じん※1。ごみ捨て、お手入れ簡単!ゴミの量がひと目でわかる半透明のダストケース、クリーンカプセル方式のゴミフィルターでゴミの振るい落としがラク。水洗いできるサイクロンユニット。隅や溝掃除にも便利なワンタッチブラシ。ローラータイプの新設計フロアノズル。18Vも14.4Vも使えるデュアル式
連続使用時間(分)《EZ9L54》強:30、標準:約100、《EZ9L53》強:約18、標準:約60、《EZ9L48》強:約45、標準:約80、《EZ9L46》強:約27、標準:約48、《EZ9L47》強:約18、標準:約32 長さ(mm)555 幅(mm)160 高さ(mm)124 質量(kg)1.15 適合バッテリーEZ9L54・EZ9L53・EZ9L48・EZ9L47 商品タイプ本体
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目詰まりしやすい石こうボード粉もサイクロンで連続吸じん※1。ごみ捨て、お手入れ簡単!ゴミの量がひと目でわかる半透明のダストケース、クリーンカプセル方式のゴミフィルターでゴミの振るい落としがラク。水洗いできるサイクロンユニット。隅や溝掃除にも便利なワンタッチブラシ。ローラータイプの新設計フロアノズル。18Vも14.4Vも使えるデュアル式
長さ(mm)555 幅(mm)160 高さ(mm)124 適合バッテリーEZ9L54・EZ9L53・EZ9L48・EZ9L47 商品タイプ本体+バッテリー(1個)
1セット
42,980 税込47,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手軽に高音質録音。持ち運びにも便利な小型・軽量設計のラベリアマイクロホン。 マイクカプセルの全指向性により、どの方向の音もクリアに高音質ステレオ収音が可能。 ウインドスクリーン付属。 小型でマイクを装着していることを意識させない本体デザイン。 自由な角度で装着できる360度回転式クリップ機構。 バッテリーレスで使用可能。
色(本体)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

地図上に置いて使用することができるスケルトンタイプのオイル式ポケットコンパスです。地図情報を隠すことなく正確に方位を知ることができるので、登山やハイキング、オリエンテーリングなどに重宝します。また、透明なカプセル部分が5倍のルーペとしてもご使用頂ける優れものです。カプセル内には特殊オイルが封入されており、方針がスムーズに動き、ふらつきが無いので方位を素早く読み取ることができます。
寸法(mm)Φ48×12 付属品ストラップ 仕様カプセル部分:5倍ルーペ、コンパス液:オイル封入式
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)Fine標準試薬保存容器
分析用に調整したサンプルの保存に適します。キャップ部はシール性が高く、沸点の低い溶媒を用いても、溶液濃度を長期に渡り一定に保てます。 透明共通摺合せスタンダードカプセル、目盛付き。
摺合せ中栓 共通:15、外栓 共通:24
1個
12,700 税込13,970
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

分析用に調整したサンプルの保存に適します。キャップ部はシール性が高く、沸点の低い溶媒を用いても、溶液濃度を長期に渡り一定に保てます。 透明共通摺合せスタンダードカプセル、目盛付き。
茶褐色 容量(mL)50 摺合せ中栓 共通:15、外栓 共通:24 胴径(Φmm)×高さH(mm)Φ45~47×82 全長(mm)100 仕様●平栓付き高さ(mm):92
1個
17,000 税込18,700
3日以内出荷

56959 ガチャクラフト貯金箱 アーテック[学校教材・教育玩具] 動画あり
セット内容本体×1、本体内部×1、軸ぼう×1、内ブタ×2、羽根×2、透明板×1、カプセル×3
1個
919 税込1,011
当日出荷

温度で色が変わる不思議な宝石をつくろう 温度で色が変わる光に透かしても色が変わるよ
セット内容ヒドロキシプロピルセルロース10g×1、透明カプセルハート×1、透明カプセル球×1、チャック付き袋×1、ボールチェーン×1、スポイト×1 材質ヒドロキシプロピルセルロース、PET 包装形態ヘッダー付化粧箱 寸法(mm)丸型透明ケース:Φ30、ハート型透明ケース:縦横30 アズワン品番65-2744-46
1セット
1,000 税込1,100
当日出荷

この製品は中身が入っていないカプセルです。粉末・顆粒・苦い物・におう物などを飲む時にご利用下さい。オイル状の液体であれば、飲む直前に入れ素早くお飲みください (水溶液は入れることができません。また作り置きする事はできません)。透明色のカプセルです。
材質ヒドロキシプロピルメチルセルロース、二酸化チタン サイズ3号 内容0.12g / 0.28cc 直径×長さL(Φmm×mm)【カプセル】6×14 アズワン品番69-3902-60
1箱(1000個)
9,598 税込10,366
6日以内出荷

この製品は中身が入っていないカプセルです。粉末・顆粒・苦い物・におう物などを飲む時にご利用下さい。オイル状の液体であれば、飲む直前に入れ素早くお飲みください (水溶液は入れることができません。また作り置きする事はできません)。透明色のカプセルです。
サイズ00号 内容0.5g/1.01cc 直径×長さL(Φmm×mm)【カプセル】Φ8×22 アズワン品番68-5560-55 原材料ゼラチン
1箱(1000個)
6,398 税込6,910
6日以内出荷

この製品は中身が入っていないカプセルです。粉末・顆粒・苦い物・におう物などを飲む時にご利用下さい。オイル状の液体であれば、飲む直前に入れ素早くお飲みください (水溶液は入れることができません。また作り置きする事はできません)。透明色のカプセルです。
サイズ5号 内容0.03g/0.13cc 長さL×直径(mm×Φmm)【カプセル】10×Φ5 アズワン品番68-5560-61 原材料ゼラチン
1箱(1000個)
4,598 税込4,966
6日以内出荷

この製品は中身が入っていないカプセルです。粉末・顆粒・苦い物・におう物などを飲む時にご利用下さい。オイル状の液体であれば、飲む直前に入れ素早くお飲みください (水溶液は入れることができません。また作り置きする事はできません)。透明色のカプセルです。
サイズ4号 内容0.06g/0.21cc 長さL×直径(mm×Φmm)【カプセル】12×Φ5 アズワン品番68-5560-60 原材料ゼラチン
1箱(1000個)
4,598 税込4,966
6日以内出荷

この製品は中身が入っていないカプセルです。粉末・顆粒・苦い物・におう物などを飲む時にご利用下さい。オイル状の液体であれば、飲む直前に入れ素早くお飲みください (水溶液は入れることができません。また作り置きする事はできません)。透明色のカプセルです。
サイズ3号 内容0.12g/0.28cc 長さL×直径(mm×Φmm)【カプセル】14×Φ6 アズワン品番68-5560-59 原材料ゼラチン
1箱(1000個)
4,598 税込4,966
6日以内出荷

この製品は中身が入っていないカプセルです。粉末・顆粒・苦い物・におう物などを飲む時にご利用下さい。オイル状の液体であれば、飲む直前に入れ素早くお飲みください (水溶液は入れることができません。また作り置きする事はできません)。透明色のカプセルです。
サイズ2号 内容0.2g/0.37cc 長さL×直径(mm×Φmm)【カプセル】15×Φ6 アズワン品番68-5560-58 原材料ゼラチン
1箱(1000個)
4,598 税込4,966
6日以内出荷