27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブの先端をサイドの切り込みに挟み込むだけで、そのままビーカーに固定できます。
材質PP 寸法(mm)28×55×20
1組(2枚)
2,798 税込3,078
当日出荷

常に一定の透過力をもち、優れた透過性を示します。 透析の際の孔径は均一に50Åです(1Å=10-1nm)。 耐熱・耐寒性があり、蒸気滅菌も可能です。 内部に溶液を入れたサックはそのまま凍結させても破れません。 シームレスですから試料の量に応じて切って使えます。
仕様(分画分子量)約12000~14000 長さ(m)25 材質セルローズ主成分
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水に対してほとんど永久的な耐性を示します。水および低分子は自由に透過しますが、タンパク質のような高分子化合物、細菌などは透過しません。濃縮・脱塩・透析に使用できます。
用途濃縮・脱塩・透析 分画分子量約12000~14000(孔径50オングストローム)
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1組(2本)
799 税込879
翌日出荷

常に一定の透過力をもち、優れた透過性を示します。耐熱性・耐寒性があり、蒸気滅菌も可能です。内部に溶液を入れたサックはそのまま凍結させても破れません。シームレスですから試料の量に応じて切って使用できます。
種別透析用セルローズチューブ
1箱(1本)
15,100 税込16,610
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,730 税込10,703
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS-420J2) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10050000002 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
6,257 税込6,883
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

水やブドウ糖などの低分子物質は自由に透過しますが、タンパク質などの高分子物質や細菌などは透過しません。
直径(Φmm)15.9 長さ(m)25 平面幅(mm)25 分画分子量(MWCO)約12000~14000
1本
34,000 税込37,400
4日以内出荷


ロート足径が3段階に分かれているため、様々なサイズのチューブに対応します。 ロート上部はキャップ付きです。
材質ロート/PP、ゴムバンド/シリコンゴム
1袋(10個)
14,980 税込16,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●水やブドウ糖などの低分子物質は自由に透過しますが、タンパク質などの高分子物質や細菌などは透過しません。
寸法(直径×平面幅×長さ)Φ19.1mm×30.2mm×25m 分画分子量(MWCO)約12,000~14,000
1本
16,500 税込18,150
4日以内出荷

素材の下ごしらえにバツグンの効果。塩を使わず水っぽさを抜き、生臭みを取り、旨みを凝縮する。プロのための調理道具です。浸透圧脱水シートは、「塩を使わず身を締める」シートですので、一般的なクッキングシートとは異なります。ふっくらとした一夜干しつくりや刺身の解凍時に水っぽくならずに旨みを閉じ込めます。[レギュラータイプの脱水時間目安]生刺身20分~1時間(脱水率1~3%)、解凍刺身40分~2時間(脱水率2~4%)、焼き魚・煮魚1~3時間(脱水率3~5%)、一夜干し12~20時間(脱水率5~10%)、肉の水切りはシートに挟んで1時間。ピチットの仕組みは、食品用半透膜の中に、水あめ成分と昆布成分を入れたものです。水分や生臭み成分は分子が小さいためピチットに吸収されます。分子が大きい旨み成分は半透膜を透過せずに素材(魚・肉)に残るため、旨み凝縮となります。
用途干物作り、燻製製の下処理などに。お刺身をはじめ、肉や生鮮素材の冷蔵管理・鮮度管理に。素材の冷凍、冷凍素材の解凍などに。 材質ポリビニルアルコールフィルム、糊料、食用糖類、アルコール類
1箱(15枚)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

浸透圧実験用セルロースチューブ(ビスキングチューブ)をロックし液漏れを防止します。チューブを結ぶ手間がなく作業がスムーズです。
材質ポリアミド 全長(mm)90 耐熱温度(℃)-30~+120
1セット(2個)
780 税込858
当日出荷


透析やバッファー交換に使用可能です。ポリアクリルアミドゲル・アガロースゲル等の様々なゲルマトリックスからのタンパク質・RNA・DNA・オリゴヌクレオチド(>20nt)の抽出が可能です。
付属品チューブフローター×1 材質再生セルロース(硫化物・重金属フリー(EDTA処理済み))
1セット
14,600 税込16,060
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

水やブドウ糖などの低分子物質は自由に透過しますが、タンパク質などの高分子物質や細菌などは透過しません。
型式E 寸法直径×平面幅×長さ:Φ23.8mm×36.9mm×25m 分画分子量約12,000~14,000(MWCO)
1本
18,500 税込20,350
5日以内出荷

遠心機を活用した限外ろ過デバイスです。抗原・抗体・酵素・核酸・タンパク質・ペプチド・コロイドの濃縮や精製など、多用途に使用できます。
材質(フィルター)ウルトラセル(再生セルロース)、容器:PP
1箱(8個)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から122日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

パチン!と閉じてしっかり密閉「トージー」。鉛筆で文字が書けて消しゴムで消せますので、内容物、消費期限、 メッセージなどを表記する際に便利です。冷蔵庫・冷凍庫使用OK!
寸法(mm)12×104×20 ブラック、ホワイト、イエロー、オレンジ、パープル、ピンク、ブルー、ミント 材質ポリプロピレン 質量(g)12(1本) 耐熱温度(℃)120 耐冷温度(℃)-20
1セット
689 税込758
当日出荷

1箱(10個)
40,980 税込45,078
6日以内出荷

回路固定用テープ。 回路固定に適したサイズに裁断されています(1シート3片)。 血液透析・血漿交換時の回路チューブの固定。
寸法(mm)18×76 テープ幅(mm)18 松吉医科器械コード07-3440-00
1式(100枚)
2,198 税込2,418
翌々日出荷

透析チューブの液漏れを防止します。
材質PA(デュポン製6.6ナイロン) 大きさ65×18×9mm 挟み幅50mm 耐熱温度(℃)-20~140 入数2本
1組(2本)
749 税込824
3日以内出荷


貼付中の皮膚へのストレスを軽減 皮膚へ密着し、高い固定力を実現 透湿性が高く、長時間貼っていてもムレにくいので、浸軟を防ぎ、皮膚刺激を抑えます。
用途ガーゼ、カテーテル、チューブ、透析時のカ回路固定に 材質ポリウレタン不織布 ベージュ テープ長さ(m)5 粘着剤アクリル系
1箱(12巻)ほか
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,900 税込8,690
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

医療用チューブを把持する鉗子です。透析センターで多く使用されます。
材質ステンレス(SUS420) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X1000651M001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
5,498 税込6,048
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途気管挿管チューブの固定、点滴固定チューブ貼付、ストーマ周辺部、胃ろうのテープ固定、人工透析シャント部 仕様高保湿処方 アズワン品番8-8342-01 配合成分(アクリル酸ブチル/イソプロピルアクリルアミド/ジメタクリル酸PEG-18)クロスポリマー・シャクヤクエキス・オウレンエキス・オウゴンエキス等
1個
2,490 税込2,739
翌々日出荷

限外濾過による濃縮、脱塩、循環透析などの操作を効率よく行えるよう設計されています。接液部は、試料に生化学的な悪影響を与えず、且つオートクレーブ滅菌が可能なポリサルホン樹脂を使用しています。フィルターのサポートは、直接ベースプレートに溝を掘り込んだ形状で、洗浄も簡単で残液量も極微量です。濃度分極防止用の攪拌子と支柱を一体成形にしたため、低速回転がスムーズで、回転摺動部が簡単に外せるため、使用後の洗浄が簡単です。ホルダー全体の耐圧シールは、ノブひとつでロックできる構造です。※耐圧チューブセット、耐圧ホースセットA、チューブコネクター、液出ホースアダプター、液出シリコーンチューブはオートクレーブ滅菌はできません。※人工透析用ではありません。
材質セル・トップキャップ・ベースプレート・攪拌セット/ポリサルホン、O-リング/シリコーン、その他/SUS304・アルミ・ポリアセタール・FPM 径(Φmm)液出口ホースアダプター:4.3
1台
109,800 税込120,780
33日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)