水に対してほとんど永久的な耐性を示します。水および低分子は自由に透過しますが、タンパク質のような高分子化合物、細菌などは透過しません。濃縮・脱塩・透析に使用できます。
用途濃縮・脱塩・透析
分画分子量約12000~14000(孔径50オングストローム)
常に一定の透過力をもち、優れた透過性を示します。
透析の際の孔径は均一に50Åです(1Å=10-1nm)。
耐熱・耐寒性があり、蒸気滅菌も可能です。
内部に溶液を入れたサックはそのまま凍結させても破れません。
シームレスですから試料の量に応じて切って使えます。
仕様(分画分子量)約12000~14000
長さ(m)25
材質セルローズ主成分
チューブの先端をサイドの切り込みに挟み込むだけで、そのままビーカーに固定できます。
材質PP
寸法(mm)28×55×20
1組(2枚)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
常に一定の透過力をもち、優れた透過性を示します。耐熱性・耐寒性があり、蒸気滅菌も可能です。内部に溶液を入れたサックはそのまま凍結させても破れません。シームレスですから試料の量に応じて切って使用できます。
種別透析用セルローズチューブ
仕様分画分子量(kDa):3.5
サンプル容量(μL)~300
仕様HS-40/50用
サイズ70×300mm
1袋(10枚)
¥289
税込¥318
当日出荷
●水やブドウ糖などの低分子物質は自由に透過しますが、タンパク質などの高分子物質や細菌などは透過しません。
寸法(直径×平面幅×長さ)Φ19.1mm×30.2mm×25m
分画分子量(MWCO)約12,000~14,000
1本
¥18,500
税込¥20,350
3日以内出荷
水やブドウ糖などの低分子物質は自由に透過しますが、タンパク質などの高分子物質や細菌などは透過しません。
直径(Φmm)15.9
長さ(m)25
平面幅(mm)25
分画分子量(MWCO)約12000~14000
1本
¥36,000
税込¥39,600
4日以内出荷
素材の下ごしらえにバツグンの効果。塩を使わず水っぽさを抜き、生臭みを取り、旨みを凝縮する。プロのための調理道具です。浸透圧脱水シートは、「塩を使わず身を締める」シートですので、一般的なクッキングシートとは異なります。ふっくらとした一夜干しつくりや刺身の解凍時に水っぽくならずに旨みを閉じ込めます。[レギュラータイプの脱水時間目安]生刺身20分~1時間(脱水率1~3%)、解凍刺身40分~2時間(脱水率2~4%)、焼き魚・煮魚1~3時間(脱水率3~5%)、一夜干し12~20時間(脱水率5~10%)、肉の水切りはシートに挟んで1時間。ピチットの仕組みは、食品用半透膜の中に、水あめ成分と昆布成分を入れたものです。水分や生臭み成分は分子が小さいためピチットに吸収されます。分子が大きい旨み成分は半透膜を透過せずに素材(魚・肉)に残るため、旨み凝縮となります。
用途干物作り、燻製製の下処理などに。お刺身をはじめ、肉や生鮮素材の冷蔵管理・鮮度管理に。素材の冷凍、冷凍素材の解凍などに。
材質ポリビニルアルコールフィルム、糊料、食用糖類、アルコール類
浸透圧実験用セルロースチューブ(ビスキングチューブ)をロックし液漏れを防止します。チューブを結ぶ手間がなく作業がスムーズです。
材質ポリアミド
全長(mm)90
耐熱温度(℃)-30~+120
1セット(2個)
¥780
税込¥858
当日出荷
パチン!と閉じてしっかり密閉「トージー」。鉛筆で文字が書けて消しゴムで消せますので、内容物、消費期限、 メッセージなどを表記する際に便利です。冷蔵庫・冷凍庫使用OK!
寸法(mm)12×104×20
色ブラック、ホワイト、イエロー、オレンジ、パープル、ピンク、ブルー、ミント
材質ポリプロピレン
質量(g)12(1本)
耐熱温度(℃)120
耐冷温度(℃)-20
1セット
¥689
税込¥758
当日出荷
ポリアクリルアミドグラジエントゲルの作成に適しています。マグネチックスターラーを使用して撹拌できます。目盛付で液量が確認できます。ホコリ・ゴミの混入を防ぐキャップ付
チューブ外径(Φmm)(接続用枝管)4
1箱(10個)
¥43,980
税込¥48,378
17日以内出荷
簡単に洗浄でき繰り返し使用可能なため経済的です。
クロスフローシステムを用いた大容量ろ過システムです。
250mLから20mL以下までの濃縮は数分、1Lの50倍濃縮は30分以内に行えます。
2台並列で使用することにより、75分以内に5Lを濃縮できます。
付属品圧力ゲージ〈br〉ルアーフィッティング付サイズ16チューブ〈br〉流量リストリクター
寸法(mm)126×138×38
有効ろ過面積(cm2)200
流量(mL/min)(ポンプ)200~400
最高使用温度(℃)45℃
最小循環容量(mL)20以下
残液量(mL)5.3
セロハンはパルプを主原料としているため、燃やしても有害ガスが発生しません。
透明度が高く、光沢があり、主に果物のフィルムとして利用されます。
材質セロハン
長さ(m)30
厚さ(mm)0.021
仕様PT#300
1組(2本)
¥799
税込¥879
翌日出荷
古田進先生ご考案
東京書籍中学2年生前線と天気の変化
大日本図書中学2年生前線と天気の変化
啓林館中学2年生大気の動きと天気の変化
教育出版中学2年生天気の変化
透明アクリル樹脂製で長方形の多目的水そうです。
仕切り板は、水そう内の仕切りたい場所に差し込めます。
材質透明アクリル樹脂
寸法(mm)300×50×150(外寸)、45×225×7(仕切板)
1個
¥8,500
税込¥9,350
5日以内出荷
1箱(5個)
¥109,800
税込¥120,780
13日以内出荷
。中空糸を使用した小型クロスフローモジュール
中空糸を使用した小型クロスフローモジュール
関連キーワード