33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボルト径M10 材質S45C ねじピッチ並目 表面処理黒染め 硬度HRC40未満 熱処理焼入 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種別半ねじ ねじの呼びM12 材質JIS B 1180及びJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)相当 ねじピッチ1.75 表面処理エコートWH処理 頭部形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
139 税込153
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
54 税込59
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
54 税込59
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適。
仕様Cr-V カチオン電着塗装 種別その他特殊スパナ 形状ストレート(打撃)
1丁
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ケーブルラックレースウェイパンチャー
エコ商品
EZ9XRP08、EZ9XRP11、EZ9XR14(パンチダイス)使用可能。軟鋼・ステンレス対応。スタンド固定作業も手持ち作業も可能。ボルト通し穴あけに、バリが出にくい ※メーカー測定条件による
セット内容EZ9K13、パンチダイス11、固定台、補助ハンドル 適合本体EZ46A4X-B,EZ46A4K-B,EZ45A6K-B,EZ4544K-H,EZ4641K-H 能力《Φ11穴あけ ケーブルラック 板厚=2.0mm EZ46A4X-B(本体)・EZ9XRP11使用》 18V 5.0Ah電池パック(EZ9L54)使用時:約530穴/14.4V 5.0Ah電池パック(EZ9L48)使用時:約470穴《Φ8穴あけ D1(ハンガーレール) EZ46A4X-B(本体)・EZ9XRP08使用》 18V 5.0Ah電池パック(EZ9L54)使用時:約550穴/14.4V 5.0Ah電池パック(EZ9L48)使用時:約490穴《Φ11穴あけ D1(ハンガーレール) EZ46A4X-B(本体)・EZ9XRP11使用》 18V 5.0Ah電池パック(EZ9L54)使用時:約520穴/14.4V 5.0Ah電池パック(EZ9L48)使用時:約460穴《Φ14穴あけ D2(ハンガーレール) EZ46A4X-B(本体)・EZ9XRP14使用》 18V 5.0Ah電池パック(EZ9L54)使用時:約500穴/14.4V 5.0Ah電池パック(EZ9L48)使用時:約440穴 本体寸法(mm)全長155 × 全高145 × 全幅59 本体質量(kg)2.2(本体・パンチダイス11装着時)(固定台1.0 最大能力軟鋼SS400相当 Φ14mm、板厚2.0mm/ステンレスSUS304相当 Φ14mm、板厚1.5mm RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(2.04MB)
1台
239,800 税込263,780
5日以内出荷

イマオコーポレーションESJA エンプラスリップジョイントヒンジ
エコ商品
右側、左側に開くドアにご使用できます。 ドアとフレーム間の角度調整が可能です。 M5六角穴付きボルト、またはM5六角ボルトで取付けができます。また、ドアの内側からM5六角穴付きボルトを通しM5用六角ナットで取付けが可能です。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 RoHS指令適合製品です
質量(g)25 最大締付トルク(N・m)5 許容荷重(N)(ラジアル荷重)200、(アキシャル荷重)290 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
767 税込844
4日以内出荷

本体・ビス・専用座金の全てにおいてクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。 アンカーボルトのクリアランスは、PRH-25で金物取付面から18.7mm~34.5mmまで、PRH-40で17.5mm~33.8mmまで対応しています。 PRH-25はビス5本で25.3kNまで、PRH-40はビス10本で40.3kNまで対応できます。
用途土台・基礎と柱の緊結、横架材と柱の緊結、上下階の柱相互の緊結に。 材質(背板/専用座金)JIS G 3101 SS400、(筒)JIS G 3131 SPHC 使用方法(1)土台部のアンカーボルト(M16)や上下階の両引きボルト(M16)等に本体を通します。(2)付属のビスで本体を柱に取付けます。(3)付属の専用座金を入れ、ナットで締付けます。 表面処理プロイズ処理 RoHS指令(10物質対応)対応 試験機関ハウスプラス確認検査(株)/性能試験(HP14-KT028/HP13-KT092)
1セット
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)打撃六角棒スパナ
柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適。ビット交換可能。
用途六角穴付きボルトに対応 材質Cr-V 商品構成単品
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)打撃四角ドライブスパナ
エコ商品
柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適。ビット交換可能。
用途四角穴付きボルトに対応 材質Cr-V 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LMケースユニットSC形より小型軽量化されたアルミケースに標準形リニアブッシュを組込んだケースユニットです。SC形に比べコンパクトな設計が可能となります。取付方向も自在性があり、またケース上面に対し2条の負荷ボール条列が負荷するように設計されていますので寿命性能を向上できます。
形状ケースユニット 仕様ケース組込み形 材質(シール)ゴム 最高使用温度(℃)80 材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼) 材質(リテーナー)樹脂製
1個
2,588 税込2,847
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

標準スロット対応:標準スロット(Tバー、ケンジントンスタイル)対応ロックチップと1,5mの耐切断ケーブルを備えた4桁ダイヤル錠式盗難防止ノートパソコン用ロック。亜鉛合金めっき処理のロック本体、コンパクトデザインで超薄型ノートパソコンに理想的。ケーブル結束用面ファスナーストラップ付属。スリムデザイン:UltrabookやスリムノートPCを平らに置くことができるオフセンターロックチップ搭載。360度回転するロックヘッドにより柔軟性を高め、スロットの負担を軽減。ロックヘッド直径:14mm。4桁ダイヤル錠:10,000通りの組み合わせが可能なキーレス4桁暗証番号ロック(リセット可能)。直径4mmの耐切断性カーボンスチールケーブル採用。ロック先端部のプラスチック製保護スペーサーが、擦れによるノートパソコンやデバイスのダメージを防止。優れた互換性:ブランドを問わず、幅広い超薄型ノートパソコンや2-in-1ノートブックPC、その他オフィスや研究室の標準スロット対応機器に理想的。最大引張力73kg。柔軟な取付けオプション:グロメット穴に通したり、デスク脚にケーブルを巻き付けて使用可能。アンカーロックLTANCHORやLTANCHORL(別売)の併用により、平らな面に機器の固定が可能
付属品面ファスナーストラップ、クイックスタートガイド 長さ(mm)180 幅(mm)150 高さ(mm)22 質量(g)105 ロック4桁ダイヤル錠 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

Noble Wedgeスロット対応: Noble Wedgeロックチップと1,5mの盗難防止耐切断ケーブルを備えた4桁ダイヤル錠式ノートパソコン用ロック。亜鉛合金めっき処理のロック本体、コンパクトデザインで超薄型ノートパソコンに理想的。ケーブル結束用面ファスナーストラップ付属。スリムデザイン:UltrabookやスリムノートPCを平らに置くことができるオフセンターロックチップ搭載。360度回転するロックヘッドにより柔軟性を高め、スロットの負担を軽減。ロックヘッドの直径:14mm。4桁ダイヤル錠:10,000通りの組み合わせが可能なキーレス4桁暗証番号ロック(リセット可能)。直径4mmの耐切断性カーボンスチールケーブル採用。ロック先端部のEVAフォーム製保護スペーサーが、擦れによるノートパソコンやデバイスのダメージを防止。優れた互換性:ブランドを問わず幅広い超薄型ノートパソコンや2-in-1ノートPC(Dellモデルを含む)、その他セキュリティスロットに対応するオフィスや研究室のデバイスなどに理想的。柔軟な取付けオプション:グロメット穴に通したり、デスク脚にケーブルを巻き付けて使用可能。アンカーロックLTANCHORやLTANCHORL(別売)の併用により、平らな面に機器の固定が可能
付属品面ファスナーストラップ、クイックスタートガイド 長さ(mm)180 幅(mm)150 高さ(mm)22 質量(g)105 ロック4桁ダイヤル錠 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

荷重下でも回転し、常に正しく接続 360°回転、230°可動 コブラック、Bリンク、VIPチェーンを接続可能で、取付け間違い防止機構付 ダブルボールベアリングによって反転作業がよりスムースに コブラフック&ダブルボールベアリングで 反転作業をサポート パワーポイントスターは、反転作業の多い現場におすすめのベアリング入り全方向アイボルトです。吊り具の種類を選ばないコブラフックにより、ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリングなど、既存の吊り具をそのままご利用可能。ダブルボールベアリング式なので、負荷時でもスムーズに回転し、作業の効率と安全性を高めます。 2段に封入されたベアリングで負荷時でもスムーズな回転。 ベルト、ワイヤー、チェーンなど吊り具を選びません。 小型軽量、等級100に合わせた設計。 表面メッキ仕上げで屋外使用にも強い。 M12からM36までの豊富なサイズ。 CEマーク取得、BG安全認定品 様々な吊り具をワンタッチ取り付け、シャックル等の余計な金具は必要ありません。作業時間を短縮出来ます。 PP-S, PP-B, PP-VIP: ダブルボールベアリングを封入し、負荷時においてもスムースな反転作業を実現しました。 PP-S, PP-B, PP-VIP: 360°回転 基本使用荷重を明確に刻印しています。 So-PP-S, So-PP-B, So-PP-VIP:タップや通し穴に使用可能なロングボルトタイプ バリエーション:メートル並目ネジ、その他メートル細目、インチユニファイネジ 吊り荷との干渉を防ぐ為に、座面との間に大きな空間を設けています。 PP-S, PP-B, PP-VIP:必要トルク値、安全率4:1(MRL2006/42/EG)と5:1(ASME B 30.26)の基本使用荷重を表記しています。 So-PP-S, So-PP-B, So-PP-VIP:パワーポイントの特殊ボルトは取外しが出来ません。不適切なボルトの取付けを防ぐためです。 So-PP-S, So-PP-B, So-PP-VIP:タップや通し穴に使用可能なロングボルトタイプもございます。 PP-S, PP-B, PP-VIP:DGUVの試験・認証済み、規格番号: GS-OA-15-04:2012-05、認証番号: OA 1451017 So-PP-S, So-PP-B, So-PP-VIP:BG/DGUV "GS-OA-15-04"に準拠 PP-VIP, So-PP-VI:接続間違いのないピンタイプ。チェーン、フック、リングと接続出来ます。 PP-S, So-PP-S:フック先端の尖りを無くし、小さな穴や意図的ではない取り付けを防ぎます。強靭な鍛造ラッチ。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LMケースユニットSC形より小型軽量化されたアルミケースに標準形リニアブッシュを組込んだケースユニットです。SC形に比べコンパクトな設計が可能となります。取付方向も自在性があり、またケース上面に対し2条の負荷ボール条列が負荷するように設計されていますので寿命性能を向上できます。
形状ケースユニット 仕様ケース組込み形 材質(シール)ゴム 最高使用温度(℃)80 材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼) 材質(リテーナー)樹脂製
1個
3,698 税込4,068
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

U字型ホールのクリアランスが広いのでボルトの取り付けが容易です。 105mm角以上の柱との緊結はボルトの代わりにラグスクリューボルトLS12(L寸法110mm以上)でも取り付けが可能です。 Zマーク金物(S-HD)と同等認定品です。
用途基礎と柱脚の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。 材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC 使用方法(1)本体のU字型ホールにアンカーボルトまたは縦ボルトを通し、U字型ホール上部からナットの締め代25mm程度を出すように位置を合わせます。(2)柱にボルト孔加工を施し、六角ボルトM12またはラグスクリューボルトLS12(L寸法110mm以上)を規定本数で取り付けてください。(3)アンカーボルトまたは縦ボルトに、付属の平ワッシャーを通しナットで締め付けてください。 厚さ(mm)6 規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(S-HD)同等認定 表面処理ダクロタイズド表面処理 法規制告示1460号第二号(ヘ~り) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Noble Wedgeスロット対応: Noble Wedgeロックチップと1.5mの盗難防止耐切断ケーブルを備えたシリンダー錠式ノートパソコン用ロック。亜鉛合金めっき処理のロック本体、コンパクトデザインで超薄型ノートパソコンに理想的。ケーブル結束用面ファスナーストラップ付属。ウルトラスリム設計:ウルトラブックやスリムノートPCを平置きできるようにロック先端はオフセンター配置。ロックヘッドの180度回転で高可動域を実現。負荷が軽減され耐久性が向上。ロックヘッド直径:15.7mm。シリンダー錠式盗難防止ノートPC用ロック:外径4mmの切断耐性のあるスチール製ケーブル使用。鍵2本セット付属。ロック先端部のEVAフォーム製保護スペーサーが、擦れによるノートパソコンやデバイスのダメージを防止。優れた互換性:ブランドを問わず幅広い超薄型ノートパソコンや2-in-1ノートPC(Dellモデルを含む)、その他セキュリティスロットに対応するオフィスや研究室のデバイスなどに理想的。柔軟な取付けオプション:グロメット穴に通したり、デスク脚にケーブルを巻き付けて使用可能。アンカーロックLTANCHORやLTANCHORL(別売)の併用により、平らな面に機器の固定が可能
付属品キー、面ファスナーストラップ、クイックスタートガイド 長さ(mm)180 幅(mm)150 高さ(mm)22 質量(g)115 ロックシリンダー錠 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷

精密研削された転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い4条配列なので十分な予圧が与えられ、無理なく4方向の剛性を高めることができます。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。予圧や偏荷重に対してもボールの差動すべりはなく、滑らかな動作が得られ、耐摩耗性に優れているため、長期間にわたり精度を維持します。フランジ部に通し穴加工を施しているため、テーブルに取付ボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。全長を長くし、定荷重を増加させたタイプです。
ブロック取付穴種類キリ穴 種別HSR-LB形 種類ブロック単品 グリースニップルB-M6F
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NBLWK-LAPTOP-LOCK セキュリティーワイヤーロック/2m/シリンダー錠/Noble Wedge(R)スロット対応/ノートパソコン ノートブックPC用 防犯 盗難防止ケーブル StarTech.com 動画あり
Noble Wedgeスロット対応:盗難防止ノートパソコン用PVCコーティング耐切断ケーブルロック(2m)。亜鉛合金めっき処理のロック本体にPVCコーティングが施された切断耐性のあるワイヤーを採用。ケーブル結束用面ファスナーストラップ付属。フルモーションロック設計:Ultrabookやスリム型ノートPCを平置きできるようにロック先端はオフセンター配置。ロックヘッドの直径は約10mmで、360度の回転と90度のスイングが可能なボールジョイントデザインを採用。鍵付き盗難防止ノートPC用ロック:切断耐性のあるスチール製ケーブルの外径は4.4mm。亜鉛合金製キー2本付属。暗証番号を覚える必要がなく素早く施錠/開錠。ノートパソコンやデバイスの摩擦による傷を防ぐ、スペーサー付属。優れた互換性:Dell XPS、Latitude、Chromebookなどの超薄型ノートパソコン、および、Noble Wedgeスロットを備えた2-in-1ノートPCやその他デバイスに対応する盗難防止用ワイヤーロック。柔軟な取付けオプション:グロメット穴に通したり、デスク脚にケーブルを巻き付けて使用ができ、展示会などでのセキュリティ対策に最適。アンカーロックLTANCHORやLTANCHORL(別売)の併用により、平らな面に機器の固定が可能
付属品キー(2個)、面ファスナーストラップ(1個)、クイックスタートガイド ケーブル長(m)2 保証期間2年 スロットNoble Wedge RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

デスクトップ用ケーブルアンカーロック: マウス、キーボード、その他のデスクトップ周辺機器などのケーブルを安全に管理。共用のオフィスおよびパソコンに理想的。ノートPC用パソコンロックや南京錠を使用して、盗難や不正アクセスを防止。セキュリティ機能:丈夫で信頼性の高い金属製固定用バックルを採用した盗難防止ケーブルオーガナイザー。さまざまなケーブルの太さや本数をしっかりと固定できる複数のスロットを装備。簡単取り付け:ケーブルをトラップに通し、ノートパソコン用セキュリティロックまたは南京錠で固定用バックルの解除を防止。付属の両面テープでセキュリティアンカーをデスクに固定。柔軟性に優れたモジュール式:3M4-DESK-LOCKING-KIT、UNIVK-LAPTOP-LOCK、CONNLOCKPK10、KSLTADなど、別売りアクセサリーと組み合わせることで、さらなる互換性と用途に応じたカスタマイズが可能なケーブルホルダー。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
付属品両面テープ、クイックスタートガイド 材質スチール、プラスチック 長さ(mm)32 幅(mm)68 ブラック 高さ(mm)26 質量(g)43 機構盗難防止機構:あり 取付場所デスクトップ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
翌々日出荷

3-in-1 ノートパソコン用セキュリティロック:Noble Wedge、標準スロット(Tバー、ケンジントンスタイル)、Nano Saverスロットに対応。ワイヤー長2m、ワイヤー直径4.4mm、最大引張力91.6kgの耐切断カーボンスチール製ケーブル。4桁コンビネーション錠:10,000通りの番号組み合わせが可能なノートパソコン用キーレスセキュリティケーブル(暗証番号リセット可能)。ワイヤー結束用面ファスナーストラップ付属。互換性:HP, Dell, Microsoftなど幅広いノートPCに対応する盗難防止用ワイヤーケーブル。ブランドを問わず、業界標準のセキュリティースロットに対応し長期的に使える互換性を提供。オフィスや研究室の装置など、PC以外の盗難防止にも便利。工夫されたデザイン:360度回転するロックヘッドおよび90度スイングが可能なエルボージョイントにより、巻きつきを軽減し、スロットへの負担を最小限に抑制。ノートパソコンへのダメージを防ぎ、フィット感を向上させる保護スペーサー付属。柔軟な取付けオプション:グロメット穴に通したり、デスク脚にケーブルを巻き付けることも可能。展示会などでのセキュリティ対策に最適。アンカーロックLTANCHOR、KSLTAD、LTANCHORL(別売)の併用により、セキュリティースロットのない機器にも取付け可能
ケーブル長(m)2 保証期間2年 スロットNoble Wedge、ケンジントン、Nano Saver ロック4桁ダイヤル式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,198 税込9,018
翌々日出荷

Nano Saverスロット対応:盗難防止ノートパソコン用ダイヤル錠式ケーブルロック(1,5m耐切断ケーブル)。超薄型ノートパソコンに適したコンパクトな設計。亜鉛合金めっきのロック本体。収納用面ファスナーストラップ付属。ウルトラスリム設計:ウルトラブックやスリムノートPCを平置きできるようにロック先端はオフセンター配置。柔軟性を高める360度回転のロックヘッドにより、セキュリティスロットに掛かる負担を軽減。ロックヘッド直径:14mm。4桁コンビネーション錠:10,000通りの番号組み合わせが可能なノートパソコン用キーレスセキュリティケーブル(暗証番号リセット可能)。直径4mmのカーボンスチールケーブルは切断に強く、ロック先端部にはノートパソコンやデバイスの摩擦による傷を防ぐスペーサー付属。幅広い互換性: ブランドを問わず、業界標準のセキュリティースロットに対応し、長期わたって使用可能な互換性を提供。オフィスや研究室の装置など、PC以外の盗難防止にも便利。最大引張力61kg。柔軟な取付けオプション:グロメット穴に通したり、デスク脚にケーブルを巻き付けて使用可能。アンカーロックLTANCHORやLTANCHORL(別売)の併用により、平らな面に機器の固定が可能
仕様●対応スロット:Nano Saver 付属品面ファスナーストラップ、クイックスタートガイド 材質スチール、プラスチック 長さ(mm)180 幅(mm)150 シルバー、ブラック 高さ(mm)22 質量(g)105 保存温度(℃)-20~65 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-20~40 使用湿度範囲(%RH)0~95
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷

NANOK-LAPTOP-LOCK セキュリティーワイヤーロック/2m/シリンダー錠/Nano Saverスロット対応/ノートパソコン ノートブックPC用 防犯 盗難防止ケーブル StarTech.com 動画あり
Nano Saverスロット対応:盗難防止ノートパソコン用ケーブルロック(2m)。亜鉛合金めっき処理のロック本体にPVCコーティングが施された切断耐性のあるワイヤーを採用。超薄型ノートPCに適したコンパクト設計。ケーブル結束用面ファスナーストラップ付属。フルモーションロック設計:Ultrabookやスリム型ノートPCを平置きできるようにロック先端はオフセンター配置。ロックヘッドの直径は約10mmで、360度の回転と90度のスイングが可能なボールジョイントデザインを採用。鍵付き盗難防止ノートPC用ロック:切断耐性のあるスチール製ケーブルの外径は4.4mm。亜鉛合金製キー2本付属。暗証番号を覚える必要がなく素早く施錠/開錠。ノートパソコンやデバイスの摩擦による傷を防ぐ、スペーサー付属。優れた互換性:HP EliteBooks、Lenovo ThinkPad X1、Chromebookなどの超薄型ノートパソコン、および、Nano Saverスロットを備えた2-in-1ノートPCやその他デバイスに対応する盗難防止用ワイヤーロック。柔軟な取付けオプション:グロメット穴に通したり、デスク脚にケーブルを巻き付けて使用ができ、展示会などでのセキュリティ対策に最適。アンカーロックLTANCHORやLTANCHORL(別売)の併用により、平らな面に機器の固定が可能
付属品キー(2個)、面ファスナーストラップ(1個)、クイックスタートガイド ケーブル長(m)2 保証期間2年 スロットNano Saver RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,598 税込9,458
翌々日出荷

メカニカルシールレス(ノンシール)構造採用。 ポンプ軸受に耐磨耗性の高いSiC軸受を採用。 液面低下によるポンプ内エアー吸込みへの対応構造を採用。 欧州RoHS指令環境負荷6物質への対応。 高効率羽根車採用により、省エネルギーを実現! 従来機種より消費電力 20%削減を達成! 豊富なラインナップにより、用途に応じた選定が可能。 高効率電動機対応・IE3対応。
用途小~大流量高揚程 定格連続 使用液水溶性クーラント液 耐熱クラスF 機種LVS 周囲温度(℃)40以下 RoHS指令(10物質対応)対応 3 極数(P)2
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (260種類の商品があります)

UL94 V-2自消性(粘着剤を除く). RS PRO粘着式配線固定用ベース. この粘着式ケーブルタイベースは、ケーブルタイを使用してケーブルを別の面に装着するためのアンカーポイントとして設計されています。サポートを強化するため、取り付け用のねじ穴を用意しています。4方向の設計により、一度取り付けたら、結束バンドを縦又は横に通して固定することができます。 このベースはナイロン6.6 (別名ナイロン66)製で、UL94V-2に分類され、耐火性を必要とする用途に最適です。配線固定用ベースは、ケーブルの固定、識別、整頓のためにケーブルやワイヤで使用するように特別に設計されています。 このシリーズのケーブル用ベース又はジップタイには、次のものがあります。 ; 227-996 227-996 . ナチュラル19.5 mm x 19.5 mm、最大4.6 mm結束バンド幅 ; 229-560 229-560 . ナチュラル29 mm x 29 mm、最大5 mm結束バンド幅 ; 629-2514 629-2514 . ナチュラル38.5 mm x 38.5 mm、最大10.2 mm結束バンド幅 ; 666-751 666-751 . ナチュラル13 mm x 13 mm、最大2.5 mm結束バンド幅 ; 730-0335 730-0335 . 黒38 mm x 38 mm、最大10.2 mm結束バンド幅 ; 865-9701 865-9701 . ナチュラル19 mm x 19 mm、最大4.1 mm結束バンド幅 ; 865-9704 865-9704 . ナチュラル26.3 mm x 26.3 mm、最大5.6 mm結束バンド幅 RS PROには、あらゆる要件に適合するように、ケーブルマウント、ケーブルグランド、マーカー、クリップなどの幅広い結束バンドアクセサリが用意されています。これらの製品はすべてRS認定で、つまり、金額に見合う価値があるだけでなく、信頼できる品質も備えています。. この製品の特長. ● ケーブルタイを縦又は横に通して固定 ● すばやく取り付け可能 ● 強力な接着ベース ● 支持を強化するためのねじ穴 ● シンプルなケーブル取り付け ● 黒とナチュラルカラーのさまざまなサイズを用意 ● 自消性UL94V-2. 代表的用途. 配線固定用ベースは、さまざまな業界や環境で使用でき、次の用途に使用されています。 ケーブルの管理と整理. よくある質問 ケーブル管理にはとのような重要性がありますか。 適切な製品を使用してケーブルを整理・保護することで、性能を向上させ、寿命を延ばし、メンテナンス時間と修理コストを削減することができます。ケーブルを適切に結束して整理することの主な利点は、作業環境の安全衛生を向上させることです。 ナイロン6.6とは ナイロン66、別名ポリアミド66又はPA 66は、半結晶性エンジニアリングプラスチックです。硬質で剛性が高く、良好な耐摩耗性と低摩擦性を備えています。また、良好な熱寸法安定性も備えています。これは、温度や湿度が変動したとき材料が元の寸法を保つ度合いです。このナイロンタイプは、高い機械的強度、剛性、高温下での安定性、化学薬品耐性が要求される場合によく使われます。
仕様色 = ナチュラルケーブル 結束長さ = 5mm長さ = 26.3mm幅 = 26.3 mm固定穴径 = 5.6mm接着剤付き = あり材質 = ナイロン 66 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
8,898 税込9,788
7日以内出荷

UL94 V-2自消性(粘着剤を除く). RS PRO粘着式配線固定用ベース. この粘着式ケーブルタイベースは、ケーブルタイを使用してケーブルを別の面に装着するためのアンカーポイントとして設計されています。サポートを強化するため、取り付け用のねじ穴を用意しています。4方向の設計により、一度取り付けたら、結束バンドを縦又は横に通して固定することができます。 このベースはナイロン6.6 (別名ナイロン66)製で、UL94V-2に分類され、耐火性を必要とする用途に最適です。配線固定用ベースは、ケーブルの固定、識別、整頓のためにケーブルやワイヤで使用するように特別に設計されています。 このシリーズのケーブル用ベース又はジップタイには、次のものがあります。 ; 227-996 227-996 . ナチュラル19.5 mm x 19.5 mm、最大4.6 mm結束バンド幅 ; 229-560 229-560 . ナチュラル29 mm x 29 mm、最大5 mm結束バンド幅 ; 629-2514 629-2514 . ナチュラル38.5 mm x 38.5 mm、最大10.2 mm結束バンド幅 ; 666-751 666-751 . ナチュラル13 mm x 13 mm、最大2.5 mm結束バンド幅 ; 730-0335 730-0335 . 黒38 mm x 38 mm、最大10.2 mm結束バンド幅 ; 865-9701 865-9701 . ナチュラル19 mm x 19 mm、最大4.1 mm結束バンド幅 ; 865-9704 865-9704 . ナチュラル26.3 mm x 26.3 mm、最大5.6 mm結束バンド幅 RS PROには、あらゆる要件に適合するように、ケーブルマウント、ケーブルグランド、マーカー、クリップなどの幅広い結束バンドアクセサリが用意されています。これらの製品はすべてRS認定で、つまり、金額に見合う価値があるだけでなく、信頼できる品質も備えています。. この製品の特長. ● ケーブルタイを縦又は横に通して固定 ● すばやく取り付け可能 ● 強力な接着ベース ● 支持を強化するためのねじ穴 ● シンプルなケーブル取り付け ● 黒とナチュラルカラーのさまざまなサイズを用意 ● 自消性UL94V-2. 代表的用途. 配線固定用ベースは、さまざまな業界や環境で使用でき、次の用途に使用されています。 ケーブルの管理と整理. よくある質問 ケーブル管理にはとのような重要性がありますか。 適切な製品を使用してケーブルを整理・保護することで、性能を向上させ、寿命を延ばし、メンテナンス時間と修理コストを削減することができます。ケーブルを適切に結束して整理することの主な利点は、作業環境の安全衛生を向上させることです。 ナイロン6.6とは ナイロン66、別名ポリアミド66又はPA 66は、半結晶性エンジニアリングプラスチックです。硬質で剛性が高く、良好な耐摩耗性と低摩擦性を備えています。また、良好な熱寸法安定性も備えています。これは、温度や湿度が変動したとき材料が元の寸法を保つ度合いです。このナイロンタイプは、高い機械的強度、剛性、高温下での安定性、化学薬品耐性が要求される場合によく使われます。
仕様色 = ナチュラルケーブル 結束長さ = 4.1mm長さ = 19mm幅 = 19 mm固定穴径 = 4.4mm接着剤付き = あり材質 = ナイロン 66 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
5,998 税込6,598
7日以内出荷

UL94 V-2自消性(粘着剤を除く). RS PRO粘着式配線固定用ベース. この粘着式ケーブルタイベースは、ケーブルタイを使用してケーブルを別の面に装着するためのアンカーポイントとして設計されています。サポートを強化するため、取り付け用のねじ穴を用意しています。4方向の設計により、一度取り付けたら、結束バンドを縦又は横に通して固定することができます。 このベースはナイロン6.6 (別名ナイロン66)製で、UL94V-2に分類され、耐火性を必要とする用途に最適です。配線固定用ベースは、ケーブルの固定、識別、整頓のためにケーブルやワイヤで使用するように特別に設計されています。 このシリーズのケーブル用ベース又はジップタイには、次のものがあります。 ; 227-996 227-996 . ナチュラル19.5 mm x 19.5 mm、最大4.6 mm結束バンド幅 ; 229-560 229-560 . ナチュラル29 mm x 29 mm、最大5 mm結束バンド幅 ; 629-2514 629-2514 . ナチュラル38.5 mm x 38.5 mm、最大10.2 mm結束バンド幅 ; 666-751 666-751 . ナチュラル13 mm x 13 mm、最大2.5 mm結束バンド幅 ; 730-0335 730-0335 . 黒38 mm x 38 mm、最大10.2 mm結束バンド幅 ; 865-9701 865-9701 . ナチュラル19 mm x 19 mm、最大4.1 mm結束バンド幅 ; 865-9704 865-9704 . ナチュラル26.3 mm x 26.3 mm、最大5.6 mm結束バンド幅 RS PROには、あらゆる要件に適合するように、ケーブルマウント、ケーブルグランド、マーカー、クリップなどの幅広い結束バンドアクセサリが用意されています。これらの製品はすべてRS認定で、つまり、金額に見合う価値があるだけでなく、信頼できる品質も備えています。. この製品の特長. ● ケーブルタイを縦又は横に通して固定 ● すばやく取り付け可能 ● 強力な接着ベース ● 支持を強化するためのねじ穴 ● シンプルなケーブル取り付け ● 黒とナチュラルカラーのさまざまなサイズを用意 ● 自消性UL94V-2. 代表的用途. 配線固定用ベースは、さまざまな業界や環境で使用でき、次の用途に使用されています。 ケーブルの管理と整理. よくある質問 ケーブル管理にはとのような重要性がありますか。 適切な製品を使用してケーブルを整理・保護することで、性能を向上させ、寿命を延ばし、メンテナンス時間と修理コストを削減することができます。ケーブルを適切に結束して整理することの主な利点は、作業環境の安全衛生を向上させることです。 ナイロン6.6とは ナイロン66、別名ポリアミド66又はPA 66は、半結晶性エンジニアリングプラスチックです。硬質で剛性が高く、良好な耐摩耗性と低摩擦性を備えています。また、良好な熱寸法安定性も備えています。これは、温度や湿度が変動したとき材料が元の寸法を保つ度合いです。このナイロンタイプは、高い機械的強度、剛性、高温下での安定性、化学薬品耐性が要求される場合によく使われます。
仕様色 = ナチュラルケーブル 結束長さ = 5.5mm長さ = 29.2mm幅 = 29.2 mm固定穴径 = 5mm接着剤付き = あり材質 = ナイロン 66動作温度 Min = -28℃動作温度 Max = +48℃耐火性 = 自消性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
4,598 税込5,058
7日以内出荷

形式空気圧タイプ クッションなし 使用ピストン速度(mm/s)50~500 最高使用圧力(MPa)1 ボディオプションロッド先端めねじ 作動方式複動片ロッド 取付ボルト通し穴用取付ボルト同梱なし 使用流体空気 許容運動エネルギー(J)0.77 チューブ内径(Φmm)63 保証耐圧力(MPa)1.5M 最低使用圧力(MPa)0.05 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60(凍結なきこと) 給油不要(無給油) ストローク長さの許容差0~+1.0※ダンパの変化量は含みません。 RoHS指令(10物質対応)対応 オートスイッチ取付溝4面 ポートねじの種類Rc 取付支持金具通し穴 シリンダストローク(mm)100 オートスイッチ種類有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:AC200V オートスイッチ追記号2ヶ付 ロッド先端金具金具なし
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

仕様オートスイッチ用磁石付 形式空気圧タイプ 使用ピストン速度(mm/s)50~500 最高使用圧力(MPa)0.7 ボディオプションロッド先端めねじ 作動方式複動片ロッド 取付ボルト通し穴用取付ボルトなし 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)40 保証耐圧力(MPa)1 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60(凍結なきこと) 給油不要(無給油) ストローク長さの許容差0~+1.0mm ※ストローク長さの許容差には、ダンパの変化量は含みません。 RoHS指令(10物質対応)対応 オートスイッチ取付溝4面 ポートねじの種類Rc 取付支持金具両端タップ シリンダストローク(mm)75 オートスイッチ種類有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V, AC100V オートスイッチ追記号3 ロッド先端金具なし
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

形式空気圧タイプ クッションラバークッション付 使用ピストン速度(mm/s)50~500 最高使用圧力(MPa)1 ボディオプションロッド先端おねじ 作動方式複動片ロッド 取付ボルト通し穴用取付ボルト同梱なし 使用流体空気 許容運動エネルギー(J)0.29 チューブ内径(Φmm)32 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60(凍結なきこと) 給油不要(無給油) ストローク長さの許容差0~+1.0 ※ダンパの変化量は含みません。 RoHS指令(10物質対応)対応 オートスイッチ取付溝4面 ポートねじの種類Rc 取付支持金具両端タップ シリンダストローク(mm)225 オートスイッチ種類無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 縦取出, リード線3m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V) オートスイッチ追記号2ヶ付 ロッド先端金具なし オーダーメイド仕様シール用パッキン材質フッ素ゴム仕様
1個
22,980 税込25,278
14日以内出荷

仕様通し穴用取付ボルト同梱なし 形式空気圧タイプ クッションなし 使用ピストン速度(mm/s)50~500 最高使用圧力(MPa)1 ボディオプションロッド先端めねじ 作動方式複動片ロッド 許容運動エネルギー(J)0.055 チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60(凍結なきこと) 給油不要(無給油) ストローク長さの許容差0~+1.0mm RoHS指令(10物質対応)対応 オートスイッチ取付溝2面 ポートねじの種類Mねじ 取付支持金具通し穴(標準) シリンダストローク(mm)20 オートスイッチ種類有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V,AC100V オートスイッチ追記号1ヶ付 ロッド先端金具金具なし オーダーメイド仕様シール用パッキン材質フッ素ゴム仕様
1個
7,698 税込8,468
17日以内出荷

仕様許容運動エネルギー:0.18 付属品通し穴用取付ボルト同梱:取付ボルトなし 形式空気圧タイプ 使用ピストン速度(mm/s)50~500 最高使用圧力(MPa)1 ボディオプションラバークッション付 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)25 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60(凍結なきこと) 給油不要(無給油) ストローク長さの許容差0~+1.0mm RoHS指令(10物質対応)対応 オートスイッチ取付溝2面 ポートねじの種類Mねじ 取付支持金具通し穴(標準) シリンダストローク(mm)20 オートスイッチ種類2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V) オートスイッチ追記号2ヶ付 ロッド先端金具金具なし オーダーメイド仕様シール用パッキン材質フッ素ゴム仕様
1個
14,980 税込16,478
17日以内出荷

材質ナイロン 66 シリーズHC RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
899 税込989
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)