耐水性、可とう性、加工性、着色性にすぐれています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途通信機器、電子機器、ゲーム機の内部配線に。
全長(m)200
種類通信ケーブル
定格電圧(V)300以下 60℃
芯数(C)1
材質(導体)軟銅線
全線心着色識別、対形構成のポリエチレン絶縁ビニルシースです。遮蔽付(アルミ箔張付けプラスチックテープ)を標準仕様。
用途電話回線、屋内警報回線等をはじめ、計装、制御回線等幅広い用途で使用できます。
種類通信ケーブル
材質(シース)ビニル
材質(絶縁体)ポリエチレン
使用温度範囲(℃)-15~+60
使用電圧(V)60以下
絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上
RoHS指令(10物質対応)対応
用途600V以下の架空引込線に使用されます。
ビニル(PVC)絶縁、被覆の平形ケーブルです。
用途電話加入者宅内の保安器と電話機間、共用電話のベルなどの配線。保安器または屋内端子盤と電話機ローゼット端子間の配線に
種類通信ケーブル
芯数(C)2
導体外径(Φmm)0.65
全長(m)200
概算質量(kg/km)13
仕上外径(Φmm)1.85×4.0
絶縁体厚さ(mm)0.6
絶縁抵抗(MΩ/km)20以上
耐電圧(V/min)AC350
導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8以下
1巻(200m)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
材質(シース)PE/PVC
ケーブルスタンダード
コネクタなし
概算質量(kg/km)55
伝送速度(Gbps)1
導体サイズ(AWG[mm2])24
ポリエチレン絶縁体により電気特性に優れ、機器の距離が長い配線に適しています。対より構造により、漏話特性に優れています。
用途電子ボタン電話の配線用として、主装置と電話機および各種端末機器との接続に使用されます。
ポリエチレン(PE)絶縁、ビニル(PVC)シースケーブルです。全線心着色識別されている為、配線工事が容易です。
用途構内通信回線(インターホン、構内放送用)に使用。
種類通信ケーブル
導体外径(Φmm)0.65
全長(m)100
絶縁体標準厚さ(mm)0.2
絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上
耐電圧(V/min)AC350
導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8以下
ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。
全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。
アルミ箔張付けプラスチックテープによる静電しゃへい付きを標準としています。静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行えます。しゃへい効果を更に高めるために、しゃへい層を軟銅線編組もしくは軟銅テープに置き換えた構造もあります。(FCPEV-SB/-S)
用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等の幅広い用途に適しています。
種類通信ケーブル
シース厚(mm)1
使用温度範囲(℃)-15~+60
静電容量(nF/km)平均100以下(1kHz)
絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上
RoHS指令(10物質対応)対応
用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。
種類産業機械用ケーブル
色黒
定格温度(℃)60
定格電圧(V)600
適合規格<PS>E
耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
通信用屋内線として2芯の導体にビニール絶縁を平行に被覆した構造です。
用途保安器と電話器間やチャイム線として使用されています。
種類通信ケーブル
芯数(C)2
導体外径(Φmm)0.8
色灰
外寸(mm)約2×4
絶縁体厚さ(mm)0.6
定格100V未満の弱電流通信用
導体単線
ポリエチレン絶縁、ビニルシースの巻付け形SSケーブルです。
一般地域における引込線用(支持線1.2mm)と落雷等による断線事故の恐れがある地域における引込線用S形(支持線1.4mm)があります(4P・6Pは支持線1.4mmが標準です)。
全線心の絶縁体に着色しており、誤配線を防止するとともに配線接続作業が容易になります。
支持線にコアを巻きつける構造になっておりますので、容易に支持線とコアが分離できます。
支持線は、1.2mm及び1.4mmの鋼線ですのでケーブルの引留めには屋外線引留具が使用できます。
用途このケーブルは、従来の鋼心入屋外線(TOV-SS)に代わって電話加入者端末への引込専用として使用される自己支持形ケーブルです。
有線放送や構内電話の屋外用配線としても使用できます。
仕様支持線:1/1.2(本/mm)
全長(m)200
導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8M以下
絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上※20℃空中
導体外径(Φmm)0.65
耐電圧(V/min)AC350
静電容量(nF/km)平均60以下/1kHz
柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。
低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。
種類産業機械用ケーブル
色黒
シース厚(mm)1
絶縁体厚さ(mm)0.6
定格電圧(V)300
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルとワイヤーを一体化させ、耐久性に優れ布設が容易です。
耐熱、耐油性が優れています。
導体を細線化し、耐屈曲性を向上させケーブルの柔軟性を高めています。
用途ホイストクレーン、工場内配線及びリフトのコントローラー等の電源用、信号用の架空配線として。
種類産業機械用ケーブル
導体外径(Φmm)1.5
材質(シース)耐油耐熱軟質塩化ビニル混合物
材質(絶縁体)耐熱軟質塩化ビニル混合物
材質(導体)軟銅より線
規格JIS C 3102
絶縁体外径(mm)3.1
絶縁体厚さ(mm)0.8
耐電圧(V/min)3000
導体公称断面積(mm2)1.25
導体構成(本/mm)112/0.12
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
RoHS指令(10物質対応)対応
ReelexⅡ梱包形式を採用。レングスマーク有り。環境に優しい非鉛PVCを採用
用途超高速LAN(1000BASE-T対応)用UTPケーブル
対数(P)4
構造単線
ケーブル外径(Φmm)5.1
シールドUTPケーブル
導体サイズ(mm)0.5
対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
伝導ロスが少なく安定したデータ転送が可能な単線仕様です。
リレックス箱で、スムーズにケーブルを引き出すことができます。
用途インターネットに接続するために使用
規格CAT5e
適合規格1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
構造単線
コネクタ形状なし
材質(シース)PVC
芯数8芯
コネクタなし
ケーブル外径(Φmm)5
シールドUTPケーブル
結線方式ストレート結線
使用場所屋内
伝送速度(Gbps)100
導体サイズ(AWG[mm2])24
給電方式PoE非対応
爪折れ防止なし
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。
シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。
1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。
用途鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。
種類産業機械用ケーブル
●耐候性に優れた材料ですので、屋外での使用に最適です。●付属品も豊富に取り揃えております。●配線時にケーブルが飛び出しにくい形状です。●ベースには取付け用ねじ穴(長穴4×10mm)が6穴あります。
用途耐侯性に優れた材料ですので、屋外での使用に最適です。
付属品も豊富に取り揃えております。
配線時にケーブルが飛び出しにくい形状です。
ベースには取付け用ねじ穴(長穴4×10mm)が6穴あります。
材質PVC
適合・光インドアケーブル8条・UTP0.5×4P×4条・Φ6までの通信線3条・Φ8までの通信線2条
質量(g)272
寸法L(mm)2000
寸法H(mm)11.5
寸法W(mm)25.4
内寸(幅W×高さH)(mm)20.6×7.9
RoHS指令(10物質対応)対応
号数3号
幅広のパッキンが取付穴の周囲をしっかりガードし、防水性を発揮します。(保護等級:IP67適合)
RoHS2指令規制10物質の含有が閾値以下です。
耐候性、電気絶縁性に優れた材質を使用しています。
用途パワコンや照明、屋外制御ボックス、通信機器ボックス等のケーブル引き込み口通線部分などの水・埃の侵入防止に。
色ライトグレー
取付板厚(mm)最大4
寸法J(mm)5
厚さ(mm)ゴムパッキン:1.5
保護等級IP67適合
RoHS指令(10物質対応)対応
接地抵抗計 FT6031-50(オプションZ3210装着時)はワイヤレス化に対応!スマホやタブレットに測定値を転送。現場に強い、防塵・防水性能と堅牢性、汚れても洗える国際保護等級 IP67。優れた耐ノイズ性能。粉塵が中に入らない/浸水しない国際保護等級 IP67。1台でA種からD種接地抵抗測定までカバー。0Ω~2000Ωのワイドな測定範囲。作業時間を大幅短縮!補助接地棒とコード巻取器を付属。
用途接地抵抗測定
仕様ドロッププルーフ:コンクリート上1m(プロテクタ装着時)
電圧許容知:25Vrms
質量(g)570(電池およびプロテクタを含む、端子カバーを除く、 その他付属品を除く)
抵抗(kΩ)補助設置電極の許容:50
電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4、測定可能回数:500回(測定条件:3電極法、10秒間隔で10Ω測定、Z3210未装着)
適合規格安全性 本体/測定回路:EN61010、EMC:EN61326、接地抵抗計:EN61557
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×111×44
測定周波数範囲(Hz)128±2
機能活線警告表示、ゼロアジャスト、連続測定モード、無線通信 (Z3210 装着時のみ)、コンパレーター
測定時間(秒)3電極法:6以内、2電極法:3以内
使用温湿度範囲-25~40℃、90%rh以下(結露しないこと)、40~65℃で25%rhまで直線的に減少する相対湿度以下(結露しないこと)
測定電流3電極法:25mArms以下、2電極法:4mArms以下
地電圧測定:0~30Vrms
保存温湿度範囲-25~65℃、80%rh以下(結露しないこと)
防塵防水性能防塵性能: IP6×、防水性能: IP×5 / IP×7、(EN60529)
確度±1.5%rdg±8dgt、±1.5%rdg±4dgt、±1.5%rdg±4dgt、[地電圧測定]±2.3%rdg±8dgt(50Hz/60Hz)、±1.3%rdg±4dgt(DC)
使用場所屋内、屋外(農場除く)、汚染度3、高度2000mまで
RoHS指令(10物質対応)対応
測定範囲(Ω)【確度】0~20:±1.5%rdg±8dgt、0Ω~200;±1.5%rdg±4dgt、0Ω~2000Ω:±1.5%rdg±4dgt
水に浮き、アラミド繊維の約10倍以上の耐摩耗特性があります。
高機能繊維の中でも最も軽く、超高強度、高弾性繊維です。
優れた耐光性を有し、屋外の使用に充分耐えます。
ワイヤーロープに比べ軽く、サビもないため取り扱いが簡単です。
用途電力及び通信用地中線ケーブル引き抜き用、光ファイバー通線用。
各種メッセンジャーロープや、ヘリロープなどに。
材質イザナス(R)SK-60(高強力ポリエチレン)、被覆:ポリエステル繊維+PIG樹脂加工
色ダークグリーン
長さ(m)1
包装形態バンド掛巻
10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOM3仕様準拠の光ファイバケーブルです。10GBASE-Sなどの10Gigabit EthernetやFibreChannelで使用可能な光ファイバ ケーブルで、長距離通信(最長300m)を行う場合に最適です。高強度・高信頼性に加えて柔軟性も兼ね備えた防水タイプの光ファイバケーブルです。ファイバ線を浸水から守るためPBTチューブを採用しています。ステンレス管により高強度な保護を実現し、不適切なねじれを避けることができます。引張り強度、圧力抵抗に優れています。ネズミや蟻の噛みつきによる事故を防ぎます。幅広い温度領域(-20℃~70℃)での使用が可能です。モノコイルのステンレス管を光ファイバへ巻き付ける技術により長距離の提供が可能です。
タイプ形状仕様:丸型補強ステンレス管モノコック
適合規格10GBASE-SR、10GBASE-SW
圧力許容側圧:3000N/100mm(短期)、2000N/100mm(長期)
芯数2芯
波長(nm)850・1300
使用環境屋外用
ケーブル色:グレー
外径(mm)標準:6
標準張力(N)許容:600(短期)、400(長期)
光ファイバ●TIA規格:OM3●分類:グレートインデックス(GI)
コア径(μm)光ファイバ:50
クラッド径(μm)光ファイバ:125
ファイバータイプマルチモード
伝送損失(dB/m)3.0dB/km以下(850nm)、1.0dB/km以下(1310nm)
ハンドル自動化ユニットEPU-100、EPU-220専用の送受信機です。
PLCとEtherNet/IPで接続することで、ハンドル自動化ユニットを最大32台自動一括制御できます。
※EPU-100は無線でのみ制御可能です。
EPC-210-EIPの設定は、PCと専用ソフトウェアEPU-COMを使って簡単にできます。
専用ソフトウェアは無料で提供しています。メーカーウェブサイトからダウンロードしてください。
PC接続用のUSBケーブル(長さ:1m)が付属しています。
DINレールフットを使ってワンタッチでDINレールに取りつけることができます。
※無線でハンドル自動化ユニットを操作する場合は、制御盤などの金属筺体内への設置を避けてください。無線性能が低下します。
EtherNet/IPはODVAの登録商標です。
質量(g)130
接続方式【ホスト】PLC:EtherNet/PTM・PC:USB2.0、【ユニット】無線:2.4GHz帯無線通信・有線:RS-485(2線式)
電源電圧(V)DC24±10%(外部給電)/DC5±5%(USB給電)
消費電流(mA)30
使用環境温度(℃)-5~55(凍結がないこと)
電波到達距離(m)屋内:60/屋外:1200(参考値)
使用環境湿度(%)20~85RH(結露がないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニット数32台(最大接続ハンドル自動化)
1個
¥84,980
税込¥93,478
3日以内出荷
ハンドル自動化ユニットとは
・手動のハンドル操作の代わりに、自動で位置決めを行う装置です。
・複数のユニットを一括制御することで、段取り作業時間を大幅に短縮できます。
何度も行う位置決めをスムーズに
・1日に何度も品種変更を行うラインの位置決めを自動化すれば、合計で大幅な時間短縮になります。
・ハンドル操作の順番を間違えられない複雑な位置決め作業の簡略化にも繋がります。
最大32台一括制御
・最大32台のユニットを一括で制御可能。
・それぞれ別の動きをさせることもできます。
位置決め合計時間を短縮
・手作業では時間がかかる複数箇所の位置決め作業を自動化すれば、位置決めの合計時間を短縮できます。
段取りパターン複数登録可能
・専用ソフトウェアの機能により、最大100通り(EPC-100は最大1000通り)の段取り数値設定を登録可能。
ハンドルからの置き換えが簡単
・既設の操作ハンドルから置き換えるだけで取付完了。
・複雑な導入工程は不要です。
無線通信対応(EPU-220)
・送受信機から各ユニットへの信号は無線で送信。
・有線接続も可能です。
防塵・防水対応(EPU-220)
・保護等級IP65を実現。
定格回転数(min-1[r.p.m])60±10
定格出力(W)5
入力無線通信:2.4GHz帯無線通信/有線通信:RS-485(2線式)
電源電圧(V)DC24±10%
保護等級IP65
連続使用時間(分)1以下
消費電流(A)待機:0.02/定格:0.6/最大:1
角度精度(°)【停止】±5
許容荷重(N)【出力軸】ラジアル荷重:19.6/スラスト荷重:19.6
電波到達距離(m)屋内:60/屋外:1200(参考値)
定格トルク(N・m)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
保持トルク(N・m)【出力軸】0.7※参考値であり、保証値ではありません
キャビネット側面などへのIoT機器拡張用に適した薄型プラボックスキャビネット側面などへのIoT機器拡張用に適した薄型プラボックス・バイオマス材料を使用したIoT機能収納用薄型プラボックス ・マスバランス方式で生産したバイオマス樹脂材料を使用しています。・台風や強風などの厳しい気象条件下で雨水の侵入を防ぎます。(WP40H)・保護配管なしで電源線や通信線の経路が確保できます・PXF-Cは扉が透明なため、内部機器の監視に適しています。・電波透過性に優れており、無線LAN機器などの収納が可能です。・南京錠(お客様でご用意ください)による施錠が可能です。・逆扉での使用も可能です。
用途IoT機器の収納に適し、高い防塵・防水性能を有した薄型プラボックス
材質バイオマス PC樹脂(透明扉 PC樹脂)
色ホワイト色(透明扉:ライトスモーク色)
規格IP65
設置場所屋内屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.59MB)
キャビネット板厚(mm)扉・ボデー2.5
扉形式片扉
取付基板木製基板(9mm)
ハンドル自動化ユニットEPU-100、EPU-220専用の送受信機です。
PLCとCC-Linkで接続することで、ハンドル自動化ユニットを最大32台自動一括制御できます。
EPS-200-CCの設定は、PCと専用ソフトウェアEPU-COMを使って簡単にできます。
EPU-COM無料で提供しています。メーカーサイトからダウンロードしてください。
PC接続用USBケーブル(長さ:1m)が付属しています。
DINレールフットを使ってワンタッチでDINレールに取りつけることができます。
※無線でハンドル自動化ユニットを操作する場合は、制御盤などの金属筺体内への設置を避けてください。無線性能が低下します。
EtherNet/IPはODVAの登録商標です。
接続方式【ホスト】PLC:CC-LinkVer.2.00・PC:USB2.0、【ユニット】無線:2.4GHz帯無線通信・優先:RS-485(2線式)
電源電圧(V)DC24±10%(外部給電)/DC5±5%(USB給電)
消費電流(mA)30
使用環境温度:-5~55℃(凍結が無いこと)/湿度:20~85%RH(結露が無いこと)
電波到達距離(m)屋内:60/屋外:1200(参考値)
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニット数32台(最大接続ハンドル自動化)
1個
¥84,980
税込¥93,478
4日以内出荷
接地抵抗計 FT6031-50(オプションZ3210装着時)はワイヤレス化に対応!スマホやタブレットに測定値を転送。現場に強い、防塵・防水性能と堅牢性、汚れても洗える国際保護等級 IP67。優れた耐ノイズ性能。粉塵が中に入らない/浸水しない国際保護等級 IP67。1台でA種からD種接地抵抗測定までカバー。0Ω~2000Ωのワイドな測定範囲。作業時間を大幅短縮!補助接地棒とコード巻取器を付属。
ワイヤレスアダプタ Z3210 セット品
用途接地抵抗測定
仕様ドロッププルーフ:コンクリート上1m(プロテクタ装着時)
測定範囲20Ω(0~20Ω)、200Ω(0~200Ω)、2000Ω(0~2000Ω)
電圧許容知:25Vrms
質量(g)570(電池およびプロテクタを含む、端子カバーを除く、 その他付属品を除く)
抵抗(kΩ)補助設置電極の許容:50
電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4、測定可能回数:500回(測定条件:3電極法、10秒間隔で10Ω測定、Z3210未装着)
適合規格安全性 本体/測定回路:EN61010、EMC:EN61326、接地抵抗計:EN61557
測定方式2電極法 (D種測定対応)/3電極法 (A~D種測定対応)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×111×44
測定周波数範囲(Hz)128±2
機能活線警告表示、ゼロアジャスト、連続測定モード、無線通信 (Z3210 装着時のみ)、コンパレーター
測定時間(秒)3電極法:6以内、2電極法:3以内
使用温湿度範囲-25~40℃、90%rh以下(結露しないこと)、40℃~65℃で25%rhまで直線的に減少する相対湿度以下(結露しないこと)
測定電流3電極法:25mArms以下、2電極法:4mArms以下
地電圧測定:0~30Vrms
保存温湿度範囲-25~65℃、80%rh以下(結露しないこと)
防塵防水性能防塵性能: IP6×、防水性能: IP×5 / IP×7、(EN60529)
確度±1.5%rdg±0.08dgt、±1.5%rdg±0.04dgt、±1.5%rdg±0.04dgt、[地電圧測定]±2.3%rdg±0.08dgt(50Hz/60Hz)、±1.3%rdg±0.04dgt(DC)
使用場所屋内、屋外(農場除く)、汚染度3、高度2000mまで
RoHS指令(10物質対応)対応
測定範囲(Ω)【確度】0~20:±1.5%rdg±8dgt、0Ω~200;±1.5%rdg±4dgt、0Ω~2000Ω:±1.5%rdg±4dgt
特殊軟質材を使用しているため、耐候性、耐寒性、熱変形性、耐油性、耐オゾン性にすぐれ、屋内、屋外(寒冷地)に使用できます。
底面にスリットがあり、簡単に広げることができるので電線を容易に挿入することができます。
ゆるやかな山型成形のため、つまずきにくくなっています。また、幅広のため、テープで固定しなくても安定した設置ができます。
材質軟質PVC
長さ(m)5
耐荷重(kg)150
適合電線電話線、通信線、ビニール平型コードVVF2.0×3C
サンプル性状・用途に合わせたセンサをラインアップ。純水・ボイラ水の制御や排水処理の監視に適した汎用センサはもちろん、各国の薬局方(USP,EP,JP)に準拠した製薬製造プロセス向けのセンサもご用意しています。
質量(kg)約4.5
電源AC90~264V 50/60Hz 消費電力15VA(max)
適合規格CEマーキング、FCC規則
構造屋外設置形:保護等級IP65、取付方法:50Aポールまたは壁面取付、ケース:アルミニウム合金、取付金具・フード:SUS304
測定方式交流2電極方式
適合センサESH、FSシリーズ電気伝導率センサ(セル定数0.01/cm、0.1/cm、1.0/cm)
温度補償(℃)0~100(ただし、0以下、100以上は延長して演算)
校正電気伝導率:セル定数の補正係数入力による(パラメータ入力)、TDS換算:任意係数(0.30~1.00)による換算、温度:基準温度計との比較1点校正
繰返し性電気伝導率:±0.5%フルスケール以内、TDS換算:±1.5%フルスケール以内(ただし、FS-01の2000μS/cm、200.0mS/m レンジは±5%フルスケール以内)、温度:±0.1℃(等価入力にて)
出力接点3点 無電圧接点出力 リレー接点、SPDT(1c)、接点機能:R1、R2:上限警報、下限警報、USP判定、伝送出力ホールド中より選択、 FAIL:異常警報、警報動作:出力内容:電気伝導率(または、TDS換算)、温度
直線性電気伝導率:±0.5%フルスケール以内、TDS換算:±1.5%フルスケール以内(ただし、FS-01の2000μS/cm、200.0mS/m レンジは±5%フルスケール以内)、温度:±0.5℃(等価入力にて)
通信機能RS-485 2線式、入出力絶縁形(ただし、伝送出力とは非絶縁)
接点入力方式1点 接点形態:オープンコレクタ無電圧a接点、接点機能:伝送出力ホールド用外部入力
素子白金抵抗体:1kΩ(0℃)
自己診断機能センサ診断エラー、変換器異常
伝送出力2点 DC4~20mA 入出力絶縁形 最大負荷抵抗900Ω、出力範囲1:電気伝導率:測定範囲内で任意設定可能、出力範囲2:温度:-10~160℃の範囲内で任意に設定可能、異常時出力:バーンアウト機能有り(3.8mAまたは21mA)、ホールド機能:直前値ホールド、任意値ホールドより選択設定
1台
¥299,800
税込¥329,780
11日以内出荷
10GBASE-LR/ER/ZR規格伝送に対応する10Gigabit Ethernet可能なシングルモード仕様の光ファイバーケーブルです。10GBASE-LRなどの10Gigabit Ethernetから、1000BASE-LXなどのGigabit Ethernetで使用可能で、長距離通信を行う場合に最適です。高強度・高信頼性に加えて柔軟性も兼ね備えた防水タイプの光ファイバケーブルです。ファイバ線を浸水から守るためPBTチューブを採用しています。ステンレス管により高強度な保護を実現し、不適切なねじれを避けることができます。引張り強度、圧力抵抗に優れています。ネズミや蟻の噛みつきによる事故を防ぎます。幅広い温度領域(-20℃~70℃)での使用が可能です。モノコイルのステンレス管を光ファイバへ巻き付ける技術により長距離の提供が可能です。
色ブラック
タイプ形状仕様:丸型補強
適合規格1000BASE-LX、1000BASE-ZX、10GBASE-LR、10GBASE-ER、10GBASE-ZR
圧力許容側圧:3000N/100mm(短期)、2000N/100mm(長期)
芯数2芯
波長(nm)1310・1550
ケーブル外径(Φmm)標準:6
使用場所屋外用
標準張力(N)許容:600(短期)、400(長期)
RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバ●TIA規格:OS2●分類:汎用シングルモード(SM)
コア径(μm)光ファイバ:SM9
クラッド径(μm)光ファイバ:125
ファイバータイプシングルモード
伝送損失(dB/m)0.4dB/km以下(1310nm)、0.3dB/km以下(1550nm)
10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOM3仕様準拠の光ファイバケーブル(4芯)です。10GBASE-Sなどの10Gigabit EthernetやFibreChannelで使用可能な光ファイバ ケーブルで、長距離通信(最長300m)を行う場合に最適です。高強度・高信頼性に加えて柔軟性も兼ね備えた防水タイプの光ファイバケーブルです。ファイバ線を浸水から守るためPBTチューブを採用しています。ステンレス管により高強度な保護を実現し、不適切なねじれを避けることができます。引張り強度、圧力抵抗に優れています。ネズミや蟻の噛みつきによる事故を防ぎます。幅広い温度領域(-20℃~70℃)での使用が可能です。モノコイルのステンレス管を光ファイバへ巻き付ける技術により長距離の提供が可能です。
仕様ファイバ種別:マルチモード、標準外径:6.0mmケーブル質量(kg/km)、波長:850nm、1300nm、850nm、1300nm、850nm、1300nm、伝送損失:3.0dB/km以下(850nm)、1.0dB/km以下(1310nm)、3.0dB/km以下(850nm)、1.0dB/km以下(1310nm)、3.0dB/km以下(850nm)、1.0dB/km以下(1310nm)、許容張力:600N(短期)、400N(長期)、800N(短期)、600N(長期)、800N(短期)、600N(長期)、許容側圧:3000N/100mm(短期)、2000N/100mm(長期)、3000N/100mm(短期)、2000N/100mm(長期)、3000N/100mm(短期)、2000N/100mm(長期)、特注対応コネクタ:LCコネクタ、SCコネクタ、FCコネクタ
形状丸型補強ステンレス管モノコック
色ケーブル:グレー
適合規格10GBASE-SR、10GBASE-SW、10GBASE-SR、10GBASE-SW
芯数4芯
使用環境屋外用
RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバATIA規格:OM3、グレートインデックス(GI)
発光波長(nm)8501300
コア径(μm)光ファイバ:50
質量(kg/km)ケーブル:48.6
クラッド径(μm)光ファイバ:125
関連キーワード