ブロック等墜落防止装置を墜落制止用器具フルハーネス型に接続しやすくするためのベルトです。
仕様ハーネス用オプション
質量(g)約80
ベルト長さ(cm)約35
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
こんなお得な商品も!

連結ベルト 滑り止め付 日本製
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
取付け、取外、移設が容易です。
隣り合う柱の部分に上下2箇所で巻き付けて転倒防止できます。
耐震度震度6強相当です。
移設時再利用出来ます。
10年の寿命。
種別転倒防止ベルト
適合250kg
ベルト幅W×長さL(mm)25×700
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)32×740×22(組立時)
使用環境温度(℃)0~40
耐震性震度6強
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
連結ベルト長さ50cmのロングサイズです。フルハーネスの背中にあるD環に連結ベルトを取付け、安全ブロックなどのフックの着脱を容易にします。未使用時はマジックテープでフルハーネスの肩部に固定できます。
用途フルハーネス装着時にウルトラロックやロリップなどのフックを取り付けが簡単にできます。フルハーネス装着時に安全ブロック等のフックを取り付けが簡単にできます。
材質ベルト:ナイロン
質量(g)95
2018年トラスコ掲載ページ6 1131
ベルト長さ(cm)約50
こんなお得な商品も!

ネステナー連結ベルト
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
ネステナーの柱と柱を連結する事で、衝撃や地震の揺れによるズレを防ぎます。滑り止めをつけたマジックテープで簡単に取り付けできます。
用途対象ユーザー:各種倉庫
引張荷重(daN)(最大)287
間口(mm)450
奥行(mm)50
質量(g)55
トラスコ品番416-9581
材質鉄リング、マジックテープ、滑り止めシート
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
隣り合う柱に上下2ヶ所に巻き付け転落を防止、容易な取付、取外ができます。
信頼性の高い日本製です。
移設も容易で再利用できます。
滑り止めがついており、耐震震度7相当になります。
用途隣り合う棚や柱等(室内用)
種別転倒防止ベルト
耐荷重(kg)約250
ベルト幅W×長さL(mm)25×700
使用環境温度(℃)0~40
耐震性震度7相当
仕様滑り止め付
2つの柱をベルトで連結し転倒を防止。対象物荷重約200kg/1本。ベルトの巻き付け部分内側に滑り止め加工でズレ落ち防止。ダイキャストカムバックルで対象物もしっかり連結
用途スチールラック等の支柱同士をベルトで連結し転倒を防止
セット内容バックル付きベルト2本
材質ベルト:ポリプロピレン/ダイキャスト:亜鉛
安心・安全・便利はもちろん、「なんでも」束ねて、「どこでも」吊るせる
RoHS指令(10物質対応)対応
連続耐荷重(kg)20
1台
¥179
税込¥197
当日出荷
背中合わせや横連結が必要な中軽量棚を連結し、転倒を防止します。
ベルトによる巻き付け固定なので設置、取り外しが簡単です。
耐震度6強の社内試験をクリアしています。
材質ポリプロピレン、亜鉛合金
オープン棚の転倒防止の為、前後左右の棚脚を上下部で互いに縛り付け連結する固定具です。
棚の高さに対し床面積、特に長方形の床面の短面を大きくする為には棚同士の背中合わせの連結を行います。
転倒しにくくする事が出来ます。隣接する横同士の連結にも使えます。
種別連結器具
仕様耐震度/6強
材質プラスチック製フィルム、アクリル系両面接着材
過負荷耐量400kg/2本
使用環境温度(℃)0~40
外観無色透明
面ファスナーで肩ベルトに留められ邪魔にならない
用途ハーネス用アクセサリー
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
フルハーネス装着時にウルトラロックやロリップなどのフックを取り付けが簡単にできます。
着脱が簡単です。
、
固定用マジックテープ付です。
仕様厚生労働省「安全帯の規格」適合品、1本吊り専用
トラスコ品番758-6302
材質ベルト:ナイロン
長さ(mm)350
幅(mm)18
色ダークグレー
リング内径(Φmm)40
1本
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
ハーネスを着たまま、セイフティブロックとの接続・取り外しが簡単にできる!
全長(mm)約480(D環に取り付けた長さ)
質量(g)約130
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ネステナーの柱と柱をベルトで締結、固定することで、揺れを防ぎます。すべてり止めがついており任意の位置で締め付けし、面ファスナーで固定ができます。
用途ネステナーの連結に
材質リング(スチール)、面ファスナー(ナイロン)、滑り止めシート(ポリエステル、ウレタン)、ベルト(ポリプロピレン)
長さ(mm)450
幅(mm)50
引張荷重(daN)300
ツヨロンフルハーネスの背中にあるD環に連結ベルトを取り付け、安全ブロックなどのフックの着脱を容易にします。
不使用時はマジックテープでフルハーネスの肩部に固定できます。
仕様1本吊り専用、固定用マジックテープ付
トラスコ品番454-7217
長さ(mm)350
幅(mm)18
色イエロー
質量(g)95
規格厚生労働省「安全帯の規格」適合品
リング内径(Φmm)40
材質(ベルト)ナイロン
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
隣り合った棚やネスラックの連結に最適です。面ファスナーテープ付きでしっかり固定します。40~50角の棚支柱に適応。
仕様面ファスナーテープ付き
長さ(mm)420
色ブラック
ベルト幅(mm)50
内容2本組
材質(ベルト)ポリプロピレン
適応使用支柱範囲60~110mm
1セット
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
背中合わせに並んだオープン棚等の棚脚同士を縛りつけ連結する固定具です。独立した棚は高さに対し床接地面積が少なく、転倒し易い状態です。棚脚同士を巻いて連結する事で対象物同士が固定され、床設置面積を増して転倒し難い状態を作ります。ベルトによる巻き付けだけなので設置・取り外しが簡単です。耐震度6強の耐震試験をクリアしています。長さ70cm(QL-E101-70)、140cm(QL-E101-140)の2種をラインナップ。
セット内容本体(アジャスター付きポリプロピレンベルト、ベルトリング)×2
材質ポリプロピレン、亜鉛合金
質量(kg)対象物質量:対象物質量:250以下/1本
適合温度(℃)0~40
入数(個)2
耐震性耐震度:耐震度:6強
ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。
材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール
表面処理ニッケルメッキ仕上げ
ベルト厚(mm)1.7
LB seriesは衝撃や振動からくるズレを防ぐ逆ネスラック用の連結ベルト。移動時に簡単に取り外しが可能です。耐久性に優れたエコバンドは繰り返し使用できるため、環境問題の改善に繋がります。
梱包資材費を含めた事業コストの大幅削減に加え、現場の作業効率を飛躍的に向上させます。未来物流における新たな価値、それがEco Bandです。
「繰り返し使用可能で、Co2排出量を削減」「梱包資材費と、産業廃棄物処理費を削減」「装着が簡単で、作業時間を削減」。
ストレッチフィルムからの代替えで大幅なコスト削減とCo2排出量を削減。SDGs目標達成の心強い味方です。
用途逆ネスラック用連結
材質(角カン)スチール
規格逆ネスラック用
材質(ベルト)ポリプロピレン
1個
¥4,998
税込¥5,498
36日以内出荷
平ベルト加工用の金具です。バックルの着脱が容易にできます。ベルトの長さ調整も可能です。
用途カバンやベルトなど。
仕様サイドリリースバックル 流線型
材質ポリアセタール
色ブラック
仕事場は舞台。己の仕事に拘りを。職人たる者、磨き上げた己の技術で拘りの仕事を成し遂げるのみ。拘りが詰まった腰道具という相棒とともに。職人魂を起動させるベルトループ。
用途作業用ベルトに取り付けられる金具。カスタムパーツ。
ベルト幅53mm対応
タイプ焼付けタイプ(金メッキ)
パイプ外径(Φmm)10
★リニューアル★
シンワベルト
■ねじれ倍増
■補強剤含有量20%アップ(自社比)
■フック焼付強化
シンワベルトはコンベア用フック式丸ベルトです。
ワンタッチで簡単にコンベアの丸ベルト交換が可能となり、
作業時間・メンテナンスコストを大幅に削減できます。
伸び率が10%~20%(ノーマルタイプ)ありますので、
オークラ輸送機,トーヨーカネツ,マルヤス,マキテック他、ほぼ全てのメーカーに対応します。
取り付けた後で長さ調整が可能
用途家具転倒防止に
セット内容金具×4個、ビス×12本、ベルト×2本、ベルト調整具×4本
材質【金具、ビス、ベルト調整具】スチール【ベルト】ポリプロピレン
ベルト幅(mm)20
ベルト長さ(m)1
1セット
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
寸法(mm)97×65
パイプ外径(Φmm)10
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
寸法(mm)97×65
パイプ外径(Φmm)10
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
寸法(mm)97×65
パイプ外径(Φmm)10
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
タイプ焼付けタイプ(金メッキ)
パイプ外径(Φmm)10
タイプ上下連結ベルト
ベルト色ホワイト
材質ベルト/PP(ポリプロピレン)、粘着剤/ゴム系
使用温度範囲(℃)2~40
種別転倒防止ベルト
柱上安全帯用の取替ベルトです。軽量バックルタイプ。胴ベルト型用ランヤードと接続して、墜落制止用器具としてご使用できます。
用途柱上作業用
バックルアルミ製スライドバックル
胴ベルト幅(mm)45
柱上安全帯用の取替ベルトです。軽量バックルタイプ。胴ベルト型用ランヤードと接続して、墜落制止用器具としてご使用できます。
用途柱上作業用
バックルアルミ製スライドバックル
胴ベルト幅(mm)45
マルチフックの用途の拡張に使用できます。
用途延長した連結ベルトの末端に付けるなど。
材質ナイロン6
色グリーン
破断荷重(kg)(結束バンド使用時)35
連続耐荷重(kg)(結束バンド使用時)10
タイプ連結ラチェット
トラスコ品番818-9529
質量(g)5
1個
¥109
税込¥120
翌日出荷
パレットからの積荷落下防止フォーク差込口から通し、積荷を巻いて結束連結ベルトによる巻き付け固定、設置、取り外しが簡単長さ6000mmベルトの2本入り
セット内容本体×2、取説
材質ポリプロピレン、鋳物
寸法(mm)32×6000×22(慨寸)
備考左右2箇所に設置する事を推奨します。
長さ(m)6
耐荷重(kg)250以下/本
使用環境温度(℃)0~40
アズワン品番64-7813-67
耐震性震度6強
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
鍛造商品で熱処理済です
用途ベルトスリングなどの連結に
表面処理ユニクロメッキ
平ベルトを自由自在に加工できます。10個入りのお得用タイプです。
用途ベルト同士の連結用。
材質ポリアセタール(POM)
色ブラック
2018年トラスコ掲載ページ6 1731
シャックル本体とピンの着脱がねじ込み式ですので取扱いが容易です。
用途ワイヤーロープ・ベルトスリング等と吊具・吊り荷の連結金具
材質鍛造鉄
平ベルト加工用の金具です。ベルト同士の連結用や長さ調整にご使用いただけます。
用途結束作業やDIY、ベルト使用時の連結や長さ調整に使用できます。
仕様トライグライド
材質ポリアセタール
色ブラック
カタチが崩れない、だから使いやすい。バッグを一周するパワーパネル×メタルフレームでシートバッグのカタチを維持。荷物が積みやすく、取り出しやすいBASICシリーズ。フラップの固定には開閉がカンタンなマグネット式のバックルを採用。暗闇でもグローブをしててもサッと内部の荷物にアクセス可能。荷室には内部連結ベルトを装備、荷物を抑えられて剛性もアップ。付属のイージーリングベルトでカンタン固定。バッグを装着していない時でもベルトがバタつかない。ドリンクホルダーは大きいサイズのボトルでもラクラク収納。・両サイドの容量可変に対応。拡張時の垂れ下がりを防止する補強板を装備。・両サイドオープンに対応し、バッグ上部に荷物があっても横から荷物の取り出しが可能。・荷物を取り出しやすくするため、開口部を大きく設計。・メインの生地には高耐久の600Dコーデュラを使用。内部の荷室の生地は厚いものを採用し耐久性アップ。・サイドポケットとドリンクホルダー付きで小物収納も便利。・長物をDカンに固定できる長物固定ベルト付属。・バイクの操作性・跨りやすさ・車体とのバランスを考慮したサイズ設計。・パルステープにより別売のポーチなど自由に装着可能。・フラップには収納に便利なインナーポケットと小物を留めるのに便利なドローコード付き。・商品構成:バッグ本体、イージーリングベルトN25B、ワンタッチ長物固定ベルト、レインカバー
用途キャンプツーリングも十分な容量の可変型バッグ。パワーパネル×メタルフレームが荷物が少ない時でも型崩れを防止。荷室の連結ベルトを装備し荷崩れを防ぐ。付属のイージーリングベルトでカンタン固定。バッグを装着していない時でもベルトがバタつかない。マグネットバックルを採用。グローブをしたままでも脱着が簡単
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
カタチが崩れない、だから使いやすい。バッグを一周するパワーパネル×メタルフレームでシートバッグのカタチを維持。荷物が積みやすく、取り出しやすいBASICシリーズ。フラップの固定には開閉がカンタンなマグネット式のバックルを採用。暗闇でもグローブをしててもサッと内部の荷物にアクセス可能。荷室には内部連結ベルトを装備、荷物を抑えられて剛性もアップ。付属のイージーリングベルトでカンタン固定。バッグを装着していない時でもベルトがバタつかない。ドリンクホルダーは大きいサイズのボトルでもラクラク収納。・両サイドの容量可変に対応。拡張時の垂れ下がりを防止する補強板を装備。・両サイドオープンに対応し、バッグ上部に荷物があっても横から荷物の取り出しが可能。・荷物を取り出しやすくするため、開口部を大きく設計。・メインの生地には高耐久の600Dコーデュラを使用。内部の荷室の生地は厚いものを採用し耐久性アップ。・サイドポケットとドリンクホルダー付きで小物収納も便利。・長物をDカンに固定できる長物固定ベルト付属。・バイクの操作性・跨りやすさ・車体とのバランスを考慮したサイズ設計。・パルステープにより別売のポーチなど自由に装着可能。・フラップには収納に便利なインナーポケットと小物を留めるのに便利なドローコード付き。・商品構成:バッグ本体、イージーリングベルトN25B、ワンタッチ長物固定ベルト、レインカバー
用途ホテル2泊程度のツーリングに適している可変型バッグ。パワーパネル×メタルフレームが荷物が少ない時でも型崩れを防止。荷室の連結ベルトを装備し荷崩れを防ぐ。付属のイージーリングベルトでカンタン固定。バッグを装着していない時でもベルトがバタつかない。マグネットバックルを採用。グローブをしたままでも脱着が簡単
1個
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ