1,283件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブロックを連結する際に使用します。 M8×12SUS皿ビス2本付です。
材質樹脂製 質量(g)18.3
1袋(10個)
799 税込879
4日以内出荷

トップ工業ギアプーラー部品 連結板
エコ商品
用途トップ工業製 ギアプーラー用交換部品 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2枚)
389 税込428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

リンテック21耐震具連結板
種別連結器具 使用方法金具LやリンクプレートフラットLL使用
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業の補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。 材質鉄(クローム) 穴径(Φmm)6.5 板厚(mm)2.0 幅W(mm)19 穴ピッチ(mm)25
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質鉄ユニクロメッキ(仕上げ) トラスコ品番737-7185 寸法(mm)55×55 質量(g)60 穴径(Φmm)5mmΦ×4
1セット
289 税込318
当日出荷

摂津金属工業絶縁T字型連結板
エコ商品
ラック同士を上部で連結する場合に使用
付属品M12六角ボルト・M12バネ座金(各4個)、M12平座金(8個) 材質ポリエステル 質量(kg)0.3/2枚 透明 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×20×40 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ラックNBSP、SNR2、SSR2、SSRG、SSRH、SSRW
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷

耐久性に優れ大変丈夫です。 ポリカ中空ボードのフレームを保護します。
用途ポリカ中空ボードのジョイント及び押えに。 形状R1型 材質ポリカーボネート
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 幅W(mm)24 板厚(mm)2.3 穴径(Φmm)6.5、7×30 材質鉄(クローム)
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

連結しスノコ面積を拡大可能。 滑り止め付きで便利。 使用場面に応じて色違い商品を!
用途汚さず床面に物を置きたい時にお使い頂けます。 材質天板:再生PP、滑り止めゴム(エラストマー) 寸法(mm)613×413 高さ(mm)25 持ち手穴(mm)97.5×32.5 質量(kg)約1.5
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


簡単に曲げることができるため様々な用途で使用可能です。
用途連結や補強として使用。
1枚
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ピカコーポレイションDXA用連結足場板
組み合わせにより広い足場とバリエーション豊かなレイアウトを構成できる連結足場板。
材質アルミ合金 厚さ(mm)(足場板)47 有効幅(mm)500
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組み合わせることによって架台や配管支持その他の使い道はさまざまです。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。 形状フラット 材質スチール 穴径(Φmm)6.5 表面処理黒塗装仕上げ 板厚(mm)2 長さL2(mm)- 幅W(mm)34
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
4,498 税込4,948
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

摂津金属工業上部連結板
エコ商品
ラック同士を上部で連結する場合に使用
材質鋼板 板厚(mm)2.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダブル穴の為ズレなく固定できます。タルキに合わせサイズ豊富です。
用途木材、ウッディー等の継ぎ補強に最適です。
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シルバー 適合シリーズサンスペース、フォーメルト70
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷

トラスコ品番258-5421 セット内容金具×2個 材質スチール ネオグレー 品名中間2連用連結板 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1セット
4,198 税込4,618
6日以内出荷

1個
150 税込165
翌日出荷

ラック同士を上部で連結する場合に使用します。ラック上面の四隅のM12ねじ穴に対して付属のボルト等を使用して連結できます。連結した場合にラック間の絶縁が必要な場合に使用します。
仕様●外形サイズ:W95×H10×D38mm●質量:0.066kg●色/外装処理:ホワイト アズワン品番65-6463-07
1式(2枚)
3,998 税込4,398
7日以内出荷

プレートベース(NERO-7010A0PB)を連結する場合に使用する金具です。プレートベース前後のねじ穴(M8)に対して取り付けます。
仕様●外形サイズ:W100×H3.2×D30mm●質量:0.14kg●色/外装処理:ホワイトグレイ アズワン品番65-6463-09
1式(2枚)
4,498 税込4,948
24日以内出荷

ラック同士を上部で連結する場合に使用します。
仕様●外形サイズ:W140×H3.2×D30mm●質量:0.18kg●色/外装処理:ホワイトグレイ アズワン品番65-6463-08
1式(2枚)
4,698 税込5,168
24日以内出荷

ラック同士を上部で連結する場合に使用します。ラック上面の四隅のM12ねじ穴に対して付属のボルト等を使用して連結できます
仕様●外形サイズ:W84×H2.3×D30mm●質量:0.1kg●色/外装処理:ペールグレイ アズワン品番65-6463-06
1式(2枚)
3,998 税込4,398
7日以内出荷

Uボルト、UボルトA型、UボルトC型のピッチに合わせたプレートです。
用途Uボルトとの組み立てに。 材質ステンレス(SUS304)
1袋(2個)
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ラック同士を上部で連結する場合に使用します。アンカー固定する場合に使用します。ラック上面のねじ穴(M12)を利用して取り付けます。※ ラック上面だけの連結になりますので、アンカー固定する場合に使用してください。
仕様●外形サイズ:W146×H2.3×D30mm●質量:0.4kg●色/外装処理:ホワイトグレイ アズワン品番65-6462-25
1式(2枚)
3,198 税込3,518
7日以内出荷

セーフラン安全用品やわらか連結スノコ
軟質塩ビ製で折り曲げたり丸めたりしても簡単に折れません!。水はけが良く、シャワー室やプールサイド、ロッカールームなどの床にオススメです。広さに合わせて簡単ジョイント。表面立体構造ですべり止め効果も期待できます。柔らかく肌あたりが優しいマットです。
用途シャワー室、ロッカールーム、プールサイド、ベランダなどに 材質軟質塩ビ 厚さ(mm)9 寸法(mm)300×300 質量(g)約350
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナイキ連結天板
付属品天板連結金具(左右セット) 質量(kg)17 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×900×700 仕上(天板)メラミン化粧板張り 天板厚さ(mm)30 材質(脚)【パイプ】スチール塗装仕上
1個
47,980 税込52,778
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長谷川工業WB連結足場板
コの字型、直線型など作業に応じて対応が可能です。
適合機種WB-10a・WB-13a・WB-18a 質量(kg)27.6
1個
159,800 税込175,780
翌日出荷

ピカコーポレイションDWJ用連結足場板
組み合わせにより広い足場とバリエーション豊かなレイアウトを構成できる連結足場板。
材質アルミ合金 厚さ(mm)(足場板)47 有効幅(mm)400
1台
66,980 税込73,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ポリカ連結波板ビス
ねじの呼びM4.2 長さ(mm)35 材質ビス:スチール・ラスパート、座金:ポリカーボネート、パッキン:EPDM 付属品スポンジ ねじ寸法(mm)4.2×35
1セット(24本)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピカコーポレイションDXL連結足場板
取り付けることで、コの字型・直線型で使用することが出来ます。
トラスコ品番380-9540 天場寸法(mm)長さ3150×幅604
1台
269,800 税込296,780
3日以内出荷

手すりをつけることによってさらに安全に昇降や、作業ができます。
適合機種WB-10a・WB-13a・WB-18a 質量(kg)10.1
1個
69,980 税込76,978
翌日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ショート連結波板ビス
ねじの呼びM4.2 長さ(mm)23 材質ビス:スチール・ラスパート、座金:ポリカーボネート、パッキン:EPDM 付属品スポンジ ねじ寸法(mm)4.2×23
1セット(24本)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DUKを連決してご使用の際に必要な足場板です。 簡単に縦横連結が可能です。
用途安全対策オプションです。 質量(kg)8.2
1個
69,980 税込76,978
翌日出荷

ピカコーポレイションDXL連結足場板用手すり
DXLST32用の手すりです。
トラスコ品番381-4236 内容天場横手すり×2、取付ブラケット、ボルトナット、六角棒スパナ 手すり高さ(mm)1100
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

SSR2シリーズ用の側板です。連結時に使用します。窓をスライドさせ開口することで、隣のラックへの配線ができます。全開、半開、全閉等の任意の位置でねじ固定できます。全閉時はセキュリティを考慮し、両側からのねじ固定により片側方向から開口はできない仕様になっています。※連結側板はサーバーラックSSR2シリーズと一緒にご依頼ください。
1枚
46,980 税込51,678
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ピカコーポレイションDXF型用オプション 連結足場板
トラック昇降ステップ(DXF)を2台並べて連結足場板を取り付けることでより効率的に作業ができます。 別売りの手すりわく(DWG-TEL)を取り付けることができます。
用途トラックの荷物の積み下ろしやシート賭け・玉掛作業に 最大使用質量(kg)150 材質アルミ合金
1台
58,980 税込64,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

連結したサーバーラックSSR2シリーズ等に使用する抜き差し可能な4分割型の側板です。側板を抜き差しすることでラック側面の開閉が可能になります。側板は1枚から4枚まで使用する枚数を変更できます。ラック連結後でも側板の抜き差しが自由に行えます。データセンターのコロケーションサービス等で、単体ラックの貸し出しから隣接した複数ラックの貸し出しへの切り替え等に有効です。鍵付のドアを開くまたは取り外さないと側板を抜くことができないので、連結した隣のラックとの物理的なセキュリティを確保できます。隣接するラックの1つの側面に対し、両方のラックへの取り付けまたは片方のラックのみへの取り付けのどちらかでの運用が可能です。※抜き差し側板は、サーバーラックと一緒にご依頼ください。
1枚
109,800 税込120,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ポリカ連結波板ビス(鉄下地用)
十字頭のビスで波板と鋼製下地(厚み2.3mmまで)に下穴をあけずに直接施工できます。スマートな座金で波板をしっかり固定します。先端ねじ山が波板に下穴をあけずに使用できます。(プラスチック素材の波板)
用途ポリカ波板の取り付けに。鉄下地用。 長さ(mm)25 材質(本体) 表面処理ラスパート 材質(パッキン)EPDM 材質(座金)ポリカーボネイト 適応下地C型鋼(2.3mm)・アルミ 線径(mm)4.2
1袋(12連×2本)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)