84件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
化学発光における各試薬の働きを学習するのに適した2種類のキットが含まれたセットです。 ベーシックキットは、蛍光液と酸化液の2液を混合することで手軽に化学発光を観察できます。 エレメンタリーキットは、化学発光における酸化剤や触媒の役割を学習できる4種の試薬の混合で化学発光を観察します。
セット内容【ベーシックキット】蛍光液(オレンジ)50mL、酸化液50mL、【エレメンタリーキット】色素溶液(ブルー)50mL、過酸化水素溶液50mL、シュウ酸エステル溶液50mL、サリチル酸ナトリウム溶液50mL
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

1個(25g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

名称ペルオキソほう酸ナトリウム四水和物 等級EP 化学式NaBO3 4H2O 濃度(%)≧95.0 化学組成NaBO3 4H2O アズワン品番89-0066-75 危険物の類別非危険物 特性火災助長のおそれ:酸化性物質、重篤な眼の損傷、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、長期継続的影響によって水生生物に毒性 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量153.86 PRTR法第1種 CAS登録番号10486-00-7 別称過ほう酸ナトリウム四水和物
1本(500g)
1,598 税込1,758
当日出荷

圧電ポンプ バイモルポンプ 日東工器 動画あり
機器組込用部品として、液体をコントロールします。
用途液体ポンプとして、冷却水の循環等 電圧(V)100 電源AC 使用周囲湿度35~85% 使用流体温度(℃)5~50 ポンプの種類水封式
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
1箱(50回分)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

酵素入りポリデントは、入れ歯のヨゴレ、ニオイを落として徹底除菌します。 毎日の使用が効果を増します。
シリーズポリデント
1個(48錠)ほか
949 税込1,044
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(20kg)
2,898 税込3,188
3日以内出荷

即効性の窒素肥料で、水に溶け易く作物にも良く吸収される。
仕様まきやすい タイプ粒状
1袋(3kg)ほか
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レジオネラ属菌に対して効果があります。分散力が強く再付着を防止します。中和処理が不要です。殺菌作用もあります。
用途藻、スライム、スラッジ除去剤 トラスコ品番857-1509 チューブ外径(inch)3/8、1/2、5/8、3/4
1缶(20kg)
9,998 税込10,998
当日出荷

化学物質の取扱注意事項が記載された標識です。
用途特定化学物質を取り扱う作業場に。 トラスコ品番256-2489 材質再生ポリプロピレン(エコユニボード) 厚さ(mm)1.2 取付ビス止め、両面テープ止め 質量(g)274 エコマーク認定認定 縦(mm)600 横(mm)450 表示内容過酸化水素 取付穴径(mm)2.5 エコマーク認定番号7118031
1枚
2,798 税込3,078
5日以内出荷

希硫酸入りのバッテリー補充液。イオン交換法により高純度に精製していますので、各種の有害イオンを含みません。電池工業会規格(SO404)適合の優れた製品です。
成分精製水98%硫酸2% 容量(mL)300 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(300mL×50本)
4,798 税込5,278
7日以内出荷

シーバイエスオキシライト
高性能の除菌・除ウイルス剤 加速化過酸化水素により、細菌やウイルスを短時間で除去し対象表面を衛生的に維持できます。 洗浄と除菌がワンステップ 洗浄と同時に除菌・除ウイルスができて効率的です。 すぐに使える原液使用 使いたいときに、使いたい分だけ!希釈不要で準備作業も軽減できます。
用途環境表面の除菌洗浄 成分過酸化水素(0.5%)、界面活性剤、溶剤、有機酸、りん酸 液性酸性 商品タイプ業務用 pH範囲2
1箱(5L×3本)
11,980 税込13,178
当日出荷

浸透力が強く、洗浄が早い。
用途鉄錆、カルシウムスケール除去剤 仕様標準使用濃度:10~50%洗浄時間(目安):1~4時間 トラスコ品番857-1508
1缶(20kg)
19,980 税込21,978
当日出荷

APET製品で、高い透明性のある丸カップです。様々な用途にお使え頂けます。
商品タイプ本体 材質A-PET
1袋(50枚)ほか
349 税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


油汚れ洗剤 工業用 強力タイプ モノタロウ 動画あり
油汚れの強力脱脂洗浄剤。 濃縮タイプ。 油汚れの調理機器、厨房設備、壁、床などからモップまでの洗浄に。 軽い汚れから油汚れまできれいにします。
用途各種機械、部品、工具、工場設備などの油汚れ洗浄に。 工場フロアーの油汚れの洗浄に。 油で汚れた厨房設備:換気扇、レンジフード、壁、床等の洗浄に。 油で汚れた調理機器:オーブン、レンジ、ガステーブル等の洗浄に。 汚れたモップ、綿製品などの洗浄に。 <希釈の目安> 工場フロアーの油汚れ…5倍 ガラスなどの汚れ…100~200倍 モップについた油汚れ…10倍 液性アルカリ性 使用方法汚れの程度により水でうすめて(原液~200倍)ご使用下さい。洗浄液を直接ふりかけるか、布やスポンジなどにつけてこすり洗いした後、水や湯で洗い流すか、よく水ぶきします。フィルター、焼き網など取り外しができるものは希釈液に浸漬し、しばらく放置後、水や湯でよくすすぎます。壁などの垂直面や高い部分を洗浄するときは、洗浄液を含ませたペーパーを数分間貼り付けた後、はぎ取り、あとよく水ぶきします。 応急処置洗浄剤、希釈液が目に入った場合、直ちに流水で15分以上洗い流して下さい(コンタクトレンズは外してください)。その後すみやかに医師の診断を受けて下さい。手当てが遅れると、失明することがあります。洗浄剤、希釈液を万一飲み込んだ場合、直ちに多量の水、牛乳や生卵を飲ませて下さい。無理に吐かせないですみやかに医師の診断を受けて下さい。洗浄剤、希釈液が皮フについた場合、直ちに多量の水で洗い流して下さい。手当てが遅れると炎症を起こすことがあります。 界面活性剤(%)約8 成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アニオン界面活性剤、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、水酸化ナトリウム、エタノール、着色剤、水 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 商品タイプ業務用
1本(4kg)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錠剤タイプなので、排水口にポンと投げ入れるだけで簡単に使えるパイプ用クリーナー。ニオイの原因となる雑菌を除菌して消臭します。ツマリの原因となるヌメリを解消します。使用後、ピーチの香りがふわっと漂います
用途台所・洗面所・浴室の排水口、便器の水たまり部等 (銅、真ちゅう、鋳鉄、アルミニウム、木、ゴム製のものには適しません) 使用場所浴室、台所、洗面所の排水口 商品タイプ本体 液性弱アルカリ性~中性 成分発泡剤(炭酸塩・有機酸)、モノ過硫酸水素カリウム、着香料 使用の目安台所・洗面所・浴室の排水口・便器の水たまり部…1錠 香りピーチ アズワン品番64-1134-19
1個(5.5g×12錠)
439 税込483
当日出荷

厨房・ホール用洗剤  除菌剤 消臭成分配合 さわやかなミントの香り (パワフルクリーナー) モノタロウ 動画あり
しつこい油汚れもしかっり落とす業務用油落とし洗浄剤 除菌剤・消臭成分配合 微香でさわやかなミントの香り 希釈して使用する濃縮タイプ
用途厨房やホールの床や壁面、換気扇、レンジ、オーブン、レンジまわりなどに。 使用場所厨房・ホール用 液性アルカリ性 成分脂肪酸アミドプロピルベタイン、アルキルアミンオキシド、陽イオン界面活性剤、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、1-アミノ-2-プロパノール、植物抽出エキス、キレート剤、2,6-ジ-ターシャリ-ブチル-4-クレゾール(BHT)、色素、香料、水 希釈倍率頑固な汚れ⇒原液~10倍ひどい汚れ⇒10倍~50倍普通の汚れ⇒50倍~100倍軽い汚れ⇒100倍~200倍 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 商品タイプ業務用
1本(4L)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バッテリー補充液 コック付 20L モノタロウ 定期注文
イオン交換法により精製された、バッテリーに有害なイオンを含まない高純度精製水。 電池工業会規格(SBA)である、蓄電池用精製水(S0404)に準拠した大容量タイプです。
用途自動車・二輪車・船舶・フォークリフト・電動カート・特殊車両用バッテリーの補充液に。 バッテリーの補充液、クーラントの希釈水、二輪車や自動車の洗車用水に。 成分精製水 規格電池工業会規格 蓄電池用精製水SBA S 0404 準拠 導電率2.0μS/cm以下 付属品専用コック pH値6.0
1箱(20L)
2,098 税込2,308
翌日出荷

ハクゾウメディカルペルシールクリーン
ペルオキソ一硫酸カリウム含浸済の環境除菌用ウエットクロスです。 。幅広い汚染物の除去効果を発揮します。 。塩素臭がありません。 。100枚入ディスポ容器を採用し、容器の使いまわしがなく清潔に使用できます。 。揮発性が低く1枚で広範囲を清掃できます。 。液剤含浸済みとなっており、調製の手間や間違いがなく、フタを開けて取り出すだけで使用可能です。 。長期間安定した濃度を保持し、未開封の状態で製造日から2年間の保存が可能です。 。主成分であるペルオキソ一硫酸水素カリウムは下記の感染予防に関するガイドラインに記載されています。1.「Clostridioides difficile 感染対策ガイド」 (一般社団法人日本環境感染学会) 2.「透析施設における標準的な透析操作と感染予防に関するガイドライン5訂版」 (日本透析医会) 3.「手術医療の実践ガイドライン」 (手術医療の実践ガイドライン改訂第三版準備委員会[編])
用途テーブル・ドアノブ・ベッドまわりなどの洗浄・除菌 。汚染物の付着した箇所の洗浄・除菌 寸法(mm)クロス:140×200
1個(100枚)
1,340 税込1,474
欠品中

【JIS T 8116:2005適合品】 強酸・強アルカリに使用できる化学防護手袋になります。 CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)を100%使用しております。 裏地なしで柔らかく、作業性良好です。 グリップ性能を発揮するテクスチャ加工を施しています。 <使用推奨薬品> 硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、王水、低濃度アンモニア水など
用途半導体製造、薬品製造、メッキ工業、ガラス工業、バッテリー製造、ソーダ工業、研究室での実験作業等。 種別化学防護手袋 材質CSM(クロロスルホン化ポリエチレン) 厚さ(mm)0.55 規格JIS T 8116:2005適合品 入数(双)1 機能耐溶剤 全長(cm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 耐溶剤性強酸・強アルカリ溶剤 耐透過性硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、酢酸、リン酸、クロム酸、過酸化水素水、王水、低濃度アンモニア水
1双
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶出フッ素イオンを低減しています。 チューブ内表面を平滑化(Rt=0.2μm)しています。 パーティクルや薬液の滞留を低減しています。 クリーンアップ(洗浄時間)を低減しています。 透明性、絶縁耐力に優れています。 チューブ内の表面積減少による薬液浸透量を低減しています。 応力環境下での耐ストレスクラック性を向上しています(例:硫酸過水、発煙硫酸)。
材質PFA(フッ素樹脂)
1巻
3,798 税込4,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アクティブ発泡パワーで汚れを落とし、99%除菌! 浴室の小物をつけ置きでカンタンに除菌&洗浄!
用途給湯器の追いだき配管、強制循環釜、浴室小物 仕様1つ穴用 成分過炭酸塩、キレート剤(クエン酸塩)、漂白活性化剤、界面活性剤(アルキル硫酸エステルナトリウム) 使用方法汚れは水に溶けて出てくるのでフィルターは外さず使用する。入浴後の残り湯でも新しい水でもどちらでも使えます。 種別風呂釜クリーナー 容量(mL)160 シリーズスクラビングバブル 液性弱アルカリ性 使用場所浴室 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×195×60 商品タイプ本体
1個(160g)
599 税込659
当日出荷

【JIS T 8116:2005適合品】 強酸・強アルカリに使用できる化学防護手袋になります。 CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)を100%使用しております。 裏地付きですが、柔軟で作業性良好です。 <使用推奨薬品> 硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、王水、低濃度アンモニア水など
用途半導体製造、薬品製造、メッキ工業、ガラス工業、バッテリー製造、ソーダ工業、研究室での実験作業等。 種別化学防護手袋 材質表:CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)、裏:ポリエステル 厚さ(mm)0.75 規格JIS T 8116:2005適合品 入数(双)1 機能耐溶剤 全長(cm)35 中指長(cm)8.3 RoHS指令(10物質対応)対応 耐溶剤性強酸・強アルカリ溶剤 耐透過性硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、酢酸、リン酸、クロム酸、過酸化水素水、王水、低濃度アンモニア水
1双
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

半導体・液晶産業分野での用途に適します! 溶出フッ素イオンを低減しています。 チューブ内表面を平滑化(Rt=0.2μm)しています。 パーティクルや薬液の滞留を低減しています。 クリーンアップ(洗浄時間)を低減しています。 透明性、絶縁耐力に優れています。 チューブ内の表面積減少による薬液浸透量を低減しています。 応力環境下での耐ストレスクラック性を向上しています(例:硫酸過水、発煙硫酸)。
材質PFA(フッ素樹脂)
1巻
5,198 税込5,718
欠品中
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

部分入れ歯・総入れ歯兼用の入れ歯洗浄剤です。除菌率は99.9%、強力除菌で入れ歯をいつも清潔に保ちます。 しかも酵素配合で入れ歯に付着した汚れもしっかりと洗浄します。 漂白洗浄成分が入れ歯のにおいをスッキリと消臭。ミントの香りで爽やかさもアップ。毎日の使用でさらに効果が増します。 5分間の嬉しい短時間洗浄。約150mlの水、またはぬるま湯(40~50℃)に本品を1錠入れ、入れ歯を浸すだけ。1晩浸すと、より高い洗浄効果を得られます。 洗浄後は、水でよくすすいで完了です。
用途入れ歯の洗浄 液性中性 成分漂白剤(過硫酸塩、過ホウ酸塩)、陰イオン系界面活性剤、酵素、漂白活性化剤、炭酸塩、クエン酸、重炭酸塩、結合剤、滑沢剤、香料、色素 種別指定医薬部外品 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1箱(120錠)
439 税込483
当日出荷

1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KRK(笠原理化工業)ハンディイオン計
めっきやエッチングの際に銅・ニッケル濃度を測定することができる濃度計です。 硫酸や過酸化水素の影響をうけないセンサを採用しています。
寸法(mm)75×38×180 測定範囲0.000~1.200mol(モル濃度)、0~300g/L(硫酸銅濃度)、0.0~76.3g/L(銅濃度) 質量(g)約300 電源単4アルカリ電池×3 精度理論値の±2%以内(一定条件で) 測定対象 アズワン品番61-3376-15
1個
349,800 税込384,780
10日以内出荷

ナフロンPFA-HGチューブは、溶出ふっ素イオンの少ないNEW PFA化された原料を用い、かつPFAの高次構造(球晶の微小化)をコントロールすることにより、チューブ内面の平滑化を可能にしたPFAチューブです。ウルトラクリーン化を要求される半導体・液晶産業分野での用途に最適です。パーティクルや薬液の滞留低減、クリーンアップ(洗浄時間)の低減、チューブ内の表面積減少による薬液浸透量の低減、透明性・絶縁耐力の向上に最適です。また、溶出ふっ素イオンの低減により、例えば硫酸過水、発煙硫酸などの応力環境下での耐ストレスクラック性向上に適しています。
長さ(m)10 透明(有色含む) 使用温度範囲(℃)-40~260 イオン溶出結果(μg)K:<0.02、Na:<0.01、Ca:<0.01、Al:<0.02、Cr:<0.01、Ni:<0.01、Fe:<0.02、Cu:<0.01
1巻(10m)
7,910 税込8,701
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ナフロンPFA-HGチューブは、溶出ふっ素イオンの少ないNEW PFA化された原料を用い、かつPFAの高次構造(球晶の微小化)をコントロールすることにより、チューブ内面の平滑化を可能にしたPFAチューブです。ウルトラクリーン化を要求される半導体・液晶産業分野での用途に最適です。パーティクルや薬液の滞留低減、クリーンアップ(洗浄時間)の低減、チューブ内の表面積減少による薬液浸透量の低減、透明性・絶縁耐力の向上に最適です。また、溶出ふっ素イオンの低減により、例えば硫酸過水、発煙硫酸などの応力環境下での耐ストレスクラック性向上に適しています。
長さ(m)10 透明(有色含む) 使用温度範囲(℃)-40~260 イオン溶出結果(μg)K:<0.02、Na:<0.01、Ca:<0.01、Al:<0.02、Cr:<0.01、Ni:<0.01、Fe:<0.02、Cu:<0.01
1巻(10m)
47,421 税込52,163
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

原田産業耐薬品エプロン
エコ商品
クリーンルーム対応で非常に低発塵です。エプロンの長さが足元まであり、かっぽう着タイプのため、体全体を保護します。 人間工学に基づいて設計されており、長時間の作業でも疲れにくくなっています。 軽く(190g)、薄く、しなやかでキズつきにくい強靭さを持っています。 耐薬品性、耐寒冷性に優れ、通常合皮の10倍の耐久性を保持しています。 優れた耐熱性を持ち、オートクレープ(200℃)の温度にも耐えれます。 耐久ラミネート設計で強靭な接着強度と抜群の耐久性があります。 防カビ剤配合によりカビの発生を抑制。抗菌防臭加工(SEK176Y99)により、線維上の菌の増殖を抑制します。 焼却時のダイオキシンの発生がなく、環境にやさしい商品です。 広範囲な用途に、よりハードな分野にお役に立ちます。
ホワイト 仕様はっ水度90点以上(初期値) 種別エプロン 質量(g)190(±10) 引裂強度(kg)(縦・横とも)1.5 材質(裏)ポリエステルニット 材質(表)耐擦過性強力フィルムラミネート 耐薬品性【酸・アルカリ】 ◎:30%硫酸、25%塩酸、10%塩酸、10%水酸化ナトリウム ○:無水酢酸 ×:25%過酸化水素水、リン酸、フッ酸、次亜塩素酸ナトリウム 【有機溶剤】 ◎:酢酸エチル、n-ヘキサン、クロロホルム、エチレングリコール、ブチルアルコール ○:トルエン、メタノール、イソプロピルアルコール、エタノール、キシレン、酢酸ブチル、シクロヘキサンノン、アセトン ※カケンテストセンターによる 耐水圧(kg/cm2)3 生地ナイロン100% #210dオックスフォード+特殊ポリウレタンコーティング RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【JIS T 8116:2005適合品】 強酸・強アルカリに使用できる化学防護手袋になります。 CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)を100%使用しております。 裏地付きですが、柔軟で作業性良好です。 粒子状滑り止め付きでグリップ力を発揮します。 <使用推奨薬品> 硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、王水、低濃度アンモニア水など
用途半導体製造、薬品製造、メッキ工業、ガラス工業、バッテリー製造、ソーダ工業、研究室での実験作業等。 種別化学防護手袋 材質表:CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)、裏:ポリエステル 厚さ(mm)0.95 規格JIS T 8116:2005適合品 入数(双)1 機能耐溶剤 全長(cm)35 中指長(cm)8.4 RoHS指令(10物質対応)対応 耐溶剤性強酸・強アルカリ溶剤 耐透過性硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、酢酸、リン酸、クロム酸、過酸化水素水、王水、低濃度アンモニア水
1双
4,395 税込4,835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DP030004 カーペット ステインリムーバー Dr,Beckmann(ドクターベックマン) 動画あり
ヘッドブラシ付きで手をよごさずにイージーシミとり。カーペットや布張りソファ、車の布シートのシミを一拭き二拭きできれいにします。ペット大好きファミリーには必需品です。汚れ部分をブラシでサッとこすって3分間放置。水で濡らしたクロスで本液と汚れをふきとれば「あっと言う間にシミ 消えた」。土汚れ、コーヒー、紅茶、ジュース、脂汚れに効果を発揮します。
用途カーペット、掛け布、カーテン、カバー、クッション、布張りのイス、ソファーなどのシミ取り、ペットの臭いとり。コーヒー、炭酸飲料、ジュース、赤ワイン、油、泥、ペットの汚れと臭いに。 成分界面活性剤(5%、アルキル硫酸エステルナトリウム、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、 過酸化水素(酸素系)、水軟化剤、防腐剤、香料 トラスコ品番629-1015 容量(mL)650 液性弱酸性
1本(650mL)
1,500 税込1,650
当日出荷

粉末タイプの酸素系漂白剤です。漂白・除菌・消臭に使えます。洗濯、食器漂白、掃除などマルチに活用できます。独自処方による洗浄力の高さが強みです。油汚れにもOKです。お湯で使うのがコツです。つけ置きで効果があがります。
用途40~60度のお湯4Lにオキシウォッシュ約30gを溶かします。汚れ物をしっかり浸け込みます。洗った後は十分にすすいでください。 トラスコ品番148-7116 材質過炭酸塩(酸素系)、炭酸塩、水軟化剤、過硫酸塩、界面活性剤 形状粉末 容量(mL)35×3袋 質量(g)115
1個
139 税込153
当日出荷

用途ハロゲン・酸性・亜硫酸・硫化水素用 種類隔離式 ガスの種類ハロゲン・酸性・亜硫酸・硫化水素用 破過時間塩素:約60分、塩化水素:約100分、亜硫酸ガス約50分、硫化水素:約50分 ガス濃度(%)2.0以下 アズワン品番65-1675-62
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

日本油化工業YUNSOL EVⅡ
エバポレータおよびエアクーラの海水側や、過給機タービンブレード等に付着する硫酸カルシウムを主成分とする 白色スケールの溶解を目的として開発された特殊スケール溶解剤です。
液色無色透明 主成分キレート剤、無機アルカリ塩 引火点(℃)なし 密度(g/cm3)1.14(15℃) 危険物の類別非危険物 反応弱アルカリ性
1缶(18L)
11,980 税込13,178
翌々日出荷

排水口に入れるだけでOKの洗浄剤です。キッチン、洗面台などのニオイ・ヌメリ取りに。シトラスの香り。※酸性タイプの製品と一緒に使う(まぜる)と有害な塩素ガスが出て危険です。 正味量:12錠(66g)
用途台所・洗面所・浴室の排水口、便器の水たまり部など(銅、真鍮、鋼鉄、アルミニウム、木、ゴム製のものには適しません) 液性弱アルカリ性-中性 成分発泡剤(炭酸塩、有機酸)、モノ過硫酸水素カリウム、着香料 使用の目安台所・洗面所・浴室の排水口、便器の水たまり部:1錠 香りシトラス アズワン品番64-1134-51
1個(12個)
439 税込483
当日出荷

排水パイプ(キッチン・洗面所・浴室)のつまり・ニオイの元(ヌメリ・油汚れ・髪の毛などの汚れ)の除去に! 強力な洗浄力で汚れを分解して排水パイプのつまりやニオイを解消します。
液性アルカリ性 成分アルカリ剤(82%けい酸塩・水酸化ナトリウム)、発泡剤(過炭酸ナトリウム)、安定化剤、界面活性剤(アルキル硫酸エステルナトリウム)、金属封鎖剤、酵素
1セット(50g×4包)
899 税込989
当日出荷

【JIS T 8116:2005適合品】 強酸・強アルカリに使用できる化学防護手袋になります。 CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)を100%使用しております。 裏地付きですが、柔軟で作業性良好です。 全長55cmなので肘上まで保護することができます。 <使用推奨薬品> 硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、王水、低濃度アンモニア水など
用途半導体製造、薬品製造、メッキ工業、ガラス工業、バッテリー製造、ソーダ工業、研究室での実験作業等。 種別化学防護手袋 材質表:CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)、裏:ポリエステル 厚さ(mm)0.95 規格JIS T 8116:2005適合品 入数(双)1 機能耐溶剤 全長(cm)55 中指長(cm)8.3 RoHS指令(10物質対応)対応 耐溶剤性強酸・強アルカリ溶剤 耐透過性硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、酢酸、リン酸、クロム酸、過酸化水素水、王水、低濃度アンモニア水
1双
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1060368 ドラム式洗濯槽泡クリーナー アイメディア 動画あり
ドラム式洗濯槽の専用クリーナーです。泡が汚れに密着。少ない水量でも成分が行き届きます。 酵素と酸素が汚れを分解! オレンジオイル配合で香り爽やか!
成分過炭酸塩、重曹、クエン酸、界面活性剤(ラウリル硫酸ナトリウム)酵素、抗菌剤、香料、改質剤 サイズM~L 容量(g)50×3包
1個
649 税込714
当日出荷