「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。
DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。
用途駐車場のライン引き。道路のライン引き(補修)。
主成分熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

線引きスプレー 道路用
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。 スプレーライナーを使ってアスファルト・コンクリートなどに手軽に線が引けます。 スプレーライナーを使用せず、手でスプレーすることもできますので、マーキング用としても使用できます。
用途駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキング
質量(g)580
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
超速乾のパーキングライン塗料です。最短6~7分、標準で約15分で交通解放が可能です。
耐久性、作業性が良い。車の重圧、車輪の摩耗に強く、初心者でも上手に塗れます。
用途駐車場(パーキング)の線引き・ライン引きに。
工場構内の通行区分・区画線引きに。
道路(私道)や倉庫、商店などのライン引きに。
完全硬化時間(23℃)15分(湿度50%時)
希釈剤不要
危険等級Ⅱ
使用後の手入方法塗料用シンナー
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
上塗塗装可能時間30分(23℃時)
危険物の性状非水溶性
塗回数2回
道路の白線を引く専用のローラーです。ローラーの直径が通常のものより大きく、スムースな回転で作業性に優れています。
用途道路ライン用ローラー
寸法(mm)150
材質(毛)ウール
主な用途道路ライン用
材質(ハンドル)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
こんなお得な商品も!

線引きスプレー 道路用
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。
スプレーライナーを使ってアスファルト・コンクリートなどに手軽に線が引けます。
スプレーライナーを使用せず、手でスプレーすることもできますので、マーキング用としても使用できます。
用途駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキング
仕様楕円吹きノズル付
タイプ太線用
乾燥時間(分)(夏期)20~30(冬期)40~60
主成分アクリル樹脂塗料
主な用途アスファルト、コンクリート、マーキング
危険等級Ⅱ
使用場所屋外用
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量1080mL
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性速乾
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

スプレーライナー 伸縮タイプ
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
歩きながら簡単に、きれいなラインが引けます。
道路線引き用スプレーをセットするだけで簡単に区画線引きができます。
用途駐車場、道路、工場、倉庫、運動場などのアスファルト面 やコンクリート面のライン引きに。
主な用途コンクリート、アスファルト
使用場所屋外用
トラスコ品番445-0124
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
短期的な道路用仮ラインテープ
はさみ等でカット可能
プライマー不要
用途急を要する道路上の仮ラインに。
長さ(mm)46000
乾きが早く、磨耗に強い。
密着が良く、ケイ砂の配合により耐磨耗性に優れています。
乾燥が早く、耐候性に優れています。
アスファルトがにじむ心配もありません。
水性ですから安心で、シンナー臭も無く取り扱いが簡単です。
用途駐車場、店舗、倉庫、工場、テニスコートなど、アスファルト面 ・コンクリート面のライン引きや区画表示に。
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
乾燥時間夏期/20~30分、冬期/1~1.5時間
塗料に鉛化合物を含んでおりませんので周囲の環境を汚染しません。
乾燥が速く、塗装後30分で車両の通行が可能です。(気温23℃湿度50%の場合)
水性タイプで、溶剤型塗料特有の臭いもなく、火気の心配もなく、ローラーで簡単に塗装できます。
ひび割れ、はがれを起こしにくく自動車の重圧、車両による摩耗に長期間耐えます。
用途駐車場の区分線、工場構内等の通行区分線。倉庫商店等の在庫区分線。
乾燥時間(時間)夏期:約0.5、冬期:約1
主成分水性アクリル樹脂
主な用途アスファルト
使用場所屋外用
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐摩耗、速乾
こんなお得な商品も!

チョークライン 大型
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
取り回しに、ちょうど良い中型サイズです。粉チョークの補給がしやすく、残量の確認ができる透明スライド式大型補給口を採用しています。
用途道路工事、交通表示線の下書きに。
糸の長さ(m)30
本体寸法(mm)220×130×75
トラスコ品番398-1801
材質ABS樹脂
質量(g)480
糸の太さ(mm)3.0
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!

チョークライン 大型
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
手軽に使える50m巻きの大型画線器。
綿・ポリエステル混紡糸を採用。筒編で粉の含みがよく、最大3mm巾の鮮明なラインが引けます。
用途交通標示線や駐車場の画線、道路・フェンス・建設・配管工事、ブロック塀、見本市会場レイアウトなどの下書き作業に最適です。
長さ(m)50
糸の太さ(mm)3
ケース色イエロー
粘着テープ式で貼って叩くだけの簡単施工。厚手で破れにくい。
用途コンクリート床やアスファルト面の交通安全表示や区画線、ナンバーリングなどに
表示・安全用
仕様反射材含有
長さ(m)5
反射性が必要な区画線表示用に開発した商品で、施工が簡単な貼りつけ式です。
表面に散布したガラスビーズにより、反射性能があります。
従来の溶融式トラフィックペイントに比べ、耐久性に優れ、小規模の工事や図示標示で時間・経費のムダを省けます。
用途屋外用、アスファルト舗装の一般道路や工場構内の通行区分線に、駐車場の区画線や歩道や自転車道のマーク類の標示に
仕様切断にはカッターが必要
引張強度43N/mm
主な用途表示・安全用
特性反射
夜間、車のライトにテープ基材に散布したガラスビーズが反射します。
用途工場、事業所等の駐車区画ラインテープに
主な用途表示・安全用
粘着力(N/10mm)15.7
特性反射
アルキド樹脂をベースに作られた路面標示用塗料です。
速乾性で強靭な塗膜を形成し、付着性に優れています。
耐水性、耐摩耗性、耐油性に優れています。
原料に鉛やクロムなどの重金属を配合していません。
鮮やかな色ですので、視認性にすぐれています。
用途道路や駐車場、倉庫等の区画線引き、路面表示。
アスファルトなど。
仕様一液型油性つやけし
塗布面積(m2/缶)18~20(1回塗り)
指触乾燥時間(分)10(20℃)
希釈剤016-0059塗装用シンナー
標準重ね塗り回数(回)1
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
希釈率(%)5~10(ローラー)
標準塗り面積(1回塗り)(m2)18~20
半硬化乾燥時間(時間)2(20℃)
塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
塗付量(kg/m2・回)0.20~0.22
危険物の性状非水溶性
短期間の仮ラインに最適です。
道路舗装時直後の仮ライン処理にも使用できます。
設置(貼る)・撤去(剥がす)が簡単で作業効率もアップ。
路面に損傷はほとんどありません。
表面はビーズ入り、裏面は粘着付きです。
用途仮ラインテープ
長さ(m)45
アスファルト面やコンクリート面に駐車場の区画線や工場内の通行区分線を引くため(白)、また区画線や表示消しのため(黒)の水性塗料です。黒色に白色を混ぜて、既存アスファルトに近い色に調整して塗装することも可能です。
自動車の重さによるひび割れやはがれを起こしにくく摩耗にも耐えます。
ケイ砂が入っていない分、塗料の伸びが良くて塗りやすい上に、汚れにくく視認性も長期間持続します。
用途アスファルト・コンクリートの区画線用(白)、区画線や表示消し用(黒)
使用場所屋外用
仕様(用具の手入れ)水
乾燥時間(時間)夏期:約0.5、冬期:約1
危険物の類別非危険物
希釈液水道水(5%以内)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
大容量のチョークライン。粉チョークを投入し最大50mまでの線引きできます。
用途道路工事や区画やイベントの線引きに
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)約560
糸の長さ(m)50
糸の太さ(mm)2.5
色(本体)黄色、黒
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約172×340×94
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
バーナーであぶって接着させる加熱溶着式。
駐車場のライン引き、ナンバー標識の施工、道路のライン引きの補修に。
アスファルト塗装の一般道路や工場構内の路面標示に。
マスキング無しで路上にラインの施工が可能です。
加熱溶着式で接着強度、耐摩耗性に優れています。
セット内容220gトーチ、70mm白ラインテープ×3巻、420mlプライマー
1個
¥17,000
税込¥18,700
翌々日出荷
常温溶剤型路面表示材で、JIS K5665・2種Bに適合する特殊アクリル樹脂塗料です。
はけやローラーで簡単に塗装できます。
速乾性のため、早期の交通開放が可能です。
用途駐車場・工場・倉庫・構内等の線引き
標準塗布面積(1回塗り)15cm幅のラインで50~60m
乾燥時間(分)8~10分(20℃)
主な用途アスファルト
危険等級Ⅱ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
特性速乾
危険物の性状非水溶性
警視庁各県警交通課規定品のローラーです。ローラー径が大きく、スムーズな回転で作業性に優れています。
用途道路ライン引きなどに
仕様【原反組織】ウーブン
材質ウール
毛丈(mm)13
サイズ(inch)6
毛丈中毛
適合ハンドル道路ライン用ローラーハンドル
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
警視庁各県警交通課規定品のローラーです。ローラー径が大きく、スムーズな回転で作業性に優れています。
用途道路ライン引きなどに
適合道路ライン用ローラー
全長(mm)約1350
柄長さ(mm)約1240
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,898
税込¥4,288
翌日出荷
エスコ品番EA109NE-360
軸径(Φmm)10
種類ローラーセット
ハンドル径(Φmm)22
毛丈(mm)13
材質(ローラー部)アクリル
材質(軸)鉄
芯径(mm)57
ローラーサイズ(mm)150
主な用途道路ライン用
ローラーサイズ(inch)6
材質(ヘッド)プラスチック
ローラー径(Φmm)85
1セット
特価
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
こんなお得な商品も!

線引きスプレー 道路用
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
シューッとひと吹き。誰にでも簡単に美しいラインを仕上げることができます。
仕様逆さ吹き専用です。(容器を上向きにした状態では吹き付けできません。)
容量(mL)400
施行後5~6分(23℃)で乾燥しますので、多くのセーフティコーンの設置が必要ありません。
柔軟性に優れていますので、衝撃・荷重・気象変化等による、はがれ・ひび割れが少なく、優れた耐久性を有しています。
塗料は低粘度ハイソリッドで塗膜の有効成分が多く、ガラスビーズ固着性に優れ、長時間ガラスビーズの反射効果を保ちます。
ベース樹脂は特殊アクリル樹脂を使用しているため、耐久性に優れています。特に黄変性が少なく、長期にわたり白さを保ちます。
用途道路標示・区画線。駐車場・工場内・倉庫・構内等の区分線。
規格JIS K 5665 1種B
粘度70~100
密度(g/cm3)1.3以上(23℃)
危険等級Ⅱ
耐摩耗性摩耗減量500mg以下
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
加熱残分(%)60以上
アスファルト舗装面の塗装でも、にじみの心配がありません。耐水性、耐アルカリ、耐摩耗性に優れています。
用途道路や駐車場、倉庫などの区画線引き、路面表示。
特性耐摩耗、耐水、耐アルカリ
質量(kg)20
材質水性アクリル系
主な用途アスファルト
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
2018年トラスコ掲載ページ7 0165
こんなお得な商品も!

線引きスプレー 道路用
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
速乾性スプレー式ラインマーカー
マスキングテープ等の面倒な養生を行うことなく手早く簡単に端っこのぼやけないラインを引くことができます
優れた耐摩耗性で重車両が走行する床のマーキングに最適
港湾事業のハードな現場のライン引きにも有効です
マスキングテープを使用しない為、ライン引きの時間とコストを大幅に削減できます
ラインテープとくらべて耐久性に優れてます
用途私用地駐車場区画線、倉庫内車線、開放廊下区画線、通常床の目印、安全通路のライン引き、道路線引き、倉庫の線引き、歩行通路の線引き、工事現場線引き、ガレージ線引き、屋外での線引き
乾燥時間(分)指触/10(20℃)歩行可能/70(20℃)車両歩行/240(20℃)
主成分エポキシ系塗料(トルエンフリー)
比重液比重/1.0(25℃)、乾燥比重/1.2(25℃)
塗布面積(m2)(可能)5~7.5/本※100mm幅ライン:50~75m長/本(平滑面施工)
塗布材質コンクリート、モルタル、金属、木板、アスファルト
塗布量(推奨)0.10~0.15kg/m2
反射ライン付きで視認性バツグン。取っ手付きで持ち運びも楽。
用途現場や倉庫等の区画整備や注意喚起に。
幅(mm)390
高さ(mm)550
径(Φmm)ポリタンク:255
本体厚さ(mm)45
満水時質量(kg)満水時:3.9、満砂地:5.4
材質(表示部)ステッカー
1台
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
反射ライン付きで視認性バツグン。取っ手付きで持ち運びも楽。
用途現場や倉庫等の区画整備や注意喚起に。
幅(mm)390
高さ(mm)550
径(Φmm)ポリタンク:255
本体厚さ(mm)45
満水時質量(kg)満水時:3.9、満砂地:5.4
材質(表示部)ステッカー
1台
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
反射ライン付きで視認性バツグン。取っ手付きで持ち運びも楽。
用途現場や倉庫等の区画整備や注意喚起に。
幅(mm)390
高さ(mm)550
径(Φmm)ポリタンク:255
本体厚さ(mm)45
満水時質量(kg)満水時:3.9、満砂地:5.4
材質(表示部)ステッカー
1台
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
内部にゴム芯のない一層式の単純構造のため、製造工程が少なく低コストでの製造が可能。バネ構造と同じ役割で復元能力が高い。引裂きや引張りに対する高い強度を持ったポリウレタンを採用。ピンを外すだけの簡単な交換ができます。接着剤のみでの施工が可能。3M製の高輝度反射シートを採用。
用途ライン上に。縁石上に。設置箇所が狭い場所に最適です。
適合(接着剤)エポキシ系。(アスファルトアンカー)Φ8mm×70mm。(コンクリートアンカー)Φ8.5mm×45mm。
材質高強度ポリウレタン
幅(mm)76
取付方式接着剤またはアンカー止め(4本必要)
材質(ベース)スチレニクス(強化プラスチック)
ベース幅(mm)140
反射ライン付きで視認性バツグン。取っ手付きで持ち運びも楽。
用途現場や倉庫等の区画整備や注意喚起に。
幅(mm)390
高さ(mm)550
径(Φmm)ポリタンク:255
本体厚さ(mm)45
満水時質量(kg)満水時:3.9、満砂地:5.4
材質(表示部)ステッカー
1台
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
反射ライン付きで視認性バツグン。取っ手付きで持ち運びも楽。
用途現場や倉庫等の区画整備や注意喚起に。
幅(mm)390
高さ(mm)550
径(Φmm)ポリタンク:255
本体厚さ(mm)45
満水時質量(kg)満水時:3.9、満砂地:5.4
材質(表示部)ステッカー
1台
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
反射ライン付きで視認性バツグン。取っ手付きで持ち運びも楽。
用途現場や倉庫等の区画整備や注意喚起に。
幅(mm)390
高さ(mm)550
径(Φmm)ポリタンク:255
本体厚さ(mm)45
満水時質量(kg)満水時:3.9、満砂地:5.4
材質(表示部)ステッカー
1台
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
片側交互通行時等に道路に敷く仮設の停止ラインで簡単に設置、移動が可能
用途車等の仮説停止ライン
長さ(mm)2300
幅(mm)190
厚さ(mm)10
色白
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
道路舗装時直後の仮ライン処理にも使用できます。
設置(貼る)・撤去(剥がす)が簡単で作業効率もアップ。路面に損傷はほとんどありません。
表面はビーズ入り、裏面は粘着付き。
用途短期間の仮ラインに最適です。
主な用途表示・安全用
貼って剥がす作業が簡単で、路面に損傷もほとんどありません。
用途横断歩道、停止線、区画線、その他道路舗装後の仮ライン設置に。
材質不織布/表面ビーズ入り
主な用途横断歩道、停止線、区画線、その他道路舗装後の仮ライン設置に
特性はがせる
『カットライン』は、主に短期間の仮設ラインとして使用される製品です。長期間の使用を想定したラインテープと異なり、短期間での使用に特化しています。道路工事や駐車場など、一時的に区画線などを設けたい場合に非常に便利です。舗装直後の柔らかい路面でも使用でき、裏面に粘着剤がついているために設置・撤去が簡単で、作業効率がアップします。また、剥がす際の路面への損傷も軽減でき、きれいに剥がせます。長いロール状になっているため、一度に広い範囲にラインを引くことができ、作業時間を短縮できます。
用途使用期間目安3週間の仮ラインに。
使用期間(目安)3週
こんなお得な商品も!

スプレーライナー 伸縮タイプ
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
道路に線引きするスプレーをセットするだけで、簡単に区画線引きができます。
用途道路線引きスプレー専用器具
エスコ品番EA942CA-7
材質本体:ポリプロピレン、支柱:アルミ、車軸:鉄
幅(mm)175
全長(mm)900
車輪径(Φmm)75
質量(g)580
危険物の類別非危険物
設置寸法(mm)【スプレー缶設置場所】直径70×130
1個
¥6,590
税込¥7,249
翌々日出荷
短期仮設工事向け製品で、迅速な施工が求められる現場に最適です。緊急を要する道路舗装直後の極短時間の仮ラインとして適してます。テープ状なので、誰でも簡単に施工できます。不織布を基材に、表面にはガラスビーズを結合させ、裏面には接着剤を塗布した構造です。夜間でも、ガラスビーズが反射することで、優れた視認性を確保することができます。製品タイプとしては再剥離テープで、剥離時に路面を傷めません。長さは45.7mとなっています。
用途短期仮設工事に。緊急を要する道路舗装直後の仮ラインに。
仕様ライナー無
形状反射
印刷否
危険物の類別非危険物
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ