低温から高温まで耐熱・防災・遮熱用として、空調設備、保冷保温配管、ダクトシートなどに使えます。
可塑剤やトルエン等を使用していないので環境にもやさしい商品です。
アクリル系の強力な粘着剤を使用しており、どこにでも貼り付けやすく、耐久性もあります。
テープ表面には光沢もあります。
用途配管、ダクトなど
基材厚さ(mm)0.18
耐熱温度(℃)-30~130
主な用途配管用
粘着力(g/25mm)3000
粘着力(N/25mm)29.4
特性耐熱、防炎、遮熱、耐久性
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
化学物質安全性参考資料(0.7MB)
粘着タイプ強力
こんなお得な商品も!
断熱ガラステープ (サーモプロテクター)
モノタロウ
¥2,698
税込¥2,968
マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
仕様裏面粘着タイプ
寸法38mm×2.3m
耐熱温度(℃)550
耐熱・耐火・防炎・遮熱用として、空調設備・保冷保温配管・ダクトシートなどに最適。
アクリル系強力粘着剤を使用、どこにでもよく付き扱い易く優れた耐久性があります。
色アルミ
基材厚さ(mm)0.1
耐熱温度(℃)-30~130
主な用途保護用
粘着力(g/25mm)3000
粘着力(N/25mm)29.4
特性耐火、防炎
1巻
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
断熱ガラステープはガラス繊維にアルミ箔を貼り合わせた断熱材で耐熱性に優れ、放射熱の反射を要求される個所で効果を発揮します。
用途エンジンルーム内をはじめとする各種パーツの熱対策に。
仕様裏面強力粘着加工付
材質アルミ付きガラスクロス
テープ幅(mm)38
テープ長さ(m)2.3
テープ厚さ(mm)1.5
耐熱温度(℃)550
取扱説明書(0.3MB)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
耐熱・耐火・防炎・遮熱用として、空調設備・保冷保温配管・ダクトシートなどに最適なアルミグラステープです。
材質アルミ・グラスファイバークロス
幅(cm)3
耐熱温度(℃)220
パイプラインに巻き付けるタイプの断熱材です。
粘着テープになっておりフレキシブルなパイプにも、最適な粘着力で取付が容易です。
屋内及び屋外の使用でも高い耐久力で使用出来ます。
用途エアロフレックスチューブと同じ特殊エラストマーから作られた、断熱粘着テープです。冷媒・冷凍・冷温水パイプなどの曲がり部分などに最適で、熱効率が良く、施工も容易です。
基材特殊エラストマー
主な用途保護用
適合温度(℃)-29~93
特性耐候性・耐紫外線性、耐湿性・防カビ性、耐火性・低発煙性、耐酸・アルカリ性、柔軟性
むき出しのマフラー等に巻きつけることでライダーを熱から保護します。
排気管に巻き付けることで排気管表面からの熱流出を防止。エンジンヘッド温度を適温に保ち、排気効率を高め、エンジンパワーを向上させる。
耐熱温度(℃)1100
こんなお得な商品も!
アルミガラスクロステープ
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
低温から高温まで広範囲にご使用いただけます。
防火シート・空調ダクトのジョイント用等に最適です。
建設仕様適合品。
用途ダクトシール用、保温材目地用
粘着力(N/10mm)4.7
高温個所の補強や補修に。
用途ポット式ストーブや湯沸器のダクトシール・補強に
エンジンルーム内など高温のかかる個所の補強・補修に
基材厚さ(mm)0.04
耐熱温度(℃)-50~250
引張強度(N/25mm)150
粘着力(N/25mm)12.0
特性耐熱
マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
タイプロールタイプ
耐熱温度(℃)350(アルミ部/200)
透明片面テープ(可視光線透過84%)でありながら、紫外線を99%以上吸収、かつ赤外線も90%以上カットし遮熱効果をもたらす画期的な製品です。粘着面には剥離フィルムが付いています。
用途透明性の求められる部分の遮熱。
仕様紫外線カット
材質基材:多層ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系
色透明
長さ(m)30
粘着力8.0N/25mm
2018年トラスコ掲載ページ9 0796
マフラー・エンジン等の熱からFRP製等の低防熱性パーツを保護します。
ステンワイヤー付
耐熱100~120度
耐熱温度(℃)100~120
耐熱性にすぐれ、加熱後もすぐれた強度、柔軟性を有します。加工性、耐食性、遮熱性にすぐれています。高強度、高弾性率です。吸湿性がありません。 。電気絶縁性にすぐれた耐熱製品です。
荷姿1巻
最高使用温度(℃)1200℃
繊維径(μm)7~10
耐熱性の高いアルミガラスクロステープです。
高温のかかる場所の補修に最適です。
用途配管・ダクトなど高温になる箇所の目地シールに。
ポット式ストーブや高温ダクトのシール・保温筒・グラスウールの固定・シールに。
基材厚さ(mm)0.08
粘着力(N/10mm)5.5
粘着力(N/25mm)13.75
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱
こんなお得な商品も!
ガラステープ 平織り
モノタロウ
¥6,598~
税込¥7,258~
厚手の断熱用ガラステープです。
火傷防止、断熱材として細い配管や、狭いスペースにも簡単に施工できます。
厚くて弾力性がありますのでシール材としても優れた性能を発揮します。
用途火傷防止、ダクトパッキン、ダンパーシール用、一般断熱用、その他。
仕様平織り
耐熱温度(℃)550
特殊アルミ箔により輻射熱を約97%カットを実現。温度上昇にお困りのところに簡単貼り付けが出来るテープタイプをご用意しました。屋外、屋内で熱源からの熱遮断に最適です。複合フィルムで強化芯を入れているので強度もあります。(カッターやハサミで切断可能です)
用途車、プレハブ、物置、建物などの遮熱。工場内の熱源遮熱など。
幅(m)1.24
テープそのものが保温材でできているから「部分的な保温材の増し巻き」など様々な結露防止に手軽に利用できます。
材質30倍発泡ポリエチレンフォーム(JIS A9511 A-PE-C-1 に準拠/保温材耐熱温度70℃)
テープ厚さ(mm)3
保温厚3mm
薄くて軽いシート状の断熱・遮熱材です。表面は両面アルミ製で間に特殊断熱材が入っています。両面テープなどで貼付出来ます。柔らかい素材なのでハサミ・カッター等で容易にカットでき、いろいろな形状(箱、丸棒、角棒)に加工できます。
厚さ(mm)5
熱伝導率(W/mk)0.023
質量(kg/m2)0.3
結露防止、遮熱に優れたテープです。※結露を防止させる特殊塗料を二層に塗布してある粘着シートです。
ボックス、配電盤、エアコンの貫通スリーブ等の結露防止処理に最適です。※任意の形状にカットして貼るだけです。
特殊塗料にホルムアルデヒド等の揮発性化合物は含まれていません。
寸法(mm)200×300
色白
1セット(10枚)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
保冷材で確実に冷やす首筋冷却ベルト
保冷剤収納ポケット内部に遮熱シートを装着し、冷却時間と冷た過ぎない適度な冷却を実現。
銀のリフレクターで日差しの紫外線と熱をカットし冷たさを持続。
マジックテープの簡単着脱で装着時もズレにくい。
水洗い後、繰り返し使用可能。
付属品保冷剤×2個
使用方法凍らせた保冷剤を収納ポケットに装着してください。リフレクター(光を反射する)を外に向けて、首筋に巻きマジックテープで留めてください。
冷却時間持続:1.5~2時間
1組
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
網戸遮熱、遮熱効果で夏場の電気代を節約。マジックテープで簡単取付。
用途遮熱効果:-18℃、紫外線カット:77%、赤外線カット:62%、夏場の冷房負担:33%軽減、優れた目隠し効果
材質本体:ポリエチレン、保護フィルム:ポリプロピレン、(付属)面ファスナーパイル:ポリプロピレン、ベース:ナイロン、裏面:アクリル系粘着剤
色SL
関連資料(1.99MB)
新世代の高性能遮熱シート「アストロフォイル」の専用テープ!!アストロフォイルの突合せ部分を貼り合わせる為の専用テープです。アストロフォイル専用設計で高純度アルミ箔使用。アルミテープにポリエチレンを織り交ぜ、通常のタイプより更に破れにくく丈夫です。アルミテープを貼った箇所も同様に遮熱効果があります。
新世代の高性能遮熱シート「アストロフォイル」の専用テープ!!。アストロフォイルの突合せ部分を貼り合わせる為の専用テープです。アストロフォイル専用設計で高純度アルミ箔使用。アルミテープにポリエチレンを織り交ぜ、通常のタイプより更に破れにくく丈夫です。アルミテープを貼った箇所も同様に遮熱効果があります。
日傘遮熱仕様(肩部とフード上部)。遮熱マイナス11℃。フード耳部分メッシュ。フードスピンドルゴム。反射テープ(フード、背中)。背中風気路。両胸アクティブポケット。両脇バッテリーマルチポケット。ずり上がり防止ループ。
用途作業ワーク現場工事レジャーアウトドアキャンプスポーツ観戦
セット内容服のみ
引張強度はシリカ繊維織物に比べ強く、使用温度範囲はセラミック及びガラス繊維織物より高いです。ノンアスベスト・ノンセラミックで安心な上、皮膚刺激を大幅に軽減しています。アスベストやリフラクトリーセラミックファイバーを含みません。片面耐熱樹脂加工で水や油をはじきます。セラミック繊維不使用でRCF規制に該当しません。
用途セラミッククロステープの代替・断熱材・遮熱カーテン・保温材・火傷防止・その他高温箇所。セラミッククロスの代替・炉のセパレータ及び、炉のカーテン・赤外線加熱帯の燃焼面の防御・ケーブルの被覆材・保温材・防火布・耐熱材
幅(mm)1000
厚さ(mm)1.6
材質/仕上高純度ガラス繊維
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)~900
加工片面樹脂加工
質量(g/m2)1400
接着剤なし(針金等で留めて下さい)
瞬間耐熱温度(℃)1300
1本
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
引張強度はシリカ繊維織物に比べ強く、使用温度範囲はセラミック及びガラス繊維織物より高いです。ノンアスベスト・ノンセラミックで安心な上、皮膚刺激を大幅に軽減しています。アスベストやリフラクトリーセラミックファイバーを含みません。樹脂加工なしの柔軟なタイプです。セラミック繊維不使用でRCF規制に該当しません。
用途セラミッククロステープの代替・断熱材・遮熱カーテン・保温材・火傷防止・その他高温箇所。セラミッククロスの代替・炉のセパレータ及び、炉のカーテン・赤外線加熱帯の燃焼面の防御・ケーブルなどの被覆材・保温材・防火布・耐熱材
種別ロール
幅(mm)1000
材質/仕上高純度ガラス繊維
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)~900
加工樹脂加工なし
接着剤なし(針金等で留めて下さい)
瞬間耐熱温度(℃)1300
引張強度はシリカ繊維織物に比べ強く、使用温度範囲はセラミック及びガラス繊維織物より高いです。ノンアスベスト・ノンセラミックで安心な上、皮膚刺激を大幅に軽減しています。アスベストやリフラクトリーセラミックファイバーを含みません。樹脂加工なしの柔軟なタイプです。セラミック繊維不使用でRCF規制に該当しません。
用途セラミッククロステープの代替・断熱材・遮熱カーテン・保温材・火傷防止・その他高温箇所。セラミッククロスの代替・炉のセパレータ及び、炉のカーテン・赤外線加熱帯の燃焼面の防御・ケーブルなどの被覆材・保温材・防火布・耐熱材
幅(mm)1000
厚さ(mm)0.8
材質/仕上高純度ガラス繊維
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)~900
加工片面樹脂加工
質量(g/m2)850
接着剤なし(針金等で留めて下さい)
瞬間耐熱温度(℃)1300
1本
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
日傘遮熱仕様(肩部分)。遮熱マイナス11℃。風ダウン仕様。表面がダウンのように凹凸になる特殊機能で、膨らみをクールに魅せる独自機能。衿裏メッシュ。背中風気路。反射テープ(背中)。胸プリントファスナー。両脇バッテリーマルチポケット。裾ずり上がり防止ループ。
用途作業ワーク現場工事レジャーアウトドアキャンプスポーツ観戦
セット内容服のみ
生地にルンルンシート白ピカを採用したテープです。
白色防草シートの補修・つなぎにご使用いただだけるほか、ハウスの鉄骨の遮熱にも応用できるなど、あらゆる場所の反射にも使えます。
幅(mm)100
長さ(m)10
入数6個
1セット(100mm×10m)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
発泡スチロールに変わり樹脂製の衝撃吸収ライナーを採用しました。ヘルメット内部に空間が広がり、衝撃吸収性能はそのままに格段に通気性が向上しました。エアロメッシュと遮熱ヘルメットの組み合わせにより、発泡ライナー装着時と比べ温度差最大ー12℃を実現。柔らかくかぶり心地の良いテープ内装です。
用途飛来・落下物・墜落時保護用。
トラスコ品番361-0662
材質帽体:ABS樹脂、バイザー・シールド:ポリカーボネート(PC)
タイプテープ内装
保護墜落時:〇
色(帽体)遮熱スカイブルー
頭囲(cm)55.5~60
RoHS指令(10物質対応)対応
衝撃吸収ライナー有
通気孔有
バイザー色スモーク
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
発泡スチロールに変わり樹脂製の衝撃吸収ライナーを採用しました。ヘルメット内部に空間が広がり、衝撃吸収性能はそのままに格段に通気性が向上しました。エアロメッシュと遮熱ヘルメットの組み合わせにより、発泡ライナー装着時と比べ温度差最大ー12℃を実現。柔らかくかぶり心地の良いテープ内装です。
用途飛来・落下物・墜落時保護用・電気用。
トラスコ品番361-0596
材質帽体:ABS樹脂、バイザー・シールド:ポリカーボネート(PC)
タイプテープ内装
保護墜落時:〇
色(帽体)遮熱スカイブルー
頭囲(cm)55.5~60
RoHS指令(10物質対応)対応
衝撃吸収ライナー有
通気孔無し
バイザー色スモーク
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
高温や多湿の作業環境で、アルミボンディング加工とファンの採用により熱中症を予防する高機能ベスト。
アルミボンディングが遮熱効果を発揮。肩口はファンの風が漏れにくいストレッチバインダーテープ使用。
首元に風を誘導するために、背に通気空間をつくり風を誘導し涼しさがアップ。背中から首にかけて立体的に風通りを良くするメッシュ&衿裏メッシュ。
特徴的な3層アルミボンディングパターンの裏地。
セット内容服のみ
素材表:ポリエステル100%(タフタ)、中:アルミ、裏:ポリエステル100%(タフタ) アルミボンディング
材質ファスナー:樹脂、ボタン:金属
仕様左胸ペン差し
発泡スチロールに変わり樹脂製の衝撃吸収ライナーを採用しました。ヘルメット内部に空間が広がり、衝撃吸収性能はそのままに格段に通気性が向上しました。エアロメッシュと遮熱ヘルメットの組み合わせにより、発泡ライナー装着時と比べ温度差最大ー12℃を実現。柔らかくかぶり心地の良いテープ内装です。
用途飛来・落下物・墜落時保護用・電気用。
トラスコ品番361-0634
材質帽体:ABS樹脂、バイザー・シールド:ポリカーボネート(PC)
タイプテープ内装
保護墜落時:〇
色(帽体)遮熱スカイブルー
頭囲(cm)55.5~60
RoHS指令(10物質対応)対応
衝撃吸収ライナー有
通気孔無し
バイザー色スモーク
1個
¥4,798
税込¥5,278
6日以内出荷
発泡スチロールに変わり樹脂製の衝撃吸収ライナーを採用しました。ヘルメット内部に空間が広がり、衝撃吸収性能はそのままに格段に通気性が向上しました。エアロメッシュと遮熱ヘルメットの組み合わせにより、発泡ライナー装着時と比べ温度差最大ー12℃を実現。柔らかくかぶり心地の良いテープ内装です。
用途飛来・落下物・墜落時保護用。
トラスコ品番361-1145
材質帽体:ABS樹脂、バイザー・シールド:ポリカーボネート(PC)
タイプテープ内装
保護墜落時:〇
色(帽体)遮熱スカイブルー
頭囲(cm)55.5~60
RoHS指令(10物質対応)対応
衝撃吸収ライナー有
通気孔有
バイザー色スモーク
1個
¥4,998
税込¥5,498
10日以内出荷
直射日光を反射し、室外機の温度上昇を軽減、冷房効果アップ!。余計な電力を抑えることが出来るため、無駄な電気代を節約!省エネ対策に。防水加工のアルミシートで室外機本体の水垢・泥などの汚れから守ります。室外機の幅に合わせてカットでき、好きなサイズに調整可能です。剥がしても跡が残らないテープタイプで、手軽に貼り付け、取り外しが可能です。
仕様●材質●▼遮熱シート:ポリエチレン、ポリエチレンテレフタレート、アルミ●▼両面テープ(ポリエチレンクロス両面テープ):ポリエチレンクロス+アクリル系粘着剤/セパ紙●セット内容:アルミシート×3枚(総面積:横810×縦300×厚み3mm・ 重量25.5g)、両面テープ×6本(1本あたり:横32mm×縦272mm)
アズワン品番65-3685-63
1セット
¥959
税込¥1,055
17日以内出荷
関連キーワード