155件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアー配管用回転ウレタンホースジョントです。ジョイントが回転するため、ウレタンエアーホースのねじれ防止に最適です。
用途エアー配管継手(回転式ホースジョイント)。 材質真鍮(ニッケルメッキ) 最高使用圧力(MPa)1.5 常用圧力(MPa)1 適合流体空気
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

回転式の中間ジョイントです。 エアーチャックガンのホース等に取付ければ作業効率が上がります。
最高使用圧力(MPa)1 全長(mm)35 材質(本体)真鍮 質量(g)37 管接続口径G1/4 ねじの種類(めねじ・おねじ)G ねじ規格インチサイズ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ボディー側の配管取付ねじをホースニップル用にGねじ(PF)にした製品で、ジョイントへのホース配管をスムーズに行えるため、現場での作業効率を向上させます。
形状スイベルジョイント 最高回転数(min-1[r.p.m])揺動 温度範囲(℃)-20~+80 最高使用圧力(MPa)21 使用流体一般作動油
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(継手本体)JIS H3250 C3604、(継手回転体)JIS H3250 C3604、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1Aニトリルゴム(NBR)、(スナップリング)JIS G3506 SWRH82A 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa)7 常用使用圧力(MPa)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじ種類Rc×R
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

配管方向・角度が自由にセット可能です。 チューブ接続ジョイントです。 回転機構付です。
用途送液(フレキシブル)用 材質PFA/PTFE、内部シールはバイトン 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番735-3782 質量(g)350 適合チューブ外径(Φmm)6×6 シールフッ素ゴム仕様 オリフィス径(Φmm)4 アズワン品番61-9941-45
1個
18,980 税込20,878
31日以内出荷


中間に取付けてホースなどのヨリ戻しを行えます。 オネジ部はシール加工をしてシールテープが不要です。
用途各種エア配管 形状ロータリージョイント 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 接続ねじ種類RXRc 材質真鍮 適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロータリージョイント エルボ インチサイズ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管の揺動部、回転部用ワンタッチ継手 回転部にはベアリングを使用 揺動部、回転部に最適
用途ねじとチューブの接続 形状エルボ 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 接続ねじ種類R 仕様管用テーパネジ:シーロック加工 材質金属本体/黄銅+クロムメッキガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ/ニトリルゴム(NBR)Oリング/フッ素ゴム タイプ回転部配管用タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアー配管用回転ウレタンホースジョントです。ジョイントが回転するため、ウレタンエアーホースのねじれ防止に最適です。
用途エアー配管継手(回転式ホースジョイント)。 材質真鍮(ニッケルメッキ) 最高使用圧力(MPa)1.5 常用圧力(MPa)1 ホース内径(Φmm)6.5 ホース口径(Φmm)9 適合流体空気 ホース外径(Φmm)10
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

因幡電工自在エルボ
エルボカバーの開口部をジョイントカバーとして分離し、開口部が自由回転できる構造とし、あらゆる「ねじれの関係」にも対応できます。
用途屈曲部(90°曲り部)においてJDダクトを固定する壁面同士が「ねじれの関係」となる場所に使用します。 種類エルボ
1個
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質スチール 接続ねじ種類R×R 仕様一般スイベル 形状スイベルジョイント 使用温度範囲(℃)-30~+100 最高使用圧力(MPa)20.5 表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理 材質(Oリング)NBR 最小破壊圧力(MPa)82
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ローリータンク用両ネジニップルです。
用途スリースバルブなどの取付に 材質本体:ポリエチレン(PE)、パッキン:(エチレンプロピレンジエンゴム) タイプ部品
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

本体が強力アルミ合金製で軽量です。小型で取付が容易なシンプルタイプです。封入玉軸受の使用により完全無注油です。回転抵抗がほとんどありません。高速回転が可能です。
材質(本体)強力アルミ合金 種類ロータリージョイント 最高使用回転数(min-1[r.p.m])1500 最高使用圧力(MPa)0.98 使用流体空気、ガス、水、油 最高使用温度(℃)100
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
3日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パールロータリージョイントRXシリーズは、耐久性に優れ、極めて高度な性能を有し、使用条件に対応するRXE、RXHの2タイプがあります。 本器には、シール材としてファインセラミックと厳選されたカーボンシールリングが組み込まれ、シール面の2ライトバンド以内の超精密ラップ加工と合わせて高速回転・低トルクを実現、さらに回り止めキー溝付のフローティングシールリングの採用によってフローティングリングの高速回転での追従性が図られており、長期にわたるシールの安定性も実現されました。 本体の主材料として、ロータにはステンレス鋼を、ケーシングには銅合金を採用した耐久性のよい、画期的なロータリージョイントです。 シートリング(セラミック)とロータは一体物です。
種類ロータリージョイント
1個
24,980 税込27,478
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ロータリージョイント ストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管の揺動部、回転部用ワンタッチ継手 回転部にはベアリングを使用 揺動部、回転部に最適
用途ねじとチューブの接続 形状ストレート 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 タイプ回転部配管用タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質スチール 仕様一般スイベル 形状スイベルジョイント 使用温度範囲(℃)-30~+100 最高使用圧力(MPa)20.5 表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理 材質(Oリング)NBR 最小破壊圧力(MPa)82 接続ねじ種類G×R
1個
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質スチール 仕様一般スイベル 形状スイベルジョイント 使用温度範囲(℃)-30~+100 最高使用圧力(MPa)20.5 表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理 材質(Oリング)NBR 最小破壊圧力(MPa)82 接続ねじ種類R×Rc
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高温域(最大180℃)で使用可能です。180℃以上で使用できる準標準仕様も用意されています。加熱・冷却の交互使用が可能です。シールの摩耗が少なく、性能の良さを長期間持続します。メカニカルシールは特殊カーボンと炭素鋼の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。
形状ロータリージョイント
1個
88,980 税込97,878
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)3Dフレキジョイント
接続カバーセットやフリージョイントを異なる壁面間で使用する場合の回転式接続ジョイントです。接続部が自在に回転する為、フリージョイント部のねじれがなく施工のバリエーションを大幅に拡大します。
種類フレキジョイント 寸法A(mm)107.8
1個
849 税込934
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ロータリージョイント エルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管の揺動部、回転部用ワンタッチ継手 回転部にはベアリングを使用 揺動部、回転部に最適
用途ねじとチューブの接続 形状エルボ 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 タイプ回転部配管用タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

配管方向・角度が自由にセット可能です。 チューブ接続ジョイントです。 回転機構付です。
用途送液(フレキシブル)用 材質PFA/PTFE、内部シールはバイトン 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番735-3863 質量(g)350 適合チューブ外径(Φmm)10×12 シールフッ素ゴム仕様 オリフィス径(Φmm)8 アズワン品番61-9941-53
1個
28,980 税込31,878
31日以内出荷

配管方向・角度が自由にセット可能です。 チューブ接続ジョイントです。 回転機構付です。
用途送液(フレキシブル)用 材質PFA/PTFE、内部シールはバイトン 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番735-3936 質量(g)350 適合チューブ外径(Φmm)1/2×1/2 シールフッ素ゴム仕様 オリフィス径(Φmm)10 アズワン品番61-9941-60
1個
29,980 税込32,978
31日以内出荷

配管方向・角度が自由にセット可能です。 チューブ接続ジョイントです。 回転機構付です。
用途送液(フレキシブル)用 材質PFA/PTFE、内部シールはバイトン 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番735-3847 質量(g)350 適合チューブ外径(Φmm)8×12 シールフッ素ゴム仕様 オリフィス径(Φmm)6 アズワン品番61-9941-51
1個
28,980 税込31,878
31日以内出荷

配管方向・角度が自由にセット可能です。 チューブ接続ジョイントです。 回転機構付です。
用途送液(フレキシブル)用 材質PFA/PTFE、内部シールはバイトン 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番735-3901 質量(g)350 適合チューブ外径(Φmm)1/4×1/2 シールフッ素ゴム仕様 オリフィス径(Φmm)4 アズワン品番61-9941-57
1個
28,980 税込31,878
31日以内出荷

配管方向・角度が自由にセット可能です。 チューブ接続ジョイントです。 回転機構付です。
用途送液(フレキシブル)用 材質PFA/PTFE、内部シールはバイトン 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番735-3812 質量(g)350 適合チューブ外径(Φmm)6×12 シールフッ素ゴム仕様 オリフィス径(Φmm)4 アズワン品番61-9941-48
1個
28,980 税込31,878
31日以内出荷

配管方向・角度が自由にセット可能です。 チューブ接続ジョイントです。 回転機構付です。
用途送液(フレキシブル)用 材質PFA/PTFE、内部シールはバイトン 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番735-3804 質量(g)350 適合チューブ外径(Φmm)6×12 シールフッ素ゴム仕様 オリフィス径(Φmm)4 アズワン品番61-9941-47
1個
22,980 税込25,278
31日以内出荷

配管方向・角度が自由にセット可能です。 チューブ接続ジョイントです。 回転機構付です。
用途送液(フレキシブル)用 材質PFA/PTFE、内部シールはバイトン 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番735-3928 質量(g)350 適合チューブ外径(Φmm)3/8×1/2 シールフッ素ゴム仕様 オリフィス径(Φmm)8 アズワン品番61-9941-59
1個
28,980 税込31,878
31日以内出荷

配管方向・角度が自由にセット可能です。 チューブ接続ジョイントです。 回転機構付です。
用途送液(フレキシブル)用 材質PFA/PTFE、内部シールはバイトン 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番735-3871 質量(g)350 適合チューブ外径(Φmm)12×12 シールフッ素ゴム仕様 オリフィス径(Φmm)10 アズワン品番61-9941-54
1個
29,980 税込32,978
31日以内出荷

配管方向・角度が自由にセット可能です。 チューブ接続ジョイントです。 回転機構付です。
用途送液(フレキシブル)用 材質PFA/PTFE、内部シールはバイトン 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番735-3855 質量(g)350 適合チューブ外径(Φmm)10×10 シールフッ素ゴム仕様 オリフィス径(Φmm)8 アズワン品番61-9941-52
1個
23,980 税込26,378
31日以内出荷

配管方向・角度が自由にセット可能です。 チューブ接続ジョイントです。 回転機構付です。
用途送液(フレキシブル)用 材質PFA/PTFE、内部シールはバイトン 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番735-3898 質量(g)350 適合チューブ外径(Φmm)1/4×3/8 シールフッ素ゴム仕様 オリフィス径(Φmm)4 アズワン品番61-9941-56
1個
22,980 税込25,278
31日以内出荷

配管方向・角度が自由にセット可能です。 チューブ接続ジョイントです。 回転機構付です。
用途送液(フレキシブル)用 材質PFA/PTFE、内部シールはバイトン 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番735-3880 質量(g)350 適合チューブ外径(Φmm)1/4×1/4 シールフッ素ゴム仕様 オリフィス径(Φmm)4 アズワン品番61-9941-55
1個
18,980 税込20,878
31日以内出荷

配管方向・角度が自由にセット可能です。 チューブ接続ジョイントです。 回転機構付です。
用途送液(フレキシブル)用 材質PFA/PTFE、内部シールはバイトン 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番735-3839 質量(g)350 適合チューブ外径(Φmm)8×10 シールフッ素ゴム仕様 オリフィス径(Φmm)6 アズワン品番61-9941-50
1個
22,980 税込25,278
31日以内出荷

配管方向・角度が自由にセット可能です。 チューブ接続ジョイントです。 回転機構付です。
用途送液(フレキシブル)用 材質PFA/PTFE、内部シールはバイトン 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番735-3791 質量(g)350 適合チューブ外径(Φmm)6×8 シールフッ素ゴム仕様 オリフィス径(Φmm)4 アズワン品番61-9941-46
1個
18,980 税込20,878
31日以内出荷

配管方向・角度が自由にセット可能です。 チューブ接続ジョイントです。 回転機構付です。
用途送液(フレキシブル)用 材質PFA/PTFE、内部シールはバイトン 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番735-3910 質量(g)350 適合チューブ外径(Φmm)3/8×3/8 シールフッ素ゴム仕様 オリフィス径(Φmm)8 アズワン品番61-9941-58
1個
23,980 税込26,378
31日以内出荷

配管方向・角度が自由にセット可能です。 4つのチューブ接続ジョイントです。 回転機構付です。
用途送液用 材質PFA/PTFE、内部シールはバイトン 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番735-4525 質量(g)350 シールフッ素ゴム仕様 連数四連式 適合チューブ外径(inch)8 アズワン品番61-9942-20
1個
46,980 税込51,678
46日以内出荷

配管方向・角度が自由にセット可能です。 3つのチューブ接続ジョイントです。 回転機構付です。
用途送液(フレキシブル)用 材質PFA/PTFE、内部シールはバイトン 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番735-4444 質量(g)350 シールフッ素ゴム仕様 連数三連式 適合チューブ外径(inch)6 アズワン品番61-9942-12
1個
32,980 税込36,278
46日以内出荷