1,175件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(5個)ほか
139 税込153
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1本
8,098 税込8,908
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性
適合パネル厚さ(mm)0.8~2.0 寸法B(mm)24.6 定格電圧(V)MAX300 AC・DC 定格電流(A)MAX10 AC・DC 仕様RoHS対応品 材質ナイロン6・UL94V-0 使用温度範囲(℃)-25~+90(通電時の温度上昇値を含む) 規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75052 耐電圧AC 1500V・1分間 電線抱合範囲AWG(#)26~16 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)初期:7以下環境試験後:10以下
1パック(10個)
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

●モールと電線管類の接続に使用します。●天井からの電線引出しや、モールとアウトレットボックスの接続に使用します。●ベースにスリットを入れておりますので、ケーブルの引き通しが容易です。●取付け用ねじ穴(Φ5×8長穴)が1穴あります。
用途●モールと電線管類の接続に。●天井からの電線引出しや、モールとアウトレットボックスの接続に。 材質鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RoHS指令適合製品です。 結線は3M端子(巻締め、圧着端子、挟み込み接続)を採用しています。
種類ボディ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V 適合電線(mm2)VCT・VCTF2・3.5 トラスコ品番381-6885 形状平刃 質量(g)95 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しています。RoHS指令適合品です。適用電線 700ワットまで・・・0.75mm2 1200ワットまで・・・1.25mm2 1500ワットまで・・・2mm2
定格15A125V 定格電流(A)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。コネクターボデーは結線後、器台とゴムカバーの合い印を合わせて挿入し、ねじ締めしてください。
種類ボディ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V 対応RoHS 仕様3M端子:3種類(はさみ込み・圧着端子・巻き締め)の結線方法ができる端子セフティーワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。 寸法A(Φmm)73 寸法a(Φmm)56 寸法B(mm)130 寸法C(Φmm)14~17.5 適合圧着端子(3.5mm2)R3.5-4、(5.5mm2)R5.5-4 適合電線(mm2)2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5 トラスコ品番255-3724 形状平刃 質量(g)225 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

結線は圧着端子とメーカー独自の挟み込み接続ができます。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状接地3P 30A 250V引掛形 仕様防水 質量(g)320 適合電線(mm2)2CT・VCT5.5 トラスコ品番381-6923 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

結線は圧着端子とメーカー独自のはさみ込み接続ができます。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V引掛形 仕様防水/○ 質量(g)220 適合電線(mm2)2CT・VCT3.5~5.5 トラスコ品番255-3783 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。 コネクターボデーは結線後、器台とゴムカバーの合い印を合わせて挿入し、ねじ締めしてください。
種類ボディ 極数3P 定格電圧(V)250 対応RoHS 形状平刃 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

短尺ですのでラック内配線に適しています。
仕様差込プラグ:2PE付 コードコネクタ:IEC13コード:VCTF1.25mm2×3心 定格電圧(V)AC125 定格電流(A)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ボディ 極数2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状2P 15A 125V 対応RoHS 寸法A(Φmm)31 寸法B(mm)65 寸法C(Φmm)7.8~12 適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):0.75~2、VCTF・VCTF(S):2、CTF・RNCTF:1.25・2 トラスコ品番255-3741 形状平刃 質量(g)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
当日出荷

1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アメリカン電機コードコネクタボディ引掛形 2P
エコ商品
種類ボディ 形状引掛タイプ 極数2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状2P 30A 250V引掛形 タイプゴムカバー 寸法A(Φmm)55 寸法B(Φmm)15 適合プラグ2322R RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。 凸部と凹部とがしっかり嵌合することにより、保持力の安定を図ってあります。
種類ボディ 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状接地2P 15A 125V 対応RoHS 仕様セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。 寸法A(Φmm)46 寸法a(Φmm)33.5 寸法B(mm)90 寸法C(Φmm)11~13 適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5 適合電線(mm2)2CT・2RNCT:1.25・2、2PNCT・VCT・VCT(S):2 トラスコ品番255-3686 形状平刃 質量(g)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
939 税込1,033
当日出荷

工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。 凸部と凹部とがしっかり嵌合することにより、保持力の安定を図ってあります。 セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。 歯付ワッシャー(戻り止め)。 スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。 座金は端子ねじから脱落しないようになっております。
種類ボディ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)15 差込口形状接地3P 15A 250V 対応RoHS 寸法A(Φmm)58 寸法a(Φmm)44 寸法B(mm)105 寸法C(Φmm)12~14 適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5 適合電線(mm2)2CT・2RNCT/1.25・2、2PNCT・VCT・VCT(S)/2 トラスコ品番409-5995 形状平刃 質量(g)155 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。 凸部と凹部とがしっかり嵌合することにより、保持力の安定を図ってあります。
種類ボディ 極数2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状2P 15A 125V 対応RoHS 寸法A(Φmm)46 寸法a(Φmm)34 寸法B(mm)75 寸法C(Φmm)10.5~12 適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5 適合電線(mm2)2CT・2RNCT:0.75~2、2NPCT・VCT・VCT(S):2
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途電源サブラック出力端子用やコンセントバーの電源ケーブルに 定格電圧(V)AC250 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

結線は圧着端子とメーカー独自のはさみ込み接続ができます。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
種類ボディ 形状引掛タイプ 極数3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状3P 20A 250V引掛形 仕様防水/○ 質量(g)160 適合電線(mm2)2CT2~3.5VCT3.5 トラスコ品番309-6084 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1本
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

結線は圧着端子とメーカー独自のはさみ込み接続ができます。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
種類ボディ 形状引掛タイプ 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 仕様防水/○ 適合電線(mm2)2CT0.75~2VCT2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)15 差込口形状接地3P 15A 250V引掛形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

JAE(日本航空電子工業)接続・省配線(制御機器)
エコ商品
プリント基板用スルーホールとして、徹底したコストダウンを図った低価格汎用型のアングルタイプコネクタです。コネクタボディと基板固定用ブラケットがプラスチック一体構造の軽量型です。
形状アングル タイプL6型アースラグタイプ 種類角型 定格電流(A)5 仕上(コンタクト接触部)金めっき 結合方式ねじ RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法基板実装 基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
1セット(10個)
5,298 税込5,828
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクランプ●材質:ナイロン 66●色:黒●シリーズ:QM●ケーブルシェル. ITT Cannon製のTridentコネクタシリーズのリングロック丸型コネクタです。 頑丈な金属バヨネット接続システムを特長にした、Tridentコネクタシリーズは、ソケットとレセプタクルの両方に対してさまざまなピン構成を用意しています。 リングロック、ケーブルグリップコネクタ及びバックシェルケーブルクランプはすべて、個々のコンポーネントとして使用できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

横型構造で、省スペースを実現 スプリングロック式端子台で簡単配線 ユニットの取付けはDINレールタイプ 端子台が2ピース構造になっているので、ターミナル交換等、メンテナンスが容易に行えます。 端子台に+コモン、-コモンがあるので、2線式/3線式のセンサが接続可能です。 信頼性の高いスプリング圧結線方式を採用しました。単線、及び、棒型圧着端子を使用する場合は、電線を差し込むだけのスピーディーな結線作業が行えます。 振動による緩みがないので、増し締め作業が不要になりメンテナンスフリーが実現します。結線後の導通チェックが行えます。 「TOGI」オリジナルのレールロック機能を採用。 ボタンを押しながらスライドすることで、簡単にユニットを移動できます。
質量(g)240 絶縁抵抗(MΩ)DC外部端子一括 - アース間 DC500V 絶縁抵抗計:10以上 接続端子スプリングロック(プッシュイン端子台) コモン仕様32点1コモン RoHS指令(10物質対応)対応 外部接続7極2ピースコネクタ(伝送路、ユニット電源端子、FG端子) 耐電圧(V/min)DC外部端子一括 - アース間:AC500 占有局数1局32点割付 ノイズ耐量DCタイプのノイズ電圧±900Vp-p、ノイズ幅1μs、ノイズ周波数45Hz、ノイズシュミレータによる
1個
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様内径 = 2.1mmボディ向き = ストレート定格電圧 = 16 V長さ = 2m取り付けタイプ = ケーブルマウント最大ケーブル径 = 2.5mmシリーズ = FC68147ロックDCプラグ(2 mコード付き). 信頼のRS Proブランドがお届けするこのDCロックプラグには、長さ2 mの電源コードが付いています。このDCプラグはソフトロック機構を備えているので、電源コネクタが簡単には外れません。 このDC電源プラグには、2.1 mm及び2.5 mmのモデルがあります。長さ2 mの2芯フリーエンドケーブルが付属します。このロックDCプラグは、ラップトップコンピュータやメディアデバイスを含む、多数のDC電源用途に適しています。. 特長と利点:. 最大接触抵抗: 30 mΩ 最大定格電流: 2 A @ 16 V dc 絶縁抵抗: 100 MΩ @ 500 V dc 誘電耐電圧: 500 V ac (1分間) 電源コード長: 2 m. この製品群には以下が含まれます。. 品番 ; 884-0932 884-0932 は、2.5 mmロックDCプラグ及び2 mコード付き 品番 ; 884-0941 884-0941 は、2.1 mmロックDCプラグ及び2 mコード付き RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

仕様入力 質量(g)340 絶縁抵抗(MΩ)DC外部端子一括 - アース間 DC500V 絶縁抵抗計:10以上 接続端子スプリングロック(プッシュイン端子台) 入出力点数入力32点 コモン仕様32点1コモン ネットワークタイプCC-Link RoHS指令(10物質対応)対応 外部接続7極2ピースコネクタ(伝送路、ユニット電源端子、FG端子) 耐電圧(V/min)DC外部端子一括 - アース間:AC500 占有局数1局32点割付 ノイズ耐量DCタイプのノイズ電圧±900Vp-p、ノイズ幅1μs、ノイズ周波数45Hz、ノイズシュミレータによる
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷

仕様定格電流 = 2Aボディ向き = ストレート定格電圧 = 16 V長さ = 2m取り付けタイプ = ケーブルマウント最大ケーブル径 = 2.5mmシリーズ = FC68147ロックDCプラグ(2 mコード付き). 信頼のRS Proブランドがお届けするこのDCロックプラグには、長さ2 mの電源コードが付いています。このDCプラグはソフトロック機構を備えているので、電源コネクタが簡単には外れません。 このDC電源プラグには、2.1 mm及び2.5 mmのモデルがあります。長さ2 mの2芯フリーエンドケーブルが付属します。このロックDCプラグは、ラップトップコンピュータやメディアデバイスを含む、多数のDC電源用途に適しています。. 特長と利点:. 最大接触抵抗: 30 mΩ 最大定格電流: 2 A @ 16 V dc 絶縁抵抗: 100 MΩ @ 500 V dc 誘電耐電圧: 500 V ac (1分間) 電源コード長: 2 m. この製品群には以下が含まれます。. 品番 ; 884-0932 884-0932 は、2.5 mmロックDCプラグ及び2 mコード付き 品番 ; 884-0941 884-0941 は、2.1 mmロックDCプラグ及び2 mコード付き RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

DC電源コネクタタイプ DCプラグ。内径 2.1mm。接続方向 ストレート。長さ 57mm。実装タイプ ケーブルマウント。IP保護等級 IP68。最大ケーブル径 3.2mm。ピン径 2.5mm。表面処理:コンタクト 錫。コンタクト材質 銅合金。シリーズ 767K。Switchcraft DC電源プラグ2.1 mm及び2.5 mm. 中空センターピン及び樹脂成形カバーを備えたSwitchcraft 2導体DC電源プラグは2.1 mm及び2.5 mmのジャック用です。 スリーブ端子はケーブルクランプとしても機能します。 カバーの色は赤又は黒があり、適切なジャックソケットと結合するとロックするタイプもあります。. 特長と利点:. 電流定格: A 12 dc 10 000 回以上の挿抜回数 プラグスリーブとピンニッケルめっき銅合金 ロックリングねじサイズ 5/16 32 UNEF 2B フィンガーインシュレーターおよびハンドル 成形プラスチック 絶縁ワッシャ 硬質プラスチック スリーブ Terminal 電気すずめっき銅合金 ハンドルねじサイズ: 5/16 -24 UNF 2B
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷


DC電源コネクタタイプ DCプラグ。定格電流 5.0A。接続方向 ストレート。長さ 57mm。実装タイプ ケーブルマウント。IP保護等級 IP68。最大ケーブル径 4.4mm。最大ケーブル径 5.1mm。表面処理:コンタクト 錫。コンタクト材質 銅合金。シリーズ 761KS。Switchcraft DC電源プラグ2.1 mm及び2.5 mm. 中空センターピン及び樹脂成形カバーを備えたSwitchcraft 2導体DC電源プラグは2.1 mm及び2.5 mmのジャック用です。 スリーブ端子はケーブルクランプとしても機能します。 カバーの色は赤又は黒があり、適切なジャックソケットと結合するとロックするタイプもあります。. 特長と利点:. 電流定格: A 12 dc 10 000 回以上の挿抜回数 プラグスリーブとピンニッケルめっき銅合金 ロックリングねじサイズ 5/16 32 UNEF 2B フィンガーインシュレーターおよびハンドル 成形プラスチック 絶縁ワッシャ 硬質プラスチック スリーブ Terminal 電気すずめっき銅合金 ハンドルねじサイズ: 5/16 -24 UNF 2B
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

DC電源コネクタタイプ = DCプラグ。内径 = 2.5mm。接続方向 = ストレート。定格電圧 = 16 V。実装タイプ = ケーブルマウント。表面処理:コンタクト = ニッケルめっき。シリーズ = CLB。。RS PRO 21
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
909 税込1,000
7日以内出荷

Lumberg電源プラグ. Lumberg製のDC電源プラグは、曲げ保護と穴あきはんだ端子を備え、簡単にケーブルを取り付けられます。 このDCプラグは、ニッケルめっきコンタクトも備え、適合DCソケットに確実に接続できます。
仕様DC電源コネクタタイプ = DCプラグ接続方向 = ストレート長さ = 71.1mm実装タイプ = ケーブルマウント表面処理:コンタクト = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮シリーズ = 1636 定格電圧(V)DC24 定格電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
66,980 税込73,678
7日以内出荷

DC電源コネクタタイプ DCプラグ。内径 2.5mm。接続方向 ストレート。長さ 57mm。実装タイプ ケーブルマウント。IP保護等級 IP68。最大ケーブル径 3.2mm。最大ケーブル径 3.8mm。表面処理:コンタクト 錫。コンタクト材質 銅合金。シリーズ 761KS。Switchcraft DC電源プラグ2.1 mm及び2.5 mm. 中空センターピン及び樹脂成形カバーを備えたSwitchcraft 2導体DC電源プラグは2.1 mm及び2.5 mmのジャック用です。 スリーブ端子はケーブルクランプとしても機能します。 カバーの色は赤又は黒があり、適切なジャックソケットと結合するとロックするタイプもあります。. 特長と利点:. 電流定格: A 12 dc 10 000 回以上の挿抜回数 プラグスリーブとピンニッケルめっき銅合金 ロックリングねじサイズ 5/16 32 UNEF 2B フィンガーインシュレーターおよびハンドル 成形プラスチック 絶縁ワッシャ 硬質プラスチック スリーブ Terminal 電気すずめっき銅合金 ハンドルねじサイズ: 5/16 -24 UNF 2B
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

DC電源コネクタタイプ DCプラグ。内径 2.0mm。接続方向 ストレート。長さ 45.7mm。実装タイプ ケーブルマウント。表面処理:コンタクト 錫。コンタクト材質 真鍮。シリーズ S7。Switchcraftシャーシ取り付け電源ジャックソケット. SwitchcraftストレートDC電源ジャックは、標準プラグとロック電源プラグのどちらも使用できるねじ込みブッシュを備えています。パネル取り付け用途に最適で、六角ナットとワッシャが付属しており、さまざまな直径のピンとかん合します。. 特長と利点:. PC取り付け用ライトアングル電源ジャック スナップインPC基板を取り付けることができるキンク端子 スプリットセンターピンによりプラグを確実に保持 定格電流: A 12 dc 接触抵抗0.01 mΩ(最大) 最大耐電圧500 ac 挿抜回数10,000回以上 パネル厚3.1 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity DC電源プラグ 10.7A 25.0 V 1-2129334-1
エコ商品
DC電源コネクタタイプ = DCプラグ。定格電流 = 10.7A。接続方向 = ライトアングル。定格電圧 = 25.0 V。長さ = 20.6mm。実装タイプ = PCBマウント。ピン径 = 2.5mm。表面処理:コンタクト = 金, 錫。コンタクト材質 = 銅合金。シリーズ = DC-IN。TE Connectivity角型DC電源プラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
1,798 税込1,978
5日以内出荷

DC電源コネクタタイプ DCソケット。内径 2.5mm。接続方向 ストレート。定格電圧 12.0 V。長さ 20.8mm。実装タイプ パネルマウント。表面処理:コンタクト 銀。コンタクト材質 銅合金。シリーズ PC7。Switchcraftシャーシ取り付け電源ジャックソケット. SwitchcraftストレートDC電源ジャックは、標準プラグとロック電源プラグのどちらも使用できるねじ込みブッシュを備えています。パネル取り付け用途に最適で、六角ナットとワッシャが付属しており、さまざまな直径のピンとかん合します。. 特長と利点:. PC取り付け用ライトアングル電源ジャック スナップインPC基板を取り付けることができるキンク端子 スプリットセンターピンによりプラグを確実に保持 定格電流: A 12 dc 接触抵抗0.01 mΩ(最大) 最大耐電圧500 ac 挿抜回数10,000回以上 パネル厚3.1 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
7,998 税込8,798
7日以内出荷

DC電源コネクタタイプ DCプラグ。内径 2.0mm。接続方向 ストレート。長さ 57mm。実装タイプ ケーブルマウント。IP保護等級 IP68。最大ケーブル径 4.4mm。最大ケーブル径 5.1mm。表面処理:コンタクト ニッケル。コンタクト材質 銅合金。シリーズ S762KS。Switchcraft DC電源プラグ2.1 mm及び2.5 mm. 中空センターピン及び樹脂成形カバーを備えたSwitchcraft 2導体DC電源プラグは2.1 mm及び2.5 mmのジャック用です。 スリーブ端子はケーブルクランプとしても機能します。 カバーの色は赤又は黒があり、適切なジャックソケットと結合するとロックするタイプもあります。. 特長と利点:. 電流定格: A 12 dc 10 000 回以上の挿抜回数 プラグスリーブとピンニッケルめっき銅合金 ロックリングねじサイズ 5/16 32 UNEF 2B フィンガーインシュレーターおよびハンドル 成形プラスチック 絶縁ワッシャ 硬質プラスチック スリーブ Terminal 電気すずめっき銅合金 ハンドルねじサイズ: 5/16 -24 UNF 2B
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

DC電源コネクタタイプ DCソケット。定格電流 5.0A。接続方向 ストレート。定格電圧 30.0 V。長さ 26.3mm。実装タイプ パネルマウント。IP保護等級 IP68。表面処理:コンタクト 銀。コンタクト材質 銅合金。シリーズ PCL7。Switchcraft DC電源プラグ2.1 mm及び2.5 mm. 中空センターピン及び樹脂成形カバーを備えたSwitchcraft 2導体DC電源プラグは2.1 mm及び2.5 mmのジャック用です。 スリーブ端子はケーブルクランプとしても機能します。 カバーの色は赤又は黒があり、適切なジャックソケットと結合するとロックするタイプもあります。. 特長と利点:. 電流定格: A 12 dc 10 000 回以上の挿抜回数 プラグスリーブとピンニッケルめっき銅合金 ロックリングねじサイズ 5/16 32 UNEF 2B フィンガーインシュレーターおよびハンドル 成形プラスチック 絶縁ワッシャ 硬質プラスチック スリーブ Terminal 電気すずめっき銅合金 ハンドルねじサイズ: 5/16 -24 UNF 2B
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ケーブルクランプ (配線クリップ), 31.7mm x 21 mm x
エコ商品
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブルクランプ最大バンドル直径 = 8.36mm固定方法 = ネジ材質 = サーモプラスチック色 = 黒長さ = 31.7mm幅 = 21 mmシリーズ = CPCケーブルクランプシリーズ1、2. TE ConnectivityのCPC (丸形プラスチックコネクタ)製品用に設計されたこのケーブルクランプシェルは、堅牢で信頼性の高い接続システム用ハウジングとなります。 ねじ止めのクランプシステムを備えた丈夫な熱可塑樹脂製のこのクランプシェルは、組み立てが簡単で産業用途に最適です。 このクランプにはストレートデザインのものとライトアングルデザインのものがあります。様々なシェルサイズが揃っているため、幅広いケーブル径に対応できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
88,980 税込97,878
7日以内出荷