34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RoHS対応品。
材質(本体)ポリエチレン 色(本体) 耐熱温度(℃)約80 色(フタ) 材質(フタ)ポリエチレン 材質(中栓)ポリエチレン 中栓あり
1本ほか
249 税込274
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

商品タイプつめかえ容器 トラスコ品番431-5995 材質容器:プラ 容量(mL)800 繰り返し・詰め替え対応
1個
439 税込483
当日出荷

4~10倍希釈が簡単にできます。効率よく希釈できるので無駄がありません。
商品タイプ容器のみ 容量(mL)650 寸法(直径Φ×高さH)(mm)75×250 アズワン品番3-5374-11 TKG品番9-1318-1101 TKG品番(2017)6-1178-1101 繰り返し・詰め替え対応
1個
199 税込219
当日出荷

サンプラ(R)PPボトル広口(箱) サンプラテック 動画あり
中栓がなく、開け閉めの作業がいらないので、作業性が良くなりました。耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。
材質ポリプロピレン(PP)
1ケース(100本)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、シール部/PE(ポリエチレン)
1個
4,990 税込5,489
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドスプレー PEボトル モノタロウ 動画あり
1本
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Kartell(カルテル)秤量瓶(PP)
耐酸性・気密性に優れています。
仕様オートクレーブ可 材質PP(ポリプロピレン) 目盛なし 耐熱温度(℃)120℃
1本
839 税込923
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,376 税込2,614
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンプラ(R)PPボトル広口(目盛付タイプ) サンプラテック 動画あり
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。
材質(本体)ポリプロピレン(PP) 色(本体)クリア 耐熱温度(℃)約120
1本
119 税込131
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

液状コンパウンド用小分け容器です。
材質HDPE 容量(mL)500 危険物の類別非危険物
1個
419 税込461
当日出荷

各商品に詰め替えできます。
用途ファミリーフレッシュ・モア・ワンダフル・チェリーナ・パワーストリームコンク・ワンダフルコンク・ネオペレックスL-1000用。 容量(L)0.8 質量(g)100 トラスコ品番431-5987 材質プラスチック 商品タイプつめかえ容器 繰り返し・詰め替え対応
1個
439 税込483
当日出荷

作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。耐熱性、耐薬品性、透明性に優れるポリプロピレン製ボトルです。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。作業性に優れたワンタッチボトルです。
色(本体)クリア 色(フタ)クリア
1本
87 税込96
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

各種染色関連作業に使用可能です。 排水口があり染色液の廃棄時に便利です。
材質本体/PP、排水プラグ/LDPE 使用可能温度範囲-70~+70℃ サイズ(mm)125×125×50 アズワン品番4-4453-01
1個
899 税込989
欠品中

1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗料の小分け・コンパウンドの小分けなどに。
容量(mL)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷

スプレー 有機溶剤用 トリガータイプ モノタロウ 動画あり
有機溶剤系の原液を楽に噴霧できます。パーツクリーナーなど多量に使う場合に便利です。 エアゾール缶の廃棄のコストや手間が省けます。 ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。
用途パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。 容量(mL)500 適合硫酸(40%)、リン酸(85%)、塩酸(70%)、洗剤、ブレーキクリーナー、クエン酸、アルコール、メタノール他 材質ヘッド:PP、ボトル:HDPE、パッキン:VITON 全高(mm)220 目盛100mL単位 ボトル径(Φmm)100 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 不適合無水酢酸、アセトン、水酸化カリウム、酢酸エチル、シンナー、トルエン他
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錆びにくいステンレス、SUS304と更に優れたSUS316の万能壺です。 ステンレス材SUS316は、海水をはじめ各種媒質にSUS304より優れた耐食性があり、耐孔食材料として使用されている材質です。
材質(フタ)SUS304
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体、外フタ、中フタ、ロート、ノズルで1セットになった商品です。
材質本体・外フタ・中フタ・ロート・ノズル/PE(ポリエチレン) 寸法(mm)350×182×413 容量(L)20 口内径(Φmm)ノズル側:43ロート側:50 ロート上部内径(Φmm)120
1セット
2,624 税込2,886
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材 仕様食品衛生法適合 材質EPDM発泡体 耐熱温度(℃)100 主な用途隙間用
1個
420 税込462
当日出荷

酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材 材質EPDM発泡体 耐熱温度(℃)100 主な用途隙間用
1個
770 税込847
当日出荷

酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材 仕様食品衛生法適合 材質EPDM発泡体 耐熱温度(℃)100 主な用途隙間用
1個
1,190 税込1,309
当日出荷

耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。滑らない.凹凸面にもフィットし、水・空気・熱等を遮断し、シール材・パッキング材として最適です。水や空気を通しません。
用途食品衛生法適合。酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能。土木建築分野:シール材・止水材、スリップ止め、ダクト。 内装用床下断熱・半導体生産装置関連・鉄道車両、自動車シール材。 材質EPDM発泡体 耐熱温度(℃)100 主な用途隙間用 アズワン品番64-2284-80
1巻
595 税込655
当日出荷

酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材 仕様食品衛生法適合 材質EPDM発泡体 耐熱温度(℃)100 主な用途隙間用
1個
925 税込1,018
当日出荷

酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材 仕様食品衛生法適合 材質EPDM発泡体 耐熱温度(℃)100 主な用途隙間用
1個
1,160 税込1,276
当日出荷

酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材 仕様食品衛生法適合 材質EPDM発泡体 耐熱温度(℃)100 主な用途隙間用
1個
900 税込990
当日出荷

酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。
用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材 仕様食品衛生法適合 材質EPDM発泡体 耐熱温度(℃)100 主な用途隙間用
1個
1,760 税込1,936
当日出荷

耐候性に優れ酸性雨(雪)・排気ガス・塩害に強い。 トタン屋根、スレート屋根など幅広く対応できるAll in oneペイント。 容器を逆さにした状態でも塗装できますので、塗りにくい所でも手軽に塗装出来ます。
用途カラートタン、トタン板の屋根・ひさしや鉄部、スレート瓦・セメント瓦など 成分合成樹脂(アクリル) タイプ屋外トタン・かわら屋根用塗料 主な用途トタン、瓦、鉄部 指触乾燥時間(分)約30(20℃)(冬期/約1時間) 危険等級 使用場所屋外用 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 標準塗り面積(2回塗り)(m2)(かわらの場合)約0.8~1.0 標準塗り面積(1回塗り)(m2)(トタンの場合)約1.6~2.0 油性 or 水性油性 半硬化乾燥時間(時間)約2(20℃)、約4(冬期) RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐候 危険物の性状非水溶性 塗料タイプふっ素アクリル
1本(400mL)
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

漂白パワーで水ぎわの黒ズミ発生を抑えて、便器のきれいを保ちます。※使用環境、汚れの程度により、効果が異なることがあります。使用期間中、まったく黒ズミが発生しない訳ではありません。※水の流れない部分の汚れは防げません。流れる水は無色です。中性~弱酸性。本品はタンク内器具をいためず、浄化槽及び浄化槽内のバクテリアにも影響を与えません。効果を高めるために、ご使用前に便器を掃除してから使われる事をおすすめします。使用できないトイレ:タンクに手洗いのないトイレ、タンクのお水をおしり洗浄に使うトイレ、簡易水洗トイレ(くみ取り式)。「ブルーレットおくだけ漂白剤」は、専用の容器(星型のプラスチック容器)でのみ使用できます。まぜるな危険(塩素系)酸性・アルカリ性タイプの製品と一緒に使う(まぜる)と有害な塩素ガスが出て危険。液が目に入ったらすぐ水で洗う。子供の手にふれないようにする。必ず換気をよくして使用する。
成分ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム(塩素系)、界面活性剤(直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム)、増量剤(硫酸カルシウム)、安定化剤、香料 内容量(g)詰替用(30) 使用の目安手洗い付トイレタンクに1個 使用期間3~5週間
1個
400 税込440
翌日出荷

衝撃に強く落としても割れにくい、軽量なプラスチック製の密閉容器。酸性・アルカリ性問わず、ほとんどの食品にご利用いただけます。フタは透明色で上面から見て内容物が確認でき、ワンタッチで簡単に開閉できます。出し入れしやすい大口径でありながら、シリコンパッキンで食材の風味を逃がさず湿気を遮る高い密封度を保持。蓋、パッキンは外して洗浄ができるので、お手入れラクラク。汚れ・臭いがつきにくく、清潔さをキープ。食器洗い乾燥機、冷凍室ではご使用いただけません。本製品本体の耐熱温度は60度です。熱湯は絶対に入れないで下さい。電子レンジ・オーブンおよびグリルでご使用にならないで下さい。
材質本体/PET フタ/ポリプロピレン 上フタ/飽和ポリエステル樹脂 パッキン/シリコーンゴム ホワイト 耐熱温度(℃)本体/60 中フタ/120 上フタ/100 パッキン/140 耐冷温度(℃)本体/-20 中フタ/-20 上フタ/-20 パッキン/-20
1個
469 税込516
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

自動製氷機の見えない内部をスッキリ洗浄・除菌!。合成界面活性剤不使用。食品にも使われている成分(クエン酸)だけでつくりました。お得な3回分。※定期的なお手入れ(1ヶ月から2ヶ月毎)をおすすめします。※洗浄液をつくる際に水道水の割合が多いと洗浄効果が薄れるおそれがあります。※洗浄中であることがわかりやすくなるように赤キャベツ由来の色素で色をつけています。【使用方法】。《ご使用前に》。(1)冷蔵庫の貯水ケース内の氷をすべて取り除いてください。(2)給水タンク内の水を捨て、浄水フィルターを取り外してください。※浄水フィルターがない機種もあります。《洗浄作業》。(1)給水タンク内に約300mlの水道水と、本品1袋(10g)を入れ、溶け残りのないようによく溶かしてください。※給水タンク内でかき混ぜにくい場合は、あらかじめ別の容器で溶かして給水タンクに入れてください。(2)そのままの状態で製氷してください。※洗浄、すすぎの際にできた氷は食べたり使用したりせず破棄してください。(3)付属の誤食防止シールを貯水ケースの引き出しの部分に貼ってください。※シールには、次回の使用予定日を記入し点線部から切り取った後、未開封の洗浄剤10gの袋に貼って保管されると定期的なお手入れに便利です。《すすぎ作業》。(1)給水タンク内の洗浄液がなくなったら給水タンクを外して水洗いし、水道水を入れて製氷してください。※容器に色素が付着した場合は、水洗いすることで取り除くことができます。※本品は酸性ですので内部に金属素材が使われている場合、すすぎをせずに長時間放って置くと錆を生じる場合がありますので、お早めにすすぎを行ってください。(2)出てくる氷が透明になるまで繰り返します。※洗浄、すすぎの際にできた氷は食べたり使用したりせず破棄してください。《仕上げ作業》。(1)途中でできた氷はすべて破棄し、給水タンクや製氷皿などの取り外せるものをしっかりと洗い、浄水フィルターを元に戻して洗浄完了です。※浄水フィルターがない機種もあります。(2)誤食防止シールをはがしてください。※すべての菌を除菌するわけではありません。
材質クエン酸※洗浄中であることがわかりやすくなるように赤キャベツ由来の色素で色をつけています。 質量(g)10×3袋、44 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×50×170
1袋(10g×3袋)
329 税込362
4日以内出荷

SARAYA(サラヤ)サランポール
便器・ポータブルトイレ用の消臭・除菌剤。、除菌剤配合で、悪臭抑制効果が持続します。
1ケース(3本)ほか
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗浄機内部に溜まった水由来のスケールを除去し衛生的に保ちます。
仕様●内容物形状:粉状●外観:白色粉末●希釈(の有無):希釈●使用方法:標準使用量 水100Lに対し、2kg(標準使用濃度:2.0%)●液性:酸性(2%溶液)●香料:無し●材質:容器(袋)/PE、ラベル/紙●単品サイズ:W180×D140×H60mm●単品重量:1000g アズワン品番67-2522-13
1ケース(16個)
31,980 税込35,178
7日以内出荷