40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
次亜塩素酸分子水 モノタロウ 動画あり
菌やカビに強く、環境にやさしい次亜塩素酸分子水を使用しています。 生活環境にある様々な菌・ウイルスを強力に除菌して消臭します。 タバコやペット、アンモニア臭、生ゴミなどの気になる臭いを瞬間消臭します。 食品添加物グレードの原料を使用して製造した次亜塩素酸水をボトルに詰めているため、安心してご使用頂けます。 ウイルスに接すると瞬時に、細菌・カビには数秒から数分で除菌効果を得られます。 次亜塩素酸ナトリウムの8倍の除菌力があります。 肌と同等のpHの中性領域の除菌剤です。
用途キッチン周りや調理器具の除菌・消臭に ペットグッズやトイレの除菌・消臭に トイレの便座・便器の除菌やトイレ後の消臭に 介護用品やおもちゃの除菌・消臭に 車のシート(布製)やマットの除菌・消臭に 原材料次亜塩素酸ナトリウム(食品添加物)、希塩酸(食品添加物)、純水 液性中性 化学物質等安全データシート(SDS)(2.2MB) pH値6.0~6.5(原液、25℃) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本(500mL)ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

酸性洗浄剤です。アルカリで落ちない汚れに最適です。洗浄対象物水アカ、除鉄、金属イオン、電解質、アルカリのリンス剤など
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水を独自の方法で電気分解したアルカリ電解水100%、無色無臭のクリーナーです。 水拭きでは取れない汚れをアルカリイオン(マイナスイオン)が包み込んで浮かせて落とします。 界面活性剤を使用していないので、環境にやさしく排水も汚しません。 ニオイの元となる汚れや雑菌を取り除くので、除菌・消臭効果もあります。
用途冷蔵庫の内外、初期棚、電子レンジ等の調理家電、窓ガラスのお掃除に。 赤ちゃんのおもちゃ、ペット用品の汚れ落としに。 シリーズ激落ちくん
1個(10L)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内蔵された電解槽は1回に1.4Lの電解処理を行えます。 電極板にはチタン/白金コーティングを採用し、耐久性に優れています。 内蔵したタンクに食塩水を入れることにより、容易に強酸性水を作ることができます。
仕様処理水量/1.4L(強酸性水0.7L・強アルカリ水0.7L) 付属品食塩、ヨウ化カリウム澱粉紙、容器、保存ラベル、撹拌棒 寸法(mm)167×180×305 質量(kg)約2 電源AC100V50/60Hz0.6A アズワン品番0-8697-11 供給水質上水道水 電解バッチ式隔膜電解方式、(電解時間)標準9分(タイマー設定0分~15分)
1個
129,800 税込142,780
31日以内出荷

ノロキラーは、食品加工工場や病院など厳しい衛生管理基準を守るプロの現場で培われた技術を基に開発した安全・無害な「瞬間消臭・強力除菌」ミストです。 室内に、冷蔵庫に、赤ちゃんのおもちゃに、様々な除菌や消臭にご利用いただけます。 食品添加物に使用されている原料を使用し製造した次亜塩素酸水をボトリングしました。安心してご使用いただけます。 タバコの臭い、ペットの臭い、アンモニア臭、生ゴミなど嫌な臭いを瞬間消臭いたします。 次亜塩素酸は、花粉・カビ・ダニのアレルゲン物質を破壊します。 室内全体にスプレーしてください。 食品添加物で作られているから、赤ちゃんにもやさしい!
用途室内、お風呂場、トイレの除菌・消臭。 冷蔵庫内の消臭・除菌。 赤ちゃんのおもちゃ、マスクの除菌。 タバコ臭、アンモニア臭の消臭。 ペット、生ごみなどイヤな臭いの消臭。 室内の花粉、カビ胞子、ダニアレルゲンの分解。 他にも様々な除菌や消臭にご利用いただけます。 効果除菌、消臭 原材料次亜塩素酸水、純水
1本(400mL)ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

化学合成物質ゼロで、洗剤並にキレイにできる。 人、環境にも優しい安心・安全な除菌洗浄水。 二度拭き、すすぎ不要。「洗剤の代替品」として、また「洗剤が使えない」、「乾燥を急ぐなどの時」に最適です。
用途カーペットクリーニング、エアコン洗浄、床・壁の洗浄、厨房器具、作業台、フライヤー、冷蔵庫内、ドリンクサーバー、製氷機、テーブル、いす、レジ、レジ台、施設内拭き上げ清掃など 液性無色透明液体、pH12.5(強アルカリ性) 成分強アルカリ水 形状液体 商品タイプ業務用
1本(4kg)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

次亜塩素酸ナトリウム6%を含有する殺菌剤(食品添加物)です。次亜塩素酸ナトリウムは、安全かつ安価で確実に殺菌効果を得られる点で、高く評価されています。上水道、下水道等、水の殺菌処理や、ホテル・レストランの厨房、食品工場の微生物制御などに広く用いられています。
用途医療・福祉での感染症予防に、食品関連施設の衛生に、水の衛生に。 成分次亜塩素酸ナトリウム6% 塩化ナトリウム1%以下 水酸化ナトリウム0.2%以下 水93% 効果殺菌
1個
1,370 税込1,480
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様微酸性用添加剤 成分【添加剤】食塩・リン酸2水素カリウム アズワン品番7-3518-11
1個
特価
6,298 税込6,928
当日出荷

手指の洗浄 消毒剤 モノタロウ 動画あり
塩化ベンザルコニウムを配合した指定医薬部外品の手指の洗浄・消毒剤です。 非危険物で取り扱いやすいタイプです。
成分有効成分:塩化ベンザルコニウム、その他成分:エタノール、グリセリン エタノール濃度(w/w%)57.2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 医薬品医療機器等法指定医薬部外品 エタノール濃度(v/v%)65
1本(1L)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

効果除菌、消臭 仕様専用霧化器 サイズ200×185×300mm 電源AC100V 50/60Hz コード長さ(m)約1.5m アズワン品番8-7866-42 タンク容量約3.8L
1個
28,980 税込31,878
8日以内出荷

セスキの激落ちくん LEC(レック) 動画あり
水を独自の方法で電気分解したアルカリ電解水に、セスキ炭酸ソーダを配合した無色無臭のクリーナーです。 水拭きでは取れない汚れをアルカリイオン(マイナスイオン)が包み込んで浮かせて落とします。 界面活性剤を使用していないので、環境にやさしく排水も汚しません。 ニオイの元となる汚れや雑菌を取り除くので、除菌・消臭効果もあります。
用途冷蔵庫の内外、食器棚、電子レンジ等の調理家電、窓ガラスのお掃除に。赤ちゃんのおもちゃ、ペット用品の汚れ落としに。 液性アルカリ性 成分アルカリ電解水、セスキ炭酸ソーダ シリーズ激落ちくん 使用場所キッチン、室内、窓まわり
1個(360mL)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水道水+専用添加剤+100V電源で簡単・安全に微酸性電解水を生成します。 KC-2000Cは有効塩素濃度35±10ppm仕様、KC-5000Cは有効塩素濃度50±10ppm仕様によりウイルスを除菌します。 超小型・軽量設計のため流し台に設置可能。
1台
239,800 税込263,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルコール除菌剤 モノタロウ 動画あり
効果的な配合バランスにより、強力な除菌効果を発揮します。 日常的な厨房や店舗、施設の衛生管理にご活用いただけます。 食品添加物ですので、食品に噴霧したり、浸漬・練り込みするといった使い方もできます。 調理済みの料理や加工食品の除菌・静菌に便利です。
成分エタノール50.18%、DL-リンゴ酸0.35%、グリセリン脂肪酸エステル0.3%、DL-リンゴ酸ナトリウム0.06%、精製水49.11% 規格食品添加物規格製品 エタノール濃度(w/w%)50.18 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) エタノール濃度(v/v%)58 効果除菌
1本(1L)ほか
699 税込755
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

感染予防の対策に! お肌にやさしいヒアルロン酸配合。
効果手指・皮膚の洗浄・消毒 成分本品100mL中:ベンザルコニウム塩化物0.05g(有効成分)、エタノール(59w/w%、68v/v%)、グリセリン、グリセリン脂肪酸エステル、ヒアルロン酸Na 区分雑品 用法そのまま適量を手指・皮膚に塗布または塗擦する。 エタノール濃度(w/w%)59 医薬品医療機器等法医薬部外品 エタノール濃度(v/v%)68
1本(1L)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

除菌・漂白剤 ノロ・インフルエンザ等のウィルス及びO-157等の細菌も強力に除菌。 一般的なハイターに比べ業務用なのでかなり割安です。 厨房、老健施設、幼稚園、クリニックの床等での大量使用の除菌に最適です。
用途業務用/布巾、まな板、食器及び食品加工機器の除菌、漂白。野菜、果物の除菌。床、壁、排水溝の除菌。 使用場所厨房 成分次亜塩素酸Na、次亜塩素酸ソーダ、洗浄成分、除菌漂白剤 種別食品添加物 商品タイプ業務用
1箱(20kg)
2,898 税込3,130
当日出荷

希釈不要の微酸性次亜塩素酸水 微酸性電解水は薄い塩酸を電気分解して作られる次亜塩素酸水です。 各種の細菌やウイルスに有効で、生活の中で水のように気軽にご利用いただけます。
用途調理器具などの除菌・床、壁、テーブル、ドアノブなどの除菌・ペットや臭いの気になるところの消臭 仕様有効塩素濃度:10~30mg/kg(ppm) pH5.0~6.5 使用期限未開封の場合は製造日より1年以内、開封後は1ヶ月以内を目安にお使いください。 効果除菌、消臭
1箱(10L)
5,798 税込6,378
5日以内出荷

マイナスイオン効果による洗浄力で泡がたたなく二度拭き不要です。界面活性剤・溶剤を一切含まず人に優しく低コストです。無香料・無着色・無臭で消臭・除菌性効果もあります。
pH値12.5~13.5 液性アルカリ性
1個(4L)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食品や器具の洗浄に最適で、水道水のように簡単に使える微酸性電解水の生成装置です。ノータッチのカンタン操作です。殺菌効果のある機能水(微酸性次亜塩素酸水)を生成する装置で、すすぎと同時に除菌ができます。液晶モニターで運転状況が一目でわかり、トラブル・保守部品交換をわかりやすくお知らせします。
用途微酸性電解水生成装置。 トラスコ品番176-2051
1台
529,800 税込582,780
4日以内出荷

蔵王産業ZKプレミアム
ZKプレミアムで生成する強アルカリイオン電解水(pH13.1)は塩(NaCl)を一切含みません。 従来のほとんどの洗浄剤には、界面活性剤や化学物質が含まれ、使用後の汚水に含まれる化学物質、BOD、CODが環境に負荷を与えています。ところがアルカリイオン水には、化学物質、BOD、CODなどの環境汚染物質は一切含まれていません。 電気分解で高められた13.1Ph値により、従来の洗浄剤並みに汚れに対する洗浄力を持っています。従来の洗浄剤並みに汚れを落とし、洗浄後は濯ぎも不要ですから、濯ぎに使用する水道水の節水もできます。
用途カーペットクリーニング、エアコン洗浄、スーパーの床洗浄、工場通路の洗浄など。
1台
1,190,000 税込1,309,000
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

微酸性電解水生成装置 ミュークリーンⅡ、ピュアスター CP-180の使用液。 食品添加物の塩酸です。
仕様●成分:含量 特定化学物質第3類 食添用塩酸6%含有●酸性タイプと併用不可●個箱サイズ:211×134×201mm●個箱重量:3350g アズワン品番67-9302-24
1ケース(4箱×3本)
28,980 税込31,298
6日以内出荷

アクアサニターは、水のように気軽に、どこでも手軽に使える微酸性電解水(次亜塩素酸水)です。殺菌作用が高い電解水です。
質量(kg)1 容量(mL)1000 濃度(ppm)【次亜塩素酸】30
1個(1L)
1,090 税込1,199
4日以内出荷

アクアサニターは、水のように気軽に、どこでも手軽に使える微酸性電解水(次亜塩素酸水)です。 殺菌作用が高く無味無臭の電解水です。※次亜塩素酸有効濃度:30PPM
成分微酸性次亜塩素酸水(微酸性電解水) 材質微酸性次亜塩素酸水(微酸性電解水) 規格10リットル
1個(1個)
4,698 税込5,168
4日以内出荷

希釈不要の微酸性次亜塩素酸水 微酸性電解水は薄い塩酸を電気分解して作られる次亜塩素酸水です。 各種の細菌やウイルスに有効で、生活の中で水のように気軽にご利用いただけます。
用途調理器具などの除菌・床、壁、テーブル、ドアノブなどの除菌・ペットや臭いの気になるところの消臭 仕様有効塩素濃度:10~30mg/kg(ppm) pH5.0~6.5 使用期限未開封の場合は製造日より1年以内、開封後は1ヶ月以内を目安にお使いください。 効果除菌、消臭
1セット(1000mL×6パック)
7,998 税込8,798
5日以内出荷

洗浄除菌、感染予防、食中毒対策に! 電解水が簡単に作れる、強電解水生成器。食塩と水道水だけでわずか5分で電解水が簡単に作れる、電解水生成器です。食塩と水道水で、酸性電解水とアルカリ性電解水が各々2リットル生成できます。1回に4リットルの電解処理を行います。電極板の劣化防止の為、使用毎に極性を自動的に切り替え、吐水口も入れ替わります。(表示ランプの色でお知らせします。)。据え付け工事不要です。軽量・コンパクトモデル。食品添加物対応機種。
用途食材の洗浄(酸性電解水使用)、調理器具の洗浄、食卓・什器・手すりの除菌や清掃に。 仕様(次亜塩素酸水 /強酸性電解水)pH2.7以下/(次亜塩素酸水/酸性電解水/有効塩素濃度)20ppm以上/(アルカリ電解水 /アルカリ性電解水)pH11以上 付属品2リットルビーカー×2個、かくはん棒(軽量スプーン付)、ヨウ化カリウム澱粉紙1箱(10冊)、隔膜交換日シール1枚、丸型交換アダプター1枚 質量(kg)約3 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)定格100 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)247×403×276 寿命約3000時間(電解寿命) 吐出量(L/回)2(次亜塩素酸水/強酸性電解水/強アルカリ性電解水)
1台
239,800 税込263,780
翌々日出荷

食の現場で日々、欠かすことができない衛生管理。 洗浄や除菌などの効果はもちろん、手軽さや扱いやすさなどの効率性も大事なポイントです。 効果と効率性を兼ね備えた新しい衛生管理。厚生労働省の次亜塩素酸水(電解水)の全成分規格に対応。
仕様有効塩素:10~60mg/kg 質量(kg)約7 電源(V)単相100 消費電力(W)170 交換目安定期交換部品:電解槽1000時間交換目安 水量(L/min)生成能力:最大5以下
1台
499,800 税込549,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イオンの少ない次亜塩素酸水。40ppmの有効塩素濃度に調整しており、希釈することなく使用可能です。酸性電解水(次亜塩素酸水)は次亜塩素酸ナトリウムに比べて殺菌因子である次亜塩素酸(HOCI)の比率が高いので、低濃度で高活性を示します。
仕様●用途・付着菌:ウイルスの除菌、手袋・マスクの除菌、ドアノブ・手すり・ガラス窓・壁などの除菌、室内浮遊菌、浮遊ウイルスの除菌●pH:5.0 ~ 6.5●成分:次亜塩素酸/40 ± 10 ppm、塩化ナトリウム/10 mg/L以下●原料:日本薬局方塩化ナトリウム、精製水●製造方法:3室型電解●区分:雑貨(医薬品ではありません)●※ご使用の際は、お手持ちの超音波加湿器に入れてご使用ください。●※加熱式・気化式の加湿器ではご使用できません。 アズワン品番65-9544-37
1個(10L)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

各種食中毒菌をはじめ、腐敗の原因となる酵母、カビ、バクテリアなどの増殖を抑制する効果に優れています。 フレーバー臭や蒸発残分の少ないアルコール製剤ですので安心してご使用する事ができます。 食品製造ラインの流れに沿ったより汎用性の高いアルコール製剤です 厨房や店舗、施設の衛生管理にご活用いただけます。 食品添加物ですので、食品に噴霧したり、浸漬・練り込みといった使い方もできます。
用途食品全般、各種機器・器具類の除菌洗浄 エタノール濃度(v/v%)75 成分エタノール67%、精製水32%、乳酸ナトリウム1%以下 規格食品添加物規格製品 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 効果除菌
1本(1L)ほか
849 税込917
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンディ水質計アクアブ SIBATA(柴田科学) 動画あり
・AQ-201型は、このDPD法を用いた残留塩素測定器で、2.00mg/Lまでの残留塩素濃度の測定が可能で、ビル・マンション・学校・工場・プール・娯楽施設等、生活環境での水の残留塩素測定に利用できます。 ・AQ-202型は、ヨウ素法を採用しており、300mg/Lまでの高濃度の総残留塩素を測定が可能で、多種多様な食品の衛生管理、理髪・理容業のタオル等の衛生管理、医療器具の衛生管理、疫病感染防御 など、幅広い分野で次亜塩素酸ナトリウム溶液や次亜塩素酸水(酸性電解水など)等の殺菌水の管理に利用できます。 ・コンパクトなうえ取り扱いが簡単ですので、測定現場での使用に適しています。 ・このクラスでは大型で見やすいオリジナル液晶ディスプレイを採用し、情報を過不足なく表示できるようデザインしました。 ・測定値を99個まで保存できるメモリ機能を備えています。 ・自動的に電源をきるオートオフ機能を備えています。
付属品粉体試薬25包 試料セル(ガラス製)2本 単4アルカリ乾電池4本 キャリングケース クイックマニュアル 質量(g)約250 電源アルカリ乾電池 単4×4本 測定方式透過吸収測定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×142×63 測定時間ゼロ点認識・濃度測定ともに約2秒 機能キー操作終了120秒後自動電源OFF(手動も可) 検水量10mL 光源LED 表示形式デジタル数値 測定波長511±2nm 記憶データ数99点 関連資料(1.49MB) 測定セルΦ24mmキャップ付きバイアルびん
1台
40,000 税込44,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合病害虫ばら:うどんこ病/黒星病、花き類・観葉植物(ばらを除く):うどんこ病 有効成分ミクロブタニル 剤形液剤 毒劇区分普通物 農林水産省登録第(号)23374 成分ミクロブタニル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×89×253
1本(950mL)
949 税込1,044
当日出荷

酸性汚れの油汚れ、皮脂・アカ汚れを落とす! 重曹+アルカリ電解水のアルカリ性で油汚れや皮脂汚れなどの酸性汚れを中和します。 泡が汚れに貼り付き、包みこんで落とします。
用途魚焼きグリル お風呂の皮脂・アカ汚れ テーブルなどの手アカ汚れの洗浄に 液性弱アルカリ性 シリーズ激落ちくん
1個(360mL)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水を独自の方法で電気分解したアルカリ電解水に、重曹を配合した無色無臭のクリーナーです。 水拭きでは取れない油汚れなどの酸性汚れをアルカリイオン(マイナスイオン)が包み込んで浮かせて落とします。 重曹は、自然界に存在する成分でできた洗浄剤です。界面活性剤は入っていません。 ニオイの元となる汚れをスッキリ除去します。 ※頑固な油汚れ、古い汚れ、こびりついた汚れ、機械油等は落ちません。
用途食卓の食べこぼし、リビングの手アカ・皮脂汚れ・ヤニ汚れ、窓ガラスの掃除 成分アルカリ電解水、炭酸水素ナトリウム 形状液体 シリーズ激落ちくん 液性弱アルカリ性 香り無香料
1個(360mL)ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マーベラス 除菌・消臭薬品・アルカリ系クリーナー耐用スプレー フルプラ 動画あり
次亜塩素酸ナトリウム配合薬液、次亜塩素酸水(酸性)、アルカリ電解水、アルカリ性洗剤、リモネン配合洗浄剤などウィルスの除菌剤・消臭用薬品・業務用クリーナーの噴霧に。主要部品を耐薬品性に優れた高機能樹脂で構成した、業務用薬品が噴霧できるスプレーです。新開発のピストンは、ピストンスプリングをシリンダー外部に設置した構造なので、薬液から影響を受けず耐久性に優れます。遮光性ボトルを採用。紫外線による薬液への影響を防ぎます。
用途業務用薬品の噴霧に。 危険物の類別非危険物
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水を独自の方法で電気分解したアルカリ電解水に、セスキ炭酸ソーダを配合した無色無臭のクリーナーです。 水拭きでは取れない油汚れなどの酸性汚れをアルカリイオン(マイナスイオン)が包み込んで浮かせて落とします。 セスキ炭酸ソーダは、自然界に存在する成分でできた洗浄剤です。界面活性剤は入っていません。 ニオイの元となる汚れをスッキリ除去します。 ※頑固な油汚れ、古い汚れ、こびりついた汚れ、機械油等は落ちません。
用途IHやガスコンロ・レンジフード・キッチン壁のとびちり油、冷蔵庫の内外・電子レンジ等の調理家電の掃除 成分アルカリ電解水、セスキ炭酸ソーダ 形状液体 シリーズ激落ちくん 液性アルカリ性 香り無香料
1個(500mL)ほか
279 税込307
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジアチェッカー(残留塩素) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 動画あり
新型コロナウィルス対策に!新型コロナウィルスに対して有効と認められている「次亜塩素酸水」や「次亜塩素酸ナトリウムを希釈した消毒液」の残留塩素を手軽に測定!ジアチェッカーは試薬キットと高価なデジタル測定機とのギャップを埋める、デジタル残留塩素計です。 「デジタル表示でありながら手のひらサイズで安価」という点が特長です。 全塩素を0~500ppmまで測定でき、次亜塩素酸水、次亜塩素酸ナトリウムを希釈した消毒液、電解水のチェックに適しています。病院やクリニック、食品業界、福祉施設などでの衛生管理、感染症予防として塩素消毒する際の有効な塩素濃度を管理するためにも活躍します。 測定にはヨウ化カリウム試薬を使用します。 HI 771は小型で安価な簡易型ですが、校正が行え精度と信頼性がさらに高い上位機種:HI 96771もあります!
用途次亜塩素酸水/強酸性電解水の塩素濃度測定、消毒/殺菌/除菌水の残留塩素測定、野菜/果物/卵などの洗浄水の濃度管理、福祉施設/厨房/給食施設での衛生管理など新型コロナウィルスやノロウィルス、インフルエンザウィルスなどの感染症予防で、塩素消毒する際の有効な塩素濃度を管理するためにも活躍しています。 セット内容本体、測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、試薬6回分、日本語取扱説明書、ケース 質量(g)64 電源単四アルカリ電池1個 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61.0×37.5 精度±0.03ppm (mg/L) ±測定値の3% @25℃ 電源自動OFF2分間の未使用後および測定終了の2分後 測定原理DPD法 使用環境温度(℃)0~50(相対湿度95%以下 結露のないこと)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メッシュタイプの大判厚手の不織布を使用。セスキ炭酸ソーダは、重曹の水溶液に比べてアルカリ性が強く、油汚れのような酸性の汚れに効果を発揮します。エタノールを配合でべたつきが無く、拭取り後もスッキリと除菌ができます。天然オレンジ抽出成分のオレンジオイルと電解水が、油などの汚れを分解します。合成界面活性剤無添加ですので、環境やお肌にやさしい。
使用場所キッチン 成分精製水、電解水、セスキ炭酸ソーダ、エタノール、d-リモネン、香料、除菌剤 シートサイズ(mm)200×300
1個(22枚)
259 税込285
当日出荷

スリーボンド強酸性電解水 6658C
除菌力に優れたpH=2.5の強酸性電解水です。水から生まれた除菌ミストです。
用途自動車内の除菌に。 仕様安全性試験皮膚刺激性:OECD No.439に準拠、眼刺激性:OECD No.405に準拠、経口毒性:OECD No.420に準拠 トラスコ品番223-1142 無色 容量(mL)300 容量(L)0.3 危険物の類別非危険物
1本
3,898 税込4,288
3日以内出荷

弱酸性電解水(次亜塩素酸水)でできた抗ウイルス・除菌・消臭剤です。ウイルス・菌の除去が期待できます。アルコールも薬品も無添加なので、安心して使用できます。ペットがいるご家庭で、空間/リネン・ベッド/おしっこシートなどの飼育環境に使用できます。
仕様【残留塩素】50~60ppm 成分弱酸性電解水100% 容量(L)20 pH5 アズワン品番65-0602-96
1本
11,980 税込13,178
5日以内出荷


弱酸性電解水(次亜塩素酸水)でできた抗ウイルス・除菌・消臭剤です。ウイルス・菌の除去が期待できます。アルコールも薬品も無添加なので、安心して使用できます。ペットがいるご家庭で、空間/リネン・ベッド/おしっこシートなどの飼育環境に使用できます。
仕様【残留塩素】50~60ppm 成分弱酸性電解水100% 容量(mL)500 タイプシャワーポンプ pH5 アズワン品番65-0602-93
1ケース(24本)
29,980 税込32,978
5日以内出荷

スプレーして拭き取るだけで、小動物ちゃんのからだの汚れをカンタンに落として、キレイにできるドライシャンプー(スプレーシャンプー)です。界面活性剤を一切使用していないため泡立ちがなく、洗い流す必要がありません。お肌や身体に負担をかけないので安心です。拭き取るだけの簡単お手入れですが、汚れをしっかり落とすことができます。世界特許を取得したORPウォーターは、純水にほんのすこしの食塩を加え、特殊機械にて電気分解した電解水で、【弱酸性電解水】と【アルカリ性電解水】の2種類の機能的な水を作り出します。からだの汚れを落とすには【アルカリ性電解水】が効果的です。足まわり/食事のあとのお口まわり/排泄後のおしりまわりなど、さまざまなシーンでお使いいただくことができます。洗浄成分(界面活性剤)を使用していないので泡立ちがありませんが、汚れをふわっと浮かせて落とし、キレイにします。高い効果があり、でも、素材は自然由来のもの。小動物ちゃんとの生活をより快適に、そして、より安心にしていただくために、薬品無添加(ケミカルフリー)のスプレーシャンプーをお使いくださいませ。
1本(245mL)
999 税込1,099
4日以内出荷