271件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)表面実装用バー
エコ商品
表面実装用基板をチェックする時のパターン補強用に使用できます。(オシロスコープのプローブを当てる時) ジャンパーとしても使えます
仕上ニッケル下地金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)ほか
8,998 税込9,898
9日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

種類片面 ピッチ(mm)2.54 材質(基板)ガラスエポキシ 板厚(mm)0.1 基板寸法(縦×横)(mm)50×105 穴径(Φmm)0.9 仕上処理金フラッシュ パターンSMT汎用パターン
1個
1,398 税込1,538
当日出荷


材質真鍮金メッキ 仕様透明ガラス衝突防止、テープ付 寸法(mm)30mm丸×2 質量(g)11.8
1枚
899 税込989
4日以内出荷

ケニス金属箔
貴金属(金・銀・白金)の板を圧延して製造した金属箔です。 金属の光沢性・延性・溶解性・導電性・反射/透過性などを調べる基礎実験や、太陽電池用電極・触媒・電子回路設計・金属物性試験など、多用途に使用できます。
1組(10枚)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蒸着法により金の薄膜をガラス基板上にコーティングしており、金箔に比べ取扱いが簡単です。 エッチングによりくし型電極を製作できます。また、有機や無機成分の研究として、局所プローブ検査や表面プラズモン共鳴等にご使用頂けます。 金蒸着したガラスの反射光は金色に、透過光は青緑色になる光学現象を観察することができます。
寸法(mm)22×26×0.55 膜厚クロム(密着層)/10~30nm 金/約300nm
1組(10枚)
16,980 税込18,678
当日出荷

1個ほか
329 税込362
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)表面実装用ハイブリッドIC端子
エコ商品
穴あきプリント基板を表面実装用H.ICにする時のH.IC用足として御利用下さい。 HZ-20シリーズの場合は、ピンを押し込むことによって、半田付時迄仮固定できます。
材質黄銅 仕上ニッケル下地金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応 プリント板取付穴径(Φmm)0.6
1袋(1000個)
8,998 税込9,898
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

希望のパターンをハサミやカッターで簡単に切って使える基板です。 ユニバーサル基板上に貼り、SOP ICやチップ部品を実装できます。 回路変更で部品を追加したいときに、とても重宝です。 ご希望のピン数形状に加工でき、先端が摩耗してきたら、切り取ってまた使えます。
1枚
989 税込1,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

FT-IR反射測定時のバックグラウンド測定などにご使用いただける金蒸着スライドです。
材質ガラス(金蒸着) 寸法(mm)76×25
1組(2枚)ほか
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折り紙のイメージをステンレス板で表現した箸置「ORI」シリーズ。 ステンレスの輝きの中に和モダンテイストな表情を持っています。
材質/仕上18-8ステンレス/サテン金メッキ 寸法(mm)48
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

枠、扉への掘り込み不要の為取り付けが簡単です。独自のガラス入ナイロンリング(G20型)を使用しているため耐磨耗性にすぐれています。取り付け穴がセンターに寄っているので薄い扉(24m/m)でも使えます。ARCH印の丁番です!
用途クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に 付属品取付ビス付き 材質SUS430 表面処理GP(金メッキ)
1箱(10枚)ほか
7,198 税込7,918
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製の中厚丁番です。ARCH印の丁番です!
用途クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に 付属品取付ビス付き 材質SUS430 表面処理GP(金メッキ)
1箱(20枚)ほか
6,898 税込7,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途ICパッケージ変換 種類両面 材質(基板)ガラスエポキシ 板厚(mm)1 仕上処理スルホール、金メッキ、レジスト ランド2.54mmピッチ0.9Φ(外周)
1個
789 税込868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1枚
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

先端に4Φバナナジャック付。真鍮削り出しの金メッキパネル取付用スピーカーターミナル。ラグ端子も付いています。
仕様●4Φバナナジャック付●パネル取付径:約Φ6.5mm●取付板厚:約1mm●ラグ端子付●金メッキ仕様●色:赤●最大径:Φ15mm●全長:32.8mm(ラグ端子含む)●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 アズワン品番65-8297-18
1個
669 税込736
10日以内出荷

。先端に4Φバナナジャック付。真鍮削り出しの金メッキパネル取付用スピーカーターミナル。ラグ端子も付いています。
仕様●4Φバナナジャック付●パネル取付径:約Φ6.5mm●取付板厚:約1mm●ラグ端子付●金メッキ仕様●色:黒●最大径:Φ15mm●全長:32.8mm(ラグ端子含む)●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 アズワン品番65-8297-19
1個
669 税込736
10日以内出荷

MAC8(マックエイト)プリント板用ジャンパー・ジャン太
エコ商品
ピッチは2.54mm
材質ピン部:ベリリウム銅、樹脂部:PBT樹脂(UL94V-0) 仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電圧(V)125(AC,DC) 適合板厚(mm)0.8~1.6 定格電流(A)1 使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)30以下 RoHS指令(10物質対応)対応 適合穴径(Φmm)0.8~0.9 使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して) 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
1袋(100個)
3,398 税込3,738
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)プリント板用ジャンパー・ジャン太
エコ商品
材質ピン部:ベリリウム銅、樹脂部:PBT樹脂(UL94V-0) 仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電圧(V)125(AC,DC) 適合板厚(mm)0.8~1.6 定格電流(A)1 使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)30以下 RoHS指令(10物質対応)対応 適合穴径(Φmm)0.8~0.9TH仕上り径(0.85Φ中心に作って下さい。) 使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して) 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
1袋(100個)
3,998 税込4,398
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1.27mmピッチは最大40P連結、2.54mmピッチは最大20P連結 リフロー対応型
材質ピン部:ベリリウム銅、樹脂部:LCP樹脂黒色(UL94V-0) 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電圧(V)125(AC,DC) 定格電流(A)1 使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)30以下 RoHS指令(10物質対応)対応 使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して) 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間) プリント板取付穴径(Φmm)0.8~1.6
1袋(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)プリント板用ジャンパー・ジャン太
エコ商品
材質ピン部:ベリリウム銅、樹脂部:PBT樹脂(UL94V-0) 仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電圧(V)125(AC,DC) 適合板厚(mm)0.8~1.6 定格電流(A)1 使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)50以下 RoHS指令(10物質対応)対応 適合穴径(Φmm)0.8~0.9TH仕上り径(0.85Φ中心に作って下さい。) 使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して) 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
1袋(100個)
4,398 税込4,838
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

プリント板を直角に取付ける時に御利用下さい。 1.27mmピッチは最大40P連結、2.54mmピッチは最大20P連結 リフロー対応型
材質ピン部:ベリリウム銅、樹脂部:LCP樹脂黒色(UL94V-0) 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電圧(V)125(AC,DC) 定格電流(A)1 使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)500(AC,DC1分間) 接触抵抗(mΩ)30以下 適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6 RoHS指令(10物質対応)対応 使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して) 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間) プリント板取付穴径(Φmm)0.4~0.5
1袋(10個)
4,498 税込4,948
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面実装基板の上にスルーホール基板を直角に立てる時に御利用下さい。 1.27mmピッチは最大40P連結、2.54mmピッチは最大20P連結 両サイドに位置決めピンがつきます。 電気的仕様等はXAシリーズと同じです。
材質ピン部:ベリリウム銅、樹脂部:LCP樹脂黒色(UL94V-0) 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 適合板厚(mm)0.8~1.6(コンタクト側) 使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して) プリント板取付穴径(Φmm)0.8~0.9ΦTH仕上り径(コンタクト側)(0.85Φ中心に作って下さい。)
1袋(10個)
4,698 税込5,168
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面実装用基板に使用するタイプです。 片側(半田付側)は表面実装用基板、片側(コンタクト側)は通常のスルーホール基板となります。 ピッチは1.27、2.54mmがあります。 1.27mmピッチは最大40P連結、2.54mmピッチは最大20P連結 両サイドに位置決めピンがつきます。 電気的仕様はXBシリーズと同じです。 プリント板適合スルーホール穴:0.8~0.9ΦTH仕上り径(コンタクト側)(0.85Φ中心に作って下さい。)
材質ピン部:ベリリウム銅、樹脂部:LCP樹脂黒色(UL94V-0) 仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して)
1袋(10個)
3,998 税込4,398
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)ハイブリッドIC用端子
エコ商品
PC板の穴の中にピンを挿入し奥まで押し込んで下さい。ツブシの部分が穴の中に入って固定されます。固定後、頭の部分を半田付して下さい。
仕上ニッケル下地金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
749 税込824
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

銅スルーホール基板には銅の酸化が早いため、使用できません。
仕様●ピッチ:2.54mmピッチ●種類:ピンヘッダー●向き:ジャンパー●色:青●端子部処理:金メッキ(ニッケル下地)●定格電圧:125V AC、DC●使用温度範囲:-40℃~+125℃●入数:100本 アズワン品番67-0340-91
1袋(100本)
4,998 税込5,498
8日以内出荷

銅スルーホール基板には銅の酸化が早いため、使用できません。
仕様●ピッチ:2.54mmピッチ●種類:ピンヘッダー●向き:ジャンパー●色:青●端子部処理:金メッキ(ニッケル下地)●定格電圧:125V AC、DC●使用温度範囲:-40℃~+125℃●入数:100本 アズワン品番67-0340-90
1袋(100本)
4,498 税込4,948
8日以内出荷


衝撃に強いプラスチック製筐体、難燃性UL 94V-0。ANSI/TIA-568-C.2、ISO/IEC 11801、EN 50173-1の各仕様に適合。デュアルタイプIDCヘッダー、RJ45ポートに対して180度方向に配置、110タイプのパンチツールで終端処理。T568AおよびT568B配線規格に対応した色分けコード
用途19インチラック/キャビネットへの設置用。22~26 AWGのソリッドステートおよび標準ネットワークケーブルに対応するアプリケーションに最適。1000BASE-Tギガビットイーサネット、100BASE-TX高速イーサネット、10BASE-Tイーサネット用途。音声、ビデオその他の用途 仕様●動作温度:-10℃~50℃●湿度:10%~65%●色:ブラック●製品長さ:482mm●製品質量:409g●注意:IDC接点は、0.8mm厚合金(ニッケル上にスズメッキ)。ジャック接点は、ニッケル上にリン青銅と金メッキ●付属品:M6ネジ、M5ネジ、結束バンド、取扱説明書 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

酸やアルカリによる金属の性質や、電気分解・化学電池などの化学実験に便利な金属板です。
用途酸やアルカリによる金属の性質や、電気分解・化学電池などの化学実験
1組(20枚)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

NKKスイッチズ(日本開閉器)トグルスイッチ
トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止/
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など 使用温度範囲(℃)-30~85 絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V) 機械的開閉耐久性50000回以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (358種類の商品があります)

携帯に便利な手帳型ケース付きです。 測定機能は、直流電圧、交流電圧、抵抗、ダイオードチェック、導通チェック、コンデンサチェック、等の各機能を有しています。 電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能を搭載しています。 測定値を固定する表示固定(HOLD)機能があります。 バックライト付きで、暗い所でも安心です。 テストリードは金メッキ処理されており接触不良が起きにくくなっています。
表示3.5桁LCD表示、最大3999カウント レンジ切替オート 動作原理二重積分法式 直流電圧(DCV)4/40/400/600 交流電圧(ACV)4/40/400/600
1個ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

真の実効値型。明るいバックライト、見やすい大型カラーLCD。バーグラフ付きLCD。滑りを防ぎ、本体を衝撃から護るホルスターが付属。無駄な電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能、ディスプレイホールド機能付き。非接触電圧検知機能(NCV)、活線検知(LIVE)付き。本体背面にLEDライト付き。錆に強い金メッキ仕様のテストリード。
質量(g)約165(電池含む) 電源単4形乾電池(1.5V) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)127×66×19 表示4000カウント サンプリング3回/秒 レンジ切替オート
1個
6,798 税込7,478
欠品中

自動車整備に適したDC15Vレンジ・専用目盛りを装備。1.5V電池チェック機能を装備。収納、持ち運びに便利なキャリングケースが付属。導通チェック機能(ブザー付き)。簡易ミラー付きスケール板。DC12Aレンジで大電流の測定が可能。スペアヒューズ・スペア電池付き。テストリードのピン先は錆に強い金メッキ仕様。
付属品100-64テストリード、1020キャリングケース、1.5V R6P(単3)電池2本(内蔵およびスペア)、F15スペアヒューズ(0.75A/250V)1本(内蔵)、取扱説明書 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)136×90×30 交流電圧(V)レンジ:30、120、300、1200、内部抵抗:10kΩ 直流電圧(V)レンジ:0.3、3、15、30、120、300、1200、内部抵抗:20kΩ 直流電流(A)レンジ:60μ、3m、30m、600m、12 交流電圧(レンジ)30V、120V、300V、1200V、(内部抵抗)10kΩ/V 直流電圧(レンジ)0.3V、3V、15V、30V、120V、300V、1200V、(内部抵抗)20kΩ/V 直流電流(レンジ)60μA、3mA、30mA、600mA、12A 電池チェック0.9V~1.6V:負荷電流50mA(1.5V時) 導通テスト約30Ω以下でブザー
1台ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

広い測定レンジを装備したマニュアルレンジサーキットテスター。 DC10Aレンジ付き。 文字高16mmの大型LCDで見やすさ抜群。 バックライト付きLCD。 省電力設計で長時間の連続測定が可能。 導通チェックのブザー音が大きく聞き取りやすい。 非接触電圧検知(NCV)付き。 オートパワーオフ、ディスプレイホールド付き。 テストリードのピン先は、錆びに強い金メッキ仕様。
付属品ホルスター、100-50テストリード、1.5V R03(単4)電池 2本(本体内蔵)、スペアヒューズ(F46:200mA/250V、F47:10A/250V)各1本、取扱説明書 電源(V)1.5V R03(単4)電池 2本 表示1999カウントLCD 文字高(mm)16 サンプリング2~3回/秒
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)キースイッチ MRKシリーズ
端子はインチピッチ配列で、プリント板に直接取り付けができます。接触部はセルフクリーニング、ツイン接触機構を持ち、さらに金メッキを施し、接触の信頼性を向上させてあります。節度機構は、スチールボール採用により軽快な操作性を実現しました。接触部はプリント板を使用して、端子からの熱を遮断し耐熱性を向上させました。
仕様●回路数:単極●スイッチ特性:ON-ON●ステップ角度:90°●端子形状:ライトアングル●定格:04.VA以下(DC20V以下)●初期接触抵抗:200mΩ以下(AC200μV-0.5mA)●耐電圧:AC250V-1分間 アズワン品番67-0442-62
1個
1,198 税込1,318
欠品中

測定機能は、直流/交流電圧、直流/交流電流、抵抗、ダイオードチェック、導通チェック、周波数、DUTY、コンデンサチェック、検電、等の各機能を有しています。 電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能を搭載しています。 バックライト付きで、暗い所でも安心です。 テストリード本体収納タイプでも、 約12.5mmの薄型サイズ 。 テストリードは金メッキ処理されており接触不良が起きにくくなっています。
表示3.5桁LCD表示、最大3999カウント レンジ切替オート 動作原理二重積分法式 直流電圧(DCV)4/40/400/600 交流電圧(ACV)4/40/400/600
1個ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)