両面補強でありながら、更に極限の薄さに挑戦した切断砥石。
切れ味と切断スピードで違いが出る、超快速切断。
切断スピードが早いのでバリ、焼けが少ない。
力を入れずに軽く押さえるだけで切断可能です。
用途ステンレスを中心に、多種の鋼材の切断に威力を発揮。
粒度80
砥粒AZ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400
シリーズ金の卵
硬度P
最高使用周速度(m/s[m/min])80
主要切断材料ステンレス
超薄型両面補強砥石。快適な切れ味を実現する0.8ミリの薄刃でありながら耐久性にも優れた1枚。ステンレスにも鉄にも対応。
用途ステンレス・一般鋼材切断に。
厚さ(mm)0.8
シリーズ金の卵
最高使用周速度(m/s)80
外径(mm)105
穴径(mm)15
瞬速切断で、ステンレスに最適!
バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用
主要切断材料ステンレス・金属
砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)
シリーズ金の卵
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
ステンレス鋼切断に最適。バリ・焼けが少ない。力を入れず軽く押えるだけで切断可能。
用途ステンレス・金属切断用。
外径(mm)105
穴径(mm)15
シリーズ金の卵
最高使用周速度(m/s)80
極薄型でカットスピードが非常に速く、バリの発生や材料のヤケも非常に少なく切断できます。
2mm以下の薄物切断に威力を発揮します。
最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。
これからのニュースタンダード砥石です。
安全で安心な両面補強ネットタイプ。
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用
外径(Φmm)105
粒度60
穴径(Φmm)15
厚さ(mm)0.8
砥材AZ
仕様両面補強
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500
硬度P
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
結合剤B/F
化学物質等安全データシート(SDS)(1.5MB)
三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性)
コスト:といし1枚当たりの優れた作業量は、コスト低減を実現させます。
切れ味:極薄が生み出すカットスピードは、作業負担を軽減させます。
安全性:優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性を有します。
砥石両面を補強材で挟み込んだ構造は、高い破壊耐性を有します。
特殊製法による優れた剛性は薄物砥石に特有な腰の弱さを感じさせません。
抜群の高寿命と安全性を兼備する熟練工御用達の一品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼用
タイプ一般鋼・ステンレス鋼
シリーズ飛騨の匠
硬度P
待望のジルコニア(AZ)切断砥石が登場!
超薄型でスムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ!
最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。
これからのニュースタンダード砥石です。
安全で安心な両面補強ネットタイプ。
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用
仕様両面補強
粒度60
厚さ(mm)1
色黒
砥材AZ
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500
硬度P
使用工具ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/s[m/min])80
外径(Φmm)105
結合剤BF
化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
技術力とノウハウを結集。
作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。
キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。
その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。
※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。
用途小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。
面一(ツライチ)切断可能なオフセット型です。
最初の1カットで違いがわかる、鋭い切れ味
超薄型1mmタイプなのに優れた耐久性
仕様両面補強
粒度60
厚さ(mm)1
砥材NX
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14280
シリーズデルタカット
硬度S
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
外径(Φmm)107
主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品カタログ(1.96MB)
切断が困難だった際切りに適したオフセット型切断砥石。
新製法で抜群の耐久性と切断力を実現。
水平切断がしやすい。
用途鉄にもステンレスにもどちらにも対応。多種の鋼材の切断に威力を発揮。
粒度60
主要切断材料鉄・ステンレス
砥粒AZ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000
硬度P
最高使用周速度(m/s[m/min])80
シリーズ金の卵
バリ、焼けがすくない。瞬速切断で、ステンレスの切断に最適。
用途軽量ステンレス鋼材(パイプ・丸棒)などの切断。
外径(Φmm)107
厚さ(mm)1.2
穴径(Φmm)15
粒度46R
材質AWA
種別両面補強
色黒
結合剤BF
適合材ステンレス
最高使用周速度(m/s)80
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
吸い付くような感触で被削材をみるみる削れる!
100×6のオフセット砥石に無い、しなやかな弾性で曲面の研削作業が可能。
オフセット砥石を凌ぐ研削力と耐久性でコストや粉塵等を低減。
低騒音、低振動で作業者のサンダーがけの作業負担や環境を大幅に改善!
ステンレスでもその研削力を実感できます。
安心の国内一流メーカー製造。
用途一般鋼、ステンレス、ハイス鋼、鋳物、アルミ等の研削やバリ取り等
仕様2枚補強
粒度36
厚さ(mm)5
色緑
砥材Z
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
使用工具ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
外径(Φmm)100
結合剤BF
適合材一般鋼、ステンレス、ハイス鋼、鋳物、アルミ等
化学物質等安全データシート(SDS)(0.8MB)
1箱(20枚)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
こんなお得な商品も!

オフセット砥石 高品質
モノタロウ
¥2,398
税込¥2,638
耐久性・研削性抜群!6mm厚のスタンダード。金属用オフセット砥石です。
用途一般研削、ビード取り、アルミ、銅、等の研磨・仕上げ作業
厚さ(mm)6
硬度P
適合材一般研削、ビード取り、アルミ、銅など
世界最薄!0.8mm厚の切断砥石。
ウルトラスピーディ、力を入れずに真っ直ぐに切断可能。
火花や粉塵、バリの発生も低減できます。
特に厚さ2mm以下の材料切断には優れた性能を発揮。
この薄さでも両面補強仕様ですので安全に作業できます。
アイアン、サルファー、塩素フリー
用途ステンレス、一般鋼の薄鋼板、鋼材、薄肉パイプやアングル鋼などに対応。
粒度#60
厚さ(mm)0.8
砥材ZA
シリーズエクスプローラー
硬度V
匠の技が生み出した高性能両面補強切断といし!
三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性)が皆様のニーズにお応えします。
0.8mmタイプは、切り始めがよりスムーズなタイプです。
仕様両面補強
粒度60
厚さ(mm)0.8
砥材MA
タイプ一般鋼・ステンレス鋼
穴径(Φmm)15
シリーズ飛騨の匠
硬度P
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
外径(Φmm)105
関連キーワード