144件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アンティークゴールド(金具) 幅(cm)取付部分約2.1・中心部分約1.4 長さ(cm)約30
1組(2本)
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途引き出しの取手や箱等の持ち手部分に 材質アイアン 取手取手
1セット(2個)ほか
1,498 税込1,648
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
特価
889 税込978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

1組(2本)
1,298 税込1,428
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

取手として使用しない時はニギリを倒しておくことにより、筐体回りのスペースを有効に使用することができます。また、筐体の梱包スペースを大幅に削減することも容易です。さらに、ニギリはデテント作用により、ふらつきにくくなっております。
用途計測機器・オーディオ・OA機器・搬送機器等 材質/処理(座金・ニギリ)ZDC/Cr(サチライト)(スプリング)SUS304/-(シャフト)SUS/-(ボール)SUJ/- 垂直許容荷重(N[kgf])491[50] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

折りたたみできる取手です。
用途科学機器、通信機器 材質軟鋼線材(SWRM) 付属品ナット× 2 個、スプリングワッシャ× 2 個 質量(g)121 仕上クロームメッキ仕上 取付板厚(mm)~4 許容荷重(N[kgf])300[30.6] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
当日出荷

ドイツの一流メーカーSEWOTA社製のラッシングベルトが日本初上陸!! 日本市場を熟知する日本側の品質技術者監修の下、SEWOTA社のエンジニアが厳選した低価格ベルトに、安価ながら錆び・腐食に強い六価クロメート表面処理とし、強度に関係の無い持ち手部分にプラスチック部材を採用することでコストを抑え、上級グレードとほぼ同じ仕様のバックルを組み合わせています。
質量(kg)1.6 使用荷重(kg)1200~1500 破断強度(kg)3000 破断荷重(kg)3000 材質(ベルト)ポリエステル 材質(調節バックル)スチール
1本
3,898 税込4,288
当日出荷

用途カバン、ケース、キャビネット 材質ポリエチレン(PE)+ 亜鉛ダイカスト(ZDC) 付属品M5 トラスネジ× 2 本、ワッシャ× 2 枚 質量(g)86 仕上黒色+ クロームメッキ仕上 許容荷重(N[kgf])110[11.2] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
当日出荷

ステンレス鋼製ハンドル 雄ねじ モノタロウ 動画あり
ステンレス製で耐食性製があります。
用途扉や引き出しの取手や保護棒に 付属品ワッシャー、止め金、六角ナット各2個
1本
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレストランク取手
エコ商品
用途各種ボックス、コンテナ 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 仕上鏡面研磨 許容荷重(N[kgf])370{37.7} RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途水処理施設 材質ステンレス鋼(SUS-304) 質量(g)179 仕上電解研磨 許容荷重(N[kgf])270[27.6] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
984 税込1,082
当日出荷

1組ほか
149 税込164
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

アイワ金属プッシュツマミ
押すと持ち手が出てくるつまみ 使用しないときは、持ち手部分を収納できます
材質亜鉛ダイカスト、ABS樹脂 適合扉厚(mm)20~38
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1組(2本)
2,998 税込3,298
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本紐釦貿易本皮持手
仕様金具付 長さ(mm)約580 寸法(mm)約35(取り付け部分)、約20(中心部) タイプボストン用
1組(2本)
2,798 税込3,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長さ(mm)約190 幅(mm)15 金具ナスカンアンティークゴールド
1本
779 税込857
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1組(2本)
869 税込956
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


専用ブラシ、継手との組み合わせで延伸可能
用途コーワ ヒューム清掃ブラシ用の持ち手 長さ(mm)600 規格金具UCN1/4
1本
1,898 税込2,088
3日以内出荷

金具:シルバー/アンティークゴールド 幅(cm)約0.8 長さ(cm)48
1組
989 税込1,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

長さ(cm)42 幅(cm)約1.8~4 付属品取り付け方説明書、足折れ金具4個
1組(2本)
1,198 税込1,318
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
用途家具に取り付ける取手。 付属品取付ねじM4 25 2本・35 2本 シルバー 取手取手
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
739 税込813
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容量(L)24 イエロー 材質PE 有効内寸(mm)360×242 外寸(mm)446×338×244 内寸(mm)418×298×233
1個ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レザータッチのソフト感のある取手です。
用途計測機器・トランクケース等 材質SPCC、SWRM、PE 質量(g)69 部品名称取付金具、ジョイント、ピン、ニギリ 表面処理Cr、Ni、黒色 許容荷重(N[kgf])147[15]
1個
919 税込1,011
当日出荷

テープを差し込むタイプのハンドルです。万一の破損時にも発見しやすい異物混入対策のブルー。ネックに角度が付いているので、一人で全身ローラー掛けしやすい。ネックに角度がついているので、壁に掛けた際、テープが壁に接しないので衛生的です。差し込んだテープが使用中抜けにくい仕様。(芯を取り外す際は、つまみ部分をつまんでいただくことで簡単に取り外していただけます。)
サイズ160mm巾×32.5cm 内径(Φmm)38(テープ用) アズワン品番62-8552-96 素材金具 ステンレス、ヘッド・持ち手部分 ポリプロピレン
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。・折りたたみできる取手です。
用途・科学機器、通信機器 材質ステンレス鋼(SUS-304) 質量(g)52 仕上鏡面研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729 税込802
欠品中

家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。ヨーロッパで広く普及し日本でも広まっているシステム32を採用。
用途家具に取り付ける取手。 付属品取付ねじM4 25 2本・35 2本 シルバー 寸法(幅W×奥行D)(mm)10×35 取手取手
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軽量のため、お手軽にご使用になれます。 自在キャスター×2個(持手穴側)、固定キャスター×2個
材質(本体)ポリプロピレン 材質(車輪)ナイロン キャスター2輪自在 材質(車輪・金具)スチール キャスター径(Φmm)75 特性軽量 材質(荷台)樹脂
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

フック部に奥行きがあるので、持ち手が厚い調理器具などが掛けやすいです。サビに強いステンレス金具を使用しているので、水周りでも使えます。
用途持ち手が厚い調理器具などに。 取付け方法粘着テープ 仕様ワイド 材質本体:スチロール樹脂、フック:ステンレス鋼線 寸法(mm)35×35×70 タイプツールフック 耐荷重(kg)2
1パック(2個)
349 税込384
当日出荷


縦・横方向へ簡単に連結が可能。スタッキング(積み重ね)が可能。持ち手が二箇所有。台車の高さが低く、荷物を載せても安定して走行できる。
用途事務所、倉庫の整理に。キャリー台車、キャリーカート、連結台車、フラットワゴンとして。 車輪径(Φmm)50 材質(車輪)ナイロン ブレーキ有無なし キャスター4輪自在 最大積載荷重(kg)100 材質(車輪・金具)スチール キャスター径(Φmm)50 特性軽量、持ち手が二箇所有 材質(荷台)PP(耐衝撃性) 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

金具:S(シルバー)、AG(アンティークゴールド) 幅(cm)約2.5 長さ(cm)70~140(調節可)
1本
639 税込703
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質アクリル100%、牛革(パーツ部分) 長さ(cm)約86cm~140(調節可能) 金具アンティークゴールド
1セット(5本)
5,598 税込6,158
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

表面にシボ加工が施してあり、合皮ですが本革のような高級感があります。合皮を2枚重ねており、厚みもしっかりしたハンドルです。
材質合成皮革 長さL×幅W(cm)約40×2 入数2本1組入
1組(2本)
1,398 税込1,538
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

押すと持ち手が出てくるつまみ 使用しないときは、持ち手部分を収納できます
材質樹脂 WB
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

2ヶ所の持ち手を設置。フタの開閉作業が楽に行えます。 裏面は格子リブ構造になっているため、丈夫です。
種別SK805383WH 材質強化PP 材質/仕上強化ポリプロピレン(PP) ホワイト 質量(g)650 種類ますぶた 外寸(mm)262×262×30 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)262×262×30
1個
1,588 税込1,747
当日出荷

材質アクリル100%、牛革(パーツ部分) 長さ(cm)86~140(調節可)
1本ほか
1,498 税込1,648
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)