チェーンをビス止め固定する金具です。
エスコ品番EA638DU-22
寸法(mm)8.5×20
穴径(Φmm)4.1
使用ビス径(mm)4
1個
¥165
税込¥182
当日出荷
様々な分野で活躍するオールマイティーのコンテナー。小型から超大型までの充実した品揃え。
材質PE
形状角型
有効内寸(mm)465×325×217
内寸法(mm)500×360×252
外寸法(mm)582×425×263
材質(金具)鉄(メッキ処理)
取手あり
圧縮荷重(N[kgf])4530[460]
生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業の補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
材質鉄(クローム)
穴径(Φmm)6.5
板厚(mm)2.0
幅W(mm)19
穴ピッチ(mm)25
ミラックハンガー開口部に片サドルやウオルボックス等を取り付ける場合に使用する金具です。
ナットは開口面より簡単に取り付けられます。
適合M-10FA□~50FA□
端子台を傾斜をつけて取付けるための金具です。
ネジ穴が2つ付いており、2台の端子台を連結して取り付けられます。
材質鋼鉄
仕様RoHS対応品(3C)
表面処理3C 3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質ステンレス鋼
仕上ヘアーライン
用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。
ねじ長さ(mm)30
材質スチール(SS400)
表面処理ユニクロメッキ
公差(mm)(A寸法)±1
ねじ山種類メートル並目
レール端部の化粧材として使用します。
シリーズコレダーライン
材質アルミ
色シルバー
寸法H(mm)21.5
寸法t(mm)1.5
寸法D(mm)7
寸法W(mm)30
仕上アルマイト
1個
¥319
税込¥351
8日以内出荷
材質SUS304
幅(mm)15
表面処理ヘアライン
最もポピュラーな端子台金具です。
S-2M、S-2、S-3を組み合わせて端子台を階段状に取付けられます。
25°の傾斜と角のない形状で使いやすくなっております。
傾斜角度(°)25
厚さt(mm)3
材質鋼板
表面処理3C 3価クロメート
取付ネジ径M4
RoHS指令(10物質対応)対応
特性●最もポピュラーな端子台カナグです。S-2M、S-2、S-3を組み合わせて端子台を階段状に取付けられます。●25°の傾斜と角のない形状で使い易くなっております。
表面仕上げ3価クロメート
レールに組み立てた端子台群の両端の固定に使用し、しっかり固定する金具です。
C型
用途石膏ボード用
ML機器用取付金具。ML用配線器具を機器に取り付けるときに使用します
取付穴M4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥74
税込¥81
5日以内出荷
長さ(mm)4000
材質/仕上アルミ
質量(g)1328
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
シート生地のハトメ加工、からげロープが不要です。
用途シートを天井や壁、パイプやテントに取り付ける際に使用します。
長さ(mm)4000
材質/仕上アルミ
質量(g)576
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
パーツの組み合わせで様々な用途に活用できます。
用途写真立て、パンフレットスタンド、カード立てなど。
材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ
2018年トラスコ掲載ページ2 0421
シート生地のハトメ加工、からげロープが不要です。
用途シートを天井や壁に取り付ける際に使用します。
長さ(mm)4000
材質/仕上アルミ
質量(g)1048
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

カーテンレール アルミ製 耐荷重30kg
モノタロウ
¥2,998~
税込¥3,298~
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。
適合D30
耐荷重片開きで30kg
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
各種テンバー・テンションバー・テンションボルト等、多様な組み合わせで、生地にテンションを加えます。
用途テント・シートの生地を押える、引っ張る専用部材。からげロープが使用出来ない、または、見映えを気にする場所に!
材質アルミ
1本
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
各種テンバー・テンションバー・テンションボルト等、多様な組み合わせで、生地にテンションを加えます。
用途テント・シートの生地を押える、引っ張る専用部材。からげロープが使用出来ない、または、見映えを気にする場所に!
材質アルミ
1本
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
ねじ・ナットなどでの施工性に優れ、金属面への取付も容易です。電線コードなども入りやすくなっています。
材質スチール
幅(mm)16
厚さ(mm)3
穴ピッチ(mm)15
長穴(mm)5.5×10
部品名称ナツトM4
関連資料展開図1(1.18MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(1.09MB) 展開図6(0.78MB) 展開図7(0.9MB) 展開図8(0.78MB) 展開図9(0.86MB)
図解NoMGT-800A-1 MPG-800A-1 本体部品_No.12、MGT,MPG-51 イノベーターⅡ本体部品_No.11、MGT-500A-1 MPG500A-1 本体部品_No.11、MGT-500,MPG-500 イノベーターⅡ本体部品_No.11、MJT-8 MJT-8GT 本体部品_No.11、MGT-800 MPG800 本体部品_No.12、MGT-800 MPG800 三菱金具,クランプセット(別売品)部品_No.33、MGT-800A-1 MPG-800A-1 三菱金具,クランプセット(別売品)部品_No.33、MJT-8 MJT-8GT 三菱金具,クランプセット(別売品)部品_No.33
1セット(5個)
¥300
税込¥330
7日以内出荷
1台
¥35,980
税込¥39,578
32日以内出荷
パーツの組み合わせで様々な用途に活用できます。
用途写真立て、パンフレットスタンド、カード立てなど。
材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ
2018年トラスコ掲載ページ2 0421
部品名称チヨウナツトM4
関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(0.78MB) 展開図6(0.78MB)
図解NoMGT-500A-1 MPG500A-1 三菱金具,クランプセット(別売品)部品_No.30、MGT-800 MPG800 三菱金具,クランプセット(別売品)部品_No.30、MGT-500,MPG-500 三菱金具,クランプセット(別売品)部品_No.30、MJT-8 MJT-8GT 三菱金具,クランプセット(別売品)部品_No.30、MGT-800A-1 MPG-800A-1 三菱金具,クランプセット(別売品)部品_No.30、MGT,MPG-51 三菱金具,クランプセット(別売品)部品_No.30
1個
¥91
税込¥100
7日以内出荷
Φ5穴用の真鍮パイプ(M4)です。帆立を跨ぎ締付円盤を使いたい場合に最適です。
用途Φ5穴用
材質/仕上黄銅(真鍮)/素地
材質黄銅
質量(g)1.3
仕上素地
1個
¥73
税込¥80
当日出荷
家具に取り付けるつまみ。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
用途家具に取り付けるつまみ。
材質アルミ
付属品取付ねじM4 25 1本・35 1本
色クローム
種類つまみ
用途ISOネジとSWネジをつなぐときや、Φ8.5からΦ10などの異径接続に使用します。
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
ホース内径(Φmm)9.5
最小曲げ半径(mm)90
補強層2W
質量(g/m)ホース/470
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ