スプーン&ストロー一体型形状。
1個(50本)
¥189
税込¥208
当日出荷
ドリングの提供にかかせないストロー。お得な包装なしタイプです。
熱伝導効果で冷たい飲み物をさらに冷たく感じられます。
くり返し使え、マドラーとしても使用可能です。
直径×長さL(Φmm×mm)6×198
TKG品番9-0958-2001
TKG品番(2017)6-0845-1101
1箱(500本)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質SUS304
外径公差(mm)±0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
細いステンレスワイヤー等、半田付が出来ない電線等をパイプの片側に圧着して取付け、片側をプリント基板に半田付して取付けることができます。
細いワイヤーどうしを圧着して中継ぎする時に利用できます。
仕上ニッケル下地金メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
美観・耐食性・耐久性・強等に優れたステンレス製パイプです
各種補修・ホビー・DIY用素材
ステンレスなので、サビに強く清潔感があります
仕様No.400研磨品
材質ステンレス(SUS304)
業務用に適した個包装なしタイプです。
色クリア
長さ(mm)210
直径(Φmm)8
外装なし
商品タイプストレートストロー
おしゃれなステンレスのストロー♪ホテルやレストランはもちろん大切なお客様のおもてなしにご利用ください♪
質量(g)15
寸法(cm)21
1本
特価
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
カキ氷用のスプーンストローです。
長さ(mm)210
外装なし
商品タイプスプーンストロー
直径(Φmm)6
材質ポリプロピレン
熱伝導のよいアルミ製で飲み物の冷たさが伝わります。
繰り返し使えるのでECO!
マドラーとしても使えます。
直径×長さL(Φmm×mm)6×216
入数(個)1
商品タイプ曲がりタイプ
材質ウレタン 硬度90
タイプパイプ
種類注型(加工タイプ)
耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90
破断伸度(%)450
材料エーテル系
比重1.13
引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]
硬度(JIS A)90
圧縮永久歪(%)36
引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]
100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]
300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]
反撥弾性(%)43
脆化点(℃)-20
RoHS指令(10物質対応)対応
新潟県燕市でホテル・レストラン向けテーブルウェアー・家庭用テーブルウェアー及びキッチン用品一式を製造している高桑金属オリジナルアイテム。
サイズ(mm)198
素材本体:アルミニウム(アルマイト)、ブラシ:ステンレス、ナイロン
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
新潟県燕市でホテル・レストラン向けテーブルウェアー・家庭用テーブルウェアー及びキッチン用品一式を製造している高桑金属オリジナルアイテム。
サイズ(mm)198
素材本体:アルミニウム(アルマイト)、ブラシ:ステンレス、ナイロン
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
新潟県燕市でホテル・レストラン向けテーブルウェアー・家庭用テーブルウェアー及びキッチン用品一式を製造している高桑金属オリジナルアイテム。
サイズ(mm)198
素材本体:アルミニウム(アルマイト)、ブラシ:ステンレス、ナイロン
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
新潟県燕市でホテル・レストラン向けテーブルウェアー・家庭用テーブルウェアー及びキッチン用品一式を製造している高桑金属オリジナルアイテム。
サイズ(mm)198
素材本体:アルミニウム(アルマイト)、ブラシ:ステンレス、ナイロン
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
直径の小さいガラス・金属・樹脂製の配管を洗えるブラシです。
用途直径の小さいガラス・金属・樹脂製の配管などの洗浄
毛材ナイロン
材質(柄)ステンレスSUS304
外径(Φmm)7
適合(ゴム管)内径6mm
環境にやさしい紙製ストロー。
質量(g)1
使用可能目安30分
シンプルなブラックデザイン。カフェマグストロータンブラーシリーズ。ストロー付属。ふたにホールが開いているので、ストローが動かず安定して飲めます。ふたを外せばタンブラーとしても。直接ドリップコーヒーも楽します。大口径なので、氷もそのまま入って、洗浄も簡単。真空断熱構造で、保冷効果抜群。適温をキープします。
材質本体:ステンレス鋼(外面:アクリル樹脂塗装)、ふた:AS樹脂(耐熱温度80℃ 耐冷温度-20℃)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180℃ 耐冷温度-20℃)、ストロー:ポリプロピレン(耐熱温度80℃ 耐冷温度-20℃)
カラフルなストローで、ドリンクに華を添えてみませんか。タピオカや果肉も吸える、太めのタイプです。
1袋(200本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ドリンクの提供にかかせないストロー。お得な包装なしタイプです。
材質ポリプロピレン
長さ(mm)170
直径(Φmm)6
外装なし
入数(個)500
商品タイプストレートストロー
新潟県燕市でホテル・レストラン向けテーブルウェアー・家庭用テーブルウェアー及びキッチン用品一式を製造している高桑金属オリジナルアイテム。
サイズ(mm)198
素材本体:アルミニウム(アルマイト)、ブラシ:ステンレス、ナイロン
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
南京錠で施錠もでき、ストロークの長いラッチです。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱など
仕様袋入ねじ付、ヘッダー付
材質ステンレス(SUS304)
植物由来原料を配合したプラスチックストローです。サトウキビを原料としたバイオマスプラスチックを約10%配合しています。直径約12mm、長さ21cmの太口タイプ。差し込みやすい先端斜めカット。
用途スムージーや野菜ジュース、タピオカドリンクに使えます。
材質ポリプロピレン、バイオポリエチレン
長さ(mm)210
直径(Φmm)12
入数(個)10
1パック(10本)
¥159
税込¥175
当日出荷
金属ストッパ+両側ストロークアジャスタ。
用途ストロークアジャスタに。
材質アジャストブロック:鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
金属ストッパ+押出側ストロークアジャスタ。
用途ストロークアジャスタに。
材質アジャストブロック:鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
南京錠で施錠もでき、軸芯のストロークの長い丈夫で便利なラッチです。
用途出入口、窓などの開きドアの戸じまりに最適です。物入れ、ペット小屋、家具などの扉やふた部分の止め金具に最適です。
材質/仕上鉄製/カラー塗装
並列に配置した2つのテーブルが同期作動する構造です。
薄型・高精度アクチュエータです。
エスケープユニット用省スペースエアチャック用搬送用のテーブルに。
仕様●適合シリンダ径(mm):6●作動方式:複動●最大積載量:0.1kg●配管接続口径:M3×0.5●使用流体:空気●材質/仕上:ガイドテーブル:ステンレス鋼●原産国:日本●コード番号:225-2328
アズワン品番68-1276-41
1個
¥40,980
税込¥45,078
23日以内出荷
一本の棒材成形。
12Φの強度な軸心。
ネジ穴が2本しか見えない防犯性。
軸心の長いストローク。
用途出入口、門戸の戸締りに南京錠と共にお使いいただけます。
呼称120
寸法A(mm)120
寸法B(mm)46
寸法C(mm)78
寸法D(mm)26
寸法E(mm)41
寸法F(mm)Φ12
寸法P1(mm)6
トラスコ品番432-4293
ストローク(mm)5~37
寸法t(mm)3
寸法G(mm)Φ10
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
TKG品番9-0958-1901
TKG品番(2017)6-0845-1001
1箱(500本)
¥739
税込¥813
当日出荷
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。
こんなお得な商品も!

スピードコントローラー ユニオンストレートタイプ
モノタロウ
¥419~
税込¥461~
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途チューブとチューブの接続(同径)
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体空気
マグネット付でワンタッチで金属部へ取付可能。
シートの収納は便利な自動巻き。
コンパクトで持ち運びに便利。
最大5mのロングストローク。
シート幅60mmで視認性に優れる。
テープに比べ繰り返し使えるのでゴミを削減できます。
用途工場、施設、駐車場の立入り制限・区画分け
材質(シート)塩化ビニール(ケース、ホルダー)ABS樹脂(ブラケット)鉄
ストローク(m)(最大)5
シート幅(mm)60
シート厚さ(mm)0.2
高いエンジン保護性能で、世界で信頼を得ているエンジンオイルです。
DOHC(ツインカム)、ターボチャージャーなどを装備した高出力・高性能エンジンにも対応。卓越した高温酸化安定性によりエンジン内の高温にも耐え、優れた潤滑性能を確保。リンの含有量を低く抑えているため、公害対策用触媒装置の寿命をのばします。
摩擦軽減材の配合により、エンジン内各部の金属摩擦抵抗を軽減します。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用
SAE10W-30
APISM/CF相当
ベースオイル鉱物油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
パーティーの空間をポップに変えるバルーンデコレーション。付属のストローで空気を入れます。
材質バルーン:ナイロン(アルミ蒸着) ストロー:ポリプロピレン
パーティーの空間をポップに変えるバルーンデコレーション。付属のストローで空気を入れます。
材質バルーン:ナイロン(アルミ蒸着) ストロー:ポリプロピレン
厚さ(mm)210
色ライトピンク、ライトブルー、シルバー
質量(g)8
外径(Φmm)330
1個
特価
¥249
税込¥274
当日出荷
様々な場面で使えるステンレス製のチューブです。
材質ステンレス(SUS304)
色々な材料が切れる!
無段変速。引金を引く強さで、ブレードのストロークスピードを調整。
3種類のブレード付ですぐに使える!
用途木材、プラスチック、一般金属の切断に。
電源(V)AC100
電流(A)3.7
定格消費電力(W)350
コード長さ(m)2
切断能力(mm)軟鋼板2.5
切断能力(mm)パイプ軟鉄パイプ:Φ32
切断能力(mm)木材(厚さ)55
切断能力(Φmm) 樹脂塩ビパイプ:Φ60、(厚さ)2.5
対応材質木工、鉄工、樹脂
ストローク数(min-1[回/分])0~2200
ストローク(mm)約18
周波数(Hz)50/60
質量(kg)1.6
付属品木工刃×1、PC刃×1、鉄工刃×1、刃交換用レンチ×1
定格時間(分)30
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ