459件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チャンネルブラシ I型 モノタロウ 動画あり
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

J型は先端が曲がっているので、コーナー等洗浄しにくい所でも使用できます。
ヘッド形状J型 材質(柄部)スチール
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

破損しにくい金柄ブラシです。 握りやすい形状で、作業がしやすいです。
用途さび落としや研磨、洗浄などに。 全長(mm)265 高さ(mm)32 線径(Φmm)0.3 毛丈(mm)20 材質(ブラシ部)スチール 材質(柄部)スチール(亜鉛メッキ) 植付(mm)65
1本
129 税込142
当日出荷

従来のチャンネルブラシに比べてハンドルが持ちやすく、長時間使用しても指が痛くなりにくいです。 ハンドル部分には環境適応物質のメッキ処理をしています。 柄の後ろの部分がヘラの形状になっているので、こびりついた汚れを落とすのに適しています。
用途金属面のさび取り、バリ取り、塗装はく離など。 手作業の範囲の、比較的、軽作業向き。 ヘッド形状I型 行数1行 全長×幅W(mm)230×20 毛丈(mm)15 植付(mm)60 適合材金属面
1本
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ワイヤーブラシ 手付型 モノタロウ 動画あり
ワイヤーをメッキしているのでさびにくい
用途さび落とし・研磨用 材質(ブラシ部)ワイヤー 寸法A(mm)20
1本
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

錆びません。
用途錆び取り、金属からのペイントはがし、接点磨き、金属磨き、スプレーガンの先端の掃除等。 材質(ブラシ部)ステンレス 全長(mm)180 毛丈(mm)17 寸法・サイズ(mm)ブラシ:22×57 エスコ品番EA109ED-1 適合材金属など
1個
815 税込897
当日出荷

歯ブラシサイズなので精密作業に向いています。豚毛:耐薬品性に優れ、静電気の発生が少ない。真鍮:他の金属線と比較して柔らかいので、あたりがソフトです。ステンレス:真鍮よりも毛が硬く、錆びにくいです。
用途豚毛:接着剤塗布。真鍮:真鍮・銅製品の研磨。ステンレス:ステンレス・アルミ製品の研磨 全長×幅W×厚さ(mm)180×11×5 毛丈(mm)12 植付(mm)30
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外径(mm)22 材質ステンレス 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(3本)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状エンド型 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅 線径(mm)0.1
1セット(10本)
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

腰の柔らかい真鍮線で、真鍮や銅の磨きだしに最適です。柔らかい金属にもキズをつけにくい、真鍮線です。サビ落とし・汚れ落とし・木目出しにも最適です。円筒形なので、パイプの内側にフィットします。
用途パイプの中のサビ落とし・汚れ落とし。 材質(毛)真鍮線 直径(Φmm)20 タイプコンデンサーブラシ 材質(柄部)
1本
389 税込428
当日出荷

金属検出機対応!金属検出システムブラシシリーズ。 食品の製造において、金属検出装置の使用は今やごく当たり前のものとなっております。 異物混入は、製造プロセス中に限らず洗浄中にも発生する可能性があるため、金属検出システムブラシシリーズでは、ブラシ本体と毛材の両方に磁化可能な素材を採用する事により、金属検出装置での検出を可能にしました。
材質(本体)ポリプロピレン 材質(毛)ポリエステル 耐熱温度(℃)130 タイプハード 線径(Φmm)0.5 毛丈(mm)30 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)90×100×280 TKG品番9-1290-0201 TKG品番(2017)6-1157-0201
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

先端部分がスクレーバーになっています。錆びません。
用途錆び取り、金属からのペイントはがし、接点磨き、金属磨き、スプレーガンの先端の掃除など 材質(ブラシ部)ステンレス 全長(mm)180 植付(mm)57 付属品スクレーパー エスコ品番EA109EB-1 タイプ5行
1個
1,070 税込1,177
当日出荷

工具箱に収まるサイズ。軽作業向き。6種類の材質をそろえ、あらゆるメンテナンス作業に使用できます。幅が狭いので細かな作業に適しています。
用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装剥離洗浄など。 ヘッド形状A型 行数1 全長×幅W(mm)215×18 毛丈(mm)15 植付(mm)60 適合材金属品 材質(ハンドル)スチール
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

金属検出機対応!金属検出システムブラシシリーズ。 シリーズ食品の製造において、金属検出装置の使用は今やごく当たり前のものとなっております。 異物混入は、製造プロセス中に限らず洗浄中にも発生する可能性があるため、金属検出システムブラシシリーズでは、ブラシ本体と毛材の両方に磁化可能な素材を採用する事により、金属検出装置での検出を可能にしました。
材質(毛)ポリエステル 材質(本体)ポリプロピレン タイプハード 線径(Φmm)0.5 毛丈(mm)23 耐熱温度(℃)130 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)40×105×295 TKG品番9-1290-0701 TKG品番(2017)6-1157-0601
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

用途手作業用 材質(ブラシ部)ワイヤー 全長(mm)270 毛丈(mm)20 植付(mm)65 その他賠償保険付 種別手作業用金柄ブラシ 幅(mm)8 高さ(mm)12 種類ワイヤブラシ 線径(Φmm)0.3
1本
169 税込186
当日出荷

1本
558 税込614
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れた金属線材です。
軸径(Φmm)3.00 適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅 外径(Φmm)3 形状エンド型 全長(mm)29.0 質量(g)13 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 軸長(mm)21 毛丈(mm)8
1セット(5本)
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状カップ型 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1セット(10本)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

適合材一般鋼、ステンレス鋼、合金工具鋼、アルミニウム
1組(9本)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れた金属線材です。
適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
1本ほか
1,698 税込1,868
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れた金属線材です。
用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。 仕様最高使用回転数(rpm):3000 トラスコ品番853-0374 軸径(Φmm)6 形状カップ 全長(mm)83.0 毛丈(mm)24 毛材スチール(硬鋼線) 外径(mm)50 線径(mm)0.15
1本
1,998 税込2,198
翌日出荷

耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れた金属線材です。
用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。 仕様最高使用回転数(rpm):3000 トラスコ品番853-0377 軸径(Φmm)6 形状カップ 全長(mm)80.0 毛丈(mm)24 毛材ステンレス 外径(mm)40 線径(mm)0.15
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷

耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れた金属線材です。
用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。 仕様最高使用回転数(rpm):3000 トラスコ品番853-0370 材質真鍮 軸径(Φmm)6.0 厚さ(mm)6 全長(mm)43 外径(mm)30 穴径(mm)16
1本
1,598 税込1,758
翌日出荷

軸径(Φmm)6 幅(mm)10 全長(mm)50 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅 線径(mm)0.15
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れた金属線材です。
用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。 仕様最高使用回転数(rpm):3000 トラスコ品番853-0373 軸径(Φmm)6 形状カップ 全長(mm)80.0 毛丈(mm)24 毛材スチール(硬鋼線) 外径(mm)40 線径(mm)0.15
1本
1,798 税込1,978
翌日出荷

耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れた金属線材です。
用途適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅 仕様最高使用回転数(rpm):3000 トラスコ品番853-0371 軸径(Φmm)6.0 形状ホイール型 幅(mm)6 厚さ(mm)6 全長(mm)43 軸長(mm)37 毛丈(mm)14 毛材ステンレス 外径(mm)30 穴径(mm)16 線径(mm)0.15
1本
1,598 税込1,758
翌日出荷

耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れた金属線材です。
用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。 仕様最高使用回転数(rpm):3000 トラスコ品番853-0369 材質スチール(硬鋼線) 軸径(Φmm)6 厚さ(mm)6 全長(mm)43.0 毛材スチール 外径(mm)30 穴径(mm)16
1本
1,598 税込1,758
翌日出荷

外径(Φmm)25 毛丈(mm)7 軸径(Φmm)3 全長(mm)45 トラスコ品番499-3829 質量(g)26 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1袋(3本)
5,398 税込5,938
翌々日出荷

外径(Φmm)20 毛丈(mm)5 軸径(Φmm)3 全長(mm)40 トラスコ品番499-3811 質量(g)17 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1袋(3本)
5,398 税込5,938
当日出荷

軸径(Φmm)6 トラスコ品番499-3772 全長(mm)67 高さ(mm)15 質量(g)38 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼 外径(Φmm)20
1本
1,498 税込1,648
欠品中

外径(Φmm)25 毛丈(mm)8 軸径(Φmm)3 全長(mm)45 トラスコ品番499-3845 質量(g)34 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1袋(3本)
5,398 税込5,938
翌々日出荷

毛丈(mm)25 外径(Φmm)25 軸径(Φmm)6 トラスコ品番499-3721 全長(mm)76 質量(g)127 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1袋(3本)
3,500 税込3,850
翌々日出荷

外径(Φmm)25 毛丈(mm)7 軸径(Φmm)3 全長(mm)45 トラスコ品番499-3861 質量(g)28 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1袋(3本)
5,398 税込5,938
翌々日出荷

軸径(Φmm)6 トラスコ品番499-3764 全長(mm)85 高さ(mm)25 質量(g)76 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼 外径(Φmm)30
1本
1,598 税込1,758
翌日出荷

軸径(Φmm)6 トラスコ品番499-3756 全長(mm)67 高さ(mm)15 質量(g)39 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼 外径(Φmm)20
1本
1,398 税込1,538
翌日出荷

外径(Φmm)20 毛丈(mm)7 軸径(Φmm)3 全長(mm)40 トラスコ品番499-3837 質量(g)21 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1袋(3本)
5,398 税込5,938
翌々日出荷

外径(Φmm)20 毛丈(mm)5 軸径(Φmm)3 全長(mm)40 トラスコ品番499-3853 質量(g)18 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1袋(3本)
5,398 税込5,938
翌々日出荷

軸径(Φmm)6 トラスコ品番853-0386 全長(mm)72 質量(g)67 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼 毛丈(mm)25 外径(Φmm)13
1袋(3本)
2,198 税込2,418
当日出荷

軸径(Φmm)6 トラスコ品番853-0388 全長(mm)87 質量(g)239 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼 毛丈(mm)25 外径(Φmm)25
1袋(3本)
3,798 税込4,178
翌々日出荷

軸径(Φmm)6 トラスコ品番499-3730 全長(mm)77 質量(g)127 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼 毛丈(mm)25 外径(Φmm)21
1袋(3本)
2,398 税込2,638
翌々日出荷