安心の日本製。亜鉛めっき鉄線を一定の間隔に互いに交差し、織り上げた平織金網です。
用途フィルター、ふるい用
エスコ品番EA952BC-21A
線径(Φmm)0.75
アイデアひとつでインテリアの幅がどんどん広がる、メッシュパネルです
インテリア・ガーデニング用メッシュパネル
ポール・パネル・棚などの各種パーツを組合わることで、様々な用途にお使いいただけます
丈夫でサビにくいステンレス製です
ピッチ(mm)ネット部:50
線径(Φmm)(枠)5・(メッシュ部)2.5
アイデアひとつでインテリアの幅がどんどん広がる、メッシュパネルです
インテリア・ガーデニング用メッシュパネル
キッチンやガーデニングの小物などの整頓に便利です
ポール・パネル・棚などの各種パーツを組合わることで、様々な用途にお使いいただけます
材質スチール
用途背面のこぼれ止め用。
付属品取付用引掛金具5個(MES-TR使用)
材質スチール/ニッケルクロム・クロムメッキ仕上げ
高さ(mm)1700
丸形状の人にやさしいデザインメッシュが、景観に調和しスッキリした空間を演出します
錆をよせつけないメーカー独自の優れた二重防食効果のある塗装です
パネルの仮置きができ、フェンス片側施工が可能で組立が簡単です。
景観にとけこむシンプルなデザイン。
高さ#600~#1500にはΦ38.1mmの支柱を使用しておりますので、10cmブロックに施工可能。高さ#1800にはΦ50.8mm支柱を使用しておりますので、独立基礎が必要です。
安全性に配慮した強度設計。
材質SWMGH-3/流動浸漬塗装(下地亜鉛めっき処理3種)
設置寸法・幅(mm)2000
規格寸法(mm)タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6
JIS規格JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉
パネル幅(mm)1910
色シルバー
長さ(m)1
線径(Φmm)0.28
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
安心の日本製。ステンレス鉄線を一定の間隔に互いに交差し織り上げた平織金網です。
用途フィルター、ふるい用
耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。
加工硬化性は大、熱処理で硬化不能。
用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなど
タイプロール巻
線径(Φmm)0.3
比重約7.90
溶融点(℃)1399~1454
素材ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
色シルバー
線径(Φmm)0.5
こんなお得な商品も!

平織金網 ステンレス製
モノタロウ
¥2,898~
税込¥3,188~
縦線と横線を交互に組合せた織方で、18-8ステンレス(SUS304)使用で水に強く耐久性に富んでいます。
用途ふるい用、一般濾過用フィルター工鉱業用、理化学用、精粉・精米用、防虫用等広く使用されています。
収納に便利なインテリアメッシュパーツシリーズです
メッシュパネル用パーツ
メッシュパネルを組立てる時に必要な取付金具です
1セット(4枚)
¥349
税込¥384
欠品中
こんなお得な商品も!

平織金網 ステンレス製
モノタロウ
¥2,898~
税込¥3,188~
縦線と横線を交互に組み合わせた織方で、ステンレス線を使用していますので水に強く耐久性に富んでいます。
用途ふるい用、一般ろ過用フィルター工鉱業用、理化学用
耐荷重10kg
光の反射を抑えて見た目スッキリ。夏の強い日差しでもまぶしさを低減。通気性が良い18メッシュ、防虫性が高い20/18メッシュの2種類の網目をご用意。塗装による網目の目詰まり無し。製網後に塗装していますので、網目がズレにくく、線がほつれにくく、網の形状が安定。通常のステンレス防虫網に比べて線径が細くカット作業が容易。はがれにくい粉体塗装。押さえゴムで止める際も、「塗装はがれ」がほとんどありません。ブラシで洗っても大丈夫
材質SUS304
長さ(m)30
工作など小さい加工に向いたサイズです。
縦線と横線が一定の間隔を保ちつつ互いに2本ずつ交差し、織り上げた金網です。
線径とメッシュ(1インチ=25.4mmに何目あるか)で仕様が決まります。
ステンレス鉄線(SUS304)で編んだ金網です。
用途家畜・建築・産業・園芸などに
工作など小さい加工に向いたサイズです。
縦線と横線が一定の間隔を保ちつつ互いに1本ずつ交差し、織り上げた金網です。
線径とメッシュ(1インチ=25.4mmに何目あるか)で仕様が決まります。
亜鉛めっき線(なまし鉄線に亜鉛めっき処理)で編んだ金網です。
用途家畜・建築・産業・園芸などに
ロープで引くタイプのプランクトンネットです。 網にはポリエステル繊維を使用、捕集容器はプラスチック製です。 えい行中に本体が浮き上がりません。
材質金属活栓付・テトロン製
メッシュ100
網サイズ(mm)Φ250×深さ450
ひも長(m)6
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
アイデアひとつでインテリアの幅がどんどん広がる、メッシュパネルです
インテリア・ガーデニング用メッシュパネル
キッチンやガーデニングの小物などの整頓に便利です
ポール・パネル・棚などの各種パーツを組合わることで、様々な用途にお使いいただけます
ピッチ(mm)ネット部:50
線径(Φmm)(枠)6・(メッシュ部)2.5
細かいメッシュなので小さいゴミ等を逃がさない。
材質18-8ステンレス鋼
細かいメッシュなので小さいゴミ等を逃がさない。
材質銅
極微細網目基布(100メッシュ)を使った柔軟性研磨布です。
極微細網目構造のため、均一な加工ができ、しかも目づまりが少なく長寿命です。 両面に加工を施しているため、表裏使用できます。 耐水性、耐油性があり、乾式・湿式の両方使用できます。
用途金型などの精密仕上げ研磨、木工、プラステックなどの研磨加工に
砥粒WA(白色アルミナ)
適合材金属、木工、プラスチック
小飛来物がある場合は、保護めがねと併用下さい。
用途材料運搬用・固形飛来防御用
形状ヘルメット取付型防災面
材質(レンズ)緑色金網焼付塗装
質量(g)180
本体寸法(mm)(四角形)一辺40×40、(本体)高さ215×幅305
1個
¥7,298
税込¥8,028
11日以内出荷
用途材料運搬用、固形飛来防御用。
形状ヘルメット取付型防災面
材質(レンズ)緑色金網焼付塗装
適合MP型、野球帽型ヘルメット
質量(g)220
本体寸法(mm)(ヒシ形)一辺35×高さ30×幅65、(本体)高さ215×幅380
1個
¥10,980
税込¥12,078
11日以内出荷
310Wは、メッシュ基材により優れた除じん性を発揮し、職場環境を改善して、作業者の安全安心に寄与します。3M独自の精密成型セラミック砥粒を配合し、優れた研磨特性を発揮します。耐久性のあるメッシュ基材を使用しているので、使いやすく用途の広い標準タイプのサンディングディスクです。メッシュ基材は、開口率が大きくしかも全面で粉じんを取り込むことができる編み目構造のため、サンディングに適した材料です。サンディング工程で発生した粉じんは、ネットディスクの表面から多孔性パッドを通じて効率よく取り込まれ、ホースで接続された集じん機やフィルターバックによってまとめて排出できます。耐久性のあるメッシュ基材を使用し、金属表面の軽いキズ取りや仕上げが可能です。また開口率が高く、多量の粉じん及び湿った粉じんの除去にも対応します。
用途薄板板金の塗装下地処理、複合材料の成型下地処理、木工の下地処理用
色水色
取付方式面ファスナー
適合本体ダブルアクションサンダー
適合材薄板板金、木工
岸辺から使用できる柄付のプランクトンネットです。 PNはシリコンゴム管とピンチコックを用いた改良型のプランクトンネットです。従来の金属活栓よりも取り出し口が大きいため、微生物の採集が簡単に行えます。
メッシュ100
UVカット率約85%※で、日差しを和らげ、お肌を保護!
カーテン上部に内蔵のマグネットで窓枠上部の金属部分に貼り付けるだけです。
マグネットタイプなので簡単に取付、取り外しができます。
使わない時はコンパクトに収納できます。
(※第三期間測定値84.5%)
色ブラック
寸法(cm)約70×52
1セット(2枚)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
両面使えて、目詰まりしにくいメッシュタイプのヤスリです。基材がアミ目形状なので目詰まりしにくく、研削力が高く、長寿命です。そのままでも、水をかけながらでも使えます。あて木を使うと作業がしやすくなります。
用途木材・金属等の研磨、サビ・汚れ落とし。
寸法(mm)93×230
適合材木材・金属等
細かいメッシュなので小さいゴミ等を逃がさない。適用サイズ:排水溝の口径(約)7~10.5cm
材質ワク:18-8ステンレス鋼、アミ:18-8ステンレス鋼
質量(g)21
外径×高さH(Φmm×mm)115×30
適合排水口径(Φmm)70~100
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
施工が簡単な自由柱方式。
二重防食効果に優れた塗装。
安全性に配慮した強度設計。
機能美を追求したデザイン。
景観をそこなわない豊富なバリエーション。
材質SWMGH-3/高張力亜鉛めっき線+流動浸漬塗装 特殊ポリオレフィン樹脂(アクリル酸変性ポリエチレン 平均200μ以上)
設置寸法・幅(mm)2000
規格寸法(mm)タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6
JIS規格JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉
カーテン上部にマグネットが内蔵されており、車窓の上部の金属フレームにつけるだけで誰でも簡単に着脱が出来ます。
窓枠とカーテンの隙間なく、ピタッと綺麗に装着出来ます。
お子様の日焼け防止や、プライバシーの保護にも役立ちます。
マグネットにより簡単に着脱ができ、吸盤と違いガラスに跡が残りません。
不使用時はコンパクトに収納出来ます。
紫外線カット率90%のメッシュ生地です。
セット内容カーテン2枚入り
コンロまわりの油の飛び散りを軽減。野菜の湯切りにも便利です。
材質ステンレス鋼
質量(g)106
サイズ(cm)20~24用
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)全長400×幅245×高さ5
メッシュ22メッシュ
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
適用サイズ:排水溝の口径(約)11~12.5cm。
材質ワク:18-8ステンレス鋼 アミ:18-8ステンレス鋼
寸法(mm)外径135×高さ40
質量(g)30
寸法(cm)13.5
メッシュ12メッシュ
適合排水口径(Φmm)11~12.5
1個
¥479
税込¥527
翌々日出荷
適用サイズ:排水溝の口径(約)3~5cm。
材質ワク:18-8ステンレス鋼 アミ:18-8ステンレス鋼
寸法(mm)外径55×高さ15
質量(g)7
寸法(cm)5.5
メッシュ12メッシュ
適合排水口径(Φmm)3~5
1個
¥209
税込¥230
翌々日出荷
高耐久特殊シールドメッシュ「MGネット」使用
重ね合わせることで『必要に応じて』シールド性能を変化(23~60dB)させることができる
薄くて柔らかく、ハサミで切ってもホツレないので容易に裁断加工できる
摩擦や折曲げの耐久性が高く、洗濯が可能で、シールド性能が劣化しにくい
※従来品は折りたたむと金属部が剥離または破断し性能が容易に劣化する
1mm以上の荒目メッシュ状なので視認性、通気性、放熱性が高い
KEC法で100kHz~2GHzの帯域で23~60dB以上、48GHzまでのシールドデータ有り
シールド性能が高すぎると反射や輻射の影響が大きくなるが、本品は適度なシールド性能を選択できるのでEMC対策への応用性が高い
銀繊維を使用しており、ニッケルメッキ生地のように金属アレルギーを引き起こしにくい
未開封の状態で保管すると10年以上性能を維持
仕様●サイズ:1m×生地巾105cm(長さは希望寸法にカット可能)●ネット枚数:1重(シールド性能23dB~)●厚み:0.2mm●重量:約25g●基材:ナイロン繊維●コーティング剤:銀(純度99.9%)●導電防錆加工:アクリル&酸化スズ●耐熱性:-30~200℃●メーカー保証:2年(耐用年数約5年)●パッケージ:酸化防止気密袋●素材、製造とも日本生産
アズワン品番67-3072-03
1個
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
関連キーワード
1
2
3
次へ