組立ては差し込むだけでOK。少ないパーツで組立、分解が短時間で行えます。
収容物の大きさや用途に合わせて棚板は50mmピッチで調節可能です。また、棚受は支柱に差し込むだけの構造なので棚の上下移動が容易に行えます。
棚板前面に便利なカード差しが付き、品名、品番を記したカードが差し込め類似した商品の分類整理に大変便利です。
頑丈なガセットプレート(揺れ止め金具)と柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。
ガセットプレートはガッチリとしたガセットで横揺れをシャットアウト。
柱のエッジ部はもう一度中へ折り曲げられ、ソフトな仕上げです。
ベースは柱にシッカリ、フィット。Pタイルや床を痛めません。
仕様ボルトレス
タイプ単体
板厚(mm)天地板:35棚板:35
棚ピッチ(mm)50
枠幅(mm)40
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
均等耐荷重(kg/段)150
ボルトレスで組立簡単。
色グリーン
高さ(mm)1200
タイプ単体
段数3
耐荷重(kg/段)300
板厚(mm)天地板:85、棚板:40
棚段数3
棚ピッチ(mm)50
枠幅(mm)57
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)1500/棚1間口当り
均等耐荷重(kg/段)300
こんなお得な商品も!

メッシュラック 間口600mm
モノタロウ
¥5,698~
税込¥6,268~
【幅66cm×奥行36cm】【耐荷重250kg/段】【ポール直径25mm】メタルラックのセットです。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 専用パーツを組み合わせて オリジナルの 収納ラック にカスタマイズも可能です。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途アイリスオーヤマのメタルラックのセットです。 オフィスや店舗のバックヤード、工場での大容量・重量物の収納に最適です。
付属品アジャスター
奥行(mm)360
間口(mm)660
耐荷重(kg/段)250
耐荷重(kg)棚板1枚当り:約250
キャスターなし
材質(棚板)スチール
材質(ポール)スチール
材質(スリーブ)樹脂
ポール径(Φmm)25
関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
こんなお得な商品も!

軽量ラック 150kg
モノタロウ
¥10,980~
税込¥12,078~
ボルトレスで組立簡単。
色アイボリー
高さ(mm)1500
材質(本体)スチール
タイプ単体
段数4
耐荷重(kg/段)150
板厚(mm)天地板:66、棚板:35
棚段数4
棚ピッチ(mm)50
枠幅(mm)47
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)750/棚1間口当り
均等耐荷重(kg/段)150
組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。天地の棚は固定。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚並べて組立ててください。1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面。ベース付きだから、床を傷つけません。
仕様ボルトレス
高さ(mm)1800
タイプ単体
棚段数5
棚ピッチ(mm)50
枠幅(mm)55
取扱説明書(3.1MB)
総耐荷重(kg)2000
均等耐荷重(kg/台)2000
均等耐荷重(kg/段)300
四方から見通しやすく、どこからでも出し入れ自由。
コーナープレートが揺れを防止します。
錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。
50mmピッチで棚板の高さを変えられます。
ベース付きだから、床を傷つけません。
用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。
色ホワイトグレー
タイプ単体
板厚(mm)天地板:35、棚板:35
安全荷重(kg)600(1台当たり)
棚ピッチ(mm)50
枠幅(mm)40
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
総耐荷重(kg)600
均等耐荷重(kg/台)600
均等耐荷重(kg/段)120
※ベース付きだから、床を傷つけません。
仕様ボルトレス
高さ(mm)1500
タイプ単体
板厚(mm)天地板:70、棚板:40
棚段数4
棚ピッチ(mm)50
枠幅(mm)55
総耐荷重(kg)2000
均等耐荷重(kg/台)2000
均等耐荷重(kg/段)300
クロームメッキ仕上げのきれいなメッシュラックです。ボルトや釘等を使用せずに簡単に組立が可能です。棚板はメッシュタイプなので棚に置いたものが落下しにくくなっています。棚の高さも用途に応じて自由に変更可能で大変便利です。
メッシュラック用キャスターと組み合わせることで移動式ラックとしても活用いただけます。
用途資材の保管や整理用として
材質棚板・ポール:スチール(クロームメッキ)、連結部分:PP
奥行(mm)458
間口(mm)907
耐荷重(kg/段)250
耐荷重(kg)棚板1枚当り:250、全体:500
キャスターなし
材質(棚板)スチール
最低高さ(mm)70
材質(ポール)スチール
棚板高さ調整(mm)25.4
材質(スリーブ)PP
ポール径(Φmm)25
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
棚板厚さ(mm)40
取扱説明書(6.1MB)
シンク廻りのスペースを有効利用。スペースに合わせて高さや幅を調節出来る伸縮タイプ。積み重ねたり、前後に連結出来るので、複数揃えると機能的に収納スペースを広げることができます。
材質金属部=ステンレス鋼、樹脂部=ABS樹脂
質量(g)445
耐荷重(kg)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315~545×230×210~260
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面
高さ(mm)1800
タイプ単体
板厚(mm)天地板:70、棚板:40
棚段数5
棚ピッチ(mm)50
枠幅(mm)55
均等耐荷重(kg/段)500
ボルト・ナット止めのシンプル設計。豊富なサイズ展開でスペースに応じてお選び頂けます。
総耐荷重(kg)80
クロームメッキ仕上げのきれいなメッシュラックです。ボルトや釘等を使用せずに簡単に組立が可能です。棚板はメッシュタイプなので棚に置いたものが落下しにくくなっています。棚の高さも用途に応じて自由に変更可能で大変便利です。
メッシュラック用キャスターと組み合わせることで移動式ラックとしても活用いただけます。
用途資材の保管や整理用として
材質棚板・ポール:スチール(クロームメッキ)連結部分:PP
奥行(mm)355
間口(mm)603
耐荷重(kg/段)250
耐荷重(kg)棚板1枚当り:250全体:500
キャスターなし
材質(棚板)スチール
最低高さ(mm)70
材質(ポール)スチール
棚板高さ調整(mm)25.4
材質(スリーブ)PP
ポール径(Φmm)25
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
棚板厚さ(mm)40
取扱説明書(6.1MB)
ボルトレスで組立簡単。
色アイボリー
高さ(mm)1800
タイプ単体
段数4
耐荷重(kg/段)300
板厚(mm)天地板:85、棚板:40
棚段数4
棚ピッチ(mm)50
枠幅(mm)57
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)1500/棚1間口当り
均等耐荷重(kg/段)300
組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。
棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。
2台目からは柱が兼用でき、経済的です。
棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。
一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。
独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。
柱は座屈やネジレに強いC型断面
ベース付きだから、床を傷つけません。
ベース付きだから、床を傷つけません。
高さ(mm)2400
タイプ単体
板厚(mm)天地板:70、棚板:40
棚段数6
棚ピッチ(mm)50
枠幅(mm)55
均等耐荷重(kg/段)300
連速切削による製品で、全長が長く変形が可能です。
モジュール1.5915
種別ラック
材質SS400
形状R3
歯幅(mm)10
ピッチ(mm)5
表面処理黒染
台座寸法(mm)(厚さE)2×(幅F)17
許容伝達力(N[kgf・m])(曲げ強さ)801[81.7]
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
仕様組立式
トラスコ品番351-6377
質量(kg)151.60
色グレー
高さ(mm)2411
奥行(mm)931
間口(mm)1861
段数6
耐荷重(kg/段)300
棚段数6
棚ピッチ(mm)25
組立時間2人40分
外寸法・高さ(mm)2411
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1861×931×2411
総耐荷重(kg)2500
有効間口(mm)1740
棚板調整ピッチ(mm)50mm
外寸法・奥行(mm)931
外寸法・間口(mm)1861
棚板内寸・間口(mm)1740
均等耐荷重(kg/段)300
1セット
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

軽量スチールラック
モノタロウ
¥6,698~
税込¥7,368~
L型の柱アングルにスチール棚板をビス、ナットで固定する一般的なアングルスチール棚です。四方が開いていますので見通しが良く出し入れが容易です。50mmピッチで棚板の位置設定も自由です。
用途倉庫や工場の物品棚、オフィスの書類棚等の収納に
色アイボリー
セット内容柱アングル×4、棚板(天板)×1、棚板×4、コーナープレート×16、ベース×4、ビス・ナット×78、スパナ×1
高さ(mm)1800
材質(本体)スチール
奥行(mm)450
棚段数5
手動式ですので電源がいりません。
適合するケーブルラック、金属ダクトに継ぎ金具用の穴(Φ10.5)をあけられます。
親桁上面からの挿入も可能なため、施工後のケーブルラックにも穴あけができます。
ハンドルの取り外しが可能なので、ケーブルラック穴あけ付近に障害物がある場合でも使用できます。
適合ケーブルラック/SR、QR、LR金属ダクト/DP12、DP18
全長(mm)645
質量(kg)6.5
穴あけ寸法(Φmm)10.5
1台
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
手動式ですので電源がいりません。
適合するケーブルラック、金属ダクトに継ぎ金具用の穴(Φ10.5)をあけられます。
親桁上面からの挿入も可能なため、施工後のケーブルラックにも穴あけができます。
ハンドルの取り外しが可能なので、ケーブルラック穴あけ付近に障害物がある場合でも使用できます。
穴あけ寸法(Φmm)10.5
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
コストパフォーマンスの高いアングルスチール軽量棚です。
1段あたりの耐荷重は70kg。
事務所内のファイルの保管や軽量物の保管に便利な商品です。
2.5cmピッチで高さ調整が出来ます。ワンボルトタイプで組立も簡単です。
用途軽量物の保管
材質スチール
高さ(mm)1810
奥行(mm)460
間口(mm)890
棚ピッチ(mm)25
枠幅(mm)40
取扱説明書(0.8MB)
均等耐荷重(kg/段)70
成型品で、変形自在、金属ラックにない幅広い用途が可能です。
材質ジュラコン(R)(M90-44)
種別ラック
形状R4
全長A(mm)2000
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級KHK R 001 8級
歯面硬度110~120HRR
歯面仕上げ成形
歯切基準面底面
棚に収めた荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。
張りと強度のあるPP製のベルトで、バックルはカムバックル(金属製)です。
用途棚の落下防止に
間口(mm)1800
ベルト色黒
サイズL
タイプカムバックル(亜鉛ダイキャスト製)
外周長(mm)(支柱)180~230
破断強度(kg)250
材質(ベルト)ポリプロピレン
ベルト厚(mm)1.3
取扱説明書(1.0MB)
棚に収めた荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。
耐候性に優れ、強度のあるナイロン製のベルトで、バックルはカムバックル(金属製)です。
用途棚の落下防止に
間口(mm)1800
ベルト色グレー
サイズL
タイプカムバックル(亜鉛ダイキャスト製)
外周長(mm)(支柱)180~230
破断強度(kg)250
材質(ベルト)ナイロン
ベルト厚(mm)1.3
取扱説明書(1.0MB)
種類オープン
仕様オール金属
付属品ベース、アジャスター
材質スチール
色オフホワイト
高さ(mm)1830
タイプH1830
棚板数(枚)4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1830
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)870×448×1716
グリーン購入法適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×1830
商品タイプ組み立て式(棚板の取付)
1台
¥51,980
税込¥57,178
4日以内出荷
スチールデスク等の金属面に簡単に取付できる、マグネット付き保護帽収納ラック
取り付けは、マグネット、固定ビス・フック掛け兼用タイプです
横に連結できます。
再生ポリプロピレン使用。
全てのタニザワ製産業用ヘルメットに対応しています。
用途ヘルメットの壁面、スチールデスク等の金属面での収納に
タイプ1個掛け用
寸法(高さH×幅W)(mm)240×275
付属品ビス(Φ5mm)、ワッシャ、名札シール
材質再生ポリプロピレン(PP)
質量(g)325
エコマーク認定認定
掛数(個)1
エコマーク認定番号06 118 060
蛍光灯・配線器具・火災感知器等の取り付けに使用します。
結束バンド・サドルを使用し、配管材・ケーブル等の固定もできます。
材質樹脂製
適合ビスサイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~20mm迄
適合ボルト径W3/8・M10
1セット(10個)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ボルトレス。
錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。
50mmピッチで棚板の高さを変えられます。
ベース付きだから、床を傷つけません。
用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。
色ホワイトグレー
付属品支柱×2、棚板×5、安全ピン×8、間口桟×4、天棚受×2、棚受×8、ベース×2
タイプ連結
板厚(mm)天地板:60、棚板:35
棚段数5
棚ピッチ(mm)50
枠幅(mm)40
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)"
取扱説明書"
均等耐荷重(kg/台)1200
均等耐荷重(kg/段)200
火災感知器・照明器具等の取り付けに使用します。
材質樹脂製
適合ビスサイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~25mm迄
適合ボルト径サイド固定部:W3/8・W1/2、中央固定部:W3/8
1セット(10個)
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
ボックス等の器具を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。
材質樹脂製
適合ビスサイズ:Φ3~Φ4.5mm
適合ボルト径W3/8・M10
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
火災感知器・照明器具等の取り付けに使用します。
寸法A(mm)C形鋼(ツバ15~20)
適合ビスサイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~25mm迄
1個
¥749
税込¥824
翌々日出荷
蛍光灯・配線器具・火災感知器等の取り付けに使用します。
材質樹脂製
適合ビスサイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~12mm迄
適合鋼材幅(mm)C形鋼(75~100)
1セット(10個)
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
[サビの上から直接塗れる] 高耐久アクリルシリコン樹脂と強力な防錆剤によって最高クラスの高い防錆性と高い耐久性を実現した錆の上から直接塗れる高耐久鉄部用塗料です。 。[上塗りと下塗りを同時に行える] 強力防錆剤が防錆効果を発揮し、錆止めと上塗りが同時に行えます。 。[作業性抜群] 垂れにくく塗りやすい速乾型塗料なので、作業性が抜群です。 。[光沢にも優れている] 光沢と防錆力に優れた油性塗料です。 。[紫外線&劣化防止剤配合] 紫外線劣化防止剤[HALS]配合 。[高耐久] 高耐久のアクリルシリコンを配合
用途表記の用途以外には使用しないでください。 。[屋外:鉄製品 および トタン] 門扉 / フェンス / 物置 等 。[屋外:アルミ・ステンレス製品建材] サッシ / カーポート 等 。[屋内外:木製品] 板べい / ドア / ガーデニング用品 等 。[屋内外:かべ] ブロック塀 / コンクリート製壁 等
仕様うすめ液・用具の洗浄:ペイントうすめ液(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)、塗れないもの:【様々な場所】自動車/バイク/高級家具/床/ビニール壁紙等【鉄・アルミ以外の金属】塩ビ鋼板/メッキ/真ちゅう/銅/ホーロー等【口に入れる可能性のある物】食器/玩具等【摩擦が強い場所】常に衣類や物が接する場所テーブル天面/椅子/棚/熱いものを置いたりする場所等【高温・火気・油分がかかる場所】ストーブなどの高温部分/油・灯油などがかかる場所等【常に水が掛かる場所】プール/浴槽/浴室の床/池等【吸い込みのない木材】プリント合板/デコラ板/その他化粧板等【ツルツルしたもの】タイル/陶器/天然石等【特殊加工された素材】シリコン/フッ素/セラミック等
主成分アクリルシリコン
主な用途屋外鉄製品およびトタン、屋外:アルミ・ステンレス製品建材、屋内外:木製品、屋内外:かべ
乾燥時間(時間)【20℃】乾燥時間:約1.5/塗重時間:約5以上【冬期】乾燥時間:約4/塗重時間:約8以上
使用場所屋内外
油性 or 水性油性
特性高耐久、防錆、速乾、紫外線劣化防止剤配合
つやつやあり
金属表面のガンコなサビを強力に落とします。
特殊浸透剤配合でサビにすばやく浸透してサビを分解、すっきり取り去ります。
用途自動車・バイク・自転車などの金属部分、ゴルフクラブ・釣具などスポーツ用品、家電製品、門扉、棚、ドライバー、ペンチなどのサビ取り
特性強力
質量(g)197
使用温度範囲(℃)常温
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×110×42
主成分リン酸、界面活性剤
危険物の類別非危険物
使用可能材質鉄
蛍光灯・配線器具・火災感知器等の取り付けに使用します。
結束バンド・サドルを使用し、配管材・ケーブル等の固定もできます。
樹脂製フランジ部は、回転・角度調整ができます。
適合ビスサイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~20mm迄
火災感知器・照明器具等の取り付けに使用します。
適合ビスサイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~25mm迄
ボックス等の器具を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。
適合ビスサイズ:Φ3~Φ4.5mm
蛍光灯・配線器具・火災感知器等の取り付けに使用します。
結束バンド・サドルを使用し、配管材・ケーブル等の固定もできます。
適合ビスサイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~20mm迄
キャスターが4個(ストッパー付き2個)付いて移動もしやすいタイヤラック。
タイヤを2段に収納できます。
専用カバー付きで収納したタイヤを保管することが出来ます。
スリーブが金属製のため、樹脂製のものより丈夫で耐久性があります。
用途普段は使わないタイヤの保管に。
材質本体:スチール、カバー:ポリエステル
パイプ径(Φmm)外径25、内径22.6
収納寸法(mm)545mm、645mm、745mm(3段階調節可能)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(3.5MB)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ