食品に使用できます。
形状丸皿
食器の種類給食用食器
材質SUS430
形状丸皿
食器の種類給食用食器
滅菌未滅菌
材質ステンレス(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
マグネシウムの燃焼実験などに使用します。
材質ブリキ
耐久性に優れ、長期の使用に耐えます。
丈夫な硬質アルミ材。変形・熱にも強く冷凍・冷蔵・解凍に抜群の性能。
材質硬質アルミ
色シルバー
加工アルマイト加工
商品タイプバット
耐腐食効果の高い、ステンレス製のシャーレです。
材質ブリキ板0.3
内径×深さ(mm)168×16
底内径(Φmm)130
外径(mm)184
TKG品番9-1134-0803
TKG品番(2017)6-1008-0803
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
材質ステンレスSUS304
実験や、厨房・調理場などでもよく使用される、ステンレス(SUS430)のバットです。
材質ステンレス18-0(SUS430)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
商品タイプバット
材質アルミ
材質SUS430
全19アイテムとサイズも豊富です。
用途食品の保管などに。
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
商品タイプバット
板厚(mm)0.4
材質18-0ステンレス
形状丸皿
食器の種類給食用食器
マグネット付のボール皿。
金属パーツなどが飛び散らないだけでなく、金属面に取り付けて場所を選ばず使用が可能です。
寸法(mm)Φ150×40
色ブルー
材質(本体)スチール
質量(g)約510
直径(Φcm)15
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
未使用時に重ね置き出来ます。ステンレス製のため、高い衛生性を持ち耐久性・耐食性・耐火性に優れ洗浄しやすい。ステンレス製品は100%リサイクル出来ますので環境にも優しいです。
用途各種容器・筐体等のフタや目皿に最適。食材やパーツの仕分け・保管に便利です。搬送ライン(コンベアー等)上の移動用トレーに。オイルジョッキ・オイラー等の受け皿に。電子はかり等の風袋用のせ皿に。店舗用ディスプレイや保冷・保温ストック用として使用していただけます。
材質ステンレス(SUS430)
商品タイプバット
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
板厚(mm)0.6
車に積みたい小型の金属皿スコップ
仕様圧雪対応(ステンレス先金)、皿部が金属
材質アルミニウム、ステンレス、スチール
寸法(mm)820×255
質量(g)1200
1本
¥7,990
税込¥8,789
翌々日出荷
金属の皿をイメージしたアルミ蒸着の定番皿です。オードブル用等
材質HIPS
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
皿取・埋め込み穴加工が一度に出来る。素材に合わせ太さ3.0mm~7.2mmまでの木工用錐・鉄工用錐に対応
用途木材・軽金属の皿取・ビス埋め込み穴加工
材質刃:超硬チップ 本体:普通鋼
セット内容六角レンチ
シャンク径(Φmm)3.0~7.2
1本
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ジャバッ!と洗える、ウォーターボーイ。洗えて安心・衛生的・長持ち!。本体に水をかけて洗浄可能なステンレスボディ(防塵・防水 IP65*ACアダプタ使用時を除く)※水没には適しません。容器をのせた状態でゼロ表示可能な風袋引き機能付き。クッキリ見やすい大型液晶表示(文字高25mm)。オートパワーオフの省エネ設計。取り外して水洗い可能なステンレス皿(SUS304)
用途食品加工、水産加工工場の水場での使用、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。
計量皿寸法W(mm)232
計量皿寸法D(mm)192
外形寸法D(mm)280
外形寸法W(mm)266
外形寸法H(mm)146
電源単1形乾電池x6個(別売)またはACアダプタ(別売)
仕様スパンドリフト:±0.015%/℃ TYP (5℃~35℃)
材質SUS304(計量皿、本体金属部)、ポリエステルフィルム(表示シート)、ABS(本体プラスティック部)、PVC(足コマ)
表示7セグメントLCD、文字高25mm
動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下
防塵防水性能IP65
電池寿命マンガン乾電池使用時:約600時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約1200時間(20℃)
表示書き換え間隔約10回/秒
RoHS指令(10物質対応)対応
焼肉・バーベキューのセットはもちろん、オードブルなどにも適した金属光沢の美しい洋皿容器です。
材質HIPS・TPS
用途パイプ内径の面取り・バリ取り穴フチの面取り・バリ取り
軸径(Φmm)6.35(六角軸)
材質炭素工具鋼(熱処理加工)チタンコーティング
切刃形状その他
穴フチの面取りやバリ取りができます。
用途鉄・ステンレス・非鉄金属など
軸径(Φmm)6.35
材質コバルトハイス鋼
仕様Φ8mm3枚刃
トラスコ品番859-2467
適合機種電動ドリル・インパクトドライバー
タイプ鉄工用
切刃形状その他
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
焼肉・バーベキューのセットはもちろん、オードブルなどにも適した金属光沢の美しい洋皿容器です。
材質HIPS・TPS
高さ(mm)30
短辺(mm)280
長辺(mm)390
ステンレスボディ(SUS304)のコンパクトスケール。スペースを取らず、移動も容易なコンパクト・サイズ。防塵・防水保護等級IP65/JIS5等級準拠(ただしACアダプタ使用時を除く)。使いやすい簡単操作。5分以上動作しないと自動的に電源をオフにするオフオートパワーオフ機能付き。容器を乗せた状態でゼロ表示可能な風袋引き機能付き。
用途食品加工・水産加工工場の水場、厨房での使用
電源単3形乾電池(R6P/LR6)×6個(別売品)または、ACアダプタ(別売品)
付属品取扱説明書
材質SUS304(計量皿、本体金属部)、ポリエステルフィルム(表示シート)、ABS(本体プラスティック部)、エラストマー(ゴム足、ゴムキャップ)
表示7セグメントLCD、文字高13mm
外形寸法D(mm)219
外形寸法H(mm)63
動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下
防塵防水性能IP65
電池寿命マンガン乾電池使用時:約100時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約200時間(20℃)
表示書き換え間隔約10回/秒
通信機能無
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様3枚刃
コンパクトスケール。高精度10mg計量。ステンレス製計量皿(SUS304)。収納ケース標準付属。積み重ねて収納可能。選べる表示単位:グラム、カラット、もんめ(真珠計量用単位)。オートパワーオフ。風袋引き機能。
用途研究室、工場、農業、厨房他で手軽に高精度計量
表示形式デジタル
計量皿形状丸皿
計量皿寸法(Φmm)70
付属品取扱説明書、単3形乾電池(動作確認用)
材質ABS(本体、皿受け)、SUS304(計量皿、本体上側の金属部)、ポリエステルフィルム(表示シート)、ポリカーボネート(足コマ)
質量(kg)約0.5(電池含む)
電源単三乾電池×4個(別売)または、ACアダプタ(別売品)
ひょう量120g、600ct、32mom
最小表示(g)0.01g、0.05ct、0.005mom
表示7セグメントLCD、文字高15mm、バックライト付き
再現性0.01g
外形寸法D(mm)150
外形寸法W(mm)136
外形寸法H(mm)57.5
動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
直線性±0.02g
電池寿命約500時間(20℃、アルカリ乾電池、バックライトオフ)、※電池の寿命は、メーカー、使用状態、保存状態により異なります。
スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±50
表示書き換え間隔約10回/秒
通信機能無
風袋引方法あり
RoHS指令(10物質対応)対応
校正分銅100g(出荷時設定)
ひょう量単位g、ct、mon
最大風袋量120g
軽くて丈夫で使いやすいパーティープレート。金属の皿をイメージしたアルミ蒸着の定番皿。
酒、アルコール成分を含む食品の長期保存は不可。揚げたての天ぷら等を熱い状態のまま入れないこと。柑橘類に含まれるテルペンや油脂により変質することがある。火のそばに置かないこと。
材質本体/ポリスチレン、レースペーパー/パルプ
入数(枚)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37.5×24.5×2.1(1枚あたり)
商品タイプ浅型
1個(2枚)
¥279
税込¥307
当日出荷
穴フチの面取りやバリ取り、皿ネジ用面取りに便利です。
鉄・ステンレス・非鉄金属に使用可能です。
刃先をシャープに仕上げているので、切削粉のハケがよく、正確できれいな面取りができます。
用途被削材:鉄、ステンレス、非鉄金属
仕様ノンコーティング
エアーブラシのメンテナンスなどに適した強力タイプの洗浄液です。複雑な構造を持つエアーブラシ内部に付着した塗料の汚れも、きれいに洗い落とすことが可能。調色スティックや塗料皿など金属製の塗装用ツールの洗浄にも使えます。
1箱(6個×250mL)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ。焼肉・バーベキューのセットはもちろん、オードブルなどにも適した金属光沢の美しい洋皿容器です。
材質OPS
用途鉄工用
軸径(Φmm)6.35(六角軸)
材質コバルトハイス鋼(HSS-E)
切刃形状その他
カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ。焼肉・バーベキューのセットはもちろん、オードブルなどにも適した金属光沢の美しい洋皿容器です。
長辺(mm)393
短辺(mm)283
高さ(mm)45
材質OPS
クイック除菌。細菌だけでなくウィルスも除去。金属、プラスチック、布製品にも使用可能
用途子ども用品(おもちゃ・マット・おまる・おむつ用ゴミ箱・ベビーカー・チャイルドシート)、ペット用品(おもちゃ・皿・トイレ・キャリー・ゲージ)のプラスチック素材やステンレスなどの金属素材の除菌。電気製品・ファックスなどのプラスチック素材やステンレスなどの金属素材の除菌。ドアノブ・手すり・ガラス・畳・机の除菌。ベッドや枕などの寝具、ソファ、クッション、カーテン、布製ぬいぐるみ、スリッパの内側・スニーカーの内側、カーペットの除菌
成分発酵エタノール、クエン酸ナトリウム、乳酸、精製水
使用方法ティッシュペーパーや乾いた布などにスプレーして拭く。その後二度拭きは不要。約20cm離して、対象物が濡れる程度にスプレーし、そのまま乾かす。
種別除菌剤
シリーズファミリーガード
本体サイズ(mm)102(W)×204(H)×57(D)
香りフレッシュフローラル
使用場所リビング・寝室
商品タイプ本体
効果除菌
繰り返し・詰め替え対応
1個(400mL)
¥499
税込¥549
当日出荷
木ネジ締付け時の皿取り・パイプの面取り用
木材、アルミ・銅などの軽金属、焼入れしていない軟鋼材にもご使用いただけます。
材質高級炭素工具鋼
軸径(Φmm)6.35六角軸(インパクト対応軸)
切刃形状その他
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ