乳化性液状金属磨きです。
あらゆる金属の磨き作業に抜群の効果を発揮します。
特にステンレスに最適です。
用途アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などの金属磨き / 器具・機械の汚れ落としなど
適合材アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮など
成分研磨剤(20% アルミナ系鉱物)、脂肪酸、灯油
RoHS指令(10物質対応)対応
金属みがき ピカピカン
サビ、汚れを落としてピッカピカ!
ワタをちぎってこするだけで、金属のサビ・汚れをとり除きます。
金属のさび・汚れを取り除き、金属本来のツヤをだして、変色や汚れも防ぎます。
用途自転車の金属部分/真ちゅう仏具/蛇口/ドアノブ /工具/はさみ/メダル/楽器など/銅・真ちゅう・ブリキ・鉄・ステンレス・アルミ・ホーローなどの金属
適合材金、銀、銅、真ちゅう、ブリキ、鉄、ステンレス、アルミ、ホーローなど
適応(材質)金、銀、銅、真ちゅう、ブリキ、鉄、ステンレス、アルミ、ホーローなどの金属。
RoHS指令(10物質対応)対応
金属の表面の酸化・サビ・汚れ等を除去し、シリコンコーティングします。
アルミ、マグネシウム、金、銀、銅、ステンレス等に使用出来ます。
用途アルミホイルのツヤ出しに。
危険物の類別非危険物
乳化性液状金属磨きです。
特にステンレスに最適です。
チューブタイプ(クリーム状)で使い勝手に優れてます。
用途アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などの金属磨き / 器具・機械の汚れ落としなど
あらゆる金属の磨き作業に抜群の効果を発揮します
適合材各種金属
成分研磨剤(25% アルミナ系鉱物)、脂肪酸、有機溶剤(灯油)、界面活性剤
トラスコ品番293-8863
発火点(℃)200以上
1本(150g)
¥585
税込¥644
当日出荷
小さな傷、汚れを簡単に落とし光沢を蘇らせることが可能です。微粒子研磨剤と艶出しワックスにより研磨から超仕上げまでこなせます。粒度の種類により用途別にご使用ください。
長さ(mm)140
幅(mm)140
質量(g)20
今や磨き材の定番中の定番”マグポリ”です。
マグネシウム、アルミニウムパーツを磨くのに最適です。
驚くほど簡単に輝きを取り戻せます。
用途金属磨き
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
綿状の繊維に研磨剤が染み込ませてあるので、適量を千切ってパーツを磨くだけ。最後にウエスで拭き取ると見事なまでの輝きを放ちます。
用途金属、メッキに輝きを与え、表面を保護します。
容量(g)5oz (142
危険物の類別非危険物
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
万能金属用磨き剤
金属表面の錆やキズの付いた表面を素早く磨き上げる金属磨き剤です。
特殊コンパウンドの働きで、アルミ表面などはきれいな仕上げができます。
また、非常に伸びが良いので少量で作業が簡単に済み、経済的です。
形状ねり状
容量(g)120
危険物の類別非危険物
1本(120g)
¥2,040
税込¥2,244
当日出荷
油性タイプネリ製金属磨き
用途医療器械、自動車、自転車等の鍍金部分・精密機械、バルブなどの摺合せ
適合材各種金属
RoHS指令(10物質対応)対応
ホワイトダイヤモンド・メタルポリッシュは、アルミ、ステンレス、クロームメッキ、真鍮等の表面をお手軽に磨き上げる速乾性の研磨剤です。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.355L
危険物の性状非水溶性
1本(355mL)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
こんなお得な商品も!
白棒 850g
モノタロウ
¥899
税込¥989
用途金属全般の中磨き用
色白
種別固形研磨剤
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約150×50×25
質量(g)340~390
適合材金属全般
工程中磨き
適合バフサイザルバフ、硬い綿バフ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
寸法(mm)約150×160
材質綿
変色除去用のペースト状金属磨きとして、銀製品のほか金・銅・錫・真鍮・ステンレス・スチール・アルミなどに利用されています。
適合材銀・金・銅・錫・真鍮・ステンレス・スチール・アルミ
使用方法柔らかい布につけて、変色部分をこする
1個(100g)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
変色した金・銀・銅などの瞬間洗浄剤です。(長時間浸漬あるいは高温処理は損傷を与えたり、ステンレスはシミになる恐れがあります。)
サンジェット P-1000は、アルミニウム、クロムメッキ、真ちゅう、銅等金属製品の表面の汚れ、シミ、酸化被膜を除去し、本来の美しい艶のある鏡面に復元する金属表面の研磨剤です。航空機の金属表面の研磨剤として開発されました。金属摩耗量は最小限にとどめ、容易に鏡面仕上げが可能です。仕上げ面は均一な表面になるため、金属の光沢を長時間保実すると共に汚れの付着を最小限に抑えます。また金属に対して腐食性は無く安定しています。ワックスを含んでいますので単体で磨いた後に光沢が出ます。冬季の塩化カルシウム落としとして使えます。。従来の1kg丸缶に加え、携帯や保管に便利なチューブタイプの300gが新発売。チューブタイプはそのままスポンジやウエスにつけて使えるのでより手軽になり、最後までしっかり使えます。チューブタイプなら金属のメッキパーツが多いバイクや自転車などへの磨きにご活用いただけます。。〔使い方〕。1.水洗い等により表面に付着した汚れを落としてから使用します。水ジミや油汚れ、黒ズミなど汚れがひどい場合は洗浄剤のご使用をお勧めします。2.柔らかい布やスポンジに適量を付け、研磨面に塗り拡げてください。3.汚れのひどい所、スクラッチ傷のある所は少し力を入れてこすります。研磨面が乾いてきたら力を緩めて研磨してください。4.金属表面に光沢が表れてきたら、きれいな布で拭き取ります。5.サンジェットP-1000によって表面が研磨され汚れが付きにくくなると共に、ワックス入りなので光沢がある程度維持されます。・スポンジバフ、ウレタンバフもご使用いただけます。
用途[用途]金属表面研磨用コンパウンド(鏡面仕上げ)。[適用金属]。・アルミニウム・クロムメッキ・ステンレス・真ちゅう・銅合金など金属製品。[推奨製品]。・トラック、バスなどアルミホイール鏡面仕上げ。・バイクのクロムメッキ部品の仕上げ。・仏具(金属性)の艶出し。・アルミ部品の艶出し、鏡面仕上げ。・その他貴金属製品の研磨。・塩化カルシウム落とし
目の粗さ極細目鏡面仕上げ
臭気石油系溶剤臭
外観乳白色ペースト状
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
RoHS指令(10物質対応)対応
きれいな仕上げ磨きが可能です。
用途木材・金属の仕上げ磨き。
外径(Φmm)128
質量(g)40
トラスコ品番378-4398
着脱方式マジックペーパー式
1枚
¥939
税込¥1,033
当日出荷
硬質金属(ステンレス等)磨きに最適です。従来のメタルポリッシュではとりきれなかった硬質金属のくすみ、スリキズなどを簡単に除去。平均粒径1ミクロンの超微粒子研磨剤を使用しているため、キズがつきにくく、素材に優しい。油性タイプ。研磨材入り
用途みがき
目の粗さ超微粒子
使用方法1.キズの原因になりますので、砂や泥などは、予め水洗いして取り除いてください。2.使用前フタを開ける前に、容器ごと良く振ってください。3.柔らかい布に適量付け、きれいになるまで磨いてください。4.充分に磨けましたら、別の柔らかい乾いた布でよく拭きとってください。
寸法(mm)226×62×62
質量(g)667
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量500mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
アルミ・メッキ・ステンレス・その他金属がまるでクロームメッキをしたような素晴らしい光沢が出ます。
ポリッシャーやドリル等の機械を使用するとさらに早く鏡面仕上げができます。
飛び散りが少ない超微粒子ペーストタイプ(油性)ホイール約30 本分/200g1個で約5[[M2]]使用可能です。
用途アルミ・メッキ・ステンレス・その他様々な金属に。
トラスコ品番161-7031
粒度平均1ミクロン
色白
質量(g)200
容量(g)200
アズワン品番64-8326-29
危険物の類別非危険物
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
ベアメタル(表面処理されていない金属)専用のコンパウンドです。
ステンレスマフラーや古いアルミホイール、錆付いてしまったメッキ部品など、経年変化による変色や、表面の酸化(錆)により、本来の輝きと魅力を失ってしまった金属パーツを復活させることができます。
使用方法(1)メタルポリッシュの磨き作業には、ネルクロスやマイクロファイバークロスをおススメいたします。クロスはあらかじめ2~3枚をご用意いただくと効率よく作業を進められます。(2)砂やホコリなどの汚れは作業前に水洗いなどで綺麗に除去してください。(3)作業前に施工箇所が冷えている事を確認します。作業箇所が熱い時は作業を行わないでください。(4)メタルポリッシュを取り出し、作業箇所へ大まかに塗布します。この時、一度に広範囲へ塗布してしまうと、作業中に本剤が乾いてしまい作業が出来なくなってしまいます。作業の進行に合わせて、付け足しながらご使用いただく方法をおススメいたします。(5)磨き作業を行います。力で磨くというより、こする回数で磨くという要領で作業を行います。(6)磨き作業が終了したら、新しいクロスに変えて、仕上げ拭き作業を行います。仕上げ拭き作業を行うと、クロームクリーナーと一緒に黒い磨きカスが取れ、施工面が次第に輝きを増していきます。丁寧に拭き仕上げ作業を行ってください。
適合材鉄・アルミ・ステンレス・真鍮・マグネシウム・メッキ
危険物の類別非危険物
1個(140mL)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
インパクトドライバー、電気ドリルで磨く事ができます。ドリルに取り付けたまま先端工具だけを交換できる優れもの、使用後には分別廃棄できます。金属磨きに便利なセットです。
用途金属の鏡面仕上げ作業。
付属品ネジタルデライトホイルB(粒度400)・ネジタルフェルトホイルB・ミニ白棒・ネジタルホイル専用六角軸B
材質アルミナ・エメリー・フェルト
外径×幅W(mm)30×25
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
白棒を付けて、鉄鋼・ステンレスの下地研磨・中間研磨ができるサイザル(麻+綿布)バフです。
用途加工傷、生地目の除去、中間研磨。
ステン、真鍮、ダイカストの中間仕上、仕上、磨き用。
厚さ(mm)10
材質/仕上麻+綿布
使用工具ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダー
適合材ステンレス、真鍮、ダイカスト
めっき工房用
容量(mL)50(l詰換え用ボトルタイプです。)
種類金属磨き
アズワン品番61-6497-18
危険物の類別非危険物
1個
¥579
税込¥637
13日以内出荷
ステンレス製マフラー用焼取クリーナー 液性:酸性
用途ステンレスマフラー・エキパイ専用研磨剤
危険物の類別非危険物
1本(120g)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
柔軟で曲面に良くなじみ、せまくてサンドペーパーで研ぎにくい複雑な形状の箇所の研磨にも有効。
3M製
1枚入り
粒度#1200~1500相当
サイズ(mm)114×140
危険物の類別非危険物
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
アメリカで20年以上の実績を持つ万能みがき剤”フリッツ”金属・プラスチック・塗装面の汚れ落し・艶出し・保護はこれ1本でOK!金属だけでなく、プラスチック、塗装面、メッキ処理にもご使用いただけます。もちろん他商品にありがちな、汚れは落ちるが手や皮膚が痛くなるような事もありません。
危険物の類別非危険物
柔軟で曲面に良くなじみ、せまくてサンドペーパーで研ぎにくい複雑な形状の箇所の研磨にも有効。
3M製
1枚入り
粒度#800~1000相当
サイズ(mm)114×140
危険物の類別非危険物
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
用途に応じた研磨剤を付けて研磨できます。
用途非鉄金属、鉄鋼、ステンレスの下研磨、一般研磨、金属仕上げ、光沢磨き用。
厚さ(mm)7
材質/仕上綿布
使用工具ストレートグラインダー・両刃グラインダー・バフグラインダー
熱焼けしたマフラーの焼けを取り、さらに光沢を出すこともできるステンレスマフラー専用研磨剤。
成分研磨剤(38.5%、アルミナ系鉱物)、脂肪酸、有機溶剤
液性酸性
危険物の類別非危険物
1個(80g)
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
メーカー名:フリッツ。メーカー品番:BP03511。これ1本で、1汚れ落し、2艶出し、3コーティング(約6ヶ月)が可能です。内容量[数量]:50g。容量[グラム]:50。備考:チタンマフラー使用不可。特記事項:チタンマフラー、電解メッキ加工された物への使用は避けてください。使用上の注意:ご使用前に、ホコリ、泥などをキレイに取り除いてください。使用末う前に、目立たない場所等で効果を試してください。マフラー等熱のある部分にしようする場合は、完全に冷えてからご使用ください。また使用後は十分に水洗いをしてください。飲用できません。幼児の手の届かない場所に保管してください。目に入った場合は、流水でよく洗浄し必要があれば眼科専門医の診断をうけてください。皮膚への影響が心配される方は、手袋をご使用ください。他のクリーナー等のケミカルと併用しないでください。
特記チタンマフラー、電解メッキ加工された物への使用は避けてください。
備考チタンマフラー使用不可
容量(g)50
内容量(g)50
危険物の類別非危険物
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
アメリカで20年以上の実績を持つ万能みがき剤”フリッツ”金属・プラスチック・塗装面の汚れ落し・艶出し・保護はこれ1本でOK!金属だけでなく、プラスチック、塗装面、メッキ処理にもご使用いただけます。もちろん他商品にありがちな、汚れは落ちるが手や皮膚が痛くなるような事もありません。
危険物の類別非危険物
1本(225mL)
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
成分【バイクさびとりつや之助】脂肪酸ナトリウム、乳化安定剤、酸化ケイ素研磨剤【バイク汚れとりつや之助】ファインセラミック、シリコーン・ワックス剤
セット内容さびとり(115g)、汚れとり(100cc)
使用方法1.よく振り布やスポンジに塗布し磨きます。2.磨いた後はきれいな布で乾拭きします。・ステンレス製品に使用すると黒ずみがでますが心配いりません。・乾いたタオルで黒ずみが無くなるまで乾拭きしてください。・使用する材質によりキズがつく場合があります。予め目立たない所でお試しください。
危険物の類別非危険物
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
ワックス効果で美しさを維持。
セラミックの効果で、キズをつけずに、汚れを落し、つやを出す。
寸法(mm)240×75×75
危険物の類別非危険物
1本(300cc)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
めっき工房用MK-BF98又はMG-F602用オプション品。本体をお持ちでない場合は、単体では使用できません。
バイククリーンナップ スタートアップセット。★バイクメタルポリッシュ。金属面の汚れや小キズ除去。艶を与え輝きを甦らせる。バイクのメッキ・ステンレス・アルミ等の金属の汚れ、小キズを除去。光沢を与え、金属本来の輝きを復活させて保護します。
用途バイクの金属汚れ、小キズ除去。
内容量(g)100
使用箇所メッキ・ステンレス・アルミ等
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量100mL
1個
¥999
税込¥1,099
8日以内出荷
石けんと湯の花が原料の自然派クレンザー。
合成の界面活性剤を使用していないので手に優しく生分解性も高い環境型石鹸クレンザーです。
約5ミクロンの珪華石と0.5ミクロンのダイヤモンドの超微粒子が今まで入り込めなかった細かい汚れを
根こそぎ落とすことができます。
鍋やコンロの焦げ付きから洗面ボールや浴槽・トイレの水垢や黄ばみ、自転車のサビなどに最適です。
珪華石は石鹸と混ざると反応し大半が洗浄力ある珪酸ソーダになり未反応分が研磨剤になります。
用途油汚れ、黄ばみ、黒ずみ、金属磨き、水アカなど
材質珪華石(湯の華)、石鹸素地(パームヤシ油抽出)、水、ダイヤモンド、容器/ PP、PE
サイズ(cm)Φ9×高さ6
繰り返し・詰め替え対応
1個(250g)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ