耐荷重(2ヶ当り)(kg)40
開閉が静かで、室内用に最適です。
用途商店建築、公共施設、一般住宅、病院など
材質(車輪)POM成型加工
材質(枠)SUS304
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用
タイプV型
材質(車輪)ジュラコン(R)
材質(軸)鉄
上下・前後調整ねじのゆるみ防止機能付きです。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
車輪径(Φmm)28
付属品なべタッピンねじ4×50 1本
材質車輪:POM、ケース:PC、鋼
色車輪:白、ケース:DG色
車輪金属ベアリング入り
対応戸厚(mm)24以上
適合扉質量(kg)40以下(引戸1枚、戸車2ヶ使用)
用途玄関、トイレ、外部の引戸 等
材質(車輪)SUS303
材質(枠)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(芯軸)SUS304
上下・左右調整機能付き
用途木口付け用
幅(mm)コマ調整:上下6/左右4
車軸#626zzベアリング
タイプY型コマ(ツバ幅4mm以下)、Y型レール(溝幅4~5mm)
品番OEM:MJB905 / MJB906 / MJB907
耐荷重(kg)40/2個
材質コマ:ポリアセタール樹脂
仕様採用時期:2005年~現行モデル
ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。
枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。
タイプV溝型
材質(車輪)ステンレス(SUS303)
材質(枠)ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

戸車 鉄製 V溝型
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc。
タイプV溝型
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング入なので、重い引戸などに最適です。
主な用途玄関・トイレ・外部の戸等
RoHS指令(10物質対応)対応
材質枠:ステンレス、車:ポリアセタール樹脂
軸受名称ボールベアリング
仕上枠:生地、車:生地
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
タイプU型
車輪径(Φmm)33
材質鉄枠/ジュラコン(R)車
1袋(2個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
高さ調整機能付。
用途木製建具用
車輪径(Φmm)30
材質(軸)鉄
板厚(mm)(枠)1.2
材質(枠)SPCC
高さ調整範囲(mm)5
用途工場等の門扉や出入口用扉などに。
溝幅(mm)4
仕様ベアリング入り
材質鉄
タイプV溝型
取付穴(mm)11
V溝角度(°)92
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
羽根バネ式、車高調整付
用途玄関引戸
適合平行型(下框)
材質SUS304
形状Φ35丸
車軸DUメタル
耐荷重(2ヶ当り)(kg)35
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)60×44×14
内幅(mm)14~18
車輪径(Φmm)35
タイプ丸型
RoHS指令(10物質対応)対応
建築金具の取り付けに便利!押すだけでセンターに目印が打てます。
用途丁番・戸車・キャスター・棚受金具・打掛ダイ・ブラケットなど。
全長(mm)130
適合ネジ穴Φ約3~6
トラスコ品番776-8729
質量(g)45
グリップ径(Φmm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥799
税込¥879
当日出荷
車輪径(Φmm)36
材質枠:ステンレス(SUS304)、車:ポリアミド樹脂(ベアリング入り)
取付ねじ皿木ネジ3.1×20mm
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
タイプV型
車輪径(Φmm)120
エスコ品番EA986VA-120
1個
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
構造物への取り付けを何ら留め具を必要としないで固定できます。 構造が簡単で、しかも丈夫で安価です。 プラスチック成形品なので、さびません。
寸法(mm)【取付孔】(長さ)40.5×(幅)11×(板厚)1.0又は0.8
材質(本体)ポリエチレン(PE)
関連資料寸法図(0.05MB)
車輪タイプ丸型
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
羽根バネ式、車高調整付
用途網戸・小窓・高窓
車輪径(Φmm)13
適合平行型(下框)
形状Φ13丸
タイプ丸型
耐荷重(2ヶ当り)(kg)5
有効寸法(mm)17以上(高さ)×7~11(内幅)
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)40×17×7
タイプV型
車輪径(Φmm)25
材質枠:ポリアミド樹脂、車:ポリアセタール樹脂
適合ねじなべタッピンネジ3.5×45mm
適合レールV型フラットレール(No.945、946)
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
適合ねじ(mm)約2.8×6
入数(個)2
1袋(2個)
¥429
税込¥472
当日出荷
タイプY型
車輪径(Φmm)25
材質枠:ポリアミド樹脂、車:ポリアセタール樹脂
適合ねじなべタッピンネジ3.5×45mm
適合レールY型レール(No.728)
1箱(2個)
¥499
税込¥549
当日出荷
車輪径(Φmm)33
材質枠:ステンレス(SUS304)、車:ポリアセタール樹脂(ベアリング入り)
適合ねじ皿木ネジ3.1×20mm
仕上ホーニング
適合レールサイレントレール(No941S、941W、941T)
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途高窓、テラス、浴室、窓、建具、玄関、引戸、店舗引戸等。
RoHS指令(10物質対応)対応
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途窓、玄関、引戸
RoHS指令(10物質対応)対応
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
羽根バネ式、車高調整付
用途玄関引戸・テラス
車輪径(Φmm)28
適合平行型(下框)
耐荷重(2ヶ当り)(kg)30
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)55×35×12
1個
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
車の内側にポリアセタールを使用しています。耐油性・耐摩耗性に優れています。
用途一般住宅に適しています。
タイプ平型
材質(車輪)LPプラス成型加工
材質(枠)ジンクロメッキ付
芯棒5mm
材質(芯軸)鉄
用途引戸レールや丸棒を使う片吊り仕様の吊り戸車。
材質(本体)SPHC電着塗装(5Y7/1)、(戸車)ポリアセタール/白色
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ