鉄線に亜鉛メッキを施した一般的な結束線です。
用途製造現場、工事現場、園芸や農園などでの結束用途に。
材質鉄
質量(kg)約1
表面処理亜鉛メッキ
こんなお得な商品も!

針金 1kg巻
モノタロウ
¥519~
税込¥571~
材質なまし鉄線
表面処理メッキ付き(亜鉛1種)
ベーシックな針金です。
用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。
材質鉄・亜鉛メッキ
質量(kg)1
軟らかく加工しやすい、なまし鉄線です。
用途製造現場、工事現場などでの結束用途に。
材質なまし鉄線
質量(kg)約3
表面処理防錆油塗
こんなお得な商品も!

針金 ステンレス製
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
強度が強く極めてサビにくく、光沢がいつまでも保てる。
用途雨、塩分にも強く湿気の多い場所やインテリアに最適。
材質SUS304
こんなお得な商品も!

針金 1kg巻
モノタロウ
¥519~
税込¥571~
鉄線にメッキを施しています。1kg巻き。
用途園芸、農園、その他工作など幅広く。各種結束に。
材質/仕上スチール(SWMGS-2)/ユニクロメッキ
質量(kg)1
長さ(mm)300
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)線
汎用性の高い、1kg巻のステンレス線材です。
用途園芸など屋外で針金を使う作業に。
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)約1
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

針金 カラー 1kg巻
モノタロウ
¥579~
税込¥637~
材質なまし鉄線、ビニール被覆
色グリーン
ビニールコーティングした針金です。
セット内容6色(赤、青、黄、緑、桃、黒) 各色2本
寸法(mm)Φ2×700、(黒のみ)Φ3×700
内容素材
科目図工
1セット(12本)
¥364
税込¥400
3日以内出荷
開放状態でもレバーがふらつきません。
用途計測機器・各種ケース
材質/処理(ベース・レバー・キーパー)BSP/Ni(アーム・シャフト・リベット)BSW/Ni(板ばね)PBSP/Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
無地タイプで記入ができます。
トラスコ品番494-8653
材質布、針金
質量(g)20
タイプ針金付タイプ
表示内容無地
質量(g/パック)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(6枚)
¥249
税込¥274
当日出荷
こんなお得な商品も!

針金 カラー 1kg巻
モノタロウ
¥579~
税込¥637~
緑色のビニールをなまし線に被覆しています。
用途園芸、農園、その他工作など幅広く
各種結束に。
材質/仕上鉄/ビニール被覆
質量(kg)1
色グリーン
1本で多用途に対応、金属も切れる万能タイプのフィットカットカーブ (FitCutCurve) 鋏。カーブ形状の刃(ベルヌーイカーブ刃)によって、対象物をしっかりとつかまえるための最適な刃角度(約30°)をキープできます。刃の根元から刃先まで、軽くなめらかな切れ味を実現しました。また、紙との摩擦も少なく、曲線も切りやすい、高角度仕上刃を採用しています。高精度/低摩擦の特殊軸機構で切断時のがたつきの発生を抑制し、なめらかな使い心地とシャープな切れ味が持続します。最も力を入れやすい新理論「36mmワイドグリップ」! 。刃先まで力を込めやすいグリップの幅を徹底計測し男女共に最も力を入れやすい、36mmのワイドグリップを採用しました。新方式の「針金切」で、Φ2.5mmのアルミ線も軽くキレイに切断! 刃を開いて重ねた穴に針金を通してグリップを握ると、針が滑らずスパっと切断できます。すべらず切れる板厚刃×ギザ刃! 厚物や丸い物もすべらずしっかり切ることができます。便利な「ねじ開け機能」つき! ペットボトルのキャップなどを簡単に開けることができます。グリップ部分がやわらかい素材なので力を入れても長時間使っても、手が疲れにくく、指が痛くなりません。表裏どちらからでもはめられるキャップ付で、安全に保管できます。
用途【切れるもの】。●刃部分…アルミ板(厚さ0.6mm以下)・銅板(厚さ0.5mm以下)・トタン板、ブリキ板(厚さ0.3mm以下)・ステンレス板(厚さ0.2mm以下)・ゴム板(厚さ7mm以下)・革(厚さ2mm以下)・軟質プラスチック(厚さ2mm以下)・硬質プラスチック(厚さ1.2mm以下)。●針金切部分…アルミ針金(Φ2.5mm以下)・銅針金(Φ1.6mm以下)・亜鉛メッキ鉄針金(Φ1.2mm以下)
全長(mm)178
刃渡り(mm)48
付属品キャップ
材質グリップ:PE、キャップ:PP、刃・カシメピン:ハイカーボンステンレス鋼、がたつき防止リング:POM
板厚(mm)2.8
刃部加工カーブ刃
豊富なカラーバリエーションと多様な太さからあなたのイメージに合わせてお選びいただけるカラーワイヤーです。簡単に手で曲げたり、ねじったり、巻きつけたりできます。専用キャップ(別売)を使えば安全で美しく仕上がります。プロから子供まで自遊に造形を楽しむことができます。
用途ディスプレイ、インテリア、フラワーアレンジ、アクセサリー、ホビー、クラフト、教材など
ベーシックな針金です。日曜大工に最適な少量タイプです。
用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。
材質鉄・亜鉛メッキ
呼び寸法(cm)35
エスコ品番EA992CT-6
寸法(直径Φ×高さH)(mm)350×90
材質(枠)ひのき
材質(網)亜鉛針金
表面粗さ6mm
1個
¥3,790
税込¥4,169
翌日出荷
芯径が細く被覆してしているので、柔らかく曲げやすい。結束する場合は本体にキズがつきにくい。
用途手で曲げられます。軟らかく、折り曲げ・ねじり・巻き付け等が容易で広い範囲で使用できます。
材質鉄:PVC被膜
長さ(m)20
被覆黒
仮説足場の番線締付けや穴合わせに便利な曲りシノ付きです。
用途仮設足場・住宅施工等に
全長(mm)180
シノの有無あり
材質炭素鋼
質量(g)320
寸法t(mm)16
寸法D(mm)35
寸法l(mm)17
寸法d1(mm)6
被せるサイズより1mm小さいキャップを使用すると、抜けにくくなります。
用途針金・細いパイプの先端被せに
材質軟質塩ビ
こんなお得な商品も!

針金 ステンレス製
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
材質ステンレス(SUS304)線
こんなお得な商品も!

針金 ステンレス製
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
小巻タイプです。
用途園芸、農園、その他結束などに。
サビやすい場所の結束に。
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)1
傷穴を加硫し完全にシールするため、外部からの水分等の浸入を防ぎ、スチールコードのサビを防止します。強化パッチ付き修理材のため、タイヤの強度を補強します。パッチサイズを小型化にすることで、バフ面が小さくてすみ作業効率が上がります。引出し棒の針金部分が抜けないよう強化し、ユニシールと一体化させました。
用途ラジアル・バイアスタイヤ用
適合乗用車・トラック
ブラシ植毛が円筒形である為、比較的細いパイプの内側でも掃除が出来ます。4本の針金でねじっているため、柄が曲がりにくく、ハードな作業に向いています。
用途パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど。
線径(Φmm)1.6
長さ(m)10
エスコ品番EA951AP-1.6
1個
¥860
税込¥946
当日出荷
線径(Φmm)0.6
長さ(m)10
エスコ品番EA951AP-0.6
1個
¥760
税込¥836
当日出荷
大き目幅約40cmタイプの丈夫な魚網、ステン針金6mmを使用。上部が二重になって網の破れを少なくしています。レース網使用。細かい網目で魚を傷つけにくくしています。柄は根元が3cmの太さがあり握りやすさと丈夫さを両立させています。
材質網:ナイロン、網枠:ステンレス、柄:木(約Φ3cm)
質量(g)約1100
寸法(cm)40×127×3.3
網目(mm)約2
深さ(cm)網:26
1個
¥12,600
税込¥13,860
8日以内出荷
ワイヤーの両端にはめてお使いください。キャップをつけることで危険回避・デザイン性がアップします。
材質塩化ビニル樹脂
1個
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
Φ1.6mmのステンレス線を結束線として使いやすく300mmにカットしました。
裁断する手間が省けて、裁断の刃を痛めることはありません!
材質ステンレスSUS304
長さ(mm)300
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×40×40
質量(g/本)約5
線径(Φmm)1.6
1セット(500本)
¥6,798
税込¥7,478
3日以内出荷
ワイヤーの両端にはめてお使いください。キャップをつけることで危険回避・デザイン性がアップします。
材質塩化ビニル樹脂
精密機器などに使用されるバネ材です。
JISG3522、SWRS82Aで82カーボン、ピアノ線A種です。
表面のキズの深さや不純物等について、厳しく規格化され検査されます。
自動車産業で多く使用されています。
ワイヤー・バネの材料、工作機械などに。
仕様●線径(mm):0.16●長さ(m):10●JISG3522、SWRS82A、82カーボン、ピアノ線A種●材質/仕上:スチール(SWP-A)●原産国:日本●コード番号:369-0650
アズワン品番67-5520-60
1巻
¥2,298
税込¥2,528
17日以内出荷
Φ1.6mmのステンレス線を結束線として使いやすく500mmにカットしました。
裁断する手間が省けて、裁断の刃を痛めることはありません!
材質ステンレスSUS304
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×30×30
質量(g/本)約8
線径(Φmm)1.6
長さ(mm)500
1セット(300本)
¥7,398
税込¥8,138
3日以内出荷
線径(Φmm)0.356
長さ(m)573
エスコ品番EA951-0.3A
1個
¥6,880
税込¥7,568
翌日出荷
精密機器などに使用されるバネ材です。
JISG3522、SWRS82Aで82カーボン、ピアノ線A種です。
表面のキズの深さや不純物等について、厳しく規格化され検査されます。
自動車産業で多く使用されています。
スプリング・押ばね・引ばね・プレス抜物トバシばねに。
仕様●線径(mm):2.6●長さ(m):100●JISG3522、SWRS82A、82カーボン、ピアノ線A種●材質/仕上:スチール(SWP-A)●原産国:日本●コード番号:369-0656
アズワン品番67-5520-82
1巻
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ