51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(10個)
364 税込400
当日出荷

1袋(40個)ほか
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

日本紐釦貿易福鈴
神社などで使用されている大きな鈴です。 玄関先などの飾り付けなど、音が鳴るので防犯目的でも役立ちます。
1個
389 税込428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

注意喚起や防犯用の鈴です。
用途注意喚起や防犯用として。 材質/仕上真鍮 シルバー
1袋(5個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
279 税込307
当日出荷

注意喚起や防犯用の鈴です。 音で周囲に知らせる事ができます。 リング付きなので紐が通しやすいです。
用途注意喚起や防犯用として。防災用品として。 ゴールド
1袋(10個)ほか
329 税込362
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アソート(グリーン、レッド、ブルー 各10個)
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

1袋(20mm×50個)
2,198 税込2,418
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

安全ピン付
用途安全な山歩きに。 材質鈴、クリップ/鉄 幅(mm)35 高さ(mm)26 質量(g)50 アズワン品番64-4077-86
1個
429 税込472
欠品中

日本紐釦貿易梅鈴
日本製で一点一点、職人が色付けした 四季折々の花をモチーフにした鈴です。 光沢に優れ、色の変わりにくい真空メッキ。 色の変化も少なく、長期間ご使用になれます。
直径(Φmm)17 全長(mm)20 材質真鍮
1個(20mm)ほか
379 税込417
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本紐釦貿易桜鈴
日本製で一点一点、職人が色付けした 四季折々の花をモチーフにした鈴です。 光沢に優れ、色の変わりにくい真空メッキ。 色の変化も少なく、長期間ご使用になれます。
直径(Φmm)17 全長(mm)20 材質真鍮
1個(20mm)ほか
379 税込417
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付に便利なクリップ付。
用途山のレジャー、山菜採り、児童の通園・通学に。 仕様 材質鉄(メッキ)、他 質量(g)30 寸法(cm)Φ3.8 対象動物
1個
449 税込494
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]鈴付き カラーのびのび手袋
手をたたくと音が鳴る鈴付きの手袋!よくのびるカラー手袋に鈴付きが登場!
セット内容本体のみ 材質アクリル、ポリウレタン、PS 寸法(mm)155×130(伸びていない状態)
1組
273 税込300
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]鈴3個組(紐付)花笠用
キャッチコピー:花笠の飾りに!。商品説明:花笠にすぐに取り付けられる鈴のセットです。
セット内容鈴×3、紐×3 材質金属、綿 形態1個梱包:袋入 サイズ(mm)鈴:Φ20×10、紐:約150
1組
119 税込131
3日以内出荷

取り付けに便利なカラビナ付
用途安全な山歩き、はぐれたときの合図に 材質鈴/真鍮ホイッスル/アルミニウムカラビナ/アルミニウム 寸法(mm)135×53×34 質量(g)64 対象動物
1個
1,090 税込1,199
当日出荷

日本紐釦貿易牡丹鈴
日本製で一点一点、職人が色付けした 四季折々の花をモチーフにした鈴です。 光沢に優れ、色の変わりにくい真空メッキ。 色の変化も少なく、長期間ご使用になれます。
直径(Φmm)17 全長(mm)20 材質真鍮
1個(20mm)ほか
379 税込417
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

摩擦係数が少ない構造となっています。ホイール幅が広いため特にダンボールケース搬送などの際に底面をいためず最適です。
用途ダンボールケースの搬送。 機長(mm)1800 ホイール直径(Φmm)36 材質フレーム:スチール、ホイール:アセタール樹脂 ピッチ(mm)50 仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg トラスコ品番465-9015 質量(kg)6 ホイール幅(mm)20
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷

プレスホイールにメッキを施しホイール幅が広いため特にダンボールケース搬送など底面を傷めず最適です。
用途ダンボールケースの搬送。 機長(mm)1800 ホイール直径(Φmm)50 材質フレーム:スチール、ホイール:スチール ピッチ(mm)75 仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg トラスコ品番465-9139 質量(kg)5.8 ホイール幅(mm)20
1台
7,998 税込8,798
翌々日出荷

ブラスト用(サンドブラスト・ウェットブラスト)のガラスビーズです。球状粒子で切削作用がほとんど無いため、梨地仕上げやクリーニングに使用されます。 粒度が豊富で選択範囲が広いため、多彩な仕上げ面を作り出せます。
用途前処理、梨地仕上げ、焼入や鍛造等の熱処理後のスケール除去、付着物除去、金型や真空蒸着治具のクリーニング、自動車部品のオーバーホール、バリ取り タイプセミハードガラス系 硬度5.5(新モース)・HV550(ビッカース硬度) 比重真比重/カサ比重 1.6/2.5
1袋(4kg)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

一般的に使用されるキーホルダーです。
用途自転車キーの紛失防止に
1個
289 税込318
当日出荷

日本紐釦貿易福鈴紐付
ストラップなどにおすすめの紐付きの鈴です。 紐の色は赤・青・緑・黄色・ピンクです。 携帯や財布などにどうぞ。
1袋(20mm×50個)
2,398 税込2,638
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

2連の熊よけ鈴。足や腕に取り付けられルベルト付き。
用途熊よけに。 仕様ベルトタイプ 材質鈴/鉄(ニッケルメッキ) 直径(Φmm)鈴:20 ベルト寸法(mm)25×440
1個
1,480 税込1,628
3日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]創作花笠(鈴3個セット付)
鈴と紐がセットで簡単取付!創作花笠セット!。鈴付きの創作花笠セットです。音の演出が加わって華やかさもアップ。花笠本体はプラスチック製で、軽量で扱いやすく、踊りの小道具としてもおすすめです。
セット内容創作花笠×1、鈴×3、紐×3 材質PP、鉄、綿 寸法(mm)花笠:約Φ400×高さ130、鈴:Φ20×10、ひも:約150
1セット
610 税込671
3日以内出荷

サーメットチップの採用により、ステンレス(棒・板)金属板、アングル、銅、チャンネル鋼などの切断に抜群の切れ味、耐久性を発揮します。刃数は他社製品よりも多く、一回転あたり切断切れ込みが早くなり、切断スピードが大幅にアップしました。
用途切削材:アングル鋼(SS400)・チャンネル鋼・各種型鋼・ライニング管・電線管・各種パイプ・ハンガーレール・レースウェイ・アルミブリッジ・各種軽量材・丸棒・寸切ボルト・デッキプレート・金属差異ディング・トタン、ブリキ・ALC・ステンレス(SUS304) 適合材鉄・ステンレス
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プレスホイールにメッキを施しホイール幅が広いため特にダンボールケース搬送など底面を傷めず最適です。
用途ダンボールケースの搬送。 機長(mm)1800 ホイール直径(Φmm)50 材質フレーム:スチール、ホイール:スチール ピッチ(mm)100 仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg トラスコ品番465-9155 質量(kg)5.2 ホイール幅(mm)20
1台
6,998 税込7,698
翌々日出荷

摩擦係数が少ない構造となっています。ホイール幅が広いため特にダンボールケース搬送などの際に底面をいためず最適です。
用途ダンボールケースの搬送。 機長(mm)1800 ホイール直径(Φmm)36 材質フレーム:スチール、ホイール:アセタール樹脂 ピッチ(mm)75 仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg トラスコ品番465-9031 質量(kg)4.4 ホイール幅(mm)20
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷

摩擦係数が少ない構造となっています。ホイール幅が広いため特にダンボールケース搬送などの際に底面をいためず最適です。
用途ダンボールケースの搬送。 機長(mm)1800 ホイール直径(Φmm)36 材質フレーム:スチール、ホイール:アセタール樹脂 ピッチ(mm)100 仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg トラスコ品番465-9058 質量(kg)4.1 ホイール幅(mm)20
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷

摩擦係数が少ない構造となっています。ホイール幅が広いため特にダンボールケース搬送などの際に底面をいためず最適です。
用途ダンボールケースの搬送。 機長(mm)2400 ホイール直径(Φmm)36 材質フレーム:スチール、ホイール:アセタール樹脂 ピッチ(mm)75 仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg トラスコ品番465-9040 質量(kg)5.8 ホイール幅(mm)20
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷

摩擦係数が少ない構造となっています。ホイール幅が広いため特にダンボールケース搬送などの際に底面をいためず最適です。
用途ダンボールケースの搬送。 機長(mm)2400 ホイール直径(Φmm)36 材質フレーム:スチール、ホイール:アセタール樹脂 ピッチ(mm)50 仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg トラスコ品番465-9023 質量(kg)8.4 ホイール幅(mm)20
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

プレスホイールにメッキを施しホイール幅が広いため特にダンボールケース搬送など底面を傷めず最適です。
用途ダンボールケースの搬送。 機長(mm)2400 ホイール直径(Φmm)50 材質フレーム:スチール、ホイール:スチール ピッチ(mm)100 仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg トラスコ品番465-9163 質量(kg)6 ホイール幅(mm)20
1台
8,998 税込9,898
翌々日出荷

プレスホイールにメッキを施しホイール幅が広いため特にダンボールケース搬送など底面を傷めず最適です。
用途ダンボールケースの搬送。 機長(mm)2400 ホイール直径(Φmm)50 材質フレーム:スチール、ホイール:スチール ピッチ(mm)75 仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg トラスコ品番465-9147 質量(kg)7.5 ホイール幅(mm)20
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷

摩擦係数が少ない構造となっています。ホイール幅が広いため特にダンボールケース搬送などの際に底面をいためず最適です。
用途ダンボールケースの搬送。 機長(mm)2400 ホイール直径(Φmm)36 材質フレーム:スチール、ホイール:アセタール樹脂 ピッチ(mm)100 仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg トラスコ品番465-9066 質量(kg)5.2 ホイール幅(mm)20
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷

日本紐釦貿易菊鈴
日本製で一点一点、職人が色付けした 四季折々の花をモチーフにした鈴です。 光沢に優れ、色の変わりにくい真空メッキ。 色の変化も少なく、長期間ご使用になれます。
直径(Φmm)17 全長(mm)20 材質真鍮
1個(20mm)ほか
379 税込417
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本紐釦貿易桜カラー鈴
日本製で一点一点、職人が色付けした 四季折々の花をモチーフにした鈴です。 光沢に優れ、色の変わりにくい真空メッキ。 色の変化も少なく、長期間ご使用になれます。
直径(Φmm)17 全長(mm)20 材質真鍮
1個(20mm)ほか
399 税込439
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本紐釦貿易芝桜鈴
日本製で一点一点、職人が色付けした 四季折々の花をモチーフにした鈴です。 光沢に優れ、色の変わりにくい真空メッキ。 色の変化も少なく、長期間ご使用になれます。
直径(Φmm)17 全長(mm)20 材質真鍮
1個(20mm)ほか
379 税込417
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ローラー幅(mm)20 ホイール直径(Φmm)50 材質(フレーム)スチール製 材質(ホイール)スチール製
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽荷重物の搬送に適した汎用性に富むローラーコンベヤです。スチール製ローラコンベヤローラはユニクロメッキフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 軽量のダンボールケース、底面がフラットなコンテナ、オリコンの搬送に最適です。
用途タイプ:ストレートローラー径 42Φ:ローラ幅(W)200mm:ピッチ(P)50mm:機長(L)1000mm:フレーム許容荷重:1200kg ローラー径(Φmm)42.7 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管 肉厚(mm)1.4 2018年トラスコ掲載ページ8 1236
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

軽荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。フレーム、ボルトナットもステンレスです。
用途タイプ:カーブローラー径 38Φ:ローラ幅(W)150mm:ピッチ(P)50mm:機長(L)90°カーブ:フレーム許容荷重:120kg ローラー径(Φmm)38 仕様食品、薬品工場、クリーンルーム 材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304) 肉厚(mm)1.0 材質(ローラー部)ステンレス 2018年トラスコ掲載ページ8 1264
1台
65,980 税込72,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1袋
379 税込417
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1袋
3,500 税込3,850
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)