手ナシ
材質SUS304
容量(mL)100
材質SUS304
寸法(mm)55Φ×55
胴径×全高(Φmm×mm)約55Φ×55(±5)
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
仕様目盛入
材質ホーロー
どんな和食のシーンにもぴったり落ち着いた風合いが料理を引きたてます
容量(mL)220
寸法(mm)310×208
高さ(mm)33
EBM品番8180360
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
部品の収納・管理に最適です。
素材にこだわったシンプルで高級感のある缶です。
フタ(別売)をすると積み重ね(スタッキング)が可能です。
用途部品の収納・管理に最適
材質ブリキ(サテン材)
種類トールビーカー
材質SUS304
目盛なし
鉄を塗装のせず、そのまま商品に。 黒豆を作る時にツヤ出しや ケトルに入れて鉄分補給も出来ます。
本体寸法(縦×横×高さHmm)50×37×28
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)Φ70×75
容量(mL)180
松吉医科器械コード02-4130-00
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
材質ホーロー
新潟県の豪雪地帯で長年使われているスノーダンプです。
バケットの先端が二重になった先端補強付で、重い雪、硬い雪にも負けません。
ハンドル部も長く扱いやすくなっています。
用途重い雪や硬い雪の除雪に
トラスコ品番115-5165
材質先端:スチール、皿:スチール、柄:スチール
全長(mm)1160
質量(kg)6
刃先(mm)幅:540
刃先長(mm)540
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
新潟県の豪雪地帯で長年使われているスノーダンプです。バケットの先端が二重になった先端補強付で、重い雪、硬い雪にも負けません。ハンドル部も長く扱いやすくなっています。重い雪や固い雪の除雪に便利です。
用途重い雪や硬い雪の除雪に。
トラスコ品番115-5163
材質先端:スチール、皿:スチール、柄:スチール
全長(mm)1265
刃先幅寸法(mm)540
刃先長(mm)720
1箱(3台)
¥42,980
税込¥47,278
9日以内出荷
熱中症対策の立て看板です。自立用鉄枠付で、地面に置くだけで設置可能で移動も簡単です。鉄板にラミネート加工をほどこした無反射仕様のインクジェットシートを貼っており、擦れにも強い看板です。熱中症対策や健康維持を目的に、作業前後や運動中にコップ一杯程度の水分をこまめに摂取する習慣づけを推進できます。
用途熱中症への注意喚起に。
仕様板面:無反射
寸法(mm)看板:高さ1400×幅550、鉄枠:高さ1610×幅1110
表示内容コップ1杯運動実施中
1台
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
軽量(910g)で沢山の雪かきができる少し皿幅の広いタイプのスコップです。
鋼管ハンドルで折れにくく丈夫なスコップです。
用途玄関・駐車場周りの雪かきに。
全長(mm)1180
全長(cm)約118
材質先端:ステンレス、皿:ポリエチレン、柄:鉄パイプ(塩ビ被覆)、グリップ:ポリエチレン
トラスコ品番819-3285
質量(g)910
刃長(mm)400
幅(cm)約34.8
刃先幅寸法(mm)348
耐衝撃性・耐寒性に優れた除雪用スコップです。衝撃に強い材質を使用しています。
用途玄関・駐車場周りの雪かきに。
全長(mm)1190
全長(cm)約119
材質皿:ポリカーボネート、柄:鉄パイプ(塩ビ被覆)、グリップ:ポリエチレン
トラスコ品番819-3286
質量(kg)1
刃長(mm)410
幅(cm)約35
刃先幅寸法(mm)350
2018年トラスコ掲載ページ9 0839
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
熱中症対策の立て看板です。自立用鉄枠付で、地面に置くだけで設置可能で移動も簡単です。鉄板にラミネート加工をほどこした無反射仕様のインクジェットシートを貼っており、擦れにも強い看板です。熱中症対策や健康維持を目的に、作業前後や運動中にコップ一杯程度の水分をこまめに摂取する習慣づけを推進できます。
用途熱中症への注意喚起に。
仕様板面:無反射
寸法(mm)看板:高さ1400×幅550、鉄枠:高さ1610×幅1110
表示内容作業の前に!コップ一杯水分補給
1台
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
お湯を沸かしたり、調理工程の中で入れるだけで、手軽に鉄分補給ができます。
材質鉄鋳物
質量(g)約240
寸法(直径Φ×高さH)(mm)35×55
TKG品番9-0283-1101
TKG品番(2017)6-0244-1201
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
踏抜き抵抗板入り。ソール面の踏抜き板との一体構造であり抵抗板がずれずに安定しています。鉄製先芯。スコップガード付き。ヒール付き黒底。速乾メッシュ裏布。つや消し。
色グリーン
足幅2E
種類セーフティシューズ
材質(アッパー)ラバー
材質(ソール)合成ゴム
材質(インナー)ポリエステル/ポリウレタン
材質(先芯)鋼鉄
靴タイプ長靴
耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。
用途原料の移動と計量
材質ステンレス18-8(SUS304)
目盛あり
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
すっきりさわやかな飲み口でごくごくたっぷり飲める乳飲料です。コップ1杯で1/2日分のカルシウム、鉄、葉酸、ビタミンD、ビタミンB12が摂れる乳飲料です。(低脂肪 脂肪分80%カット 普通牛乳比(日本食品標準成分表2015)、栄養機能食品(カルシウム、鉄、葉酸、ビタミンD、ビタミンB12))
用途カルシウムが沈澱することがありますので、よく振ってからお飲みください。紙容器は外部からの衝撃に弱く、またにおいを吸収しやすいため、取り扱いにはご注意ください。
鉄芯入り、PTFE一体成型品、グリップ付き。
化学変化(化合)を利用した使い捨てカイロをグループで作ることができるキット(15人分)です。
鉄粉の酸化反応・化学変化に伴う反応熱の発生について学ぶことができます。
材料は紙パックに入れ、さらにチャック付ビニール袋に入れて反応させるので、本格的な携帯カイロとして使用できます。
セット内容鉄粉(#300)(500g)、紙パック(20袋)、活性炭(80g×3袋)、紙コップ(20個)、チャック付ビニール袋(20枚)
1セット
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
1ペア
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
各種工事での作業や、土木・舗装・造園・農業・園芸などに使用できます。
掘る・すくう作業に適したスタンダードタイプです。
用途水道・電気・ガス工事や土木・造園など
全長(mm)980
材質(頭)鉄(50Mn)
板厚(mm)1.6
材質(柄部)スチールパイプ
頭部長(mm)365
縦穴堀り用の複式ショベルです。
柄がファイバーグラスで軽量タイプです。
用途下穴掘り作業、狭い場所での穴掘り作業に
材質頭部:鉄(50Mn)
全長(mm)1500
質量(kg)3.5
穴径(Φmm)120
材質(柄部)グラスファイバー
頭部長(mm)338
先幅(mm)115
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
こんなお得な商品も!

カップディスペンサー
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
紙コップの収納を追求しました。機能性に優れた便利な一品です。
材質本体:ABS樹脂 筒部分:ポリエチレン 背面:マグネット ネジ:鉄
材質(本体)ABS樹脂
各種工事での作業や、土木・舗装・造園・農業・園芸などに使用できます。
コンパクトタイプで幅広く使用できる。
小振りで狭い場所の清掃にも適する。
用途水道・電気・ガス工事や土木・造園など
全長(mm)830
材質(頭)鉄(50Mn)
板厚(mm)1.6
材質(柄部)スチールパイプ
各種工事での作業や、土木・舗装・造園・農業・園芸などに使用できます。
掘る・すくう作業に適したスタンダードタイプです。また木柄なので使うほど手に馴染みます。
用途水道・電気・ガス工事や土木・造園など
材質(頭)鉄(50Mn)
全長(mm)970
板厚(mm)1.6
材質(柄部)ナラ
通常のショベルより頭部が細い為、狭い場所での作業や細い溝・穴を掘るのに最適です。
用途水道管、ガス管などの埋設工事、溝掘りなど
材質鉄(50Mn)
全長(mm)970
質量(kg)1.43
頭部長(mm)293
柄厚さ(mm)1.2
頭部板厚(mm)1.6
頭部肩幅(mm)145
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
目盛あり
収納できる多用途携帯ショベル、車載携帯としても便利、ショベル・鍬・ピックとしての使用が可能
用途キャンプ、アウトドア、家庭園芸の穴掘りなどに使用
全長(mm)460(折畳時:192)
材質(頭)鉄(50Mn)
質量(kg)0.7
付属品収納袋
板厚(mm)1.6
材質(柄部)スチールパイプ
頭部長(mm)157
頭部幅(mm)112
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
1枚絞り加工。最上端の目盛迄で 規格容量が入ります。ハンドルは扱いやすい形状です。特に大き目の3~10Lはパイプ仕様ですから堅牢です。
種類手付ビーカー
仕様本体のみ(蓋は別売)
材質ステンレス(SUS304)
目盛あり
関連キーワード
1
2
3
次へ