37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日東工業オープンラック
エコ商品
仕様キャスター付(許容質量80kg、1コ) 材質本体:鉄 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

日東工業アルミラック
エコ商品
材質コーナー:アルミ、フレーム:アルミ、天井板:鉄、側板:鉄、背面板:鉄 本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5) 板厚(mm)(天井板・側板・背面板)1 RoHS指令(10物質対応)対応 許容静荷重(kg)250
1台
128,800 税込141,680
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
外径(Φmm)28 材質プラスチック被覆鉄パイプ 内径(Φmm)24.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
169 税込186
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ブレンボキャリパー等のアルマイト仕様販売で有名な、光研電化様とコラボレーション商品です。NEROフレーム最大の特徴である、ブラック仕様は、NEROフレームでしか設定がありません。バフ研磨後にブラックアルマイト処理を施すことで、美しい表面仕上げになります。メインパイプはトリプルスクエアスイングアームと同じ軽量・高剛性の7N01材を使用し、バックステップをフレームにダイレクトに固定することで、ステップ回りの剛性が向上します。目の字断面構造。強度のある「目の字断面」を採用した7N01材トリプルスクエアパイプです。7N01材はアルミ系合金の中でも、最強の強度を有しながら、溶接性も優秀な合金で、主に航空機やレーサーのフレームなどに利用される極めて高強度な材料です。鉄とアルミの融合体。GC-020フレームはメインパイプにスイングアームと同じ7N01材を使用し、シートレールはスチール材を使用しています。アルミ材とスチール材を組合わせた、ハイブリッドフレームです。材料、製造工程を見直し製品の作りを簡素化することで低価格を実現しました。ステップ周辺の剛性が向上。従来の専用ステーを使用せずに、フレームに直接バックステップが装着出来るため、ステップ周りの剛性が向上します。燃料ポンプやハーネスなどがボルトオンで装着可能。純正サイドカバーやフェンダーが装着可能です。
仕様ノーマル長 材質ブラックアルマイト仕上げ 車種モンキー/ゴリラ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179,800 税込197,780
63日以内出荷

冬に欠かせない発熱機能。Renogy 24V 200Ah リン酸鉄リチウムイオウバッテリーは、内蔵の高温管理システムは自動で作動し、低温時に標準の加熱バッテリーよりも2倍速く温まります。これにより、バッテリーの充電を維持し、寒冷な環境での中断のない性能を保証し、バッテリーの寿命を延ばします。長寿命および軽量化でより便利。Renogyの200Ahリチウム鉄リン酸バッテリーは、EVグレードA+のバッテリーセルで構成されており、優れたエネルギー密度、深い放電能力、および高速充電速度を特長としています。RenogyのLiFePO4バッテリーは、5000回以上のディープサイクルサイクルを超える優れた寿命を確保して、この注目すべき特徴により長寿命かつ信頼性の高いパフォーマンスを提供し、様々な希望に答えられます。大容量も持ちながら重さわずか40.2kg、従来の鉛バッテリーの約半分の重さです。バッテリー本体にハンドルが付いており、持ち運びも楽々です。バッテリーの設置や定期検査もより便利に行えます。トリプルBMS保護&低温カットオフ。Renogyの24V 200Ahリチウムイオンバッテリーは、トリプル信頼性のBMS保護機構を搭載しています。このディープサイクルマリンバッテリーは、過電圧、低電圧、過電流、ショートサーキット、高温、低温、過充電、過放電に対して100%完全な保護を提供します。また、低温カットオフ機能と正確なバランシングが最適化されており、0℃以下では充電を停止し、20℃以下では放電を停止して、極端な低温環境でのバッテリーの損傷や劣化を防ぎます。Renogy 24V 200Ahバッテリーは、自動車グレードのバッテリーセルと革新的なフレームワークにより、連続充電電流200Aおよび連続放電電流200Aが確保されており、12V 200Ah鉛バッテリーより87%のコストパフォーマンス向上を実現します。優れたエネルギー効率と耐久性で、信頼性の高い電力供給を提供します。エアコン、冷蔵庫、電子レンジ、洗濯機、乾燥機などの幅広い家電製品を使用できます。Renogy Core LT(ヒート機能付き)シリーズ25.6V 200Ahリン酸鉄リチウムイオンバッテリーは、市場にある同等品よりも、より高いエネルギー密度、深い放電能力、高いラウンドトリップ効率、小型のサイズでより高速な充電速度を提供します。自動車用バッテリーセルで製造された本製品は、最高の安全基準と5000回以上のサイクル寿命が特徴です。さらに、信頼性の高いバッテリーマネージメントシステム(BMS)がバッテリーを総合的に保護します。Core LT シリーズ24V 200Ahバッテリーは、バッテリーパックの全体的な容量、寿命、充電効率を最適な状態に維持するために、個々のセルの容量と電圧のバランスを自動的に調整します。家庭用蓄電システムはもちろん、自動車やトラック、ボートのバックアップ電源としても最適です。2直列4並列接続により、最大8個のバッテリーを利用した48V(51.2V)800Ah、40.96kWhのシステム拡張が可能で、常に安心のサポートを提供します。
寸法(mm)522×268×219 質量(kg)40.2 タイプバッテリーセル:リン酸鉄リチウム/角型セル 温度範囲(℃)充電:0~ 55、放電:-20~ 60 接続方法直列と並列接続 (2S4P) 保護等級IP65 公称電圧(V)25.6 寿命5000 サイクル (80% DOD)(0.5C、25° C) バッテリー容量(Ah)200(0.5C、25℃) ボルト(mm)端子:M8×1.25×15 トルク(N・m)推奨端子:10~12 充電電圧(V)29 充電電流(A)最大連続:200、推奨:100 保存温度範囲(℃)-25~65 使用電圧範囲(V)20.0~29.2 動作湿度(%)10~95 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証MSDS、UN38.3、FCC、CE、PSE、UKCA 最大放電電流(A)ピーク:390@5s、連続:200 取扱説明書(10.63MB)
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷

Φ28メタルジョイント 矢崎化工 動画あり
1個ほか
特価
428 税込471
当日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

材質コーナー:アルミ、フレーム:アルミ、ドアフレーム:アルミ、天井板:鉄、側板:鉄、背面板:鉄 ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)日塗工L19-85A 規格EIA(19インチ) 板厚(mm)1(天井板、側板、背面板) ハンドル平面ハンドル(ブラック)(キーNo.N200 : 1コ付属) RoHS指令(10物質対応)対応 耐震荷重兵庫県南部地震波(818gal)250kg 許容静荷重(kg)250
1台
169,800 税込186,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

金属製パイプキャスター(Φ28イレクターパイプ専用) 矢崎化工 動画あり
イレクターパイプ先端に直接取り付ける28Φイレクターパイプ専用キャスターです。
用途長靴ラック、ゴミカート、小物管理カート、システムラックなどの制作に。 材質(金具)スチール 材質鉄・ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ドアが埋込式で本体と一体になったデザインです。 ドアがワンタッチで、着脱が可能です。 ドア部には防塵パッキンを使用しています。 ドアパネルはブルースモークアクリルが標準装備で、透明アクリルタイプ、換気口タイプにも組替可能です。
材質コーナー:アルミ、フレーム:アルミ、ドア:アルミ、天井板:鉄、側板:鉄、背面板:鉄 本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5) 規格JIS規格 板厚(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応 許容静荷重(kg)250
1台
168,800 税込185,680
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
材質プラスチック被覆鉄パイプ ガーデニンググリーン 内径(Φmm)24.1 外径(Φmm)28 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
169 税込186
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ボルト、ナットによる締めつけ固定ジョイントで、組立分解が可能です。
材質 適合パイプ呼び径Φ28 表面処理ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応 取付レンチ5mm
1個ほか
特価
469 税込516
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

EK-20 S キャスタースパナ 矢崎化工 動画あり
1個
599 税込659
当日出荷

鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
用途立ち入り禁止区域の注意喚起用の柵、フェンスなどの製作に 材質プラスチック被覆鉄パイプ 全長(mm)4000 ブラック 質量(g)2126 内径(Φmm)24.1 外径(Φmm)28 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)
11,980 税込13,178
当日出荷

鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
用途イレクター構造物でフラットな面を作りたい場合に 外径(Φmm)28 全長(mm)4000 材質プラスチック被覆鉄パイプ 質量(g)2430 内径(Φmm)24.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)
特価
8,098 税込8,908
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
材質プラスチック被覆鉄パイプ 全長(mm)4000 ウォームグレー 質量(g)2126 内径(Φmm)24.1 外径(Φmm)28 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)
6,598 税込7,258
当日出荷

鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
材質プラスチック被覆鉄パイプ 全長(mm)4000 ブルー 質量(g)2126 内径(Φmm)24.1 外径(Φmm)28 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)
6,598 税込7,258
当日出荷

1本ほか
179 税込197
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

イレクター 異径メタルジョイント 矢崎化工 動画あり
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イレクター Φ42メタルジョイント 矢崎化工 動画あり
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Φ32イレクターパイプ。丈夫でサビに強いパイプです。ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。
全長(mm)2000 パイプ径(Φmm)32 材質プラスチック被覆鉄パイプ 質量(g)1492 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)
6,798 税込7,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


矢崎化工イレクター Φ28導電パイプ
エコ商品
ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場で広く使われています。静電気対策が必要な器材の構築に最適な組立材料です。メタルジョイントのニッケルメッキ(NI)とお使いいただく事で静電気対策としての機能を果たします。
全長(mm)2000 材質プラスチック被覆鉄パイプ 内径(Φmm)24.1 表面抵抗値(Ω)106以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)
7,598 税込8,358
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

矢崎化工イレクター Φ42パイプ
エコ商品
外径(Φmm)42 材質鉄・プラスチック ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3本)
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ32イレクターパイプ。丈夫でサビに強いパイプです。ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。
全長(mm)2000 パイプ径(Φmm)32 材質プラスチック被覆鉄パイプ パールシルバー 質量(g)1508 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)
9,498 税込10,448
9日以内出荷

矢崎化工イレクター Φ32導電パイプ
エコ商品
Φ32イレクターパイプ。丈夫でサビに強いパイプです。ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場で広く使われています。静電気対策が必要な器材の構築に最適な組立材料です。メタルジョイントのニッケルメッキ(NI)とお使いいただく事で静電気対策としての機能を果たします。
全長(mm)2000 パイプ径(Φmm)32 材質プラスチック被覆鉄パイプ 表面抵抗値(Ω)106以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)
6,998 税込7,698
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホシモト配線固定バー(金具)
エコ商品
ラック内の配線の整理、固定にご利用ください。 ラックのサイドフレーム等にお取付ください。
用途端子取付金具として 材質 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イレクター Φ42メタルジョイント ニッケル 矢崎化工 動画あり
Φ42イレクターパイプ対応。ニッケルメッキを施した導電性に優れた導電対応メタルジョイント。静電気対策が必要なMH器材の構築に最適な組立材料です。
材質 外径(Φmm)42 表面処理ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
879 税込967
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イレクター Φ42・28異形メタルジョイント ニッケル 矢崎化工 動画あり
Φ28とΦ42のイレクターパイプを連結できます。ニッケルメッキを施した導電性に優れた導電対応メタルジョイント。静電気対策が必要なMH器材の構築に最適な組立材料です。
材質 外径(Φmm)42 表面処理ニッケルメッキ
1個
779 税込857
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

金属を繊維状に編み込んだ柔軟性の高いペン先で、ゲームや写真の落書きもスラスラ描ける摩擦に強いタッチペンです。ストラップホールも付いており、お好みのストラップをつけることが可能です。ネイルをされている方でもスマホやタブレットのタッチやフリック動作が手軽に行うことが可能です。
材質鉄、銅、アルミニウム 質量(g)11 対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット各種 保証期間初期不良のみ交換対応 長さL×直径(mm×Φmm)140×9 先端径(Φmm)9 材質(ペン先)シリコン RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプタッチペン本体 対応タッチパネル方式静電容量方式
1本
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

矢崎化工Φ42導電イレクターパイプ
エコ商品
Φ42導電対応イレクターパイプ。静電気対策が必要なMH器材の構築に最適な組立材料です。
材質 長さ(mm)4000 質量(g)3292 外径(Φmm)42 RoHS指令(10物質対応)対応 抵抗値(Ω)10^6
1セット(3本)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

ホシモト配線固定バー(金具)
エコ商品
ラック内の配線の整理・固定にご利用いただけます。 ラックの再度フレーム等にお取付ください。
用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX 材質 表面処理三価クロメート 寸法L(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ホシモト配線固定バー(シャフト)
エコ商品
ラック内の配線の整理・固定にご利用いただけます。 ラックの再度フレーム等にお取付ください。
用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX 材質 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラック前面はセットバックフレームデザインにより、圧倒的なケーブル収納量を実現しています。 連結面の独立式フロントサイドパネルを取り外すことにより、連結間もフレームレス空間となり配線作業が可能です。 ケーブルマネージメントフィンガー(SN25F)を1セット付属し、容易なケーブル管理とラックユニットごとの整理を可能にします。 吸気エアーダクトの併用などにより、ネットワーク機器のエアーフローをコントロール、信頼性を飛躍的に向上しています。 Cisco(R)社製スイッチ製品との相互運用性の検証により、Cisco Compatible認証を取得しています。
材質本体:鉄 規格(EIA規格)19インチ RoHS指令(10物質対応)対応 許容静荷重(kg)1000
1個
369,800 税込406,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水溶性マーカーなのでニオイもなく、耐光性にも優れ鮮やかな発色、重ね書きも可能です。こすれに強く、乾けば水に流れにくいので触れても汚れません。鮮やかな発色で、濃い色の上から書けます。金属やガラス、プラスチック、写真など様々な素材に筆記できます。水拭きで消せます。
用途金属(鉄)、プラスチック、樹脂素材へのマークチェックに。 仕様線幅:非公開 トラスコ品番480-5275 材質主溶剤:水、軸:PP樹脂 軸径(Φmm)28 全長(mm)157.9 容量(mL)非公開 タイプ水性顔料マーカー 芯径(mm)15 インク色 文字サイズ極太 替芯PCER-17 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
509 税込560
当日出荷

棚板を50mm間隔で移動できますので、容器・備品・消耗品・頻繁に使う 器具などの保管に最適です。 別売の試薬瓶コンテナをご利用いただくと、仕切板の組み合わせで100mLから 1000mLの試薬瓶、ポリ瓶などの容器を収納することができ大変便利です。
用途コンテナに収納した容器や試薬瓶をキャスターの付いたシステムワゴンのまま移動したり、身近に置いておくことができる大変便利な薬品保管庫です。 耐荷重(kg)天板(TOP)10、棚板20/枚(均等分散荷重) 材質/仕上ステンレスSUS304 外面/ヘアーライン 内面/研磨 高さ(mm)730 材質(車輪)Φ50mmナイロン フレーム/鉄にクロムメッキ 加工空気孔/側面の上下に各1箇所 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×450×730 扉開閉方式片開き式 埋込み把手(樹脂メッキ) 鍵1箇所 棚板標準付属2枚 50mm間隔で取り付け可能 RoHS指令(10物質対応)対応 室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×420×620
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷

日東工業AHSHハウジングタイプ
エコ商品
前面、背面ドアおよび本体内部が2分割・4分割の仕様を取り揃えています。 鍵番号違いを標準装備してセキュリティを確保しています。 前後マウントアングル間ピッチは740mmです。 データセンター管理業者専用スペース(3U)を設けることにより、電源サブラックなどが取り付けができます。 2、4分割仕様の各分割と管理業者専用スペースにアース端子が標準装備されています。
材質フレーム:アルミ、ドア:鉄、天井板:鉄、側板:鉄、マウントアングル:鉄 規格(EIA規格)19インチ RoHS指令(10物質対応)対応 許容静荷重(kg)1000
1台
399,800 税込439,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

日東工業光接続箱
エコ商品
アダプタユニット、融着ユニットは、前面引き出し式です。 前面作業式で、配線作業・保守管理が容易です。 ドアは、蝶番のレバーを手で回すだけで容易に着脱可能です。 側板はホールドラッチにより容易に着脱可能です。 また、コインロックを標準装備でセキュリティを確保しています。 ケーブルガイドがユニット引出し可動に追従して動きますので、引出し時の長さ調整を考える必要はありません。 引出し時、光ファイバに張力がかからずスムーズに動きます。 また、傾斜しますので、配線作業が容易に行えます。 光アダプタはシングルモード、マルチモード兼用です。
仕様屋内用、4心テープ 付属品保護チューブ(8色4m)、補強熱スリーブ(4心テープ用40mm) 材質フレーム:鉄、ドア:鉄、天井板:鉄、側板:鉄、背面板:鉄、余長ユニット:鉄、アダプタユニット:アルミ、融着ユニット:アルミ 本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5) タイプ融着接続+コネクタ接続タイプ(SAタイプ) RoHS指令(10物質対応)対応 アダプタタイプSC(2連式) 入出線数(入線)(ケーブル)7
1個
659,800 税込725,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)